定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様袋打・キャブタイヤ・平形コード用
プラグ形状2P 15A 125V
15A125Vのゴムキャップです
形状平刃タイプ
極数2P
定格電流(A)15
キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)0.75・1.25・2
寸法(長さL×幅W)(mm)45×29
適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状2P 15A 125V
RoHS指令適合製品です。耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。
色白
トラスコ品番294-9601
質量(g)25
定格15A125V
適合電線平形コード用
プラグ形状2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
キャップとコネクタボディのセット品です。
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様平形コード用
プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V引掛形
タイプ圧着端子結線可否:○
寸法A(mm)63
寸法B(mm)37
寸法C(Φmm)46
適合電線(mm2)1.25・2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
露出配線用の接地防水ゴムプラグです。
セフティーワッシャ付き
種類プラグ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
適合規格PSE
適合電線VCTF(ビニキャブコード)
適合電線(mm2)2
形状平刃
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用
適合電線(mm2)0.75・1.25・2
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5
適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状2P 15A 125V
補修用ムービープラグ 180°回転式プラグ
適合規格PSE
定格電圧(V)125
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
適合電線VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード)
プラグ形状180°回転式プラグ
適合電線サイズ2.0mm2、0.26mm×37芯
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
対応RoHS
寸法A(Φmm)32
寸法B(mm)50
寸法C(Φmm)7.5~12
適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2
トラスコ品番255-3732
質量(g)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
対応RoHS
寸法A(Φmm)39
寸法B(mm)60
寸法C(Φmm)10.5~12
適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2
トラスコ品番255-3651
質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
寸法A(mm)60
寸法B(Φmm)39
RoHS指令適合製品です。
結線は3M端子(巻締め、圧着端子、挟み込み接続)を採用しています。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V
適合電線(mm2)VCT・VCTF2・3.5
トラスコ品番381-6958
質量(g)85
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
用途パネルカットした予備の取付穴を埋めるために使用
材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
耐電圧(V/min)AC500
定格電圧(V)30
定格電流(A)3
適合規格RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。
部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。
交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%
形状角形
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)
保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
期待寿命(時間)25000
材質アルミニウム合金
寸法A(mm)16
寸法B(mm)21
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
結線方式巻締端子式
仕様平形コード用
プラグ形状2P 15A 125V
鉄製、電気亜鉛めっき後三価クロメート処理品となります。
用途配管資材に。
材質鉄
形状プラグ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
色ブラック
材質ナイロン66(UL94V-2)
RoHS指令(10物質対応)対応
L-5CFB、LS-5CFB、 V*-5CFB、5C-FB、 S-5C-FB用BNCコネクタ
1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)75
コネクタタイプBNC型
1箱
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
スパークプラグ脱着専用の工具です。
ゴムキャップ付きでスパークプラグをキャッチします。
用途スパークプラグの脱着に
全長(mm)65
材質クロムバナジウム鋼(CR-V)
タイプ6角
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
バナナプラグは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
こんなお得な商品も!

変換アダプター 3P→2P
モノタロウ
¥289
税込¥318
仕様3芯ー2芯変換プラグ
質量(g)28
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着可能!
用途プラグ交換
適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.77(0.75)
タイプターボファン(圧力形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)4.9/5.2
電源電源プラグ
定格電圧(V)100
騒音値(dB)27/28
機能電気式シャッター
風量(m3/h)50/51
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
L-5C2V、L-5C2VS、5C-2V、V*-5C用BNCコネクタ
1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)75
コネクタタイプBNC型
1箱
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
CATVの室内TV受信器用のコネクタ。圧着式。
1箱 20個入り。中心コンタクトのズレや抜けを防止する抜け止め構造です。
屋内配線用にご使用いただけます。
結線方式圧着
コネクタタイプF型
1箱
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
材質(本体)アルミニウム合金
質量(kg)0.05
適合電線管42(PF1 1/2)
1個
¥848
税込¥933
当日出荷
材質(本体)アルミニウム合金
質量(kg)0.045
適合電線管28(PF1)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。
マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。
またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。
9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグ専用の工具です。
材質CR-V
全長(mm)65
タイプ12角
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
L-3C2V、L-3C2VS、3C-2V、V*-3C用BNCコネクタ
1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)75
コネクタタイプBNC型
1箱
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
61日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ