0
色レッド/ブラック/イエロー
質量(g)30
コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SFF-8482(データ&電源、内部SAS)[29ピン]オス、SATA(データ)[7ピン]オス - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス
ケーブル長(cm)45.7
コネクタASATA(7ピン、データ)
コネクタBペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、SFF-8482(29ピン、データ&電源、内部SAS)
オス形状SATA(データ)[7ピン]、SFF-8482(データ&電源、内部SAS)[29ピン]、ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)
変換タイプオス - オス
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
1x SFF-8087コネクタ
4xラッチ付きSATAコネクタ
各チャンネルで最大6Gbpsに対応
マルチレーン設計
色レッド
質量(g)47
ケーブル長(m)0.5
コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス×4 - SFF-8087(内部Mini-SAS)[36ピン]オス
ケーブル長(cm)50
コネクタASFF-8087(36ピン、内部Mini-SAS)
コネクタBSATA(データ)[7ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
チャネルごとに最大6Gbpsのスループットをサポート
データおよび電力を供給する4つのSFF-8482コネクタ
1x SFF-8087コネクタ
用途4つのSAS HDDをSASコントローラに接続。SFF-8482コネクタがSASおよびSATA HDDをサポート
セット内容50cm Serial Attached SCSI SASケーブル - SFF8087 - 4個のSFF8482
色レッド
高さ(mm)15
質量(g)94
コネクタ形状SATA電源[15ピン]オス×4 - SFF-8087(内部Mini-SAS)[36ピン]オス、SFF-8482(データ&電源、内部SAS)[29ピン]メス×4 - SFF-8087(内部Mini-SAS)[36ピン]オス
製品幅(mm)50
ケーブル長(cm)50
コネクタASFF-8087(36ピン、内部Mini-SAS)
コネクタBSATA電源[15ピン]、SFF-8482(29ピン、データ&電源、内部SAS)
変換タイプメス - オス/オス - オス
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
蛍光色のフック用識別シールです。フックの両側面とフック下に貼り付けができます。
用途ランヤードのフックに貼り安全意識を向上させるためのシールです。
材質塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
日本の国花とも言われる「桜」、車内が満開の桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/キルトなし)
軽量メッシュ素材と高強度メッシュを組み合わせたフルメッシュジャケット。通気性と強度を両立した「高強度・高通気メッシュ」を採用。軽量メッシュを組み合わせることにより、動きやすさと耐摩耗性を両立しました。圧迫や摩擦抵抗を少なく運動機能をあげるように計算されたデイトナオリジナルパターンで製造。前傾姿勢に対応したスポーツライディングスタイルで体の動きを妨げず、ライディングに適した着心地のよい一着に。CE規格をクリアしたソフトプロテクターを「肩、ひじ、胸」に標準装備。背中にはウレタンフォームプロテクター入り。別売のSAS-TECへアップグレード可能。
用途※ 図面寸法のため製品により1-2cmの差が発生する場合があります。
CE規格クリアしたプロテクターをフル装備したバイク用ジャケット。お手持ちのインナーの重ね着ができる、オーバーサイズ設計。ライディングウェアとしての機能を備えつつ、バイクを降りた時にも違和感がない「中間前腕設計」を採用。防風生地で冷気から守り保温性も高く、市販のダウンジャケットを着込んで冬でも快適なライディングに。フードはベルトで固定可能で、高速走行時のバタつきを防ぎます。腕にコインポケットを装備。通行券やカギなど小物の収納に便利。胸、ひじ、肩、背中にCE取得ソフトプロテクター標準装備。ひじは高さ調整可能。別売のSAS-TECへアップグレード可能。
用途シーズン:春秋冬。中綿無しのオーバーサイズ設計。市販のダウンジャケットなど組み合わせ可能。防風のソフトシェル生地を採用。着心地がよく保温性も高い。CE規格をクリアしたソフトプロテクター付属:胸、肩、ひじ、背中 。プロテクターはSAS-TEC(サステック)にアップグレード可能
対応シーズン春秋冬
プロテクター胸、肩、ひじ、背中
CE規格クリアしたプロテクターをフル装備したバイク用ジャケット。ライディングウェアとしての機能を備えつつ、バイクを降りた時にも違和感がない「中間前腕設計」を採用。タウンユースにも適したミドルカットジャケットです。冬のライディングに備え、防風設計されたアウターとインナーで隙間からの冷気をシャットアウト。防風アウターの表地は防水コートで急な雨でも安心。裏地には防風性が高く肌触りの良いツイル生地を使い着心地も重視。フロントファスナーはムシ隠しと内側の前立てで風の侵入を防ぎます。ポケットも防風設計。簡単に脱着できるので、幅広い着こなしが楽しめます。フードは脱着が可能で、高速走行時のバタつきを防ぎます。背面には反射プリントを設置し夜間の視認性をアップ。胸、ひじ、肩、背中にCE取得ソフトプロテクター標準装備。ひじは高さ調整可能。別売のSAS-TECへアップグレード可能。
用途シーズン:春秋冬。隙間からの冷気をシャットアウト。冬のライディング用に防風設計されたジャケット。脱着式インナーによる重ね着効果で、高い保温性を発揮。防水仕様のアウターで急な雨でも安心。CE規格をクリアしたソフトプロテクター付属:胸、肩、ひじ、背中 。プロテクターはSAS-TEC(サステック)にアップグレード可能
対応シーズン春秋冬
プロテクター胸、肩、ひじ、背中
スクイズボトル6本入可能です。
ボトル収容量6本
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
仕様折りたたみ式
寸法(mm)340×265×240
質量(g)575
直径(Φcm)ボトル入れ:9.5
あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストのシングルタイプです。
小型ながら最大102dBの大音量、しかも安価な汎用タイプです。
1台で8~10音色の内の1音色をスイッチで選択できます。
音色の切り換えや音量の調節は、蓋を外すことなく、背面のツマミで簡単に行えます。また、音量は0~102dBまで無段階に調節できます。
電子音の起動は電源制御動作ですから、引き出し線に電圧を加えるだけで、設定された音色を吹鳴します。
取り付けアングルはさびに強いステンレス鋼(SUS)を採用しています。
ボディは耐候性に優れたASA樹脂製です。
保護特性IP53です。
定格時間連続
手首にやさしいエルゴノミクスデザインのBluetoothワイヤレスマウスです。
横から軽く手を添えて使うので手首のひねりを軽減します。
自然な角度で握ることができます。
マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。
Bluetooth5.0、Bluetooth3.0の2つのモードのいずれかでペアリングが可能で、様々な機器への接続ができます。
※Bluetooth5.0モードはWindows7には対応しません。
Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。
※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。
使用されている製品の仕様をよくご確認ください。
最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。
WindowsやmacOS、AndroidやiPadOSなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることが出来ます。
左右ボタン、サイドボタンにクリック音が静かな静音スイッチを採用しています。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯だから、通信範囲が半径10mと広範囲で安定したデータ通信が可能です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。
※AppleMacシリーズでは使用できません。
カーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントの4段階で切替えることができます。
WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWASUPPLYMouseUtility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。※Windowsのみで使用できます。
仕様サイズ区分:大型
セット内容マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書
電源電池式
適合規格BluetoothVer.5.0/3.0Class2
対応OSWindows:10/8.1/8/7※Bluetooth5.0モードはWindows7には対応しません、mac:macOS(BigSur)11、macOS10.14・10.15※macOS・iPadOS・iOSでは標準インストールされているSafari/MaiL/テキストエディット/及びFinderなどOS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です/ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、iPadOS:iPadOS14・13.4、iOS:iOS14・13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android11~7.1
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth5.0HOGP、またはBluetoothHIDプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、AppleMacシリーズ・iPad・iPhone、ChromeOS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません
分解能800/1200/1600/2400※右ボタン・ホイールボタンを同時に約3秒間長押しで切替
連続使用時間(時間)約536
電池単3乾電池
ボタン数5ボタン
連続待機時間約22000時間
電波周波数(GHz)2.402~2.480
無線通信方式Bluetooth
プロファイルBluetooth5.0:HOGP(HIDoverGATTProfile)/Bluetooth3.0:HID(HumanInterfaceDeviceProfile)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約196日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合/自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません/使用期間により、徐々に性能が低下します
マルチペアリングあり
ボタン仕様左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン、静音:左右ボタン/サイドボタン、横スクロール機能:なし
高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 高堅牢度加工・帯電防止素材
用途厳しい基準をクリアした上下組み合せで、最高レベルの視認性で高リスクの現場に対応。
素材エコツイル・ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%)
機能高堅牢度加工、帯電防止、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材
股下(cm)78
仕様傷付け防止設計、立体カッティングパターン、後中心ワイドバンドループ、右カーゴペン差し付
JIS規格JIST8127/ISO20471
規格クラス1
対応シーズンオールシーズン
テープ幅(mm)反射テープ:50
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 080
従来必要だった設置金具がいらない壁付け一体型!。「ワンタッチコネクタ」方式を採用で、VVFケーブル(Φ2、Φ1.6)を使用して制御板等にも簡単に取り付け取り外しができる「ラクラク取り付け構造」なので、配線後も容易に本機を取り外すことができ、盤の移動、搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。取り付けピッチは、JIS規格で定められたスイッチボックス(JISC8435)に対応しています。(取り付けピッチ83.5、66.7)。露出配線も可能です。高い位置に設置する場合に、下から認識しやすいよう、本体を逆に取り付ける事が可能です。設置面に、EDPM発泡体の高性能パッキンを使用し、高い防水性、防錆性を実現しています。ギヤ機構による駆動方式により、振動に対しても回転のムラがありません。12V5Wの低電圧白熱球を使用した大光量の回転灯です。遠方からの視認性はバツグンです。ボディは耐候性に優れた、ASA樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリルを使用しています。予備球を1個内蔵しています。保護構造IP54(正方向取り付け時粉塵や水のかかる場所でも使用可能)です。
種別ASL回転灯
口金BA15S/19
閃光数(min-1[回/分])約130
電球形状G18
対応コネクタVVF Φ2、Φ1.6用
取付後高さ(mm)165
最大外径(mm)110
防塵・防噴流 保護特性記号IP54
高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 高堅牢度加工・帯電防止素材 夏仕様
用途薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保に
種別カーゴパンツ
エコマーク認定認定
股下(cm)78
エコマーク認定番号19 103 080
最大5600×4200ビクセルの高画質で記録、8倍デジタルズームやオートフォーカス機能を搭載しフラッシュや多彩な撮影モードを備えています。
仕様解析度:5600×4200~2592×1944まで8段階設定
色レッド
接続mini USB Type-B(2.0)
寸法(cm)9.2×6×1.4
記録ファイル形式JPEG・AVI
言語表示日本語を含む10言語
シャッタースピード1/2~1/8000秒(電子シャッター)
記録メディアSDカード(32GB)
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
豊富なカラーバリエーションからお好みのカラーをお選びください。
材質ゴム
質量(g)300~320
円周(mm)610~630
バレーボールリベロ専用ゲームジャケット。メッシュタイプ。
材質ポリエステル(伸縮性)
幅(cm)54
丈(cm)57
胴回り(cm)108
メタリック調で光沢感のある防寒です。
機能バーズアイ(メタリック調・光沢感を有するポリエステル素材)、撥水加工、軽量防寒
仕様アウトフード、再帰反射パイピング、内ポケット、腰ひも付、再帰反射ポイントネーム、再帰反射引き手、尾錠付スリット、ドットボタン付ポケット、袖口マジックテープ付
種別ベンチコート
素材表地:ポリエステル100%、裏地:タフタ(ポリエステル100%)、中綿:樹脂綿(ポリエステル100%)、樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン
男女の足型の違いを考慮したフィット感に優れた新シリーズ!鮮やかなバンドと踵のグラフィックがアクセント。高クッションソールで歩きやすいプロスニーカー。、最高のフィット性を求めてラスト(靴型)を刷新。現場のハードな動きでも靴内で足がブレにくい新開発の「アクティブセーフティ」シリーズ。、耐滑レベル区分5の最高の耐滑性能を誇り、耐久性にも優れるソール。靴底には交換時期がわかるスリップサイン付き。、ミッドソールにクッション性の高い新配合のEVA素材を使用。足にかかる衝撃を効果的に吸収します。、つま先に耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップを装備。 機器類を足で操作する際に破れやすいつま先革をガードし、耐久性を向上させます。、足裏形状に合わせて立体的に成形したカップインソールを採用。 足裏にフィットする形状で足のアーチをしっかり保持し、足裏にかかる圧力を全面で分散します。、夜間の作業でも光を反射させ自分の位置を知らせることが可能なリフレクター付き。、つま先を高めに設計し段差でのつまずき・引っ掛かりを防止します。、アッパーのサイド部には通気性に優れたメッシュを使用し、靴内のムレを効率的に逃がします。
仕様●先芯:ワイド樹脂●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA/合成ゴム●ウイズ:EEE●標準重量:830g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●JSAA A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑●スリップサイン搭載
形状ローカット
色ブラック/レッド
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
標準質量(g/片足)415(26.0cm)
機能フィット性、耐滑、耐久性、耐衝撃、耐久性、通気性
足幅EEE
安全規格JSAA A種認定
材質(先芯)ワイド樹脂
中敷EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプマジックタイプ
豊富なカラーバリエーションからお好みのカラーをお選びください。
円周(mm)570~590
材質ゴム
質量(g)230~250
高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 高堅牢度加工・帯電防止素材
用途厳しい基準をクリアした上下組み合せで、最高レベルの視認性で高リスクの現場に対応。
仕様肩部分ニットストレッチテープ付、スゴ腕革命、傷付け防止設計、両胸ファスナー付ポケット、左袖ペン差し付、氏名方布付、ラグラン袖、両脇ポケット
テープ幅(mm)反射テープ:50、両肩部:30
規格クラス2
エコマーク認定認定
機能高堅牢度加工、帯電防止、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材
JIS規格JIST8127/ISO20471
対応シーズンオールシーズン
素材エコツイル・ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%)
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)樹脂(フロント)、金属(引手/胸)
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 080
高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 高堅牢度加工・帯電防止素材
用途厳しい基準をクリアした上下組み合せで、最高レベルの視認性で高リスクの現場に対応。
仕様傷付け防止設計、両胸ファスナー付ポケット、左袖ペン差し付、氏名方布付、ラグラン袖、肩メッシュ、脇ゴム
テープ幅(mm)反射テープ:50、両肩部:30
規格クラス2
エコマーク認定認定
機能高堅牢度加工、帯電防止、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材
JIS規格JIST8127/ISO2047
対応シーズンサマー
素材裏綿変化マット・ポリエステル90%(再生ポリエステル全体の55%)、綿10%
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)樹脂、金属(引手)
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 080
シワになりにくく。お手入れ簡単。シャキッとした印象のトリコットポロ。
機能トリコット、ストレッチ、吸汗速乾、抗菌防臭、透け防止、清涼素材
混率(%)ポリエステル100
仕様台衿仕様で衿元すっきり、反射転写マーク(左胸)、左袖ペン差し付(裏地は撥水タフタを使用)、両脇裏側消臭テープ付、オリジナルボタン、ポケット裏地は撥水タフタを使用、右胸ファスナー付野帳対応ポケット(深さ20cm)、脇スリット
種別半袖ポロシャツ
材質樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン
雨や風の強い日にも対応可能な着こなしやすいウェア。高い防風耐久性・透湿性・防風性。軽量で快適。
用途釣り・登山・キャンプなどのアウトドアレジャーからワークまで幅広く対応します。レインウェアとしてはもちろん、普段使いにもおすすめです。
耐水圧(mmH2O)35000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)12000以上
GLASS+アルミニウム製シェルケース。ネジや工具が不要なワンタッチ装着。
着脱は簡単なマグネット固定式。ネジや工具を一切使わずに気軽に着脱ができます。
するりとした感触で見た目の高級感もシャープなアルミニウムを採用しています。
ワイヤレス充電可能。側面はアルミニウム、背面は強化ガラス(硬度9H以上)のハイブリッド構造。
背面がクリアなので写真やステッカーを挟むなどアレンジを楽しめる。
カメラ・コネクタ開口部をしっかり保護する精密設計。
レザーの風合いが、趣ある装いに。
クラシカルで上品な雰囲気を醸すポスト。やわらかな曲線がどこか懐かしく、ぬくもりのある印象を与えます。
スペイン語で「鞄」の意味が商品名の由来です。革製品のディティールをデザインにしています。
本商品は組立て商品です。本体に化粧カバーを取り付けていただく仕様です。ピアットと記載のある外装箱に本体が入っています。
インターネットショッピングを利用している方におすすめで、260×340×35mmのメール便の投函・取り出しが可能です。
サインや受領印を必要としないメール便を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。
本体カラーはシルバーです。
開閉スタイル:上から投入、取り出しは正面からです。
取出扉の開口部にダンパーがついており、一定の場所からゆっくりと自動的に開くソフティオープン機能付き。
メール便や郵便物が前に倒れにくく、取り出しやすい仕様となっているストッパー付きです。
投函口の開閉部のダンパーによって、手を挟まないようにゆっくりと閉まり、投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されるセーフティクローズ機能付きです。
投函口に盗難を抑制するための盗難抑制フラップが付いています。郵便物を投函する際フラップがすべり台の役目をして、メール便を入れやすい構造になっています(意匠登録済)。
セキュリティ(シリンダー錠):鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。鍵を使用しない場合でも、ツマミ部分を90°回すだけで簡易ロックをすることもできます。
セキュリティ(ダイヤル錠):数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。使用後はダイヤル錠を回して、確実に施錠してください。番号は任意で設定可能です。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
付属品取付け用スペーサー
材質[本体・取出扉]高耐食溶触めっき鋼板、[化粧カバー]ステンレス(レザー調シート仕上げ)
質量(kg)5.8
投入口サイズ(mm)351×39
ドッジボール試合用ラインズマンフラッグ。
材質フラッグ:ナイロン、シャフト:アルミ、グリップ:ゴム
色レッド
質量(g)約680/4本組(ケース込み)
サイズ(cm)シャフト長さ:57、フラッグサイズ:40×40
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
つかみ易い、投げ易いグリップ力を実現。
円周(mm)約630
質量(g)約150
材質EVA
機能撥水加工、エコマーク
混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル全体の60)
仕様背メッシュ、背中ベンチレーション、見返し内ペン差し付、ファスナー付胸ポケット
種別ブルゾン
材質樹脂ファスナー(引手:金属)
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 080
肩越し反射材であらゆる角度からの視認性を確保 ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%) 高堅牢度加工・帯電防止素材・高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)・ガラスビーズ反射材(反射テープ幅:50mm) 夏仕様
用途薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保に
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号19 103 080
接触冷感とは異なり、気化熱を利用した冷却する素材
機能クールコア(冷却素材)、吸汗速乾、ストレッチ、清涼素材
混率(%)ポリエステル100
仕様衿周りパイピング仕様(背裏COOLCOREロゴ転写プリント)、右胸ファスナー付ポケット(プリファ:COOLCOREプリント)、ラグラン袖、裾ワンポイントネーム付、フラットシーム仕様(縫い目を平らに仕上げたフラットシーム縫製を採用。快適な着心地を実現)、両脇裏側消臭テープ付
種別長袖ポロシャツ
材質樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン
HK-171 FL System Helmet。高品質ABSシェルを採用し、高強度を実現したシステムヘルメット。国際特許取得のドイツFIDLOCK社製マグネットバックルを日本メーカーとして初めて顎紐に採用し、十分な強度を持ちながら顎紐脱着をワンタッチで実現。インナーバイザー標準装備で強い日差しの時にも快適に使用可能です。・サイズ展開 : M・L・XL。・色展開 : Mat Black・Pearl White・Bassalt Grey・Gunmetal・Olive・Gloss Black・Mat Metal Blue。・充実機能のシステムヘルメット。・磁力によって近づけるだけで固定、タブを引っぱるだけで楽に解除できるFIDLOCKシステムバックル(顎紐)。・インナーサンバイザー標準装備で強い日差しの時にも快適に使用可能。・内装着脱可能。・SG規格認証取得済。・偽造防止4Dラベル
用途・エアベンチレーション機能。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・紫外線をカットする特殊加工を施したシールドを採用。・内装取外し・洗濯可能。・バックル式あご紐採用。スピーディーな着脱が可能。・25mm超高密度ベルト。・高品質ABSシェル採用。・国際特許取得のドイツFIDLOCK社製マグネットワンタッチバックル採用。・3D衝撃吸収&エアフローライニング。・紫外線94%カット。・高強度ABS帽体
規格SG
HK-172 FL Compositte FRP Jet Helmet。高品質複合素材FRPシェルを採用し、高強度と軽量化を実現した本格ジェットヘルメット。国際特許取得のドイツFIDLOCK社製マグネットバックルを日本メーカーとして初めて顎紐に採用し、十分な強度を持ちながら顎紐脱着をワンタッチで実現。インナーバイザー標準装備で強い日差しの時にも快適に使用可能です。・サイズ展開 : M・L・XL。・色展開 : Mat Black・Pearl White・Bassalt Grey・Gunmetall・Olive・Gloss Black・Mat Metal Blue。・高品質複合素材FRPシェルを採用し、高強度と軽量化を実現した本格ジェットヘルメット。・磁力によって近づけるだけで固定、タブを引っぱるだけで楽に解除できるFIDLOCKシステムバックル(顎紐)。・インナーサンバイザー標準装備で強い日差しの時にも快適に使用可能。・内装着脱可能。・SG規格認証取得済。・偽造防止4Dラベル
用途・エアベンチレーション機能。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・FRP(ガラス繊維強化プラスチック)を帽体素材に採用。・紫外線をカットする特殊加工を施したシールドを採用。・内装取外し・洗濯可能。・バックル式あご紐採用。スピーディーな着脱が可能。・25mm超高密度ベルト。・高品質ABSシェル採用。・国際特許取得のドイツFIDLOCK社製マグネットワンタッチバックル採用。・3D衝撃吸収&エアフローライニング。・紫外線94%カット。・先進複合FRP帽体
規格SG
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J8901-0803
色レッド
サイズL
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:02649-R。BASALTO MTB GRIPS RED L-130mm 内径22/22mm 外径31mm。販売備考:MTB用 L-130mm 内径22/22mm 外径31mm。タイプ:MTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル。色[カラー]:レッド。材質[素材]:コンパウンド: ミディアム。仕様:非貫通。内容量[数量]:左右セット。内径:Φ22/22。型番:02649。使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。長さ:130
仕様非貫通
材質コンパウンド: ミディアム
長さ(mm)130
色レッド
タイプMTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル
型番2649
内径(mm)Φ22/22
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
ハーフタイプで、丈が短く、ウェストまわりがすっきりしています。メッシュタイプ。
材質ポリエステル(伸縮性)
幅(cm)54
丈(cm)50
胴回り(cm)108
関連キーワード
1
2
次へ