カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
    • ガソリン/ディーゼル用(3)
    • ガソリン専用(10)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(37)
    • 4サイクルオイル(35)
  • オフィス家具(3,982)
  • 制御機器(272)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(185)
  • 家電(110)
  • パソコン/周辺機器(100)
  • 照明(51)
  • 切削工具(30)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • 測定用品(26)
  • 建築金物(22)
  • メカニカル部品(19)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 機構部品(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • エンジン工具(14)
  • 保管用品(10)
  • 医療(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • バイク部品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 空調・電設資材(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 防犯用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 自転車部品(6)
  • 農業機械(6)
  • 縫製用品(6)
  • 作業工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 防災用品(5)
  • カー用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 日用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 電動工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 安全用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
SAE
  • 10W-40(35)
  • 15W-50(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(10)
  • 部分合成油(2)
  • 鉱物油(10)
API
  • CE(1)
  • CF(2)
  • MA(4)
  • SG(3)
  • SJ(1)
  • SL(2)
  • SM(2)
  • SN(4)
  • SP(3)
内容量(L)
  • 0.946(1)
  • 1(7)
  • 4(3)
  • 4.5(1)
  • 20(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • RAMCO(1)
  • MOTOREX(モトレックス)(3)
  • NEEDS(1)
  • SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(2)
  • スズキ(9)
  • BILLION(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • Valvoline(1)
  • Verity(ベリティ)(4)
  • J&Aオイル(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,964)
  • TRACO POWER(128)
  • SMC(101)
  • YAMAZEN(山善)(73)
  • ParkerTAIYO(48)
  • CKD(31)
  • エスコ(27)
  • ELPA(25)
  • 水本機械製作所(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(231)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3,277)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
  • レンタル(2)
  • 組立・設置・取付(3,962)
レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10w40」の検索結果

5,104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1135件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
40W直管 ラピッドスタート形(三波長形) 蛍光灯10本 オーム電機40W直管 ラピッドスタート形(三波長形) 蛍光灯10本オーム電機(38件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット(10本)ほか
当日出荷
40W形昼光色 ラピッドスタート形のお得な10本セット物や商品を美しく自然に見せる3波長蛍光灯。効率・演色性ともに優れています。
平均寿命(時間)12000種別40W形全光束(Lm)3200電圧(V)100消費電力(W)40外径(Φmm)32.5点灯方式ラピッドスタート形本体長さ(mm)1198入数10本演色指数(Ra)80以上電球の種類蛍光灯
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
2,990税込3,289特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(171件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ルミサス 高演色クランプ式デスクライト GENTOSルミサス 高演色クランプ式デスクライトGENTOS(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上) 消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品2-WAYクランプ、ACアダプター質量(g)1435消費電力(W)12電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)入力電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む)色温度(K)3000~5000入力電流(mA)1000光束(Lm)最大1800アーム角度調整明るさ(Lm)1800~350グリーン購入法適合直下照度(Lx)(40cm最大時):3800演色指数(Ra)95ブルーライトカット率最大30%電球の種類チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個調光の可否○(無段階)フリッカーフリー調色の可否○(昼光色/白色/電球色)
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
充電式リチウムイオンバッテリー RICOH(リコー)充電式リチウムイオンバッテリーRICOH(リコー)(11件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
適合機種WG-80、WG-70、WG-60、WG-50、WG-40/40W、WG-30、WG-20、WG-10、WG-5GPS、WG-4/4GPS、WG-3/3GPS、WG-2/2GPS、WG-1/1GPS、RZ18、RZ10、I-10、X70
くるくるソフトモール DENSAN(デンサン/ジェフコム)くるくるソフトモールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(21件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
床用ケーブル保護収納システム くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない! 電線と各種コードが美しく収納できる 低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全 任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える 長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻) 底面にスリットから簡単に電線を挿入できる
用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など仕様室内用材質軟質PVC
二輪車用4サイクルエンジンオイル NEEDS二輪車用4サイクルエンジンオイルNEEDS(207件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(1L)
当日出荷
クラッチ磨耗特性評価試験MAに合格していますので、全ての4サイクル二輪車にご使用いただけます。 優れたエンジン保護性能を持っており、街乗りから長距離ツーリングまで、幅広い用途に使えます。
用途4サイクル二輪車用オイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
エクスターR5000 スズキエクスターR5000スズキ(85件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1L)ほか
欠品中
エクスターTYPE04 の後継オイル 鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
規格MA2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
集中SW付デスクUSBタップ デスクタップ 配線 USBポート付き 急速充電 ELPA集中SW付デスクUSBタップ デスクタップ 配線 USBポート付き 急速充電ELPA
2,848税込3,133
1個
当日出荷
使用温度範囲:-10℃~40℃コード長:2mAC差込口定格:AC100V 14A合計1400Wまで口数:4個口USBポート定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)ポート数:2ポート屋内専用国内専用
用途デスクに固定で抜き差しスムーズコードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できるクランプを取り外しても使えるスマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)接続された機器に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付断線に強いコードスッキリ配線できるL型プラグブラックスイッチ集中スイッチコンセント個数4電源コード(m)2機能USBプラグ形状L字
エクスターR9000 スズキエクスターR9000スズキ(73件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1000mL)
欠品中
スズキ初、100%化学合成油。
仕様キャップ缶規格MA2適合車4ストロークのスポーツ車輌向け危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ブレーキパッド 曙ブレーキ工業ブレーキパッド曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
エクスターR7000 スズキエクスターR7000スズキ(137件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(1L)
欠品中
ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
成分部分合成油規格MA2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
充電器 USB Type-C 高速充電 PD 67W / PPS対応 3ポート ( USB-C ×2 / USB-A ×1 ) GaN II採用 エレコム充電器 USB Type-C 高速充電 PD 67W / PPS対応 3ポート ( USB-C ×2 / USB-A ×1 ) GaN II採用エレコム
3,698税込4,068
1個
当日出荷
スマホ・ワイヤレスイヤホン・ノートパソコンを3台同時充電OK!コンパクトながらUSB-AとUSB Type-C(TM)、いずれのケーブルも接続できるAC充電器です。USB Power Delivery 67Wの高出力で幅広い機器をしっかり充電できます。
用途3つの出力ポートを搭載。用途に合わせて接続先を使い分けられるから、ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホンなどを組み合わせて同時に充電できるAC充電器です。 USB Type-Cポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 67Wを出力。ノートパソコンを十分な速度で充電できます。 2ポート同時接続時は10W~45W、3ポート同時接続時は10W~40Wでの出力が可能。スマートフォンやタブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなどのデバイスを同時に充電できます。 GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。 USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます。 ※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 ※本製品のUSB Power Delivery最大出力は67Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は55Wです。 Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。 電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 ※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 ※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.質量(g)約105使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 67WおよびPPS 55W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56.5×31.5×38定格出力電圧【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB-A1ポート:5V、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB Type-C2ポート:5V/9V、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB-A1ポート:5V・[USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]USB Type-C2ポート:5V・USB-A1ポート:5V、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB Type-C2ポート:5V・USB-A1ポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート:最大出力67・PPS最大出力55・USB-A1ポート:最大出力12、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力33・USB Type-C2ポート最大出力20、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1+USB-A1 ポート:合計最大出力57・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力33・USB-A1ポート最大出力12・USB Type-C2+USB-A1 ポート:合計最大出力20・USB Type-C2ポート最大出力10・USB-A1ポート最大出力10、【3ポート同時接続時】合計最大出力60・USB Type-C1ポート最大出力40・PPS最大出力33・USB Type-C2ポート最大出力10・USB-A1ポート最大出力10使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.35A・PPS出力3.3~11V時5A・USB-A1ポート:5V時2.4A、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~11V時3A・USB Type-C2ポート:5V時3A・9V時2.22A、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~11V時3A・USB-A1ポート:5V時2.4A・[USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]USB Type-C2ポート:5V時2A・USB-A1ポート:5V時2A、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V時3A・15V時2.67A・20V時2A・PPS出力3.3~11V時3A・USB Type-C2ポート:5V時2A・USB-A1ポート:5V時2A
充電式クリーナー マキタ充電式クリーナーマキタ
13,980税込15,378
1台
当日出荷
10.8Vスライド式バッテリシリーズに軽量&優れた静音性を誇る[サイクロン一体式]充電式クリーナが登場。人の往来が多い施設や騒音を気にするビルやオフィスの清掃に最適です。◆0.81kg(バッテリBL1015装着時)の「軽量ボディ」で快適な取り回し長時間作業や高い所の清掃における負担を軽減します。※バッテリBL1050B装着時(FDSTW)は0.91kg。ノズル・パイプ除く。◆周囲の環境に配慮した優れた「静音性」小型ファン内蔵のモータ+吸音スポンジで風切り音を低減し、低騒音化を実現。静音が求められる施設の清掃に。◆運転音(EN62841-1準拠)パワフルモード:63dB(A)、強モード:59dB(A)、標準モード:55dB(A)◆18V同等のパワフルな吸引力ハイパワーブラシレスモータ搭載により吸込仕事率はメーカー従来機比で約50%アップ。吸込仕事率パワフルモード:45W、強モード:25W、標準モード:10W◆長時間の清掃に対応1充電あたりの連続使用時間BL1050B(Typ.5Ah)パワフルモード:約20分、強モード:約40分、標準モード:約1時間6分BL1015(1.5Ah)パワフルモード:約6分、強モード:約12分、標準モード:約20分◆サイクロン一体式サイクロンで細かなゴミを遠心分離することで、フィルタ交換頻度が低減します。ゴミの量が一目で分かる集じん容量250mLダストボックス。◆斜め形状ダストボックス採用ハンディ使用時でも、ダストボックスが清掃面に当たりにくく、棚の上や狭い場所などをスムーズに清掃可能です。◆ワンタッチスイッチ(3モード切替)連続運転に便利。電源を入れたままにできるので、持ち方を選ばずに操作しやすい。◆操作性に優れたノズルじゅうたん等への引っかかりを低減し、スムーズな動きを実現。吸引時の騒音低減にも配慮した設計です。◆パイプを確実に固定ロックボタン付でパイプ抜けを防止。◆簡単ゴミ捨てサイクロンカプセルをロックボタンでワンタッチ取り外し。◆連結部もお手入れ簡単詰まったゴミを取り出しやすい形状。◆LEDライト付高輝度LEDライト
付属品ノズル、ストレートパイプ(ロック付)、サッシ(すきま)ノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX電源(V)直流10.8(スライド)集塵容量(mL)250
HDMI→VGA変換ケーブル ホーリックHDMI→VGA変換ケーブルホーリック
1,598税込1,758
1個
当日出荷
金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNCブラック最大解像度1920x1080/60p(Full HD)アダプター型式アクティブオス形状HDMIメス形状VGA変換タイプオス-メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
カップ型オイルフィルターレンチ グリフィンカップ型オイルフィルターレンチグリフィン(105件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
プロから日曜整備士の必需品 どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。
材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)メッキクロームメッキ
ウォーターポンプ(トヨタ) アイシン精機ウォーターポンプ(トヨタ)アイシン精機(77件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
デジタルカメラ用互換バッテリー JTTデジタルカメラ用互換バッテリーJTT(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100 OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、 μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、 μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、 μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、 FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010 PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40 FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、 Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300 AGFAPHOTO OPTIMA 830UW 対応互換バッテリー
対応機種Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300AGFAPHOTO OPTIMA 830UWバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)650
ヤマルーブスタンダードプラス (MA2) YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブスタンダードプラス (MA2)YAMAHA(ヤマハ)(73件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(1L)
当日出荷
モーターサイクル専用4ストロークエンジンオイル ヤマルーブ ヤマハ車の開発テストに使用され工場出荷時にも充填されるベーシックオイル(一部車種を除く)。 コストパフォーマンスに優れ、スポーツ走行からタフな業務使用まで幅広い用途に対応。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ ブルーSC YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ ブルーSCYAMAHA(ヤマハ)(54件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(1L)
当日出荷
高回転かつ高温で運転される二輪車エンジン特有の要求性能に合わせて開発された部分合成ベースオイルに、摩擦低減剤を多く配合した4サイクルスクーター向けエンジンオイルです。 摩擦低減剤の作用により、アイドリング安定性・省燃費・出力向上などの効果が期待できます。
用途スクーター用 低フリクションオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
HDMI-DVI変換ケーブル ホーリックHDMI-DVI変換ケーブルホーリック(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HAFDV-700BBHDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mmDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HADVF-706BBKHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmDVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HAFDV-700BBHDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mmDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HADVF-706BBKHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmDVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNCブラック最大解像度1920x1200/60p(WUXGA)アダプター型式パッシブオス形状HDMI変換タイプオス-オスコネクタ1HDMI(タイプA)コネクタ2DVI-DHDCP対応非対応HDR対応非対応
ガジェットケース_セミハード サンワサプライガジェットケース_セミハードサンワサプライ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
モバイルバッテリーや充電器などの小物を整理収納できます。外部からの衝撃に強いセミハードシェルです。収納物を一目で確認でき、出し入れしやすいフルオープンタイプです。開け閉めしやすいダブルファスナーを採用しています。ファスナーポケット、仕切り板(取り外し、移動可能)付きです。吊るすこともできる大型リング付きです。
材質表装:EVA(ポリエステル張り)ブラック撥水加工あり
オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンプラグOHNO(大野ゴム工業)
229税込252
1セット
当日出荷
主な適合純正品番トヨタ90043-41041・90341-12012・90341-12023プラグ・ダイハツ90341-12023・90341-12012-000・90341-12026-000プラグ・90430-12031パッキンピッチ1.25対辺(mm)14ねじ径(mm)12主な使用車種クラウン主な適合車輌型式(トヨタ)【デュエット】M100A(98.09~04.05)【パッソ】QNC10(04.06~)【キャミ】J100E(99.05~00.05)【スパーキー】S221E(00.09~03.03)【bB】NCP30(00.01~05.12)【MR2】SW20(89.12~99.08)【MR-S】ZZW30(99.10~07.08)【RAV4J】ACA20W(00.05~05.11)【WiLL Vi】NCP19(00.01~01.12)【WiLL VS】ZZE127(01.04~04.04)【アバロン】MCX10(95.03~00.02)【アリスト】JZS160(97.08~05.01)【アルテッツァ】JCE10W(01.06~05.07),GXE10(98.10~05.07)【イプサム】ACM21W(01.05~)【ヴィッツ】SCP10(99.01~05.01),NCP15(99.08~04.02)【ウィンダム】MCV30(01.07~06.02),MCV20(96.08~01.07)【ヴェロッサ】JZX110(01.06~04.04)【ヴォクシー】AZR60G(01.11~04.08)【エスティマ】AHR10W(06.01~)【エスティマエミーナ】CXR10G(92.01~99.12)【オーパ】ACT10(00.08~05.02)【ガイア】ACM10G(01.04~04.09)【カムリ】ACV30(01.09~06.01),CV30(90.07~94.06)【カローラⅡ】EL51(94.09~99.07)【クイックデリバリー】RZU280K(03.06~),BU280K(99.08~04.06)【クラウン】GRS182(04.08~)【クラウンコンフォート】YZS10(95.12~)【グランビア】RCH11W(95.08~98.04),VCH10W(97.08~02.05)【クルーガーV】ACU20W(00.11~04.02)【クレスタ】JZX100(96.09~01.06)【コースター】HDB50(99.07~04.08),BZB40(02.03~)【ノア】AZR65W(01.11~)【コロナプレミオ】AT210(96.01~01.12)【コンフォート】SXS13Y(01.08~)【サイノス】EL54(95.08~99.07),EL52(95.08~99.07)【スープラ】JZA80(93.05~02.08)【スターレット】EP91(96.01~99.07)【セプター】VCV10(92.11~96.08),SXV15W(92.12~96.07)【セラ】EXY10(90.03~95.12)【セリカ】ZZT230(99.08~06.04),ZZT231(99.08~06.04)【ソアラ】JZZ31(94.01~00.12)【チェイサー】JZX100(96.09~01.06)【トヨエース】LY230(01.07~04.08),RZY230(01.07~)【ナディア】ACN10(01.04~03.07)【ハイエース】RZH100G(89.08~95.08),KZH100G(93.08~04.08)【ハイエースレジアス】RCH41W(97.04~02.05),LXH43V(97.06~02.05)【ハイラックスサーフ】KDN215W(02.11~05.08)【ハイラックス】LN147(97.08~04.07),RZN147(97.08~03.08)【ハリアー】ACU30W(03.02~),MCU30W(03.02~06.01)【ファンカーゴ】NCP20(00.08~05.09)【プラッツ】SCP11(99.08~05.12),NCP12(00.08~05.12)【プリウス】NHW20(03.09~)【プレビス】JCG10(01.05~)【プログレ】JCG10(98.05~)【プロナード】MCX20(00.02~03.01)【マークⅡ】GX110(00.10~04.11),JZX110(00.10~04.11),JZX100(96.09~00.10)【マークⅡクオリス】MCV20W(97.04~01.12)【ライトエース】CM70(99.06~04.08),KM70(02.08~)【ライトエースノア】CR50G(98.12~01.11),KR42V(96.11~)【ラウム】NCZ20(03.04~)【ランドクルーザー】HDJ101K(98.01~),HZJ71(99.08~04.08)【アイスト】UZS143(92.10~97.08)【セルシオ】UCF30(01.08~06.06)【クラウンマジェスタ】UZS175(00.08~04.06)【センチュリー】GZG50(97.04~)【ランドクルーザー】UZJ100W(98.01~)主な適合車輌型式(ダイハツ)【シャレード】G213S(93.07~00.03)【パイザー】G303G(96.08~02.07)【ストーリア】M100S(98.01~04.05)【ロッキー】F300S(90.07~97.05)【タント】L360S(03.11~05.06)【ハイゼット・アトレー】S210V(98.12~04.11)【オプティ】L810S(98.11~02.08)【ミゼットⅡ】K100P(96.03~01.07)【ネイキッド】L750S99.11~03.12【マックス】L960S(01.11~05.11)【アプローズ】A101S(89.06~00.05)【ムーヴ】L150S(04.02~06.10)【YRV】M201G(00.08~05.07)【ミラ】L250S(02.12~05.08)【ミラアヴィ】L260S(02.12~05.08)【デルタ】RZU300N(00.05~03.06)【デルタワイド】YB25V(88.08~96.09)【アルティス】ACV30N(01.09~06.01)【デルタ】RZU300N(00.05~03.06),BU420N(99.08~96.09)【アルティス】SXV20N(00.03~01.09)【デルタバン・ワゴン】CR42J(99.01~02.08)【デルタワイド】CB27V(92.01~96.09)
インバーター発電機 1.6KVA 工進インバーター発電機 1.6KVA工進(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。 操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。 専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。
用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)交流:100、直流:12定格電流(A)交流:16/(並列時定格出力)(2台接続時)30、直流:8交流定格出力(kVA)1.6、(並列時定格出力)(2台接続時)3付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:16mm)1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、USBアダプター、取扱説明書1部トラスコ品番818-4618全長(mm)498使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)293全高(mm)467定格周波数(Hz)50/60(切替式)本体質量(kg)22使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)498×293×467燃料タンク容量(L)4.2(赤レベル)バッテリー(エンジン)なし連続運転時間(h)4~10.5(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンK80i相数単相始動方式リコイルスターター方式電圧調整方式インバーター式力率1騒音レベル(dB(A))59~65(1/4負荷~定格負荷)過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBエンジン総排気量(cm3)79.7エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:-、電力使用目安(交流):あり
ヤマルーブ スポーツ (MA2) YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ スポーツ (MA2)YAMAHA(ヤマハ)(43件のレビュー)
9,498税込10,448
1本(4L)
当日出荷
価格と性能のバランスに優れ、排気量や車種を問わないオイル。 ストリートからロングツーリングまであらゆる走行シーンで安定した性能を発揮します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
ミニクリプトン球 ELPAミニクリプトン球ELPA(2件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷
40W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)36定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35
ミニクリプトン球 ELPAミニクリプトン球ELPA
379税込417
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
40W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)36定格電圧(V)110全長(mm)67定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35
オリゴム 日本紐釦貿易オリゴム日本紐釦貿易(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻(15m)
当日出荷から5日以内出荷
長さ(m)15
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
パラレルブロック VERTEX(バーテックス)パラレルブロックVERTEX(バーテックス)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1組(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C平行度(mm)0.005仕上処理総研磨仕上げ
クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に GOODGOODS(グッド・グッズ)クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定にGOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。 ・M8ノブボルト付属 ・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。
用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。適合機種【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L材質鉄+アルミニウム合金質量(g)約222寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×3.3×21口開き(mm)(最大)100RoHS指令(10物質対応)対応
ZZ-03 エンジンオイル SAE:10W-40 水素化精製ミネラル 1L ニューテックZZ-03 エンジンオイル SAE:10W-40 水素化精製ミネラル 1Lニューテック(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(1L)
当日出荷
NUTECテクノロジーをリーズナブルにリサイクルが可能で環境にやさしい。使用済みのパックはたたんで一般ごみに。スティール缶に比べ60%の軽量化。潰れなどの変形が殆ど無い。容器や錆や手垢がつきにくい。スティール缶からEcoな紙パックになりました!ストリートやライトチューニング用に開発されたエンジンオイルで、強靭な極薄の油膜がエンジン性能の高効率化を実現します。ワイドレンジをカバーする粘度を新たに設定し、手軽に幅広くニューテックテクノロジーを感じていただける製品に仕上げました。
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
Displayport→DVI変換ケーブル ホーリックDisplayport→DVI変換ケーブルホーリック
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状・変換ケーブル:Displayport(オス)-DVI-D(オス)・変換アダプタ:Displayport(オス)-DVI-D(メス)コネクタサイズ・変換ケーブル Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチネジ:#4-40UNC仕様コネクタ形状・変換ケーブル:Displayport(オス)-DVI-D(オス)・変換アダプタ:Displayport(オス)-DVI-D(メス)コネクタサイズ・変換ケーブル Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチネジ:#4-40UNCブラック
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40 Kawasaki4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40Kawasaki(43件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(1L)
当日出荷
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き)WUBEN(ウーベン)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格18650、【PES】有バッテリー容量(mAh)2600電圧(V)3.7保護回路有り寸法(Φ×mm)18×69質量(g)48対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35RoHS指令(10物質対応)対応仕様【電力】9.62Wh本数1本バッテリー容量(Ah)2.6
トリプルピンフック LEC(レック)トリプルピンフックLEC(レック)(1件のレビュー)
359税込395
1パック(3個)
当日出荷
取り付け簡単。おしゃれでシンプルな強力ピンフック。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗や学校の掲示板におすすめ。石膏ボード壁、壁紙、布壁紙、ビニル壁紙貼などの収納に。デザイン的なノイズをそぎ落とした洗練されたスタイリング。
用途石こうボード壁、壁紙、布壁紙、ビニル壁紙貼などの収納に。仕様ピン材質支持部=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼板、ピン=ステンレス鋼線タイプトリプルピン耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×40×60
...