17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフロード走行にも適した、MTBブロックタイプ。 高いオフロード走破性で、MTBライフに更なる楽しみを。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。街乗りにも使用可能。
サイズ26×1.95 HE ETRTO規格50-559 タイプH/E ブラック
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1436
街乗りマウンテンに最適のタイヤ。
黒/黒 サイズ26×1.95 タイプMTB等 包装1本巻 圧力(kPa[psi])280-450[40-65] パターンC1436 耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5 ETRTO規格53-559
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷

街乗りマウンテン用のプロックタイヤ。
黒/黒 タイプMTB等 包装1本巻 圧力(kPa[psi])280-450[40-65] パターンC1040N 耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5
1本
2,398 税込2,638
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファットタイヤ採用小径電動車にも最適な深溝構造。 小径電動車でも長くご使用頂けるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。 サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
1本ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)SR089 MTBタイヤ
オフロード走行を追及したMTBタイヤ 本格的なオフロード走行に適した、MTB専用ブロックタイプ。 高いオフロード走破性で、MTBライフに更なる楽しみを。
サイズ26×1.95 ETRTO規格50-559
1セットほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サギサカ(SAGISAKA)セミスリックタイヤ
スタンダードなセミスリックタイヤです。
ブラック タイプH/E
1巻
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ ストリートユースが多いMTBユーザーに最適 センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
サイズ26×1.95 H/E 適合サイズ26×1.95 H/E タイプH/E ETRTO規格50-559
1本
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

26×1.95の太幅スリックタイヤ オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ。 ストリートユースが多いMTBユーザーに最適です。
サイズ26×1.95 ETRTO規格50-559
1セットほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センターリッジパターンを採用した街乗り用オン&オフタイヤ。 最適に配置されたブロックが転がり抵抗を軽減しているので、舗装路でも快適なライディングを約束してくれる。 サイドウォールには耐久性に優れたゴムを採用。
サイズ26×1.95 質量(g)775 ビードスチール
1本
1,998 税込2,198
欠品中

<コンディション> Dry to Dump Pavement to Path <テクノロジー> Linked center tread Open transition knob Small outer knob
用途トレッキング、コンフォート ブラック ケーシングDurable コンパウンドFast Rolling ビードWire
1本
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

<MYTHOSXC>に待望のチューブモデルが登場! トレッドパターンやコンパウンドといった基本的な設計・構造はチューブレスモデルと同じで、剛性および耐摩耗性、高いグリップ力は当モデルでも健在。 ちょっとした山遊びなどで気軽に<MYTHOSXC>のハイパフォーマンスなライディングが楽しめるようになった。
仕様チューブタイプ 質量(g)710 ビードアラミド
1本
4,198 税込4,618
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動アシスト車専用モデル。ビード部分をリムセーバーで補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保。転がり抵抗を低く抑え乗り心地のよさと省エネも実現。子乗せ車用20インチからシティ車向けの27インチまで、豊富に取り揃えている。バッテリー消費が気になる方。通勤や通学、お買い物に使用される方
セット内容タイヤ・チューブ(1本巻) ブラック/ブラック ビードスチール 標準空気圧(kPa)300 標準空気圧(PSI)-
1セット
5,398 税込5,938
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)タイヤ セミスリック
オフロードの走りも軽いドライコンディションタイヤ
用途スポーツ車用タイヤ サイズ26×1.95 HE ETRTO規格47-559 タイプH/E 標準空気圧240-350kpa
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

APL構造(トレッドとカーカスの間に0.7mmのゴムをいれています)このゴムの効果でチューブの損傷を抑えます。街中走行やクロスカントリーユーザーに最適です
用途ATB・MTB・マウンティン用タイヤです。 ETRTO規格56-559 タイプH/E ブラック
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セミスリックトレッドを採用し、オンロードでも走りの軽いMTBタイヤ。
サイズ26×1.95 ETRTO規格47-559 材質(ビード)スチ-ル 黒/黒 質量(g)650 推奨内圧(kPa)240-380
1本
2,898 税込3,188
8日以内出荷

チューブ付属ではありません。
材質(ビード)スチール 黒/黒 サイズ26×1.95 質量(g)890 タイプH/E バルブ形式英式 推奨内圧(kPa)280-450 ETRTO規格50-559
1本
1,998 税込2,198
10日以内出荷