絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,337件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高耐食性鋼板用補修スプレー ネグロス電工

    高耐食性鋼板用補修スプレー

    ネグロス電工
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    特定の環境規制(有機則、特化則、PRTR法)に適合した製品です。亜鉛・アルミ・マグネシウムを配合した高耐食性めっき鋼板用の補修塗料です。
    適合高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)(SD-SR20、SD-D1他)シルバー主成分亜鉛含有量(%)亜鉛:86危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ラインロック ネグロス電工

    ラインロック

    ネグロス電工
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼ワイヤー長さ(m)50
  • 六角ボルト ネグロス電工

    六角ボルト

    ネグロス電工
    189税込208
    1袋(10個)
    当日出荷
    適合電気亜鉛めっきダクタークリップ全サイズサイズM6×20表面処理電気亜鉛メッキ
  • HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工

    HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)

    ネグロス電工
    769税込846
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
    仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
  • 吊りボルト振止金具 ネグロス電工

    吊りボルト振止金具

    ネグロス電工
    589税込648
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 吊りボルトにワンタッチで仮止めができます。
    許容静荷重(N[kgf])784[80]
  • 吊りボルト軽みぞ形鋼支持金具 ネグロス電工

    吊りボルト軽みぞ形鋼支持金具

    ネグロス電工
    2,898税込3,188
    1箱(10個)
    当日出荷
    施工後もねじを緩めるだけで位置調整が可能です。
    適合(軽みぞ形鋼)38×12、(吊りボルト)W3/8材質溶融亜鉛めっき鋼板許容静荷重(N[kgf])490[50]
  • 貯水槽用配管振れ止め金具 ネグロス電工

    貯水槽用配管振れ止め金具

    ネグロス電工
    619税込681
    1個
    当日出荷
    背面部及び底面部のタップW3/8に市販の羽子板ボルト、バンドを使用することにより、貯水槽等の配管の振れ止めができます。
    材質ステンレス鋼適合フランジ厚(mm)3~16
  • パイラッククリップ ネグロス電工

    パイラッククリップ

    ネグロス電工
    2,398税込2,638
    1袋(20個)
    当日出荷
    電線管の全サイズが揃っています。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
    材質ステンレス製寸法A(mm)35寸法B(mm)14ねじサイズM5×20
  • ネジックナット ネグロス電工

    ネジックナット

    ネグロス電工
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    取付部品にアースが必要な時や、周囲温度の高い場合に適した端部装着用ナット。
  • ダクターブラケット ネグロス電工

    ダクターブラケット

    ネグロス電工
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への水平配管に最適です。
    用途立上り配管用仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
  • ダクターブラケット ネグロス電工

    ダクターブラケット

    ネグロス電工
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への立上り配管に最適です。
    用途横引き配管用仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
  • おめかしスポンジ ネグロス電工

    おめかしスポンジ

    ネグロス電工
    5,798税込6,378
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    パテを使わずにケーブル引込口を塞ぐことができます。 型枠を差し込んで、波付スポンジを巻いて入れるだけの簡単施工です。 型枠を先行して取り付けることでケーブルの傷つき防止具になります。 難燃性・低燃焼性の材料を使用しており、安心してご使用できます。 再施工も可能です。
    適合板厚(mm)1.6~2.3
  • デーワンブロック用床面固定金具 ネグロス電工

    デーワンブロック用床面固定金具

    ネグロス電工
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス製(ボルト・座金)
  • ロクマルシート(開口部壁面防火措置用シート) ネグロス電工

    ロクマルシート(開口部壁面防火措置用シート)

    ネグロス電工
    6,398税込7,038
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
  • 器具ナット(WN6)締付工具 ネグロス電工

    器具ナット(WN6)締付工具

    ネグロス電工
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    グリップに滑り止めが付いているので、WN6を確実に締め付けられます。
  • 全ねじボルト回し工具 ネグロス電工

    全ねじボルト回し工具

    ネグロス電工
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    充電インパクトドライバーや充電ドリルドライバーに使用することで、インサートへの吊りボルト取り付けがスピーディーに行えます。 ドライバービットが折れても簡単に交換でき繰り返し使用できます。 市販のインパクトドライバー用ビット(65mm以上)が使用できます。 ※18V充電インパクトドライバー対応。 ねじ山がつぶれません。 正転、逆転が可能です。
    全長(mm)90(ドライバービット装着時)
  • ハンガーホルダー ネグロス電工

    ハンガーホルダー

    ネグロス電工
    379税込417
    1個
    当日出荷
  • パイラック型吊り金具補強金具(H形鋼用) ネグロス電工

    パイラック型吊り金具補強金具(H形鋼用)

    ネグロス電工
    379税込417
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    H形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
  • 折板屋根用太陽電池取付金具 ネグロス電工

    折板屋根用太陽電池取付金具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    折板屋根用支持金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。 屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
  • 一般形鋼用吊りボルト支持金具 ネグロス電工

    一般形鋼用吊りボルト支持金具

    ネグロス電工
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(ボルト・座金)適合フランジ厚(mm)40~70適合吊りボルトW3/8
  • HB吊り金具用補強金具(アングル用) ネグロス電工

    HB吊り金具用補強金具(アングル用)

    ネグロス電工
    289税込318
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    造営材の向きにかかわらずHB吊り金具を使用できる等辺山形鋼の補助金具です。 造営材の上面に寸法的ゆとりがない場合でもHB吊り金具を使用できます。
    適合金具HB-W□、HB1T-W□、HB2-W3、HB2-M10
  • ネトロンアミ ネグロス電工

    ネトロンアミ

    ネグロス電工
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
  • L形分岐ラック ネグロス電工

    L形分岐ラック

    ネグロス電工
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
  • 外直角L形分岐カバー ネグロス電工

    外直角L形分岐カバー

    ネグロス電工
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
  • 折板屋根用太陽電池取付金具 ネグロス電工

    折板屋根用太陽電池取付金具

    ネグロス電工
    459税込505
    1個
    5日以内出荷
    表面処理アルマイト処理クリア塗装
  • 非常用照明器具(直付け型)吊り金具 ネグロス電工

    非常用照明器具(直付け型)吊り金具

    ネグロス電工
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    露出ボックスなしで非常用照明器具(直付け型)の取り付けができます。 上部取り付け吊り金具との組み合わせで、一般形鋼、リップみぞ形鋼からも支持できます。 取付穴ピッチが66.7~83.5mmの誘導灯の取り付けができます。
    適合照明器具:非常用(直付け型タイプ)器具取付穴ピッチ:66.7~83.5mm表面処理電気亜鉛めっき許容静荷重(N[kgf])98[10]
  • ダクト(エンドキャップ) ネグロス電工

    ダクト(エンドキャップ)

    ネグロス電工
    119税込131
    1個
    当日出荷
  • 冷媒管用立てバンド ネグロス電工

    冷媒管用立てバンド

    ネグロス電工
    259税込285
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    耐熱性に優れた11ナイロンを使用してコーティングしてありますので、冷媒管の温度条件には最適です。(11ナイロン耐熱温度:-20~120℃)
    仕様(ボルト、ナット)電気亜鉛めっき処理適合板厚(mm)(A部)2~3表面処理(バンド部)11ナイロン耐熱温度(℃)(11ナイロン)-20~120
  • 配管架台システム(D1仕様) 短尺ダクター ネグロス電工

    配管架台システム(D1仕様) 短尺ダクター

    ネグロス電工
    749税込824
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    切断、穴あけの手間が省けます。
    種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • ITLハンガー ネグロス電工

    ITLハンガー

    ネグロス電工
    519税込571
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    露出する支持ボルト部は、壁面まで押し込んでもバネの力で抜け落ちません。 盤などの取付穴とハンガーの位置が合うと、支持ボルト部が元に戻るため大型の盤もスムーズに固定できます。 ALC板に使えます。
    ねじ径M10適合ドリル径(mm)17引張強度N(kgf)980(100)最小中空幅(mm)57
  • タフジョイテープ2号 ネグロス電工

    タフジョイテープ2号

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    349税込384
    1巻
    当日出荷
    CVケーブルなど各種の高圧・低圧電力ケーブルの接続や端末処理テープとして最適。電気特性の優れたポリエチレンフィルムに合成ゴム粘着層を貼り合わせてあり、高度な絶縁性能を長期間保持します。内線規程1335-7電線の接続1335-1表による黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ(JCAAD004)適合品です。 電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質に優れています。
    用途各種ゴム、プラスチックケーブルの接続部、端末部の絶縁用。 上記各ケーブルの絶縁体損傷部の補修用。
  • 端末保護キャップ ネグロス電工

    端末保護キャップ

    ネグロス電工
    369税込406
    1セット(2個組)
    当日出荷から17日以内出荷
    材質軟質塩化ビニル
  • ケーブル保護ゴム ネグロス電工

    ケーブル保護ゴム

    ネグロス電工
    839税込923
    1個
    当日出荷
    材質軟質塩化ビニル質量(kg)0.12長さ(m)2
  • 子桁用照明器具取付金具(40W灯用) ネグロス電工

    子桁用照明器具取付金具(40W灯用)

    ネグロス電工
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ケーブル敷設の後でも、下面からワンタッチで取り付けが行えます。
    仕様ボルト/電気亜鉛めっき処理適合ケーブルラック:SR20~80、NR20~100、QR20~100、15R、LR、DR照明器具:40Wタイプ材質溶融亜鉛めっき鋼板許容静荷重(N[kgf])49(5)
  • 親桁用管支持金具(垂直配管用) ネグロス電工

    親桁用管支持金具(垂直配管用)

    ネグロス電工
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別電気亜鉛めっき処理
  • マルチ型接続金具(ノンボンドタイプ) ネグロス電工

    マルチ型接続金具(ノンボンドタイプ)

    ネグロス電工
    3,398税込3,738
    1セット(2個組)
    当日出荷から5日以内出荷
    施工に合わせて製品選択する手間がいりません。 工事現場の状態に合わせて応用できます。 ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。
  • 吊り金具 ネグロス電工

    吊り金具

    ネグロス電工
    869税込956
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    許容静荷重(N[kgf])1961(200)
  • 上下ベンド継ぎ金具 L形 ネグロス電工

    上下ベンド継ぎ金具 L形

    ネグロス電工
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • セパレーター端末保護キャップ ネグロス電工

    セパレーター端末保護キャップ

    ネグロス電工
    289税込318
    1セット
    4日以内出荷
    キャップ本体は、両端で一組です。セパレーターに取り付ける際は、ペンチやナイフ等で継ぎの部分を切断してご使用ください。
    用途セパレーターの端部を保護するキャップです。材質軟質塩化ビニル
  • 接続部振れ止め金具 ネグロス電工

    接続部振れ止め金具

    ネグロス電工
    479税込527
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    用途親桁の継ぎ金具部分で固定する振れ止め金具です。