カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- モノタロウ(3,818)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,205)
- メディアカバーマーケット(39,408)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,115)
- スバル(14,612)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,137)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,482)
- SHIMANO(シマノ)(5,982)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,433)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: ネグロス電工のすべての商品

金属製可とう電線管用パイラッククリップ
ネグロス電工¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。
吊り金具(みぞ形鋼用) CYF□H-W
ネグロス電工(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から4日以内出荷タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。 背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。表面処理電気亜鉛めっき
配管架台システム(D1仕様) コーナー金具
ネグロス電工¥929税込¥1,0221個当日出荷施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げボルト、座金/ステンレス鋼製種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)調整範囲(mm)1.5
親桁用ボックス固定金具 QTB1
ネグロス電工¥569税込¥6261個当日出荷鋼製ボックスの他、合成樹脂製ボックス(POBN44、POBN54)の支持ができます。用途ケーブルラック親桁へボックスを固定する金具です。適合(ラック)SR、NR、QR、LR、15R(ボックス)大形四角、中形四角の浅形・深形種別電気亜鉛めっき処理
吊り金具(一般形鋼用)
ネグロス電工¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から16日以内出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 ボルトに高強度ボルトを使用しています。適合吊りボルトW3/8、W1/2M10、M12
吊り金具(Cデッキ用)
ネグロス電工¥409税込¥4501個当日出荷Cデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 2種類のCデッキ(C50、C75)に使用できる便利な金具です。適合Cデッキ C50、75(日本鋼管ライトスチール株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※六角ナットは電気亜鉛めっき(C) 下部金具、他附属品は電気亜鉛めっき(U)適合吊りボルトW3/8
サイロック(一般形鋼用感知器取付金具)
ネグロス電工¥2,798税込¥3,0781箱(10組)欠品中適合感知器取付穴ピッチ:66.7mm表面処理電気亜鉛めっき(C)HKZ1:溶融亜鉛めっき鋼板製適合フランジ厚(mm)3~13
吊り金具(スーパーUデッキ用)
ネグロス電工¥359税込¥3951個当日出荷フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。適合スーパーUデッキ幅30mm、板厚0.8~1.6mm表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※六角ナットは電気亜鉛めっき(C) 下部金具、他附属品は電気亜鉛めっき(U)適合吊りボルトW3/8
冷媒管保温材ストリッパー
ネグロス電工1個取扱停止中天井埋込形・天井カセット形エアコンとの配管接続時の保温材(20mm厚)段付け作業に最適です。(保温材20mmを約10mm厚にカット) 。銅管に傷を付けず、長さ70mmで均一な厚みの円形にカットできます。 。ソケットを取り付けることで、4サイズの冷媒管に対応できます。 。本体は吊り下げ穴(Φ8×33)付きです。用途刃物ですので取り扱いには十分ご注意ください。怪我の恐れがあります。 。替刃を交換する際は十分にご注意ください。怪我の恐れがあります。 。ご使用時は作業手袋などの安全具を着用してください。怪我の恐れがあります。質量(g)190適合外径(Φmm)【冷媒管/銅管】Φ9.52(Φ51) / Φ12.70(Φ54) / Φ15.88(Φ57) / Φ19.05(Φ61)適合厚さ(mm)【冷媒管/保温材】20
吊りボルト用感知器取付金具
ネグロス電工¥1,898税込¥2,0881箱(10個)欠品中吊りボルトサイズW3/8、W1/2に兼用できます。感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。警報用電線の支持ができます。アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。適合感知器取付穴ピッチ:66.7(24~78)表面処理ジオメット処理適合ボルト(吊り)W3/8、W1/2
リップみぞ形鋼用ボックス支持金具
ネグロス電工¥3,998税込¥4,3981箱(20個)当日出荷鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。適合リップ溝形鋼;H75~200、A45~75、C15~20表面処理電気亜鉛めっき
ネジックナット
ネグロス電工¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷レールの途中からワンタッチで取り付けられますので、従来ナットの様に予めナットを入れておく手間がはぶけます。 レールに自己保持するので、縦方向にも使えます。適合レール(1R型、2RU型)表面処理電気亜鉛メッキ
架台用基礎ブロック(ゴムベース付き)
ネグロス電工¥2,198税込¥2,4181個当日出荷門形架台用のベース金具、伸縮自在ベース金具を固定する基礎ブロックです。伸縮自在ベース金具は固定後に高さ調整が可能です。 低重心で安定性に優れています。 ボルト埋め込みタイプのブロックです。ベース金具の固定が容易にできます。 接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にも使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。材質ブロック部:モルタル ※L金具、ボルト・ナットはステンレス鋼製質量(kg)約4.0架台SD-GSC□
親桁用ダクター支持金具
ネグロス電工¥689税込¥7581個当日出荷ケーブルラックにダクターチャンネルを取り付けられることで、ボックスの設置ができ、ラック近辺で2次側の配線接続ができます。 ケーブル敷設後にダクターチャンネルの取り付けができます。 ダクターチャンネルはケーブルラックの開口側、背面側どちらにも取り付けできます。 立上り、横引きラックのどちらにも取り付けできます。 ダクターチャンネルにはボックス、盤以外に、照明器具なども取り付けできます。
天井用通線工具 リーダーヘッド(RHT15用)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。 先端部のリーダーヘッドは発光体が取り付けられますので、暗い二重天井内でも先端部が見つけやすい。 リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物等に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。適合RHT15用材質ポリプロピレン寸法(mm)128×90質量(g)29
ネグロック二重天井用金具(吊りボルト・丸鋼用・軽みぞ形鋼用)
ネグロス電工¥1,598税込¥1,7581箱(20個)当日出荷アウトレットボックス、ジョイントボックスに兼用できます。 吊りボルトへのボックス支持もできます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。材質ポリプロピレンねじ:電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8
ネグロック(一般形鋼用 M□PH型)
ネグロス電工¥159~税込¥175~1個当日出荷から4日以内出荷パイラッククリップを使用して電線管の支持ができます。 形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。表面処理ダクロタイズド塗装※電気亜鉛めっき(U)
ネグロック(吊りボルト・丸鋼用)
ネグロス電工¥4,498~税込¥4,948~1箱(20個)当日出荷から翌々日出荷吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。仕様E寸法D(mm)95表面処理電気亜鉛めっき(C)丸鋼使用可能範囲(Φmm)9、12適合吊りボルトW3/8、W1/2
吊り金具(角パイプ用)
ネグロス電工(3件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷吊りボルトを片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。表面処理電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8
吊り金具(Cデッキ用)
ネグロス電工¥4,898税込¥5,3881箱(20個)欠品中Cデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。 2種類のCデッキ(C50、C75)に使用できる便利な金具です。 吊りボルトを締め込むだけで金具が固定できます。適合Cデッキ C50、75(日本鋼管ライトスチール株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm材質高耐食溶融めっき鋼板適合吊りボルトW3/8