カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,168)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,200)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,406)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: ネグロス電工のすべての商品
特価

FVラック ケーブル支持金具
ネグロス電工¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途一般形鋼にVVケーブル1本を支持する金具です。適合(フランジ厚)3~13(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで材質軟質塩化ビニル表面処理電気亜鉛めっき
タフロックロクマックス壁用
ネグロス電工¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。床の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。コンクリート床70mm厚以上に対応(鋼製スリーブ有の場合)適合ケーブルラック(壁貫通)SR、QR、LR、15R、DR、AR、WMRタイプ
中空壁用全ねじハンガー
ネグロス電工¥1,898税込¥2,0881箱(10個)当日出荷片面から取付できる便利なハンガーです。ドリル径(Φmm)16表面処理電気亜鉛めっきねじの呼びW3/8ねじサイズ全ねじW3/8最小中空幅(mm)45
100切りコンベックス
ネグロス電工¥3,198税込¥3,5181個当日出荷テープ表面に、通常の目盛りと100切りの目盛りを入れており、どちらでも計測でき便利です。テープ裏面は、縦の目盛り表示になっており、高さを測るのに便利です。耐久性と直立性に優れたテープ素材を使用しております。テープの引込スピードを調整できる操作しやすい大型ブレーキボタン付き。落下時に先端金具を保護するフックガード付き。質量(g)400テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5表面処理無電解ニッケルめっきULL目盛仕様メートル目盛
ワイヤーロープ止め金具
ネグロス電工¥3,398税込¥3,7381箱(10個)当日出荷ワイヤーロープの先端で輪を作ることができます。 ワンタッチで仮止めができ、作業性に優れています。用途ワイヤーロープ式振れ止めシステム材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ワイヤー径(Φmm)3~4、被覆付き:3~4(被覆外径5~6)
ネジックナット
ネグロス電工¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷レールの途中からワンタッチで取り付けられますので、従来ナットの様に予めナットを入れておく手間がはぶけます。 レールに自己保持するので、縦方向にも使えます。適合レール(1R型、2RU型)表面処理電気亜鉛メッキ
管用貫通穴化粧カバー
ネグロス電工¥1,698~税込¥1,868~1セット(10個)当日出荷から16日以内出荷分割式ですから施工後でも簡単に取り付けできます。 プッシュナットの採用で、ビス止めの必要がありません。 壁際の取り付けに便利な切り取り線入り。 シルバー色は、装飾めっきにより、光沢感、金属質感に優れています。材質ポリプロピレン
一般形鋼用
ネグロス電工¥4,998税込¥5,4981セット(50個)当日出荷結束材の併用でケーブル本数に合わせた支持ができます。 太陽電池アレイ関連のケーブル支持に最適です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
ダクターチャンネル用太陽電池取付金具
ネグロス電工(2件のレビュー)¥299税込¥3291個4日以内出荷折板屋根の山ピッチに対し、任意の位置に太陽電池モジュールを据え付けできます。 太陽電池同士の間隔を小さくし、設置面積に対しより多くの太陽電池モジュールを据え付けできます。 屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷から16日以内出荷H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅75mm以上に対応できます。
上下自在継ぎ金具(ノンボンドタイプ) SRFG1NB
ネグロス電工¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から16日以内出荷上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)用途上下方向へ自在に振れるノンボンドタイプの接続金具です。
ダクター用締付レンチ
ネグロス電工(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ボイセッターBOY□、オニフックCBX1などW3/8用の取り付けボルトの締め付けに便利です。質量(g)153適合サイズ(mm)(対辺距離)14、17最大締付トルク(N・m[kgf・cm])19.61[200]
セパレーター(直線・水平ベンド兼用)
ネグロス電工¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から6日以内出荷分岐箇所の角度に合わせて、自由に曲げる事ができます。用途ケーブルをラック上で分ける仕切り板です。長さ(m)1.5
吊り金具(角パイプ用)
ネグロス電工¥499税込¥5491個当日出荷角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。適合角パイプ:100×100ダクター:D1A寸法L(mm)155表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法W(mm)112
ワールドダクター(仮止め用ダクター中ナット)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(20個)当日出荷から16日以内出荷ダクターチャンネルに取り付け後、仮止めできるので中ナットを押さえておく手間が省けます。 仮止めできるので、取り付け後支持間隔に合わせて自由にスライドできます。表面処理電気亜鉛めっき(C)仮止め金具:ステンレス鋼製
吊り金具(中間挿入式ナット)
ネグロス電工¥1,098~税込¥1,208~1個欠品中吊りボルトの中間部へ直接、取り付けできるので余分なナット回しが不要です。 施工後のナットの入れ忘れや、追加工事でのハンガー増設等に便利です。
ケーブル支持金具 吊ボルト用
ネグロス電工¥459~税込¥505~1袋(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷吊りボルトにケーブルをとめる支持金具です。 工具を使わず、押し込むだけで取り付けできます。 ケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施したものと、縁を折り曲げ加工したものがあります。用途吊りボルト・丸鋼用表面処理ダクロタイズド塗装
ライティングダクト支持金具
ネグロス電工¥309税込¥3401個当日出荷から3日以内出荷ライティングダクトをレースウェイに取り付ける金具です。 。レースウェイ内の配線を傷つけずに施工ができます。用途トラスM3.5×7の締め付け過ぎにご注意ください。破損の恐れがあります。適正締付トルク0.98N・m[10kgf・cm] 。ライティングダクトの支持箇所は、1本ごとに2箇所以上とし、支持点間の距離は、2m以下とすること。適合レースウェイ:DP1表面処理ジオメット処理
めっき化粧用スプレー
ネグロス電工¥2,298税込¥2,5281缶3日以内出荷溶融亜鉛めっき仕上げの色調に近い光沢のあるシルバー色の化粧スプレーです。 。周辺のめっき面同様に色が馴染む設計のため、日にちが経っても補修箇所があまり目立ちません。適合溶融亜鉛めっき仕上げ (Z-SR20、Z-D1他)容量(mL)420危険物の類別非危険物
溶融亜鉛めっき用補修スプレー
ネグロス電工¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷重ね塗り不要の厚膜タイプなので作業時間を短縮できます。適合溶融亜鉛めっき仕上げ(Z-SR20、Z-D1他)色グレー主成分亜鉛含有量(%)亜鉛:96ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
電線管支持金具 吊りボルト
ネグロス電工¥5,298税込¥5,8281箱(20個)当日出荷吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 W3/8、W1/2に兼用できます。 2本の電線管を支持できます。適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(クリップ)パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン材質高耐食性めっき銅板許容静荷重(N[kgf])W3/8,W1/2,M10,M12:294[30]・片側147[15)、Φ9、Φ12:98[10]・片側49[5]