絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,336件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダンシールP(耐熱シール材) ネグロス電工

    ダンシールP(耐熱シール材)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1箱(9枚)ほか
    当日出荷
    非硬化型のパテで、施工しやすい様に板状になっています。
    寸法(mm)100×350×5t
  • トロノン(ボイドテープ) ネグロス電工

    トロノン(ボイドテープ)

    ネグロス電工
    2,998税込3,298
    1巻
    4日以内出荷から17日以内出荷
    手で簡単に切れ、作業性に優れています。 粘着力が強く、耐水性に優れています。 半透明です。ボイド管に印刷を合わせ易くなっています。
    材質ポリエステル繊維
  • 吊り金具(木材用) ネグロス電工

    吊り金具(木材用)

    ネグロス電工
    2,698税込2,968
    1箱(20個)
    当日出荷
    釘部が本体と一体の為、木材にハンマーで打ち付けるだけで確実に固定できます。 Φ4の穴を利用し、木ねじ(3.5)で補強することもできます。
    適合板厚(mm)21以上表面処理電気亜鉛めっき(U)適合吊りボルトW3/8
  • ダクト(DP3、DP7、DP10、DP12、DP18用ボルト・ナット) ネグロス電工

    ダクト(DP3、DP7、DP10、DP12、DP18用ボルト・ナット)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20組)
    当日出荷
    表面処理電気亜鉛めっきクロメート処理
  • ラチェットメガネレンチ ネグロス電工

    ラチェットメガネレンチ

    ネグロス電工
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    72ギアタイプなので送り角度が約5° (メーカー従来品の1/4)と細かく、より狭い場所でもねじ締め作業ができます。 。ラチェット機構(切替レバー付き)により素早い締め付けができます。 。スライド機構により9タイプのソケットとビットアダプターを有し、様々な作業に使用できます。 。ソケットがディープ形状なので凹部での締め付けができます。 。サイズ17ソケットが薄肉仕様になっているため薄型のチャンネルでも締め付けができます。
    質量(g)340対辺(mm)8、9、10、11、12、13、14、17ラチェット機構あり
  • 平座金 ネグロス電工

    平座金

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    159税込175
    1袋(10個)
    当日出荷
    サイズW3/8表面処理電気亜鉛メッキ
  • ケーブル支持金具吊りボルト用 ネグロス電工

    ケーブル支持金具吊りボルト用

    ネグロス電工
    529税込582
    1個
    当日出荷
    吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
    適合吊りボルトW3/8、W1/2兼用材質ステンレス鋼寸法D(mm)95
  • L金具 ネグロス電工

    L金具

    ネグロス電工
    369税込406
    1個
    当日出荷
    MKB1510RGMを配管架台システムの基礎として使用するL金具です。
    適合MKB1510RGM材質ステンレス製ねじサイズ六角M8×20
  • 全ねじ交差金具 ネグロス電工

    全ねじ交差金具

    ネグロス電工
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
  • ネグロック(吊りボルト振れ止め金具) ネグロス電工

    ネグロック(吊りボルト振れ止め金具)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    天井埋込形、天井カセット形エアコン等の吊りボルトの振れ止めに最適です。 予め金具を吊りボルトに取り付けできるので、振れ止め施工が容易に行えます。
    適合全ねじW3/8
  • ダクター穴あけ工具 ネグロス電工

    ダクター穴あけ工具

    ネグロス電工
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    手動式なので電源がいりません。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
  • 振れ止め金具(内側用) ネグロス電工

    振れ止め金具(内側用)

    ネグロス電工
    229税込252
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    支持材のダクターへ親桁を内側から固定する振れ止め金具です。
  • 上下ベンド継ぎ金具 SRVG90 ネグロス電工

    上下ベンド継ぎ金具 SRVG90

    ネグロス電工
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    用途上下段差付きの接続金具。 水平から垂直、垂直から水平の接続が可能です。
  • ネグロック(吊り鉄線・吊りボルト・丸鋼用) ネグロス電工

    ネグロック(吊り鉄線・吊りボルト・丸鋼用)

    ネグロス電工
    2,298税込2,528
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    他製品との組み合わせで、電線管やケーブルの支持にも応用できます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
    表面処理ダクロタイズド塗装ねじ:電気亜鉛めっき(C)
  • サイロック(一般形鋼用感知器取付金具) ネグロス電工

    サイロック(一般形鋼用感知器取付金具)

    ネグロス電工
    2,798税込3,078
    1箱(10組)
    当日出荷
    適合感知器取付穴ピッチ:66.7mm表面処理電気亜鉛めっき(C)HKZ1:溶融亜鉛めっき鋼板製適合フランジ厚(mm)3~13
  • デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック ゴムベース付き) ネグロス電工

    デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック ゴムベース付き)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。 デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。 S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
    材質ブロック部:モルタル
  • 吊りボルト振れ止め金具 ネグロス電工

    吊りボルト振れ止め金具

    ネグロス電工
    158税込174
    1個
    当日出荷
    既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 GRRF1-W3は両側2方向へ同じ位置より振れ止めできます。
    表面処理電気亜鉛めっき(U)適合吊りボルトW3/8
  • 吊り金具(角パイプ用) ネグロス電工

    吊り金具(角パイプ用)

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    吊りボルトを片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8
  • レースウェイ(誘導灯取付金具) ネグロス電工

    レースウェイ(誘導灯取付金具)

    ネグロス電工
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    レースに対して直角又は平行の2方向に誘導灯を取り付けできます。
  • 耐火仕切板25 ネグロス電工

    耐火仕切板25

    ネグロス電工
    24,980税込27,478
    1枚
    当日出荷
    寸法1000×1000×25t
  • ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工

    ネットワークカメラ取付金具

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1組
    当日出荷
    ケーブルラックの子桁に、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合ラックケーブル:SR20~80、QR20~100、QR120G
  • 円弧形ヤスリ ネグロス電工

    円弧形ヤスリ

    ネグロス電工
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    全ねじや電線管のバリ取りに最適です。
    形状円状質量(g)107
  • アースボンド線取付金具 ネグロス電工

    アースボンド線取付金具

    ネグロス電工
    1,598税込1,758
    1パック(20個)
    当日出荷
    穴あけ不要で簡単に電気的接続が行えます。
  • 吊りボルト支持金具(強力タイプ) 一般形鋼用 ネグロス電工

    吊りボルト支持金具(強力タイプ) 一般形鋼用

    ネグロス電工
    489税込538
    1個
    当日出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
    寸法A(mm)39表面処理電気亜鉛めっき寸法B(mm)14適合フランジ厚(mm)17~32適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])1470[150]
  • 配管架台システム(D1仕様) ベース金具 ネグロス電工

    配管架台システム(D1仕様) ベース金具

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
    適合(支柱ダクター)SD-D1、SD-D2材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製
  • 配管架台システム(D1仕様) コーナー金具 ネグロス電工

    配管架台システム(D1仕様) コーナー金具

    ネグロス電工
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
    仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げボルト、座金/ステンレス鋼製種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)調整範囲(mm)1.5
  • ダクター穴あけ工具用替金型(MAKD用) ネグロス電工

    ダクター穴あけ工具用替金型(MAKD用)

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
    適合チャンネル/S-D15ステンレス鋼(板厚1.2mm)、S-D20、S-D1、S-D2ステンレス鋼(板厚1.5mm)
  • 組立てフレーム 金具 ネグロス電工

    組立てフレーム 金具

    ネグロス電工
    239税込263
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    表面処理チャンル/塗装(5Y7/1)金具/電気亜鉛めっき処理
  • マルチ型接続金具(ノンボンドタイプ) ネグロス電工

    マルチ型接続金具(ノンボンドタイプ)

    ネグロス電工
    2,698税込2,968
    1セット(2個組)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    施工に合わせて製品選択する手間がいりません。 工事現場の状態に合わせて応用できます。 ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。
  • 二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 TPC型) ネグロス電工

    二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 TPC型)

    ネグロス電工
    2,098税込2,308
    1箱(20個)
    当日出荷
    パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 2本の電線管を支持できます。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • アングラック(一般形鋼用) ネグロス電工

    アングラック(一般形鋼用)

    ネグロス電工
    4,898税込5,388
    1箱(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    取り付け、取り外しが簡単なため、仮設工事などに最適です。 地上で予め、がいしを取り付けできるため、高所での作業時間が短縮され、安全です。 がいしを傷付けない樹脂製のすべり止め台座付き。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • パイラック(一般形鋼用・PH1 PH1W兼用金具) ネグロス電工

    パイラック(一般形鋼用・PH1 PH1W兼用金具)

    ネグロス電工
    189税込208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    柱と梁などの段差をかわし配管できます。 PHAP1Lは、配管位置の調整ができます。
    適合PH1、PH1F、PH1W、PH1F、PH1WFパイラッククリップ全サイズ
  • FVラック(吊りボルト用) ネグロス電工

    FVラック(吊りボルト用)

    ネグロス電工
    879税込967
    1箱(20個)
    当日出荷から8日以内出荷
    吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
    適合吊りボルトW3/8
  • ワールドダクター(樹脂製基礎型枠) ネグロス電工

    ワールドダクター(樹脂製基礎型枠)

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    方向性のない丸形のため作業性、美観ともに良好です。 ワンタッチで組み立てできます。 ベース部に接着剤塗布用の溝と穴を設けてありますので、モルタル施工までの仮止めが行えます。 従来の四角形にくらべ、モルタルが少量で済みます。
    材質ポリプロピレングレー
  • 吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用)

    ネグロス電工
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
  • セルフロックバンド(フレキダクト吊りバンド) ネグロス電工

    セルフロックバンド(フレキダクト吊りバンド)

    ネグロス電工
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    必要な長さに切断して使用できるので無駄がありません。 吊りボルトや木造の梁等のほか、セルフロックハンガー(HSBDS1,HSBDSIGN、HSFD)との組み合わせでデッキプレートからの施工も行えます。 両側のバンドを引き寄せてロックできるので、見栄えの良い施工が行えます。 バンド幅が広いHSBD50は、大径のフレキダクトに最適です。
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)1全長(m)約30
  • 吊り金具(スーパーUデッキ用) ネグロス電工

    吊り金具(スーパーUデッキ用)

    ネグロス電工
    359税込395
    1個
    当日出荷
    フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
    適合スーパーUデッキ幅30mm、板厚0.8~1.6mm表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※六角ナットは電気亜鉛めっき(C) 下部金具、他附属品は電気亜鉛めっき(U)適合吊りボルトW3/8
  • パイラック ネグロス電工

    パイラック

    ネグロス電工
    5,998税込6,598
    1箱(20個)
    当日出荷
    背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
    表面処理電気亜鉛めっき適合フランジ厚(mm)170~320
  • 吊りボルト用感知器取付金具 ネグロス電工

    吊りボルト用感知器取付金具

    ネグロス電工
    1,898税込2,088
    1箱(10個)
    当日出荷
    吊りボルトサイズW3/8、W1/2に兼用できます。感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。警報用電線の支持ができます。アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
    適合感知器取付穴ピッチ:66.7(24~78)表面処理ジオメット処理適合ボルト(吊り)W3/8、W1/2
  • 高性能乾燥剤 ネグロス電工

    高性能乾燥剤

    ネグロス電工
    379税込417
    1個
    当日出荷
    塩化マグネシウムに固化剤を加えた、強力な吸湿力を持つ乾燥剤です。化学的吸着にて湿気を取り除き、固化するタイプの乾燥剤です。
    仕様基準保護容積:110L寸法(mm)185×152×15有効期間3カ月(目安)