カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- モノタロウ(3,816)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,346)
- ホンダ(40,299)
- メディアカバーマーケット(38,248)
- 大阪魂(27,064)
- Panasonic(パナソニック)(25,711)
- スバル(14,616)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,129)
- Kawasaki(8,677)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,494)
- SHIMANO(シマノ)(5,794)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,431)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: ネグロス電工のすべての商品

マルチセンサーアダプター(一般用リミットスイッチ、センサー取付用)
ネグロス電工¥499~税込¥549~1個当日出荷から16日以内出荷リミットスイッチ、光電スイッチ、色々なセンサーをレールに取り付ける金具です。付属品六角M5×15(平、ばね座金組込ねじ)適合レール(1R型、2RU型)表面処理電気亜鉛メッキ
ダクター端末保護キャップ
ネグロス電工¥1,898税込¥2,0881袋(20個)欠品中ダクターチャンネルを壁や天井面に固定した後でも取り付けが行えます。 接着剤(G103)を使用して頂くとより強固に取り付けできます。適合D15タイプ材質軟質塩化ビニル色黒
太陽電池モジュールフレーム用ケーブル保持具
ネグロス電工(1件のレビュー)¥899税込¥9891パック(20個)当日出荷太陽電池モジュールフレームにケーブル保持ができます。 樹脂製の為、フレームに傷を付けず、ケーブルを簡単に保持できます。 屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。
ダクターチャンネル用太陽電池取付金具
ネグロス電工(2件のレビュー)¥299税込¥3291個4日以内出荷折板屋根の山ピッチに対し、任意の位置に太陽電池モジュールを据え付けできます。 太陽電池同士の間隔を小さくし、設置面積に対しより多くの太陽電池モジュールを据え付けできます。 屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷から16日以内出荷H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅75mm以上に対応できます。
上下自在継ぎ金具(ノンボンドタイプ) SRFG1NB
ネグロス電工¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から16日以内出荷上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)用途上下方向へ自在に振れるノンボンドタイプの接続金具です。
タイヤ再生ブロック
ネグロス電工¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷使用済みタイヤをリサイクル処理して再加工した製品です。 モルタル製ブロックのように落としても割れたり欠けたりしません。 本体がゴムで屋上の防水塗膜面を傷付ける恐れがありません。 軽量なので持ち運びが容易です。 本体がゴムで振動を減衰します。 凍結融解しません。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 冷媒管ラック等の設置架台としても使用できます。
ナイロンバンド用ホルダー
ネグロス電工(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081セット(50個)当日出荷子桁に仮止めできます。 各種ケーブルラックの子桁に兼用できます。 子桁に直接結束する場合よりもバンド長さを節約できます。 子桁の裏側にバンドが見えず、下からの美観を損ないません。 ハロゲンフリー仕様です。用途ラック子桁へのケーブル結束時に用いるバンドホルダーです。材質6ナイロン適合ラックSR、NR、QR、15R、B15R、LR、DR
親桁用ボックス固定金具 QTB1
ネグロス電工¥569税込¥6261個当日出荷鋼製ボックスの他、合成樹脂製ボックス(POBN44、POBN54)の支持ができます。用途ケーブルラック親桁へボックスを固定する金具です。適合(ラック)SR、NR、QR、LR、15R(ボックス)大形四角、中形四角の浅形・深形種別電気亜鉛めっき処理
セパレーター(直線・水平ベンド兼用)
ネグロス電工¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から6日以内出荷分岐箇所の角度に合わせて、自由に曲げる事ができます。用途ケーブルをラック上で分ける仕切り板です。長さ(m)1.5
ワールドダクター(ダクターチャンネル中間支持用)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。 吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する管の立上げ等の増設工事が行えます。適合ダクター::D1、D2、D3タイプ表面処理電気亜鉛めっき(U)ボルト、DHN-W3:電気亜鉛めっき(C)コの字金具:ダクロタイズド塗装
吊り金具(角パイプ用)
ネグロス電工¥499税込¥5491個当日出荷角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。適合角パイプ:100×100ダクター:D1A寸法L(mm)155表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法W(mm)112
吊り金具(一般形鋼用)
ネグロス電工¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 ボルトに高強度ボルトを使用しています。適合フランジ幅(mm)5~30
吊り金具 ネグロック(一般形・リップみぞ形鋼用)
ネグロス電工¥2,098税込¥2,3081箱(20個)当日出荷取り付け金具との組み合わせで、一般形鋼、リップみぞ形鋼からチェーンを下げられます。適合パイラック材質本体:溶融亜鉛めっき鋼板U-6PW25:電気亜鉛めっき(U)ねじ:電気亜鉛めっき(C)
サキラック(接着剤式ケーブル支持具)
ネグロス電工¥899~税込¥989~1箱(10個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷SKMD1B、SKMD2Bは支持具1個で低圧屋内配線と弱電流を分けて支持できます。 SKMD1B、SKMD2Bは必要に応じて支持具を半分に切り離して使用することができます。 専用接着剤SKMB1又は、SKMB2でコンクリートスラブ面に貼り付けると約60分でケーブル支持できます。(温度23℃、湿度50%の場合)材質ABS樹脂色グレー
サキラック(ケーブル支持具用接着剤) SKMB1
ネグロス電工¥3,598税込¥3,9581本当日出荷速硬化性でカートリッジ式のため、作業効率が上がります。種別シリル化ウレタン樹脂系接着剤(無溶剤)色グレー容量(mL)333
振れ止め金具(吊りボルト斜め支持金具)
ネグロス電工¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から16日以内出荷滑りに対して確実な支持ができるように、締付ボルトはM10ハイテンションボルトを使用しています。 吊りボルトを片側30°まで傾斜支持できます。
吊り金具(一般形鋼用 パイラック本体用先付後付タイプ)
ネグロス電工¥219税込¥2411個当日出荷から16日以内出荷お手持ちのパイラックPH1、PH1W、PH1F、PH1WFと組み合わせて、 吊りボルトW3/8、M10を片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。 施工後のパイラックPH1、PH1W、PH1F、PH1WFにも取り付け可能です。適合パイラック:PH1、PH1W、PH1F、PH1WF表面処理電気亜鉛めっき(C)※下部金具は溶融亜鉛めっき鋼板製
吊り金具(一般形鋼用 パイラック本体用後付タイプ)
ネグロス電工¥189税込¥2081個当日出荷お手持ちのパイラックPH1、PH1Wと組み合わせて、吊りボルトW3/8を片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。 施工後のパイラックPH1、PH1Wにも取り付け可能です。適合パイラック:PH1、PH1W表面処理電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8
吊り金具(アイ、Lデッキ用)
ネグロス電工¥359税込¥3951個欠品中アイデッキとLデッキの両タイプに使用できます。 フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。適合アイデッキ(東邦シートフレーム株式会社製)Lデッキ(関包スチール株式会社製)幅30mm、板厚0.8~1.6mm表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※六角ナットは電気亜鉛めっき(C) 下部金具、他附属品は電気亜鉛めっき(U)適合吊りボルトW3/8
表示ステッカー
ネグロス電工¥319~税込¥351~1枚当日出荷から4日以内出荷屋外での使用条件を考慮し、耐候性の高い材質及び、表面処理により、更に耐候性を向上させています。貼り付け場所に応じて、縦横大小サイズからお選びいただけます。図記号により、わかりやすくしています。色下地:白、印刷:黄・黒表面処理無電解ニッケルめっきULL
めっき化粧用スプレー
ネグロス電工¥2,298税込¥2,5281缶3日以内出荷溶融亜鉛めっき仕上げの色調に近い光沢のあるシルバー色の化粧スプレーです。 。周辺のめっき面同様に色が馴染む設計のため、日にちが経っても補修箇所があまり目立ちません。適合溶融亜鉛めっき仕上げ (Z-SR20、Z-D1他)容量(mL)420危険物の類別非危険物
ネットワークカメラ取付金具
ネグロス電工¥839税込¥9231組5日以内出荷仕様高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合カメラック:NWCBK16、NWCBK3050、ダクターチャンネル:D1、D2タイプ、レースウェイ:DP1、DP2タイプ
高耐食性鋼板用補修スプレー
ネグロス電工¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷特定の環境規制(有機則、特化則、PRTR法)に適合した製品です。亜鉛・アルミ・マグネシウムを配合した高耐食性めっき鋼板用の補修塗料です。適合高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)(SD-SR20、SD-D1他)色シルバー主成分亜鉛含有量(%)亜鉛:86危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥769~税込¥846~1個当日出荷から16日以内出荷H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ