絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,405件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 公共建築工事標準仕様アースボンド線 ネグロス電工

    公共建築工事標準仕様アースボンド線

    ネグロス電工
    799税込879
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合する取り付け用ボルト・ナット類が附属されています。
    (電線被覆)緑
  • SR・QRラック用ケーブルプロテクター ネグロス電工

    SR・QRラック用ケーブルプロテクター

    ネグロス電工
    3,500税込3,850
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    ケーブルラック親桁のエッジ部分にはめるだけで、確実なケーブル保護ができます。 L字形の2辺を使い分けて、SR、QRタイプに兼用できます。
    適合(ラック)SR、QR材質軟質塩化ビニル長さ(m)1
  • 組立てアングル ネグロス電工

    組立てアングル

    ネグロス電工
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    現場で組み立てできるので施工が簡単、納期短縮が図れます。
    質量(kg)13.7長さ(m)3寸法A(mm)50表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ寸法B(mm)25寸法C(Φmm)11.5
  • ガセットプレート ネグロス電工

    ガセットプレート

    ネグロス電工
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    寸法A(mm)25寸法F(mm)240寸法D(mm)50表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ寸法B(mm)20寸法C(mm)145板厚(mm)6寸法E(Φmm)10.5
  • ブラケット(立上りラック取付用) ネグロス電工

    ブラケット(立上りラック取付用)

    ネグロス電工
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    種別電気亜鉛めっき処理
  • ダブルアングル用金具 ネグロス電工

    ダブルアングル用金具

    ネグロス電工
    729税込802
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    溶接不要で、ダブルアングルの組み立てができます。 鋼材の途中からでも取り付けができます。
    種別抱合せ金具表面処理電気亜鉛めっき処理適合フランジ厚(mm)4~7許容静荷重(N[kgf])W3/8、M10:2451(250)W1/2、M12:4903(500)
  • 屋根形カバーたわみ防止具 ネグロス電工

    屋根形カバーたわみ防止具

    ネグロス電工
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 分岐ネトロンアミ ネグロス電工

    分岐ネトロンアミ

    ネグロス電工
    1,198税込1,318
    1枚
    3日以内出荷
    用途ケーブルラック分岐のコーナーR部用ネトロンアミです。適合SR、NR、QR、ARタイプの分岐全サイズ(R300のコーナー部)材質ポリエチレン質量(kg)0.05色(マンセル値)5Y7/1
  • 接続部用底板カバークランプ ネグロス電工

    接続部用底板カバークランプ

    ネグロス電工
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
    種別メラミン樹脂焼付塗装
  • 上下カバークランプ ネグロス電工

    上下カバークランプ

    ネグロス電工
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。 底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。 下面ラックカバー対応振れ止め金具(SRS8,13・QRS8,13)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例は次ページ参照)
  • リップみぞ形鋼用振れ止め金具 ネグロス電工

    リップみぞ形鋼用振れ止め金具

    ネグロス電工
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    種別電気亜鉛めっき処理
  • 補強子桁金具 ネグロス電工

    補強子桁金具

    ネグロス電工
    949税込1,044
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ラックの分岐や接続箇所で子桁が不足する場合に補強として使用します。
  • 盤取付金具 ネグロス電工

    盤取付金具

    ネグロス電工
    1,998税込2,198
    1セット(2組)
    当日出荷から16日以内出荷
  • 継ぎ金具(横引き専用) ネグロス電工

    継ぎ金具(横引き専用)

    ネグロス電工
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    ボルト2本止め継ぎ金具です。ボルト4本止めと比べ、接続作業を約半分に短縮できます。 ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
    用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
  • セパレーター継アース金具 ネグロス電工

    セパレーター継アース金具

    ネグロス電工
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    断面積(mm2)15
  • 水平ベンド用継ぎ金具(ノンボンドタイプ) ネグロス電工

    水平ベンド用継ぎ金具(ノンボンドタイプ)

    ネグロス電工
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    一体形の為、ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。
  • 上下ベンドラック ネグロス電工

    上下ベンドラック

    ネグロス電工
    6,998税込7,698
    1本
    16日以内出荷
    種別メラミン樹脂焼付塗装
  • インサイド・アウトサイドベンドラック ネグロス電工

    インサイド・アウトサイドベンドラック

    ネグロス電工
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷から16日以内出荷
    インサイド・アウトサイドのどちらにも組み立てられます。
  • アングル用振れ止め金具 SRS10 ネグロス電工

    アングル用振れ止め金具 SRS10

    ネグロス電工
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    SRS8、SRS13の上部金具にも組み合わせ可能です。
    種別電気亜鉛めっき処理タイプ下部金具
  • アングル用振れ止め金具 ネグロス電工

    アングル用振れ止め金具

    ネグロス電工
    579税込637
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • 分岐用補助子桁取付金具 ネグロス電工

    分岐用補助子桁取付金具

    ネグロス電工
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    適合(ケーブルラック)SR20~SR80、NR20~NR60種別メラミン樹脂焼付塗装タイプ補助子桁
  • 水平ベンド用継ぎ金具(ノンボンドタイプ) ネグロス電工

    水平ベンド用継ぎ金具(ノンボンドタイプ)

    ネグロス電工
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    一体形の為、ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。
    用途水平方向へ任意の角度に振れるノンボンドタイプの接続金具です。
  • 伸縮継ぎ金具 ネグロス電工

    伸縮継ぎ金具

    ネグロス電工
    849税込934
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
    用途ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
  • 上下ベンド継ぎ金具 SRVG□ ネグロス電工

    上下ベンド継ぎ金具 SRVG□

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    用途上下段差付きの接続金具
  • 上下自在ベンドラック ネグロス電工

    上下自在ベンドラック

    ネグロス電工
    1,098税込1,208
    1本ほか
    3日以内出荷から16日以内出荷
    用途直線部の上下段差を自在に接続できます。
  • インサイド・アウトサイドベンドラック ネグロス電工

    インサイド・アウトサイドベンドラック

    ネグロス電工
    9,990税込10,989
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    インサイド・アウトサイドのどちらにも組み立てられます。
    用途水平から垂直、垂直から水平への接続に用いるラックです。
  • アングル用振れ止め金具(内側用) ネグロス電工

    アングル用振れ止め金具(内側用)

    ネグロス電工
    379税込417
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を内側から固定する振れ止め金具です。適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65適合フランジ厚(mm)4~8
  • エンドキャップ ネグロス電工

    エンドキャップ

    ネグロス電工
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    用途ダクトの端末をふさぐ金具です。
  • 二重天井用(野ぶち受け材吊り金具) ネグロス電工

    二重天井用(野ぶち受け材吊り金具)

    ネグロス電工
    139税込153
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    手やペンチで爪を折り曲げるだけで、野縁受けを取り付けできます。
    適合野ぶち受け:38×12材質溶融亜鉛めっき鋼板適合吊りボルトW3/8
  • 二重天井用(野ぶち受け材吊り金具) ネグロス電工

    二重天井用(野ぶち受け材吊り金具)

    ネグロス電工
    3,198税込3,518
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    スプリングの弾性を利用して、手だけで確実に取り付けできます。 レベル調整が楽に行えます。
    適合野ぶち受け:38×12吊り鉄線:Φ3.1×Φ3.1表面処理ダクロタイズド塗装
  • 吊り金具(H形・I型鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(H形・I型鋼用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
    適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
  • 間仕切用ネグロック マックツール(軽量間柱穴あけ工具) 替刃型(MAKBR用) ネグロス電工

    間仕切用ネグロック マックツール(軽量間柱穴あけ工具) 替刃型(MAKBR用)

    ネグロス電工
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    所定の位置へ簡単に穴あけできます。 バリが出ないので後作業が楽です。
  • 振れ止め金具(アングル用) ネグロス電工

    振れ止め金具(アングル用)

    ネグロス電工
    499税込549
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
    表面処理電気亜鉛めっき(U)適合吊りボルトW3/8
  • ネグロック(Tバー用照明器具取付金具) ネグロス電工

    ネグロック(Tバー用照明器具取付金具)

    ネグロス電工
    219税込241
    1個
    当日出荷
    適合Tバーフランジ幅:25mm板厚:1.2~2.0mm表面処理ダクロタイズド塗装WN6:溶融亜鉛めっき鋼板製
  • 二重天井用金具(吊りボルト用 TPH型) ネグロス電工

    二重天井用金具(吊りボルト用 TPH型)

    ネグロス電工
    3,598税込3,958
    1箱(20個)
    当日出荷から16日以内出荷
    吊りボルトの芯に合わせ、電線管を真下で支持できます。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • 二重天井用金具(吊りボルト用 BH型) ネグロス電工

    二重天井用金具(吊りボルト用 BH型)

    ネグロス電工
    2,798税込3,078
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    アウトレットボックスの中心で吊れます。 吊りボルトにナットを付けたまま、取り付けできます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
    材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)ナット:電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8、W1/2W5/8
  • 二重天井用(下地取付金具) ネグロス電工

    二重天井用(下地取付金具)

    ネグロス電工
    2,898税込3,188
    1箱(20個)
    当日出荷
    分電盤などを間仕切り壁へ施工する際、下地(角材,板材)を簡単に軽量間柱へ取り付けできます。 頭部の小さい特殊なねじを使用しているため、ほとんど出っ張りがありません。 軽量間柱のほか、角間柱、木下地材、野縁へも取り付けできます。
    材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)
  • 二重天井金具(インサート調整金具S型) ネグロス電工

    二重天井金具(インサート調整金具S型)

    ネグロス電工
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高層用集合住宅等での器具位置調整に最適です。 高さ調整は最大30mmまで調整できます。
    適合W3/8材質溶融亜鉛めっき鋼板ナット:電気亜鉛めっき(C)
  • アングラック(リップみぞ形鋼用) ネグロス電工

    アングラック(リップみぞ形鋼用)

    ネグロス電工
    4,398税込4,838
    1箱(20個)
    当日出荷
    取り付け、取り外しが簡単なため、仮設工事などに最適です。 地上で予め、がいしを取り付けできるため、高所での作業時間が短縮され、安全です。 がいしを傷付けない樹脂製のすべり止め台座付き。
    適合がいし:小ノップ寸法A(mm)75~200表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法B(mm)45~75寸法C(mm)15~20
  • ネジック(座金) ネグロス電工

    ネジック(座金)

    ネグロス電工
    699税込769
    1袋(10個)
    16日以内出荷から34日以内出荷
    取付部分が2D-24Eの幅より小さい場合に部品を安定させる専用座金です。