カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(546,811)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,782)
- ニッサン(87,721)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,292)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,433)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ネグロス電工
- 24ページ目
24ページ目: ネグロス電工のすべての商品

盗難防止表示板
ネグロス電工¥13,980~税込¥15,378~1枚4日以内出荷太陽光発電設備のケーブル盗難対策に向けた警告表示板です。視認性の高い大型サイズです。日本語に加えて、4か国語(英語・中国語・ベトナム語・クメール語)を記載しています。設置の際は商品端部の穴(Φ8)を活用いただけます。
盗難防止ダミーケーブル
ネグロス電工¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷銅ケーブルに比べ売却価格の低いアルミケーブルを採用している現場に見せかけることができます。本体樹脂具にねじ山が成形されているため、盤に穴(Φ10)をあけ、ちょうナットで簡単に取り付けることができます。質量(kg)1.2
アングル用産業ガス配管支持金具
ネグロス電工¥3,598税込¥3,9581箱(10個)4日以内出荷半導体工場などで使用するステンレス鋼管をアングル等の鋼材に支持する金具です。仕様S管外径(Φmm)5~15適合管径(Φmm)ステンレス鋼管:6.35、9.52、12.7適合フランジ厚(mm)4~6材質/処理ステンレス鋼
タフロックスマート片壁用
ネグロス電工¥6,698税込¥7,3681組4日以内出荷鋼製スリーブ無しで片壁面への施工が可能です。貫通物を挟み開口部に差し込むだけの簡単施工です。隙間を充填するパテが不要です。開口から脱落しにくいよう本体にツメがついてます。壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。その他【最小貫通物】合計:Φ25A130B96D91径(Φ)【有効措置】86C110適合配管径(Φmm)~65適合範囲(呼び)【ボイド管】100適合開口径(mm)100~110
高気密型クリーンルーム内ボックス防塵パッキン
ネグロス電工¥12,980~税込¥14,278~1個10日以内出荷伸縮構造の電線引き出しチューブにより、Φ1.6~5.5mm2のIV線まで使用できます。チューブ先端はシール材を充填しやすいすり鉢形状です。絶縁枠タイプの取り付けが可能です。適合電線Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6、3.5mm2、5.5mm2
平形カバー用アース金具
ネグロス電工¥2,898税込¥3,1881個10日以内出荷平形カバーとケーブルラックの電気的接続を行います。底板カバーに使用できます。緑色に着色しているので、目視確認が容易に行えます。仕様S材質ステンレス鋼表面処理ステンレス鋼適合ケーブルラック15R、B15R
上下カバー用アース金具
ネグロス電工¥2,798税込¥3,0781個10日以内出荷平形カバー同士の上下のカバー及び、ケーブルラックの電気的接続を行います。緑色に着色しているので、目視確認が容易に行えます。仕様S材質ステンレス鋼表面処理ステンレス鋼適合ケーブルラック15R、B15R、B15RN
屋根形カバー用アース金具
ネグロス電工¥2,898税込¥3,1881個10日以内出荷屋根形カバーとケーブルラックの電気的接続を行います。緑色に着色しているので、目視確認が容易に行えます。仕様S材質ステンレス鋼表面処理ステンレス鋼適合ケーブルラック15R
レースウェイカッター・パンチ
ネグロス電工¥18,980~税込¥20,878~1個ほか10日以内出荷各種チャンネルの切断、穴あけができます。持ち運びに便利な専用収納ケース付きです。ステンレス鋼製チャンネルの切断もできます。(S-D2、S-DP2を除く)
ラックパンチャー
ネグロス電工¥19,980~税込¥21,978~1組ほか10日以内出荷適合するケーブルラックに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。取り外し可能なハンドルにより、ハンディ・据え置きのどちらの作業にも対応できます。パンチ・ダイスセットの交換により15Rタイプケーブルラックの継ぎ金具用の穴もあけられます。定寸ストッパーにより、穴あけ位置を合わせるのが簡単です。工具要らずで定寸ストッパーの位置が変えられます。持ち運びに便利な専用収納ケース付きです。各種チャンネルにも使用可能です。チャンネルタイプD1、SD-D1、S-D1、D2、SD-D2、S-D2、DP1、SD-DP1、DP2、SD-DP2、S-DP2、D15、SD-D15、S-15、D20、SD-D20、S-D20
ラックカッター
ネグロス電工¥43,980~税込¥48,378~1個ほか10日以内出荷15Rタイプケーブルラックの親桁を切断できます。切断刃の交換によりQR、SRタイプケーブルラックの親桁切断もできます。カバーを取り外すことなく、移動刃の交換が可能です。カバーの覗き窓により、切断位置合わせが容易です。
ラックカッター
ネグロス電工¥28,980~税込¥31,878~1個ほか4日以内出荷から10日以内出荷QRタイプケーブルラックの親桁を切断できます。切断刃の交換によりSRタイプケーブルラックの親桁切断もできます。
スモールブラケット
ネグロス電工¥1,498税込¥1,6481個70日以内出荷ツメを折り曲げるだけでトレイを固定できます。仕様SD適合【トレイ】AP-WMR505、AP-WMR510材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
アングルパンチャー
ネグロス電工¥12,980~税込¥14,278~1組ほか10日以内出荷等辺山形鋼、平鋼の穴あけができます。持ち運びに便利な専用収納ケース付きです。ステンレス鋼の穴あけもできます。適合25~50×t4~t6 SS400相当 25~50×t4~t5 SUS304相当(等辺山形鋼・平鋼)
アングルカッター
ネグロス電工¥22,980~税込¥25,278~1個ほか10日以内出荷等辺山形鋼の切断ができます。持ち運びに便利な専用収納ケース付きです。ステンレス鋼製アングルの切断もできます。適合25~50×t4~t6 SS400相当 25~50×t4~t5 SUS304相当(等辺山形鋼・平鋼)
配管支持架台 ステンレス
ネグロス電工¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷壁面への横引き施工の場合、金具側面の切り起こしによって、配管支持金具が外れにくい構造となっています。 。アンカーボルトの附属品(座金・ナット)にて、二重落下防止対策を施しています。 。NAS3350及び3354に準じた試験に適合しているゆるみ止めナットを使用しています。用途アンカーボルトは、附属のものを使用してください。外れ、落下の恐れがあります。適合支持金具:S-DC16~S-DC75DC70 S-DC16DS~S-DC75DC70DS深さ(mm)適合コンクリート部穿孔:40表面処理ステンレス鋼
アンカーボルト打込み工具
ネグロス電工¥7,898税込¥8,6881個15日以内出荷お手持ちのハンマードリル、テーパシャンクアダプタを使用して、壁面、スラブ面にアンカーボルトの打ち込みができます。 。スラブ下面に打ち込む場合、内蔵スプリングにより、アンカーボルトを押し上げることで確実に打ち込めます。 。ハンマードリル延長棒を使用してスラブ下面にアンカーボルトの打ち込みができます。用途アンカーボルトの下穴は、メーカー指定の正しい穴径、深さで穴あけしてください。不完全な固定状態となり脱落する恐れがあります。 。アンカーボルトはスリーブの端面が壁面と一致するまで確実に打ち込んでください。不完全な固定状態となり脱落する恐れがあります。 。作業中は防塵メガネを着用してください。飛散った破片により目を傷める恐れがあります。質量(g)230ΦA10適合アンカーあと施工金属拡張 アンカーボルト(おねじ形)
マルチ型接続金具ノンボンドタイプ SD
ネグロス電工¥7,598税込¥8,3581組(2個)15日以内出荷QR用の上下自在継ぎ金具を用いれば15RからQRヘの分岐ができます。用途ナットは、締付トルク24.51N・m[250kgf・cm](角Uボルト部のナットは9.80N・m[100kgf・cm])で締め付けてください。締め付けが不十分な場合、電気的接続が不完全となる恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
マルチ型接続金具ノンボンドタイプ SD
ネグロス電工¥12,980税込¥14,2781組(2個)15日以内出荷施エに合わせて製品選択する手間がいりません。5通り以上の分岐接続ができます。 また、QR用の上下自在継ぎ金具を用いれば15RからQRヘの分岐ができます。 。ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 。ラック相互のボンディングが省略できます。 。工事現場の状態に合わせて応用できます。用途ナットは、締付トルク24.51N・m[250kgf・cm](角Uボルト部のナットは9.80N・m[100kgf・cm])で締め付けてください。締め付けが不十分な場合、電気的接続が不完全となる恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
上下自在ベンドラック ノンボンド
ネグロス電工¥16,980税込¥18,6781組(2個)15日以内出荷直線部の上下段差を自在に接続できます。 。上下自在ベンドラック部のボンディングの省略ができます。用途ナットは、締付トルク24.51N・m[250kgf・cm]で締め付けてください。締め付けが不十分な場合、電気的接続が不完全となる恐れがあります。 。図のように300mm以内で継ぎ金具部の両側を支持してください。破損の恐れがあります。表面処理塗装
上下自在ベンドラック ノンボンド SD
ネグロス電工¥17,980税込¥19,7781組(2個)15日以内出荷直線部の上下段差を自在に接続できます。 。上下自在ベンドラック部のボンディングの省略ができます。用途ナットは、締付トルク24.51N・m[250kgf・cm]で締め付けてください。締め付けが不十分な場合、電気的接続が不完全となる恐れがあります。 。図のように300mm以内で継ぎ金具部の両側を支持してください。破損の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
水平ベンド用継ぎ金具ノンボンド SD
ネグロス電工¥6,398税込¥7,0381個15日以内出荷一体形の為、ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 。ラック相互のボンディングが省略できます。用途図のように300mm以内で吊り金具等により継ぎ金具部を支持してください。破損の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
上下自在継ぎ金具ノンボンドタイプ SD
ネグロス電工¥4,998税込¥5,4981個15日以内出荷上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)用途ナットは、締付トルク24.51N・m[250kgf・cm]で締め付けてください。締め付けが不十分な場合、電気的接続が不完全となる恐れがあります。 。 図のように300mm以内で吊り金具等により継ぎ金具部を支持してください。破損の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
継ぎ金具 SD
ネグロス電工¥2,898税込¥3,1881個15日以内出荷ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)用途ボルトは、ラックの内側から取り付け、継ぎ金具を介し外側からナットで締め付けてください。逆に取り付けるとボルトの先端でケーブル被覆を損傷する恐れがあります。 。直線部分30m(定尺10本)に1箇所ずつ、伸縮自在継ぎ金具を使って施工してください。熱膨張により変形する恐れがあります。 。立上り耐震施工には使用しないでください。破損の恐れがあります。立上り耐震施工にはB15RG1Rをご使用ください。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
上下自在ベンドセパレータ SD
ネグロス電工¥5,798税込¥6,3781個15日以内出荷上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
上下自在ベンドセパレータ
ネグロス電工¥7,798税込¥8,5781個15日以内出荷上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。用途ナットは、締付トルク4.9N・m[50kgf・cm]で締め付けてください。電気的接続が不完全となる恐れがあります。 。歯付座金は、セパレーターの両側に取り付けてください。電気的接続が不完全となる恐れがあります。表面処理塗装
上下自在ベンドセパレータ SD
ネグロス電工¥9,998税込¥10,9981個15日以内出荷上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。用途ナットは、締付トルク4.9N・m[50kgf・cm]で締め付けてください。電気的接続が不完全となる恐れがあります。 。歯付座金は、セパレーターの両側に取り付けてください。電気的接続が不完全となる恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
振れ止め金具
ネグロス電工¥199税込¥2191個4日以内出荷施工前に吊りボルトに通しておく必要がありません。 。後付けができるので、既設の物にも振れ止めができます。用途過大な外力が繰り返し加わる場所では使用しないでください。折り曲げ部が破断する恐れがあります。適合吊りサポート:D1T□、D2T□タイプ適合ダクターチャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ表面処理電気亜鉛めっき