絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,411件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アングル用振れ止め金具 ネグロス電工

    アングル用振れ止め金具

    ネグロス電工
    1,498税込1,648
    1個
    15日以内出荷
    用途振動、ゆれが加わる場所では使用しないでください。落下の恐れがあります。表面処理塗装
  • アングル用振れ止め金具 ネグロス電工

    アングル用振れ止め金具

    ネグロス電工
    1,398税込1,538
    1個
    15日以内出荷
    用途振動、ゆれが加わる場所では使用しないでください。落下の恐れがあります。表面処理塗装
  • 振れ止め金具 ネグロス電工

    振れ止め金具

    ネグロス電工
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    施工前に吊りボルトに通しておく必要がありません。 。後付けがでできるので、既設の物にも振れ止めができます。
    用途過大な外力が繰り返し加わる場所では使用しないでください。折り曲げ部が破断する恐れがあります。適合吊りサポート:D1T□、D2T□タイプ適合ダクターチャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ表面処理電気亜鉛めっき
  • LA形分岐用振れ止め金具 SD ネグロス電工

    LA形分岐用振れ止め金具 SD

    ネグロス電工
    3,898税込4,288
    1個
    15日以内出荷
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • アングル用振れ止め金具 SD ネグロス電工

    アングル用振れ止め金具 SD

    ネグロス電工
    1,998税込2,198
    1個
    15日以内出荷
    用途振動、ゆれが加わる場所では使用しないでください。落下の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • アングル用振れ止め金具 SD ネグロス電工

    アングル用振れ止め金具 SD

    ネグロス電工
    1,698税込1,868
    1個
    15日以内出荷
    用途振動、ゆれが加わる場所では使用しないでください。落下の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 分割式下面ラックカバー対応振れ止め金具 ネグロス電工

    分割式下面ラックカバー対応振れ止め金具

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1個
    15日以内出荷
  • 振れ止め金具 ネグロス電工

    振れ止め金具

    ネグロス電工
    999税込1,099
    1個
    15日以内出荷
    表面処理塗装
  • アングル用振れ止め金具 ネグロス電工

    アングル用振れ止め金具

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1個
    15日以内出荷
    適合等辺山形鋼:40×40、50×50、60×60、65×65表面処理塗装適合フランジ厚(mm)40~80
  • 上下ベンドラック SD ネグロス電工

    上下ベンドラック SD

    ネグロス電工
    13,980税込15,378
    1本
    15日以内出荷
    種別組立式表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 上下ベンドラック ネグロス電工

    上下ベンドラック

    ネグロス電工
    12,980税込14,278
    1本
    15日以内出荷
    表面処理塗装
  • イン・アウト上下自在子桁 SD ネグロス電工

    イン・アウト上下自在子桁 SD

    ネグロス電工
    3,698税込4,068
    1本
    15日以内出荷
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • イン・アウト上下自在子桁 ネグロス電工

    イン・アウト上下自在子桁

    ネグロス電工
    3,398税込3,738
    1本
    15日以内出荷
    表面処理塗装
  • 水平ベンドラック ネグロス電工

    水平ベンドラック

    ネグロス電工
    19,980税込21,978
    1本
    15日以内出荷
    表面処理塗装
  • 水平ベンドラック SD ネグロス電工

    水平ベンドラック SD

    ネグロス電工
    22,980税込25,278
    1本
    15日以内出荷
    種別組立式表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 特殊T形分岐ラック SD ネグロス電工

    特殊T形分岐ラック SD

    ネグロス電工
    21,980税込24,178
    1本
    15日以内出荷
    種別組立式表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 内・外直角L形分岐ラック ネグロス電工

    内・外直角L形分岐ラック

    ネグロス電工
    25,980税込28,578
    1本
    15日以内出荷
    表面処理塗装
  • 特殊T形分岐ラック ネグロス電工

    特殊T形分岐ラック

    ネグロス電工
    18,980税込20,878
    1本
    15日以内出荷
    表面処理塗装
  • 内・外直角L形分岐ラック SD ネグロス電工

    内・外直角L形分岐ラック SD

    ネグロス電工
    27,980税込30,778
    1本
    15日以内出荷
    種別組立式表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • ウィンメッシュ(直線トレイ) ネグロス電工

    ウィンメッシュ(直線トレイ)

    ネグロス電工
    8,498税込9,348
    1本
    15日以内出荷
    寸法H(mm)50表面処理無電解ニッケルめっき
  • 立上りラック支持金具 HDZ ネグロス電工

    立上りラック支持金具 HDZ

    ネグロス電工
    2,598税込2,858
    1個
    15日以内出荷
    表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
  • 立上りカバー止め金具 ネグロス電工

    立上りカバー止め金具

    ネグロス電工
    2,798税込3,078
    1個
    15日以内出荷
    用途カバー1枚に対し、片側2箇所以上、両側で4箇所以上取り付けてください。落下する恐れがあります。表面処理塗装
  • 立上りカバー止め金具 ネグロス電工

    立上りカバー止め金具

    ネグロス電工
    4,998税込5,498
    1個
    15日以内出荷
    表面処理塗装
  • 分岐用補助子桁 取付金具 ネグロス電工

    分岐用補助子桁 取付金具

    ネグロス電工
    1,698税込1,868
    1個
    15日以内出荷
    各種の分岐ラックでケーブルの垂れを防ぐ補助子桁用の支持金具です。
    表面処理塗装
  • 分岐用補助子桁 取付金具 SD ネグロス電工

    分岐用補助子桁 取付金具 SD

    ネグロス電工
    2,198税込2,418
    1個
    15日以内出荷
    各種の分岐ラックでケーブルの垂れを防ぐ補助子桁用の支持金具です。
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • パイラッククリップ ステン ネグロス電工

    パイラッククリップ ステン

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    電線管の全サイズが揃っています。 。屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
    呼び適合PF管:28、適合鋼製電線管:39寸法A(mm)62表面処理ステンレス鋼寸法B(mm)20外径適合鋼製電線管:38.1ねじサイズM5×20
  • 産業ガス配管支持金具 ネグロス電工

    産業ガス配管支持金具

    ネグロス電工
    2,198税込2,418
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    半導体工場などで使用するステンレス鋼管を支持する金具です。
    用途垂直配管の支持は金具の爪をダクターチャンネルの上側に取り付けてください。支持強度が低下します。タイプ適合ダクターチャンネル:D15タイプ、D20タイプ、D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ寸法適合ステンレス鋼管:Φ6.35、Φ9.52、Φ12.7表面処理電気亜鉛めっき外径適合管:5~15
  • 角根 M6×65・座付ナット ネグロス電工

    角根 M6×65・座付ナット

    ネグロス電工
    459税込505
    1袋(2組)
    15日以内出荷
    サイズM6×65表面処理電気亜鉛めっき
  • ブラインドプレート 継ぎ金具 ネグロス電工

    ブラインドプレート 継ぎ金具

    ネグロス電工
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    樹脂リベットを使用してワンタッチで仮止めができます。 。ボルトにブラインドプレートをかけることができるため、位置調整や固定が容易に行えます。 。ブラインドプレートを取り外しても金具は保持されるため、メンテナンス時の取り付け、取り外しが容易です。 。屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。
    用途樹脂リベットをブラインドプレート同士の固定に使用しないでください。飛散の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • タフロックロクマックス丸穴用Z・C金具 ネグロス電工

    タフロックロクマックス丸穴用Z・C金具

    ネグロス電工
    5,998税込6,598
    1組
    15日以内出荷
    Φ210を超えΦ300までの丸穴開口に使用できる支持金具セットです。 。Φ300を超えΦ600までのサイズに使用する場合は別途C金具を購入してください。
    表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
  • タフロック耐火遮音ボックス ネグロス電工

    タフロック耐火遮音ボックス

    ネグロス電工
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    15日以内出荷
    耐火性、遮音性に優れております。 。あらかじめ鋼製ボックスとカバーに耐火遮音シートを貼り付けてあるので施工簡略化が図れます。
  • タフロックスマート ネグロス電工

    タフロックスマート

    ネグロス電工
    2,198税込2,418
    1組
    3日以内出荷
    鋼製スリーブ無しで片壁面への施工が可能です。 。貫通物を挟み開口部に差し込むだけの簡単施工です。 。隙間を充填するパテが不要です。 。開口から脱落しにくいよう本体にツメがついてます。 。壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
  • ブラインドプレート 屋根形カバープレート ネグロス電工

    ブラインドプレート 屋根形カバープレート

    ネグロス電工
    8,398税込9,238
    1組(2枚)
    3日以内出荷
    ケーブルラックの貫通部を、容易に塞ぐことができます。 。長穴で屋根型カバーとの隙間を容易に調整できます。
    用途1組に対し4箇所以上を固定してください。飛散の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合ラック幅(mm)ケーブル:200~1200
  • ブラインドプレート ブロック固定金具 ネグロス電工

    ブラインドプレート ブロック固定金具

    ネグロス電工
    789税込868
    1個
    3日以内出荷
    前面から容易に取り付けができます。 。コイルばねを組み付けているため、容易に仮止め、締め付けが行えます。
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • ブラインドプレート 配管用プレート ネグロス電工

    ブラインドプレート 配管用プレート

    ネグロス電工
    6,898税込7,588
    1組
    3日以内出荷
    配管の貫通部を容易に塞ぐことができます。 。「カットポイント」を切断することで、配管サイズに合わせた加工が容易に行えます。 。「カットポイント」の切断部は突起が表に出ないため、アルミテープなどで保護する必要はありません。 。長穴で配管との隙間を容易に調整できます。
    用途1組に対し4箇所以上を固定してください。飛散の恐れがあります。呼び適合厚鋼電線管:16~104表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)外径適合厚鋼電線管:21.0~113.4
  • ブラインドプレート 基礎用固定金具 ネグロス電工

    ブラインドプレート 基礎用固定金具

    ネグロス電工
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
    基礎にブラインドプレートの固定ができます。 。アンカープラグ不要です。
    仕様適合躯体:コンクリート深さ(mm)適合コンクリート部穿孔:45以上表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合ドリル径(mm)Φ4.3
  • 盤取付金具 ネグロス電工

    盤取付金具

    ネグロス電工
    5,798税込6,378
    1組(2個)
    15日以内出荷
    表面処理塗装
  • グリップル ネグロス電工

    グリップル

    ネグロス電工
    2,898税込3,188
    1組(2本)
    3日以内出荷
    全ねじによる吊り、振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。 。軽量で運送などの取り扱いが安全に行えます。
    用途ペイントや油をワイヤーロープ及び止め金具につけないでください。すべり、落下の恐れがあります。 。ワイヤーロープは、シャープなエッジ部へ直接接触しないようにしてください。切断、落下の恐れがあります。 。ループさせたワイヤーロープの先端は50mm以上金具から出してください。ほつれ、落下の恐れがあります。内径(Φmm)ループ:Φ35ワイヤー径(Φmm)Φ20ワイヤー長さ(m)3
  • エアコン架台 溶融亜鉛 ネグロス電工

    エアコン架台 溶融亜鉛

    ネグロス電工
    6,898税込7,588
    1台
    15日以内出荷
    低価格 。積雪地域に最適 。アンカーボルトは附属していません
    適合3.2kW・2寸法D(mm)エアコン固定:140~360表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ寸法W(mm)エアコン固定:100~670
  • バリ取りスクレーパー ネグロス電工

    バリ取りスクレーパー

    ネグロス電工
    4,698税込5,168
    1個
    15日以内出荷
    刃先を当てて回すだけで、管の内側がきれいに仕上がります。 。軽量、コンパクトで、握りやすいグリップ形状です。 。刃先の先端は丸くて安全です。替刃の交換もワンタッチで行えます。
    全長140質量(g)40適合管ステンレス鋼鋼管、銅管、炭素鋼鋼管、電線管