カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,828)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,787)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,311)
- スズキ(68,598)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ネグロス電工
- 23ページ目
23ページ目: ネグロス電工のすべての商品

ミニプラグジョイントコネクタ
ネグロス電工¥849~税込¥934~1箱(20個)ほか4日以内出荷電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプ。電線被覆の剥ぎ取り基準に便利なストリップゲージが表面部にあります。コネクタ接続に方向性があり誤配線の心配がありません。電線ロック解除レバーにより、電線を外しコネクタの再利用が可能です。定格電圧(V)300定格電流(A)20電線抱合範囲(単線)(mm)1.6,2.0
タフロックロクマックス金具
ネグロス電工¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷タフロックロクマックス(TAFRXBY-□等)の補助材としてZ金具と合わせて使用してください。床貫通部で標準開口でない場合に使用してください。材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)2.9長さ(m)1.0
感知器取付金具吊ボルト
ネグロス電工(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501箱(10個)当日出荷吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。 感知器取付穴ピッチ66.7mmに専用取り付けタップ加工が施してあります。材質ステンレス製取付穴ピッチ(mm)66.7(34~76)適合ボルトW3/8
ネグロス電工 吊りボルト用ケーブル支持具 50個入 HT45-W3W4-E-50P
ネグロス電工¥3,298税込¥3,6281セット(50個)4日以内出荷ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付けできます。ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。W3/8、W1/2、M10、M12に兼用できます。吊りボルトの両側に取り付けできます。
ネットワークカメラ取付金具(一般形鋼用)
ネグロス電工¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷天井吊り下げ用(NWCBK16、NWCBK3050)に併用しドームカメラなどを取り付けることができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。
振れ止め金具
ネグロス電工¥6,398~税込¥7,038~1袋(4本)4日以内出荷BCJ評定取得工法。全ねじ工法よりも圧倒的な施工の省力化を実現。全ねじに比べて部材が軽量化できます。適合【吊りボルト】W3/8ワイヤー径(Φmm)2適合穴径(Φmm)【端末金具(スラブ側)】Φ11.2
外直角L形、T形分岐屋根形カバーたわみ防止具
ネグロス電工¥3,998~税込¥4,398~1個20日以内出荷仕様SD適合【屋根形カバー】SD-CVT□NSYタイプ【ケーブルラック】SRタイプ / QRタイプ / 15Rタイプ表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
吊り金具
ネグロス電工¥1,898~税込¥2,088~1本4日以内出荷BCJ評定取得工法。全ねじ工法よりも圧倒的な施工の省力化を実現。全ねじに比べて部材が軽量化できます。ワイヤーのレベル調整が容易にできます。適合【レースウェイ】DP1、DP2ワイヤー径(Φmm)2ボルト【端末ボルト】W3/8
組立式フードボックス(取出し無しタイプ)
ネグロス電工¥89,980~税込¥98,978~1台20日以内出荷本体を加工することで、壁面立上がりケーブルラックや配管からの引込みなど、様々な施工に対応できます。本体加工前に取り付けできるため、早期の雨じまいに対応できます。上蓋を分割することで、漏水の心配なく、上蓋2を外し容易にメンテナンスが行えます。組立式のため、一人での取り付け作業が可能なうえ、屋上への運搬も楽に行えます。又、前蓋、上蓋はケーブル通線後でも施工できますので、ケーブル通線作業がやり易くなります。ケーブルを固定する支持材を別途取り付けることにより、ケーブル通線作業が楽に行えます。貫通スリーブの使用ができないセメント材パネルやALC又、ブロックの壁に対して、簡易的四角コーキングができます。仕様SD表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ベントキャップスリーブ用板バンド
ネグロス電工¥759~税込¥835~1個4日以内出荷ベントキャップ用スリーブを支持するバンドです。長穴付きアングルに取り付けが可能です。仕様Y表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
レギュラージョイント
ネグロス電工¥289税込¥3181個70日以内出荷ロングジョイントと組み合わせて底面部の接続を行います。障害物を避けるときなど、現場での曲げ加工に対応します。仕様SD表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
角間柱穴あけ工具
ネグロス電工¥51,980税込¥57,1781台15日以内出荷ケーブルを迂回させる必要がなく、最短ルートで配線できます。 。1回のハンドル操作で角間柱に貫通穴をあけられます。 。ホルソーに比べ、騒音や切粉が出ません。 。ケーブル保護ブッシング(KG22)を取り付けて、安全な通線が行えます。用途可動部の隙間に指等を入れないでください。怪我の恐れがあります。 。適合角間柱以外には使用しないでください。工具破損の恐れがあります。 。ご使用時は保護手袋などの保護具を着用してください。怪我の恐れがあります。 。当て板部を密着させた状態で穴をあけてください。傾いたまま作業すると角間柱の変形、及び工具破損の恐れがあります。全長580質量(kg)3.4板厚(mm)適合角間柱:0.5以下
Mバーカッター
ネグロス電工¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷小型軽量で、狭い場所でも無理なく片手で操作できます。 。金のこの様なヒッカカリがなく、切断面のバリや変形がおこりません。用途可動部の隙間に指等を入れないでください。怪我の恐れがあります。 。適合野縁以外には使用しないでください。工具破損の恐れがあります。 。製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ部)に注意してください。適合野縁:シングルバー NTB1 NTB1-3-JS19 NTB1-4-JS25 ダブルバー NTB2 NTB2-3-JS19 NTB2-4-JS25全長250質量(g)340
全ねじカッター
ネグロス電工¥24,980~税込¥27,478~1個ほか10日以内出荷全ねじボルトW3/8、W1/2の切断ができます。ボルトのねじ山をつぶさずに切断できます。圧着ヘッド(HPN-250RLB附属)にセットして使用してください。ステンレス鋼製全ねじボルトも切断できます。
インパクトドライバ用ソケット
ネグロス電工¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷ドライバービットが折れても簡単に交換でき、繰り返し使用できます。 。市販のインパクトドライバー用ビット(75mm以上)が使えます。 。18V充電式インパクトドライバー対応。全長(ビット装着時)サイズ13の場合:99、サイズ17の場合:107、質量(g)112適合サイズ(対辺距離)13、17
インパクトドライバ用ソケット
ネグロス電工¥3,298税込¥3,6281個15日以内出荷ドライバービットが折れても簡単に交換でき、繰り返し使用できます。 。市販のインパクトドライバー用ビット(55mm以上)が使用できます。 。18V充電式インパクトドライバー対応。全長(mm)(ビット装着時)93質量(g)69適合サイズ(対辺距離)12
全ねじボルト回し工具
ネグロス電工¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷充電インパクトドライバーや充電ドリルドライバーに使用することで、インサートへの吊りボルト取り付けがスピーディーに行えます。 。18V充電インパクトドライバー対応。 。ねじ山がつぶれません。 。正転、逆転が可能です。 。ラク天ツール「MAKTRH-ZW3」との組み合わせによる使用も可能です。全長(mm)66質量(g)110
組立ラック用ビットソケット
ネグロス電工¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷市販のラチェットハンドル(9.5sq.)、MAK906Rにセットできます。用途締め付け過ぎにご注意ください。適合ケーブルラック:S-SR、SD-SR、SRK S-QR、SD-QR、QRK全長(mm)50質量(g)34適合ボルトトルクス穴付(TORX T25)低頭ボルト
多目的プロマー
ネグロス電工¥349,800税込¥384,7801式10日以内出荷ヘッド交換で多彩な作業が可能です。コードレスタイプで作業効率が上がります。360度回転ヘッドで作業効率が上がります。持ち運びに便利な専用収納ケース付きです。別売りの電池パックを用意することで、稼働時間が増やせます。幅広いサイズ(14~250)の圧着ができます。セット内容本体、オスダイス(14~250)5個、メスダイス(14~250)7個、圧着ヘッド、電池パック、充電器、専用収納ケース
オフセットアダプター17mmソケットセット
ネグロス電工¥11,980税込¥13,1781組4日以内出荷狭い場所、電気設備の架台、ダクターチャンネル周りのボルト締めが電動ドライバーでできます。専用ソケットで幅広いボルトに対応しています。専用ソケットで全ねじのナット回しにも対応しています。質量(g)668適合サイズ(対辺距離)17、19、21
盗難防止表示板
ネグロス電工¥13,980~税込¥15,378~1枚4日以内出荷太陽光発電設備のケーブル盗難対策に向けた警告表示板です。視認性の高い大型サイズです。日本語に加えて、4か国語(英語・中国語・ベトナム語・クメール語)を記載しています。設置の際は商品端部の穴(Φ8)を活用いただけます。
盗難防止ダミーケーブル
ネグロス電工¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷銅ケーブルに比べ売却価格の低いアルミケーブルを採用している現場に見せかけることができます。本体樹脂具にねじ山が成形されているため、盤に穴(Φ10)をあけ、ちょうナットで簡単に取り付けることができます。質量(kg)1.2
アングル用産業ガス配管支持金具
ネグロス電工¥3,598税込¥3,9581箱(10個)4日以内出荷半導体工場などで使用するステンレス鋼管をアングル等の鋼材に支持する金具です。仕様S管外径(Φmm)5~15適合管径(Φmm)ステンレス鋼管:6.35、9.52、12.7適合フランジ厚(mm)4~6材質/処理ステンレス鋼