絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,337件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S-角根 M6×65・フランジN ネグロス電工

    S-角根 M6×65・フランジN

    ネグロス電工
    719税込791
    1袋(2組)
    15日以内出荷
    材質ステンレス鋼サイズM6×65
  • ルフトロック ネグロス電工

    ルフトロック

    ネグロス電工
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    伸縮構造の電線引き出しチューブにより、Φ0.65~1.2までの警報用電線に使用できます。 。チューブ先端はシール材を充填しやすいすり鉢形状です。 。被覆を剥がさずに警報用電線(2心)を差し込めます。
    適合丸孔カバー適合電線Φ0.65、Φ0.9、Φ1.2
  • ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工

    ネットワークカメラ取付金具

    ネグロス電工
    2,698税込2,968
    1組
    3日以内出荷
    スラブ天井に、ネットワークカメラの取り付けができます。 。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。 。お手持ちの取付用ねじにてスラブ天井以外にもご使用いただけます。 。意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。 。美観を求めるスケルトン天井等に最適です。
    適合躯体:コンクリート、コンクリート部穿孔深さ35mm以上材質表面処理:電気亜鉛めっき適合ドリル径(mm)5
  • ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工

    ネットワークカメラ取付金具

    ネグロス電工
    2,698税込2,968
    1組
    3日以内出荷
    吊りボルトに、ネットワークカメラの取り付けができます。 。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。 。吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 。ワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。 。W3/8、W1/2に兼用できます。 。意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。 。美観を求めるスケルトン天井等に最適です。
    材質表面処理:電気亜鉛めっき適合吊りボルトW3/8、W1/2
  • ネットワークカメラ取付金具用保護カバー ネグロス電工

    ネットワークカメラ取付金具用保護カバー

    ネグロス電工
    899税込989
    1枚
    3日以内出荷
    ネットワークカメラ取付金具のプレート部へ容易に取り付けができます。 。透明なので、穴位置が確認しやすく、空間デザインを妨げません。
    透明
  • 表示ステッカー ネグロス電工

    表示ステッカー

    ネグロス電工
    539税込593
    1袋(5枚)
    3日以内出荷
    貼り付け場所に応じて、縦横大小サイズからお選びいただけます。 。直接貼り付けて警告する表示ステッカーです。 。図記号により、わかりやすくしています。
    種別横型【下地】黄赤(マンセル値:5YR6.5/14)
  • 表示ステッカー ネグロス電工

    表示ステッカー

    ネグロス電工
    989税込1,088
    1袋(10枚)
    3日以内出荷
    ジョイントボックスや、ケーブルラック等の見やすい位置に貼り付けできます。 。各配線種別を判りやすく表示できます。 。反射機能により、天井裏等の暗所でも識別しやすい表示ステッカーです。
    【下地】赤、【印刷】白
  • 組立式歩廊架台 片階段キット ネグロス電工

    組立式歩廊架台 片階段キット

    ネグロス電工
    84,980税込93,478
    1台
    3日以内出荷
    ケーブルラックや各種配管設備等の上を横断するための歩廊です。 。豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 。部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 。接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 。高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。 。階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。
    用途製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ)に注意してください。怪我の恐れがあります。種別片階段キット仕上溶融亜鉛めっき仕上げ寸法L500
  • 組立式歩廊架台 両階段キット ネグロス電工

    組立式歩廊架台 両階段キット

    ネグロス電工
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    キュービクル前に余裕のある作業スペースを確保できます。 。豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 。部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 。接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 。高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。 。階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。
    用途製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ)に注意してください。怪我の恐れがあります。種別両階段キット仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
  • 組立式歩廊架台 片階段キット ネグロス電工

    組立式歩廊架台 片階段キット

    ネグロス電工
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    キュービクル前に余裕のある作業スペースを確保できます。 。豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 。部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 。接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 。高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。 。階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。
    用途製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ)に注意してください。怪我の恐れがあります。種別片階段キット仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
  • アンカーボルト打込み工具 ネグロス電工

    アンカーボルト打込み工具

    ネグロス電工
    6,398税込7,038
    1個
    16日以内出荷
    お手持ちのハンマードリル、テーパシャンクアダプタを使用して、壁面、スラブ面にアンカーボルトの打ち込みができます。スラブ下面に打ち込む場合、内蔵スプリングにより、アンカーボルトを押し上げることで確実に打ち込めます。ハンマードリル延長棒を使用してスラブ下面にアンカーボルトの打ち込みができます。
    適合(アンカーボルト):あと施工金属拡張、アンカーボルト(おねじ形)質量(g)210ΦA12表面処理無電解ニッケルめっきULL
  • 止水プレート ネグロス電工

    止水プレート

    ネグロス電工
    14,980税込16,478
    1個
    16日以内出荷
    H485表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合ラックHCタイプ
  • 止水プレート SD ネグロス電工

    止水プレート SD

    ネグロス電工
    15,980税込17,578
    1個
    16日以内出荷
    配線後でも施工できます。壁面直付け施工で四角コーキングが容易にできます。
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 立上りカバー止め金具溶融亜鉛 ネグロス電工

    立上りカバー止め金具溶融亜鉛

    ネグロス電工
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    ボルト組み付け済みの為、ラックへの取り付けが容易です。本締め前に位置調整が可能な為、カバーの取り付けが容易です。
    表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
  • 上下カバークランプ ネグロス電工

    上下カバークランプ

    ネグロス電工
    1,498税込1,648
    1個
    16日以内出荷
    底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。下面ラックカバー対応振れ止め金具(15RS8N,15RS13N)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。
    表面処理塗装
  • 接続部底板カバークランプ ネグロス電工

    接続部底板カバークランプ

    ネグロス電工
    4,998税込5,498
    1個
    16日以内出荷
    ラックカバーを底板として使用できます。上下カバークランプ(CVC15RTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
    表面処理塗装
  • 上下カバークランプ SD ネグロス電工

    上下カバークランプ SD

    ネグロス電工
    1,598税込1,758
    1個
    16日以内出荷
    底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。下面ラックカバー対応振れ止め金具(15RS8N,15RS13N)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • カバークランプ SD ネグロス電工

    カバークランプ SD

    ネグロス電工
    2,798税込3,078
    1個
    16日以内出荷
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 底板カバークランプ ネグロス電工

    底板カバークランプ

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1個
    16日以内出荷
    ラックカバーを底板として使用できます。上下カバークランプ(CVC15RTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
    表面処理塗装
  • 接続部底板カバークランプ SD ネグロス電工

    接続部底板カバークランプ SD

    ネグロス電工
    5,498税込6,048
    1個
    16日以内出荷
    ラックカバーを底板として使用できます。上下カバークランプ(CVC15RTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 底板カバークランプ SD ネグロス電工

    底板カバークランプ SD

    ネグロス電工
    4,398税込4,838
    1個
    16日以内出荷
    ラックカバーを底板として使用できます。上下カバークランプ(CVC15RTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • アングル用振れ止め金具 ネグロス電工

    アングル用振れ止め金具

    ネグロス電工
    5,598税込6,158
    1セット
    16日以内出荷
    置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
    表面処理塗装適合フランジ厚(mm)40~60
  • ブラケット スーパーダイマ ネグロス電工

    ブラケット スーパーダイマ

    ネグロス電工
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)板厚(mm)3.2適合ラック幅(mm)900
  • アングル用振れ止め金具 SD ネグロス電工

    アングル用振れ止め金具 SD

    ネグロス電工
    6,098税込6,708
    1セット
    16日以内出荷
    置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合フランジ厚(mm)40~60
  • エンドキャップ ネグロス電工

    エンドキャップ

    ネグロス電工
    2,298税込2,528
    1個
    16日以内出荷
    配管の支持もできます。
    表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
  • ブラケット ネグロス電工

    ブラケット

    ネグロス電工
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    表面処理塗装板厚(mm)3.2適合ラック幅(mm)900
  • 親桁用端末保護キャップ ネグロス電工

    親桁用端末保護キャップ

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1セット
    16日以内出荷
    表面処理無電解ニッケルめっきULL適合ラックケーブル:B15Rタイプ、15Rタイプ
  • エンドキャップスーパーダイマ ネグロス電工

    エンドキャップスーパーダイマ

    ネグロス電工
    3,500税込3,850
    1個
    16日以内出荷
    配管の支持もできます。
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • みぞ形鋼端末保護キャップ ネグロス電工

    みぞ形鋼端末保護キャップ

    ネグロス電工
    5,498税込6,048
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    グレー表面処理無電解ニッケルめっきULL
  • アングル用振れ止め金具 ネグロス電工

    アングル用振れ止め金具

    ネグロス電工
    1,398税込1,538
    1個
    16日以内出荷
    適合40×40、50×50、60×60、65×65(等辺山形鋼)表面処理塗装適合フランジ厚(mm)40~80
  • 吊りボルト端末保護キャップ ネグロス電工

    吊りボルト端末保護キャップ

    ネグロス電工
    239税込263
    1袋
    4日以内出荷
    ボルトの突起による事故を防ぐ保護キャップです。
    表面処理無電解ニッケルめっきULL
  • アングル用振れ止め金具 SD ネグロス電工

    アングル用振れ止め金具 SD

    ネグロス電工
    1,398税込1,538
    1個
    16日以内出荷
    適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合フランジ厚(mm)4~8
  • セパレーター端末保護キャップ ネグロス電工

    セパレーター端末保護キャップ

    ネグロス電工
    449税込494
    1セット
    16日以内出荷
    適合(セパレーター)15Rタイプ表面処理無電解ニッケルめっきULL
  • ブラケット 溶融亜鉛めっき ネグロス電工

    ブラケット 溶融亜鉛めっき

    ネグロス電工
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ板厚(mm)3.2適合ラック幅(mm)900
  • ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工

    ネットワークカメラ取付金具

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1組
    4日以内出荷
    ワイヤーメッシュ天井に、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。線径Φ5、Φ6に兼用できます。ワイヤーメッシュタイプケーブルトレイ(ウィンメッシュ)に取り付けできます。
    適合(ケーブルトレイ)WMR□15~□60、N-WMR□15~□60、(ワイヤーメッシュ天井)線径Φ5、Φ6表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 盤取付金具 SD ネグロス電工

    盤取付金具 SD

    ネグロス電工
    5,998税込6,598
    1セット
    16日以内出荷
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • マルチ金具ノンボンド溶融亜鉛 ネグロス電工

    マルチ金具ノンボンド溶融亜鉛

    ネグロス電工
    3,398税込3,738
    1セット
    16日以内出荷
    QR用の上下自在継ぎ金具を用いればSRからQRヘの分岐ができます。
    表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
  • マルチ金具ノンボンド ステン ネグロス電工

    マルチ金具ノンボンド ステン

    ネグロス電工
    3,798税込4,178
    1セット
    16日以内出荷
    QR用の上下自在継ぎ金具を用いればSRからQRヘの分岐ができます。
    表面処理ステンレス鋼
  • マルチ金具ノンボンド ネグロス電工

    マルチ金具ノンボンド

    ネグロス電工
    6,698税込7,368
    1セット
    16日以内出荷
    QR用の上下自在継ぎ金具を用いれば15RからQRヘの分岐ができます。
    表面処理塗装
  • マルチ金具支持ボルト ノンボンド SUS ネグロス電工

    マルチ金具支持ボルト ノンボンド SUS

    ネグロス電工
    2,398税込2,638
    1袋
    16日以内出荷
    表面処理ステンレス鋼