カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,322)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,172)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,164)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ネグロス電工
- 24ページ目
24ページ目: ネグロス電工のすべての商品

アングル用振れ止め金具 SD
ネグロス電工¥1,998~税込¥2,198~1個15日以内出荷用途振動、ゆれが加わる場所では使用しないでください。落下の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
アングル用振れ止め金具 SD
ネグロス電工¥1,698税込¥1,8681個15日以内出荷用途振動、ゆれが加わる場所では使用しないでください。落下の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
分岐用補助子桁 取付金具 SD
ネグロス電工¥2,198~税込¥2,418~1個15日以内出荷各種の分岐ラックでケーブルの垂れを防ぐ補助子桁用の支持金具です。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
パイラッククリップ ステン
ネグロス電工¥3,998税込¥4,3981箱(20個)3日以内出荷電線管の全サイズが揃っています。 。屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。呼び適合PF管:28、適合鋼製電線管:39寸法A(mm)62表面処理ステンレス鋼寸法B(mm)20外径適合鋼製電線管:38.1ねじサイズM5×20
産業ガス配管支持金具
ネグロス電工¥2,198税込¥2,4181箱(10個)3日以内出荷半導体工場などで使用するステンレス鋼管を支持する金具です。用途垂直配管の支持は金具の爪をダクターチャンネルの上側に取り付けてください。支持強度が低下します。タイプ適合ダクターチャンネル:D15タイプ、D20タイプ、D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ寸法適合ステンレス鋼管:Φ6.35、Φ9.52、Φ12.7表面処理電気亜鉛めっき外径適合管:5~15
ブラインドプレート 継ぎ金具
ネグロス電工¥249税込¥2741個3日以内出荷樹脂リベットを使用してワンタッチで仮止めができます。 。ボルトにブラインドプレートをかけることができるため、位置調整や固定が容易に行えます。 。ブラインドプレートを取り外しても金具は保持されるため、メンテナンス時の取り付け、取り外しが容易です。 。屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。用途樹脂リベットをブラインドプレート同士の固定に使用しないでください。飛散の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
タフロックロクマックス丸穴用Z・C金具
ネグロス電工¥5,998税込¥6,5981組15日以内出荷Φ210を超えΦ300までの丸穴開口に使用できる支持金具セットです。 。Φ300を超えΦ600までのサイズに使用する場合は別途C金具を購入してください。表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
タフロック耐火遮音ボックス
ネグロス電工¥29,980税込¥32,9781箱(10個)15日以内出荷耐火性、遮音性に優れております。 。あらかじめ鋼製ボックスとカバーに耐火遮音シートを貼り付けてあるので施工簡略化が図れます。
ブラインドプレート 屋根形カバープレート
ネグロス電工¥8,398税込¥9,2381組(2枚)3日以内出荷ケーブルラックの貫通部を、容易に塞ぐことができます。 。長穴で屋根型カバーとの隙間を容易に調整できます。用途1組に対し4箇所以上を固定してください。飛散の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合ラック幅(mm)ケーブル:200~1200
ブラインドプレート 配管用プレート
ネグロス電工¥6,898税込¥7,5881組3日以内出荷配管の貫通部を容易に塞ぐことができます。 。「カットポイント」を切断することで、配管サイズに合わせた加工が容易に行えます。 。「カットポイント」の切断部は突起が表に出ないため、アルミテープなどで保護する必要はありません。 。長穴で配管との隙間を容易に調整できます。用途1組に対し4箇所以上を固定してください。飛散の恐れがあります。呼び適合厚鋼電線管:16~104表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)外径適合厚鋼電線管:21.0~113.4
ブラインドプレート 基礎用固定金具
ネグロス電工¥839税込¥9231個3日以内出荷基礎にブラインドプレートの固定ができます。 。アンカープラグ不要です。仕様適合躯体:コンクリート深さ(mm)適合コンクリート部穿孔:45以上表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合ドリル径(mm)Φ4.3
グリップル
ネグロス電工¥2,898税込¥3,1881組(2本)3日以内出荷全ねじによる吊り、振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。 。軽量で運送などの取り扱いが安全に行えます。用途ペイントや油をワイヤーロープ及び止め金具につけないでください。すべり、落下の恐れがあります。 。ワイヤーロープは、シャープなエッジ部へ直接接触しないようにしてください。切断、落下の恐れがあります。 。ループさせたワイヤーロープの先端は50mm以上金具から出してください。ほつれ、落下の恐れがあります。内径(Φmm)ループ:Φ35ワイヤー径(Φmm)Φ20ワイヤー長さ(m)3
エアコン架台 溶融亜鉛
ネグロス電工¥6,898税込¥7,5881台15日以内出荷低価格 。積雪地域に最適 。アンカーボルトは附属していません適合3.2kW・2寸法D(mm)エアコン固定:140~360表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ寸法W(mm)エアコン固定:100~670
バリ取りスクレーパー
ネグロス電工¥4,698税込¥5,1681個15日以内出荷刃先を当てて回すだけで、管の内側がきれいに仕上がります。 。軽量、コンパクトで、握りやすいグリップ形状です。 。刃先の先端は丸くて安全です。替刃の交換もワンタッチで行えます。全長140質量(g)40適合管ステンレス鋼鋼管、銅管、炭素鋼鋼管、電線管
オタイコハンガー
ネグロス電工¥409税込¥4501個3日以内出荷ビスを使わずに薄鋼物への締め付けが可能です。 。施工後、母材から抜き取りが可能です。 。コイルばねを組み付けているため、容易に仮止め、締め付けが行えます。用途強度は、本体の許容静荷重です。施工する壁面の強度を考慮し、施工を行ってください。壁面が破壊され、取り付け物が落下する恐れがあります。 。壁への穿孔は母材に適合したドリルを必ず使用してください。表面処理ステンレス鋼適合サイズ【固定ナット】M6適合ドリル径(mm)7.5はさみ込み厚さ(mm)0.4~4最小中空幅(mm)26
スプリング式インサート
ネグロス電工¥749税込¥8241個3日以内出荷六角ボルトをインサートとして埋設しています。 。スプリングの力で固定しているので踏まれても倒れません。 。デッキへの取り付けは、ドリル穴に手で押し込むだけです。 。埋設後、振れ止め金具や感知器取付金具などをそのまま取り付けることができます。ねじ長さ(mm)145表面処理電気亜鉛めっきねじの呼びW3/8適合穴径(Φmm)【デッキ穴径】16
スプリング式インサート
ネグロス電工¥299~税込¥329~1個3日以内出荷六角ボルトをインサートとして埋設しています。 。スプリングの力で固定しているので踏まれても倒れません。 。デッキへの取り付けは、ドリル穴に手で押し込むだけです。 。コンクリート打設後、樹脂部が取り外せるため、耐震架台などをデッキに直接取り付けることができます。ねじ長さ(mm)60表面処理電気亜鉛めっき
ベントキャップ用スリーブ
ネグロス電工¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷ベントキャップとスパイラルダクト(ニップル)の接続部に最適です。 。スリーブ部分が2°傾斜しており、勾配の確保が容易です。 。ツバ形状のため、シーリング処理が簡単です。 。下側表示シールにより上下の判別が容易です。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ベントキャップ用スリーブ
ネグロス電工¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷ベントキャップとスパイラルダクト(ニップル)の接続部に最適です。 。スリーブ部分が2°傾斜しており、勾配の確保が容易です。 。ツバ形状のため、シーリング処理が簡単です。 。下側表示シールにより上下の判別が容易です。径(Φ)【A】152、【B】150表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合管【スパイラル管】Φ150