カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,322)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,172)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,164)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ネグロス電工
- 32ページ目
32ページ目: ネグロス電工のすべての商品

ワールドダクター
ネグロス電工¥8,398税込¥9,2381本16日以内出荷ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。 ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。材質ステンレス鋼質量(kg)3.31タイプD2寸法L(mm)2000寸法t(mm)1.5
レギュラージョイントニッケル
ネグロス電工¥369税込¥4061個16日以内出荷ロングジョイントと組み合わせて底面部の接続を行います。 障害物を避けるときなど、現場での曲げ加工に対応します。表面処理無電解ニッケルめっき
ブラインドプレート
ネグロス電工¥4,598~税込¥5,058~1枚3日以内出荷ブラインドプレートの重なり部分を調整することで、開口寸法に合わせることができます。 貫通物(配管、ケーブルラック)に合わせ、ブラインドプレートを金切りバサミ等で容易に切断ができます。材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)
ベビーラック
ネグロス電工¥499~税込¥549~1個4日以内出荷ケーブル保護用の樹脂カバー付きです。 吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。 W3/8、W1/2に兼用できます。種別樹脂カバー付表面処理電気亜鉛めっき(保護カバー:ポリプロピレン)
フックボルト
ネグロス電工¥759税込¥8351セット3日以内出荷適合(カバークランプ)SD-CVCS□、Z-CVCS□、S-CVCS□材質ステンレス鋼質量(kg)0.06ラック幅(mm)200~800
プチロク
ネグロス電工¥13,980税込¥15,3781箱(10組)4日以内出荷ケーブル貫通でもPF管貫通でも使えます。 ALCや片壁等、様々な壁に使えます。 中空壁施工では、開口補強を必要としません。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。質量(kg)0.5寸法A(mm)22.5寸法D(mm)5.5寸法(Φmm)有効措置:22.5寸法E(mm)32.5寸法B(mm)22.5寸法C(mm)55適合開口径(mm)30
ノンスリップ直線屋根形カバー
ネグロス電工¥45,980税込¥50,5781本16日以内出荷材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)質量(kg)23.78寸法H(mm)75寸法W(mm)1224板厚(mm)2.3定尺(m)1ラック幅(mm)1200
ノンスリップ屋根形カバー
ネグロス電工¥219,800税込¥241,7801本16日以内出荷種別分割材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)質量(kg)72.76寸法L(mm)2140寸法H(mm)75寸法W(mm)1224板厚(mm)2.3ラック幅(mm)1200
ノンスリップ屋根形カバー
ネグロス電工¥199,800税込¥219,7801本16日以内出荷材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)質量(kg)62.28タイプSR・QR寸法L(mm)2140寸法H(mm)75寸法L1(mm)1682寸法W(mm)1224板厚(mm)2.3寸法N(mm)9ラック幅(mm)1200
ノンスリップ屋根形カバー
ネグロス電工¥129,800税込¥142,7801本16日以内出荷種別分割材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)質量(kg)42.28寸法L(mm)1532寸法H(mm)75寸法W(mm)1224板厚(mm)2.3寸法N(mm)8ラック幅(mm)1200
ノンスリップ屋根形カバー
ネグロス電工¥129,800税込¥142,7801本16日以内出荷種別分割材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)質量(kg)40.86寸法L(mm)1682寸法H(mm)75寸法W(mm)1224板厚(mm)2.3寸法N(mm)8ラック幅(mm)1200
端子台取付金具
ネグロス電工¥139~税込¥153~1個ほか4日以内出荷から16日以内出荷専用リボンL-12を併用すれば配線止めとして使えます。 電線の接続、点検に便利な約20°の取付角度を有した製品です。適合レール(1R型、2RU型)、ナット(RF型)表面処理電気亜鉛メッキ
マルチセンサーアダプター(小型センサー横取付用)
ネグロス電工¥549税込¥6041個16日以内出荷付属品六角M5×15(平、ばね座金組込ねじ)適合レール(1R型、2RU型)表面処理電気亜鉛メッキねじサイズ六角M5×15(平、ばね座金組込ねじ)
ネジポーター
ネグロス電工¥319税込¥3511個16日以内出荷部品、太物電線の結束固定などガッチリ構造物に取り付け固定します。 切り欠きにRF型ナットを使用して部品などを取り付けできます。適合板厚(mm)11以下表面処理電気亜鉛メッキねじサイズ六角M6×18(くぼみ先)
部品取付用金具
ネグロス電工¥139~税込¥153~1個ほか16日以内出荷2本の基本レール上には取り付かない異形寸法の部品を支持します。適合レール(1R型、2RU型)、ナット(RF型)表面処理電気亜鉛メッキ
ネジポーター
ネグロス電工¥149税込¥1641個16日以内出荷多方向の結束固定が可能です。小数電線の結束やダクトの取り付けにご利用ください。 切り欠きにRF型ナットを使用して部品などを取り付けできます。適合板厚(mm)6以下表面処理電気亜鉛メッキねじサイズなべM5×12(くぼみ先)
1R用枠組金具
ネグロス電工¥999税込¥1,0991袋(10個)4日以内出荷1R相互のT字接続(開口部上面と底面の高さが一致)に。構造材等への1R取り付けも可。適合レール(1R型)表面処理電気亜鉛メッキ
部品取付用金具
ネグロス電工¥989~税込¥1,088~1袋(10個)16日以内出荷配線材料(ダクト、ベークライト板)を支持します。適合レール(1R型、2RU型)、ナット(RX型)表面処理電気亜鉛メッキ