カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,157)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,621)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,406)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,660)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,983)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ネグロス電工
- 30ページ目
30ページ目: ネグロス電工のすべての商品

HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥639~税込¥703~1個当日出荷から16日以内出荷H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅90mm以上に対応できます。 BC6Hにも使用できます。仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
L形分岐屋根形カバー
ネグロス電工¥75,980税込¥83,5781本16日以内出荷種別分割材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)質量(kg)28.6寸法L(mm)1660寸法H(mm)75寸法W(mm)1224寸法N(mm)10ラック幅(mm)1200
内・外直角L形分岐屋根形カバー
ネグロス電工¥189,800税込¥208,7801本16日以内出荷材質ステンレス鋼質量(kg)28.9寸法L(mm)1510寸法H(mm)75寸法W(mm)1224寸法N(mm)8ラック幅(mm)1200
水平ベンド屋根形カバー
ネグロス電工¥48,980~税込¥53,878~1本16日以内出荷材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)タイプSR・QR寸法H(mm)75寸法W(mm)1224ラック幅(mm)1200
上下自在継ぎ金具 ノンボンド
ネグロス電工¥6,298税込¥6,9281個16日以内出荷上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)適合ケーブルラック15AR材質アルミニウム合金寸法L(mm)320寸法H(mm)145寸法L1(mm)160寸法L2(mm)100寸法H1(mm)32.5
脚立不要先行配線工具
ネグロス電工¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷伸縮棒、全ねじボルト回し工具(MAKMTAB-W3)と併用することで、床上から全ねじボルトの施工が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 フック部を可動させることで、長尺ボルトを施工する際の振れ止めガイドとなります。 施工後にケーブル支持具の向き調整が可能です。適合(棒)MAKTR3、(全ネジボルト回し工具)MAKTAB-W3、(全ネジボルト)W3/8材質ABS樹脂質量(g)200種類ヘッド
脚立不要先行配線工具
ネグロス電工¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷伸縮棒と併用する事で、床上からケーブル支持金具の取り付け・ケーブル配線する事が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。適合□WCR、W3、10WCFR-W3、8WCSPR-W3、S-□WCR-W3、S-10WCFR-W3材質ABS樹脂質量(g)220種類ヘッド解除ロープ
脚立不要先行配線工具
ネグロス電工¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷伸縮棒と併用する事で、床上からケーブル支持金具の取り付け・ケーブル配線する事が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。適合SK910-□、SKL920-□、S-SK910-25、S-SKL910-25材質ABS樹脂質量(g)210
マルチ型接続金具
ネグロス電工¥13,980税込¥15,3781セット16日以内出荷□ARM1と□ARFG1の便利なセット品です。5通り以上の分岐接続ができます。 工事現場の状態に合わせて様々な応用ができます。適合ケーブルラック15AR材質ステンレス鋼寸法L(mm)266寸法H(mm)162寸法L1(mm)162呼びM8寸法J(mm)25寸法G(mm)35
立上りラック用架台
ネグロス電工¥15,980~税込¥17,578~1台16日以内出荷隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。タイプ2層2列用内足板厚(mm)6開口寸法(mm)400仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
立上りラック用架台
ネグロス電工¥29,980~税込¥32,978~1台16日以内出荷隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。タイプ2層用内足板厚(mm)6仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ適合ボルトM12
野緑用ケーブル保持具
ネグロス電工¥999税込¥1,0991袋(20個)4日以内出荷照明器具などのケーブル配線時に、野縁に沿った保持がワンタッチでできます。 照明器具などの開口近くまで先行配線するのに便利です。適合野縁:シングルバーNTB1、ダブルバー:NTB2、ケーブル:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各2回線まで材質ポリプロピレン
内・外直角L形分岐屋根形カバー
ネグロス電工¥76,980税込¥84,6781本16日以内出荷材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)質量(kg)31.47寸法L(mm)1510寸法H(mm)75寸法W(mm)1224寸法N(mm)8ラック幅(mm)1200
被覆材結露防止プレート
ネグロス電工¥1,998~税込¥2,198~1袋(20個)4日以内出荷プレート長(150mm)で被覆材の潰れを緩和します。 冷媒管の被覆材と同系色なので、配管後も美観を損ないません。 配管後でも制御ケーブルの保持ができます。 配管用鋼管用吊りバンド、セルフロックバンド、冷媒管支持金具に取り付けできます。 油性ペンにより系統数の書き込みができます。材質ポリプロピレン
全ネジ用ボックス支持金具
ネグロス電工¥2,998税込¥3,2981箱(20個)4日以内出荷1本の全ねじボルトで、ボックス向きを互い違いに支持できる金具です。 全ねじボルトを間柱の中心に施工し、ボックス深さ方向の位置調整ができます。 鋼製ボックスの他、樹脂製ボックスの支持ができます。仕様ダクロタイズド塗装適合ねじ全ネジW3/8、丸鋼Φ9ねじサイズタッピンネジなべM5×16