絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,337件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タフロックイチジカンパット ネグロス電工

    タフロックイチジカンパット

    ネグロス電工
    34,980税込38,478
    1箱(36個)
    4日以内出荷
    耐火性、難燃性、防水性、耐候性に優れた万能パテです。 軽量、柔軟で夏場は垂れにくく、冬場でも固くなりにくい非硬化型のため作業性が 抜群です。 撤去、再施工が容易です。屋内・屋外を問わず色々な穴埋めに使用できます。 半分に分けて使用でき、施工しやすいサイズです。
    寸法(mm)90×105×30質量(kg)10.82容量(kg)10.08
  • タフロックサブウェイ ネグロス電工

    タフロックサブウェイ

    ネグロス電工
    6,998税込7,698
    1箱(20枚)
    16日以内出荷
    消防評定を取得しておりますので、共住区画に使えます。 直接埋設貫通、カップエンド埋設貫通どちらでも使えます。 ケーブル直にも使えます。 サブウェイシートを巻き付けるだけの簡単施工です。 工具を必要としないので安全に施工できます。
    寸法(mm)30×220×2.5t質量(kg)0.5
  • タフロック片壁用イチジカン耐火パック ネグロス電工

    タフロック片壁用イチジカン耐火パック

    ネグロス電工
    4,198税込4,618
    1組
    16日以内出荷
    片壁への施工に対応した丸穴用配管貫通部防火措置材です。 施工に必要な部材が全て入ったキット品です。 冷媒管をはじめ合成樹脂管、波付硬質合成樹脂管など幅広い配管に対応しています。 片側施工なので省力化できます。 耐火パックを詰め直すだけで再施工できます。
  • タフロックイチジカン床丸 ネグロス電工

    タフロックイチジカン床丸

    ネグロス電工
    6,998税込7,698
    1組
    16日以内出荷
    大きな穴(Φ210mm以下)でも使えます。 薄い床(75mm以上)に対応しています。 止水スリーブにも使えます。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。 バックアップ材により、パテ詰めが少なく済みます。 片側施工なので省力化できます。 工具を必要としないので安全に施工できます。
  • ダクタークリップ用受具 ネグロス電工

    ダクタークリップ用受具

    ネグロス電工
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    カナフレックス製FEP管は受具と□-DC□との組み合わせにより、ご使用できます。(上記:メーカーの適合表参照)
  • セパレーター端末保護キャップ ネグロス電工

    セパレーター端末保護キャップ

    ネグロス電工
    1,098税込1,208
    1セット
    16日以内出荷
    適合セパレーター:15ARDF2P材質軟質塩化ビニル寸法H(mm)126.5
  • セパレーター支持金具 ネグロス電工

    セパレーター支持金具

    ネグロス電工
    289税込318
    1個
    16日以内出荷
    セパレーター上側からワンタッチで固定できます。
    材質ステンレス鋼
  • セパレーター スーパーダイマ ネグロス電工

    セパレーター スーパーダイマ

    ネグロス電工
    8,998税込9,898
    1本
    16日以内出荷
    分岐箇所に合わせて左右に曲げることができます。
    適合トレイN-WMR510~560材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • セパレーター ネグロス電工

    セパレーター

    ネグロス電工
    5,898税込6,488
    1本
    16日以内出荷
    分岐箇所の角度に合わせて自由に曲げることができます。
    適合ケーブルラック15AR材質アルミニウム合金寸法H(mm)126.5定尺(m)3
  • ジョイントボックス ネグロス電工

    ジョイントボックス

    ネグロス電工
    459税込505
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。 結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。 結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。 上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。 下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。 BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
    適合VVFケーブル:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
  • コーナージョイント ネグロス電工

    コーナージョイント

    ネグロス電工
    1,998税込2,198
    1個
    16日以内出荷
    材質無電解ニッケルめっき
  • コーナーアングル ネグロス電工

    コーナーアングル

    ネグロス電工
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    適合チャンネル:D41仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
  • ケーブル保持具 ネグロス電工

    ケーブル保持具

    ネグロス電工
    949税込1,044
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    太陽電池モジュールフレームの丸穴を利用してケーブルを保持できます。 樹脂製の為、フレームに傷を付けず、ケーブルを簡単に保持できます。 折板屋根設置などの作業スペースが狭い状況下でも作業が容易です。 屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。 結束材を使用することでケーブルを追加保持できます。
    仕様ポリアセタール適合フランジ厚(mm)1.2~2.3許容静荷重(N[kgf])19[2]
  • ケーブル支持金具 ネグロス電工

    ケーブル支持金具

    ネグロス電工
    3,698税込4,068
    1袋(20個)
    当日出荷
    取り付けは、押し込むだけです。 ケーブルを引っ掛けながら配線できます。 フランジ幅が狭い場所に取り付けできます。
    材質ステンレス鋼適合ケーブル丸形ケーブルΦ6.4~8各6回線まで。VVFケーブル1.6・2.0×2C各6回線まで、1.6・2.0×3C各5回線まで適合フランジ厚(mm)1.2~3.2回線種別1~6回線
  • ケーブルラックジョイント ネグロス電工

    ケーブルラックジョイント

    ネグロス電工
    3,898税込4,288
    1セット
    16日以内出荷
    SRラックの接続に使用する金具です。
    材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • インサイト自在屋根カバー ネグロス電工

    インサイト自在屋根カバー

    ネグロス電工
    6,698税込7,368
    1セット
    16日以内出荷
    種別側板仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
  • インサイドベンド自在形カバー ネグロス電工

    インサイドベンド自在形カバー

    ネグロス電工
    56,980税込62,678
    1本
    16日以内出荷
  • インサイドセパレーター ネグロス電工

    インサイドセパレーター

    ネグロス電工
    16,980税込18,678
    1本
    16日以内出荷
    材質アルミニウム合金
  • イン・アウト上下自在子桁 ネグロス電工

    イン・アウト上下自在子桁

    ネグロス電工
    4,198税込4,618
    1本
    4日以内出荷
    仕様塗装質量(kg)1.81ラック幅(mm)1200
  • アングル用振れ止め金具 ネグロス電工

    アングル用振れ止め金具

    ネグロス電工
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷から16日以内出荷
    置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
    材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)適合フランジ厚(mm)4~6
  • アングラックがいし支持ナット ネグロス電工

    アングラックがいし支持ナット

    ネグロス電工
    2,798税込3,078
    1箱(20個)
    16日以内出荷
    構造鋼管用管支持金具(PP□)と組み合わせて構造鋼管にがいしを支持することができます。
    付属品ノップビス丸皿M6×55適合中ノップ材質(台座)ポリエチレン外径(Φmm)すべり止め台座:52
  • アンカ穴付レベルアジャスター ネグロス電工

    アンカ穴付レベルアジャスター

    ネグロス電工
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アンカーボルトで固定するための穴があいたレベルアジャスターです。 STP-LACは、基礎の脇に設置する際に生じる隙間を小さくできます。
    質量(kg)0.29仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
  • アルミ 底板カバークランプ ネグロス電工

    アルミ 底板カバークランプ

    ネグロス電工
    2,698税込2,968
    1個
    16日以内出荷
    ARタイプラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(ACVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
    適合(ケーブルラック)15AR材質アルミニウム合金
  • アルミ インサイドカバー ネグロス電工

    アルミ インサイドカバー

    ネグロス電工
    41,980税込46,178
    1本
    16日以内出荷
    材質アルミニウム合金寸法L(mm)750
  • アルミ アウトサイドカバー ネグロス電工

    アルミ アウトサイドカバー

    ネグロス電工
    43,980税込48,378
    1本
    16日以内出荷
    材質アルミニウム合金寸法L(mm)900
  • アウトサイドセパレーター ネグロス電工

    アウトサイドセパレーター

    ネグロス電工
    16,980税込18,678
    1本
    16日以内出荷
    材質アルミニウム合金
  • X形分岐ラック ネグロス電工

    X形分岐ラック

    ネグロス電工
    17,980税込19,778
    1個ほか
    16日以内出荷
  • X形分岐カバー ネグロス電工

    X形分岐カバー

    ネグロス電工
    55,980税込61,578
    1本
    16日以内出荷
    ラック幅(mm)1200
  • X形カバーたわみ防止具 ネグロス電工

    X形カバーたわみ防止具

    ネグロス電工
    15,980税込17,578
    1組
    16日以内出荷
    ラック幅(mm)1200
  • T用屋根形カバーたわみ防止具 ネグロス電工

    T用屋根形カバーたわみ防止具

    ネグロス電工
    32,980税込36,278
    1組
    16日以内出荷
    材質ステンレス鋼ラック幅(mm)1200
  • T形分岐ラック ネグロス電工

    T形分岐ラック

    ネグロス電工
    33,980税込37,378
    1本
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • T形分岐カバー ネグロス電工

    T形分岐カバー

    ネグロス電工
    47,980税込52,778
    1本
    16日以内出荷
    ラック幅(mm)1200
  • T屋根カバーたわみ防止具 ネグロス電工

    T屋根カバーたわみ防止具

    ネグロス電工
    14,980税込16,478
    1本
    16日以内出荷
    種別T形分岐用材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)ラック幅(mm)1200
  • L形分岐屋根形カバー ネグロス電工

    L形分岐屋根形カバー

    ネグロス電工
    199,800税込219,780
    1本
    16日以内出荷
    種別分割材質ステンレス鋼質量(kg)26.28寸法L(mm)1660寸法H(mm)75寸法W(mm)1224寸法N(mm)10ラック幅(mm)1200
  • FVラック ケーブル支持具 ネグロス電工

    FVラック ケーブル支持具

    ネグロス電工
    799税込879
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    照明器具へのケーブル配線時に、Tバーや吊りボルトに沿った支持がワンタッチでできます。
    適合VVFケーブル1.6.2.0×3C各1回線まで。丸形ケーブル:Φ8~10各1回線まで。吊りボルトW3/8材質ポリアセタール
  • 床貫通部用落下物防止ネット ネグロス電工

    床貫通部用落下物防止ネット

    ネグロス電工
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷
    床貫通部において、ケーブルラック施工後から防火区画貫通措置が完了するまでの間、工具や工事部材等の落下を防止できます。 フリータイプの面ファスナーにより、ケーブルの施工状況に合わせて、容易に隙間を塞ぐことができます。 長さが足りない場合は、製品どうしを連結して使用できます。 取り付け、取り外しが容易に行え、再利用ができます。 社名、シャフト系統などを記入することができます。 防炎タイプは、(公財)日本防炎協会の防炎性能試験に合格した防炎製品です。
    種別落下物防止ネット材質メッシュ:ポリエステル、面ファスナー:ナイロングレー
  • 改修工事ケーブル用表示具 ネグロス電工

    改修工事ケーブル用表示具

    ネグロス電工
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    SS□CM、ST□CMと併用してケーブルの識別表示ができます。 電線管などを利用して床上から容易に取付け取外しが行えます。 回収して再使用できます。
    材質ポリプロピレン取付け方法吊り下げケーブル外径(Φmm)(推奨)25以下
  • セパレーター スーパーダイマ ネグロス電工

    セパレーター スーパーダイマ

    ネグロス電工
    4,598税込5,058
    1個
    16日以内出荷
    分岐箇所に合わせて左右に曲げることができます。
    用途メッシュラック用セパレーター
  • バーチカルハンガーホルダSD ネグロス電工

    バーチカルハンガーホルダSD

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1個
    16日以内出荷
    ハンガーにトレイを斜めに固定できます。 任意の角度に固定できます。
    用途ハンガートレイ斜めに固定金具
  • センターホルダー SD ネグロス電工

    センターホルダー SD

    ネグロス電工
    369税込406
    1個
    16日以内出荷
    吊りボルト1本でトレイを支持することができます。 トレイの横側からケーブルを配線することができます。
    用途ハンガーに支持する金具