絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,337件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • みぞ形鋼用振れ止め金具 SD ネグロス電工

    みぞ形鋼用振れ止め金具 SD

    ネグロス電工
    5,098税込5,608
    1セット
    16日以内出荷
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 波付きスポンジ ネグロス電工

    波付きスポンジ

    ネグロス電工
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    補助充てん用の波付スポンジです。挿入する隙間サイズにあわせて、切断し充填します。
    適合CBP3010、CBP6010、CBP8010表面処理無電解ニッケルめっきULL
  • コーナージョイント ニッケル ネグロス電工

    コーナージョイント ニッケル

    ネグロス電工
    2,698税込2,968
    1個
    16日以内出荷
    表面処理無電解ニッケルめっき
  • コーナージョイント ネグロス電工

    コーナージョイント

    ネグロス電工
    1,698税込1,868
    1個
    16日以内出荷
    表面処理電気亜鉛めっき
  • 上下90°(立上り) ネグロス電工

    上下90°(立上り)

    ネグロス電工
    19,980税込21,978
    1本
    16日以内出荷
    寸法接続:500H1350表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • フードボックス(下取出し) ネグロス電工

    フードボックス(下取出し)

    ネグロス電工
    39,980税込43,978
    1台
    16日以内出荷
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合ラックHCタイプ
  • 上下90°(立下り) ネグロス電工

    上下90°(立下り)

    ネグロス電工
    19,980税込21,978
    1本
    16日以内出荷
    寸法接続:500H1350表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • フードボックス(前取出し) ネグロス電工

    フードボックス(前取出し)

    ネグロス電工
    39,980税込43,978
    1台
    16日以内出荷
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合ラックHCタイプ
  • 上下45° ネグロス電工

    上下45°

    ネグロス電工
    17,980税込19,778
    1組
    16日以内出荷
    L224H1350表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 一般形鋼・リップみぞ形鋼用感知器取付金具 ネグロス電工

    一般形鋼・リップみぞ形鋼用感知器取付金具

    ネグロス電工
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    一般形鋼、リップみぞ形鋼に兼用できます。感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。鋼材の傾斜に合わせて、感知器の角度調整ができます。警報用電線の支持ができます。樹脂ベースは取り外し可能な為、4方向へ取り付け位置を変更できます。アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
    適合(リップみぞ形鋼)60×30×10から200×75×20、(感知器取付穴ピッチ)66.7(24~78)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板適合フランジ厚(mm)30~200
  • マルチ金具ノンボンド ネグロス電工

    マルチ金具ノンボンド

    ネグロス電工
    5,598税込6,158
    1組
    16日以内出荷
    仕様Sセット内容1対(左右組)
  • 組立式踏み台キット ネグロス電工

    組立式踏み台キット

    ネグロス電工
    75,980税込83,578
    1台
    4日以内出荷
    様々な高低差箇所に設置して昇降を補助する踏み台です。 部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 設置面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
    仕様(脚支径)120Φmm材質スーパーダイマステップ数3
  • 組立式歩廊架台 中さん付き延長用用手すり ネグロス電工

    組立式歩廊架台 中さん付き延長用用手すり

    ネグロス電工
    21,980税込24,178
    1組
    16日以内出荷
    中さんは連結すると段差になります。さらに延長して使用する場合、中さんは互い違いになります。
    材質溶融亜鉛めっき仕上
  • 組立式歩廊架台 ネグロス電工

    組立式歩廊架台

    ネグロス電工
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    キュービクル前に余裕のある作業スペースを確保できます。 豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。 階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。
    幅(mm)1020
  • 組立式歩廊架台 ネグロス電工

    組立式歩廊架台

    ネグロス電工
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    キュービクル前に余裕のある作業スペースを確保できます。 豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
    長さ(mm)500幅(mm)1020ステップ数1
  • 段違い口径違い金具 ネグロス電工

    段違い口径違い金具

    ネグロス電工
    9,998税込10,998
    1個
    16日以内出荷
  • 組立式歩廊架台 ネグロス電工

    組立式歩廊架台

    ネグロス電工
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷
    適合STP□、STP□-100、STP□S、STP□S-100、STPF55種別手掛かり棒材質溶融亜鉛めっき仕上げ全高(mm)1000外径(Φmm)42.7手すり高さ(mm)795
  • 自主検査用送電器 ネグロス電工

    自主検査用送電器

    ネグロス電工
    3,298税込3,628
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    延長ケーブルPCUTJLK1、自主検査用ポータブル送電器PCUT1に使用する専用ヒューズです。速溶断型ヒューズ(短絡保護専用)となります。
    仕様速溶断型ヒューズ:Φ5.2-20 10A適合PCUT1、PCUTJLK1
  • 自主検査用送電器 ネグロス電工

    自主検査用送電器

    ネグロス電工
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    延長ケーブルはプレサーキット本体の負荷側に接続して、プレサーキット本体より2m延長することができます。延長ケーブルにはヒューズボックスを設けて速溶断型ヒューズの交換を容易にしています。100V/200V回路の両方の回路に対応した2極の速溶断型ヒューズで短絡時の回路保護性能と送電使用時の信頼性を格段に向上させています。単相三線式の住宅用電灯分電盤や電灯分電盤などに対応します。またヒューズボックスにてヒューズホルダ2極と表示ランプを内蔵しています。通電状態を確認しながら、送電を確実におこなうことが可能となります。延長ケーブルと併用する事で、100V/200V回路の両方に対応した、2極の速溶断型ヒューズが、検査中の回路保護と短絡時の機器破損などを防ぎます。
    適合PCUT1セット内容延長ケーブル(2m)、切遅れヒューズ、アースリード線(2m)、速溶断型ヒューズ適合ケーブル【分電盤接続ケーブル】14mm2用、38mm2
  • ケーブルラック制振S用架台 ネグロス電工

    ケーブルラック制振S用架台

    ネグロス電工
    19,980税込21,978
    1個
    16日以内出荷
    種別コンクリートスラフ用材質溶融亜鉛めっき仕上げ
  • カッターアタッチメント ネグロス電工

    カッターアタッチメント

    ネグロス電工
    119,800税込131,780
    1個
    16日以内出荷
    切断するダクターチャンネル、 レースウェイに対応した各種金型を用意しています。
    適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】DP2、SD-DP2S-DP2、S-D2質量(kg)4.92
  • 六角ナット ネグロス電工

    六角ナット

    ネグロス電工
    699税込769
    1箱(10組)
    16日以内出荷
    質量(kg)0.35呼びW3/8表面処理電気亜鉛めっき適合吊りボルトW3/8
  • 六角ナット ネグロス電工

    六角ナット

    ネグロス電工
    1,098税込1,208
    1箱(10組)
    16日以内出荷
    質量(kg)0.41呼びW1/2表面処理電気亜鉛めっき適合吊りボルトW1/2
  • 分岐屋根形カバー ネグロス電工

    分岐屋根形カバー

    ネグロス電工
    79,980税込87,978
    1個
    16日以内出荷
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ質量(kg)42.00寸法L(mm)1510寸法H(mm)75寸法W(mm)1224寸法N(mm)8適合ラック幅(mm)1200
  • 内・外直角L形分岐ラック溶融 ネグロス電工

    内・外直角L形分岐ラック溶融

    ネグロス電工
    35,980税込39,578
    1個
    16日以内出荷
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ質量(kg)22.60寸法L(mm)1500寸法W(mm)1200
  • 特殊T形分岐ラック ネグロス電工

    特殊T形分岐ラック

    ネグロス電工
    18,980税込20,878
    1個
    16日以内出荷
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ質量(kg)8.90寸法L(mm)2100寸法W(mm)1200
  • 電線管支持金具 ネグロス電工

    電線管支持金具

    ネグロス電工
    4,998税込5,498
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して軽みぞ形鋼(野縁受け)へ電線管を支持します。PCH1との組み合わせで、ケーブルやPF管等の支持ができます。
    適合【野縁受け】38×12、【クリップ】パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン
  • 段違い口径違い金具 ネグロス電工

    段違い口径違い金具

    ネグロス電工
    2,298税込2,528
    1個
    16日以内出荷
    材質アルミニウム合金
  • 組立アングル架台 ネグロス電工

    組立アングル架台

    ネグロス電工
    14,980税込16,478
    1台
    16日以内出荷
    H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ
  • 水平ベンド屋根形カバー ネグロス電工

    水平ベンド屋根形カバー

    ネグロス電工
    39,980税込43,978
    1個
    16日以内出荷
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ寸法H(mm)75寸法W(mm)1224適合ラック幅(mm)1200
  • 垂直ラック支持金具用ボルト ネグロス電工

    垂直ラック支持金具用ボルト

    ネグロス電工
    71税込78
    1個
    16日以内出荷
    表面処理電気亜鉛めっき
  • 上下自在屋根形カバー ネグロス電工

    上下自在屋根形カバー

    ネグロス電工
    79,980税込87,978
    1個
    16日以内出荷
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ質量(kg)9.47寸法L(mm)66寸法W(mm)1230適合ラック幅(mm)1200
  • 上下ベンド屋根形カバー ネグロス電工

    上下ベンド屋根形カバー

    ネグロス電工
    34,980税込38,478
    1式
    16日以内出荷
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ質量(kg)15.12寸法W1(mm)1230寸法W2(mm)1219適合ラック幅(mm)1200
  • 自主検査用送電器 ネグロス電工

    自主検査用送電器

    ネグロス電工
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    分電盤接続ケーブル38mm2用は、単相三線式ブスバー厚さ8mm以下や電線サイズ38mm2 以下のケーブルなどに直接接続することが可能となります。 接続する電灯分電盤回路の範囲が拡大し安全に接続できます。
    適合PCUT1、PCUTJLK1適合板厚(mm)接続:最大8以下接続可能電線(mm2)最大38以下接続端子最大Φ8mm以下
  • 子桁付水平自在継ぎ金具溶融亜 ネグロス電工

    子桁付水平自在継ぎ金具溶融亜

    ネグロス電工
    12,980税込14,278
    1式(2個)
    16日以内出荷
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ質量(kg)4.40寸法L(mm)1320寸法H(mm)20適合吊りボルトW3/8、W1/2適合ラック幅(mm)1200
  • 子桁付上下左右自在継金具溶融 ネグロス電工

    子桁付上下左右自在継金具溶融

    ネグロス電工
    14,980税込16,478
    1式(2個)
    16日以内出荷
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ質量(kg)3.88寸法L(mm)1320寸法H(mm)20適合ラック幅(mm)1200
  • 黒板スタンド ネグロス電工

    黒板スタンド

    ネグロス電工
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    写真撮影が1人で楽に行えます。黒板の高さや角度を自在に調整できるので、あらゆる現場でご使用いただけます。持ち運び、収納に便利な折りたたみ式です。
    質量(kg)2適合板厚(mm)25以下
  • 金属管パテ脱落防止具 ネグロス電工

    金属管パテ脱落防止具

    ネグロス電工
    999税込1,099
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    防塵、防音用パテの脱落を防止できます。難燃性の材料を使用しており、安心してご使用できます。端末キャップの有無を問わず施工できます。結束バンドを併用して、金属管にしっかりと固定できます。
    適合バンド幅(mm)5以下
  • 外直角L形分岐ラック溶融亜鉛 ネグロス電工

    外直角L形分岐ラック溶融亜鉛

    ネグロス電工
    35,980税込39,578
    1個
    16日以内出荷
    質量(kg)25.10寸法L(mm)1650寸法W(mm)1200
  • 屋根カバーたわみ防止具HDZ ネグロス電工

    屋根カバーたわみ防止具HDZ

    ネグロス電工
    5,498税込6,048
    1個ほか
    16日以内出荷
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ適合ラック幅(mm)1200適合ケーブルラックSRタイプ、QRタイプ