カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,322)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,172)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,164)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ネグロス電工
- 29ページ目
29ページ目: ネグロス電工のすべての商品

ネジック専用リボン
ネグロス電工¥27税込¥301個4日以内出荷専用リボン頭部がネジポーターの切込部(各3箇所)にワンタッチで固定できます。出張作業、仮配線作業、エアー配管など各線止めに便利です。適合金具2B-□E、2K-□E、S-□E
タフロック床埋設管耐火シート
ネグロス電工¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷床貫通部でPF・CD管を誤って埋め戻ししてしまった場合や、工程上埋め戻しをしなければならない場合のための防火措置材です。あらかじめ施工しておくことで工期短縮・工程簡略化が図れます。寸法(mm)220×30×2.3t質量(kg)0.2適合管の呼び【PF・CD管】42以下
タフロックイチジカンシート
ネグロス電工¥13,980~税込¥15,378~1個16日以内出荷さまざまな配線器具に対応しています。柔らかいシートをボックスに張るだけの簡単施工です。鋼製ボックスを取り付ける前に施工するタイプです。
ケーブル保護板
ネグロス電工¥11,980~税込¥13,178~1個16日以内出荷アウトサイドベンドからケーブルを垂直に施工する場合にケーブルに加わる負荷を軽減することができます。ケーブルに負荷がかかるような施工時にご利用ください。アウトサイドベンドに穴あけするだけで取り付けできます。
ケーブルラック制振S用架台
ネグロス電工¥23,980~税込¥26,378~1個16日以内出荷NSYSと組み合わせることで吊り長さ2mまで対応できます。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています種別H形鋼用材質溶融亜鉛めっき仕上げ
ケーブルブラケットSGめっき
ネグロス電工¥2,298~税込¥2,528~1個16日以内出荷アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。材質溶融亜鉛アルミニウム合金めっき仕上げ取付適合ボルトM10
ケーブルブラケット
ネグロス電工¥1,998~税込¥2,198~1個16日以内出荷アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。材質溶融亜鉛めっき仕上げ取付適合ボルトM10
イン・アウトベンドラック溶融
ネグロス電工¥27,980税込¥30,7781個16日以内出荷インサイド・アウトサイドのどちらにも組み立てられます。材質溶融亜鉛めっき仕上げ質量(g)12.5寸法W(mm)1200
X用屋根形カバーたわみ防止具
ネグロス電工¥18,980税込¥20,8781式(2個)16日以内出荷適合【屋根形カバー】Z-CVX120GY材質溶融亜鉛めっき仕上げ質量(g)8.08適合ラック幅(mm)1200適合ケーブルラックSRタイプ、QRタイプ
X形分岐屋根形カバー溶融亜鉛
ネグロス電工¥129,800税込¥142,7801個16日以内出荷材質溶融亜鉛めっき仕上げ質量(g)67.42寸法L(mm)2096寸法H(mm)75寸法W(mm)1224寸法N(mm)10適合ラック幅(mm)1200
T用屋根形カバーたわみ防止具
ネグロス電工¥18,980税込¥20,8781式(2個)16日以内出荷適合【屋根形カバー】Z-CVT120GY適合ラック幅(mm)1200適合ケーブルラックSRタイプ、QRタイプ
T形分岐屋根形カバー溶融亜鉛
ネグロス電工¥99,980税込¥109,9781個16日以内出荷材質溶融亜鉛めっき仕上げ質量(g)56.55寸法L(mm)2096寸法H(mm)75寸法L1(mm)1660寸法W(mm)1224寸法N(mm)9適合ラック幅(mm)1200
L形分岐屋根形カバー溶融亜鉛
ネグロス電工¥79,980税込¥87,9781個16日以内出荷材質ステンレス鋼寸法L(mm)1660寸法H(mm)75寸法W(mm)1224寸法N(mm)10適合ラック幅(mm)1200
LA用屋根カバーたわみ防止具
ネグロス電工¥12,980税込¥14,2781式(2個)16日以内出荷適合【屋根カバー】Z-CVLA120GY、【ケーブルラック】SRタイプ材質溶融亜鉛めっき仕上げ適合ラック幅(mm)1200適合ケーブルラックSRタイプ
LA形分岐屋根カバー溶融亜鉛
ネグロス電工¥79,980税込¥87,9781個16日以内出荷材質ステンレス鋼寸法L(mm)1660寸法H(mm)75寸法W(mm)1224寸法N(mm)9適合ラック幅(mm)1200
Dハンガー
ネグロス電工¥799税込¥8791個16日以内出荷適合【トレイ】N-WMR515、N-WMR1515材質高耐食性めっき鋼板寸法L(mm)290寸法A(mm)220許容静荷重(N[kgf])1830[186]
タフロックラクパッド
ネグロス電工¥9,998~税込¥10,998~1箱(20組)ほか4日以内出荷占積率100% 隙間なく、開口部を最大限活用。用途電気関連小開口用 占積率100%で、隙間無く、開口部を最大限活用できます。 配線追加の壁貫通防火措置に最適です。 スリーブが不要です。
中空壁用丸形鋼製スリーブ
ネグロス電工¥7,998~税込¥8,798~1箱(10組)4日以内出荷先行施工・後施工のどちらでも使えます。 スリーブ部分が半割になっているので後施工も簡単です。用途電気空調関連用部材材質溶融亜鉛めっき鋼板板厚(mm)0.4
器具用ワイヤーロープ取付金具
ネグロス電工¥6,498税込¥7,1481箱(10個)4日以内出荷スピーカーなど器具の振れ止めができます。 取り付け方向を気にせず施工できます。用途ワイヤーロープ式振れ止めシステム
配管支持架台(道路壁面用)
ネグロス電工¥879~税込¥967~1個4日以内出荷壁面への横引き施工の場合、金具側面の切り起こしによって、配管支持金具が外れにくい構造となっています。 二重落下防止の対策が施されたボルト・ナットを使用しています。 NAS3350及び3354に準じた試験に適合しているゆるみ止めナットを使用しています。用途トンネル・壁面用配線部材 落下防止対策品 支持課題適合ドリル径(mm)12.5クリップダクター:S-DC16~S-DC75DC70穿孔深さ(mm)コンクリート部:40
タフロックスマートワイド床
ネグロス電工¥5,298~税込¥5,828~1組4日以内出荷貫通物を挟み開口部に差し込むだけの簡単施工です。 施工には工具など不要です。 隙間を充填するパテが不要です。 ※鋼製電線管貫通にはパテを使用します。 床面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりが綺麗です。用途電気関連小開口用
リップみぞ形鋼用吊り金具
ネグロス電工¥899~税込¥989~1個16日以内出荷本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 下部金具に吊りボルトをセットした状態でリップみぞ形鋼に固定できます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
アングル用接続部振れ止め金具
ネグロス電工¥1,798税込¥1,9781個16日以内出荷適合ケーブルラック15AR、等辺山形鋼40×40、50×50、60×60、65×65材質ステンレス鋼質量(kg)0.22適合フランジ厚(mm)4~8