カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(305)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 厨房用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 作業工具(5)
  • オフィス家具(4)
  • 空圧工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 介護用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(162)
  • SMC(8,000)
  • エスコ(983)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(817)
  • 堀内機械(554)
  • CKD(457)
  • TRUSCO(433)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(405)
  • RS PRO(399)
  • メディアカバーマーケット(367)
  • アズワン(341)
  • コガネイ(337)
  • ParkerTAIYO(319)
  • Panasonic(パナソニック)(283)
  • アイリスオーヤマ(222)
  • ホーザン(173)
  • 日東工業(170)
  • 盛光(165)
  • 土牛(154)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
サービス分類
  • オーダー・加工(311)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「350mm」の検索結果

410件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木製スパイキ ノーブランド

    木製スパイキ

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ロープ加工(ワイヤーロープ以外の)、ロープ編み込み作業に使用します。
    材質樫
  • ステンレス魚串 5本組 ノーブランド

    ステンレス魚串 5本組

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1セット(5本)
    翌日出荷
    材質ステンレス鋼高さH×直径(mm×Φmm)350×2アズワン品番64-4075-82
  • デンタルワゴン 350×445×890mm ノーブランド

    デンタルワゴン 350×445×890mm

    ノーブランド
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    14日以内出荷
    収納力に優れたワゴンです。
    材質本体/抗菌ポリ合板、天板/ステンレス(SUS430)質量(kg)25キャスターΦ42mm、ナイロン製(対角ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×445×890引出し内寸法(mm)浅/257×326×60、深/257×326×165アズワン品番8-4072-01
  • パイン集成材 ノーブランド

    パイン集成材

    ノーブランド(22件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1枚
    3日以内出荷
    木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
  • ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) ノーブランド

    ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)

    ノーブランド(13件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ケミカルアンカーに使用
    材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
  • 【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ2mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ2mm

    ノーブランド(20件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    3日以内出荷
    2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
    用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
  • 女性向けロッカー Keula 本体ホワイト ダイヤル錠 ノーブランド

    女性向けロッカー Keula 本体ホワイト ダイヤル錠

    ノーブランド
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    4日以内出荷
    見た目にもかわいく、女性に嬉しい機能を備えたロッカーです。 ロッカー上部のハンガーパイプはショルダーバッグも掛けられる新形状。 扉内側の小物入れは深型部分のトレーが取り外しでき、底面のマグネットで棚板に固定して使用することもできます。 ミラーは幅140×縦350mmの大型ミラーで、取り付け位置を2段階に調節できます。 従来のミラーに比べ、鏡面に傾斜を付けてより見やすく、広い範囲が映るため身だしなみチェックに便利です。 棚板はロングブーツに対応できるように高さ460mmの靴入スペースを確保。 棚下は2段収納で用途別に使用可能です。
    材質スチール内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×495×1700色(本体)ホワイト鍵ダイヤル錠1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)260×495×1700
  • 給水管 ノーブランド

    給水管

    ノーブランド(11件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    材質銅直径(Φmm)20.6呼び径(B)1/2B仕上クロムメッキ呼び径(A)13
  • 【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1mm

    ノーブランド(14件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1枚
    3日以内出荷
    2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
    用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
  • 【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ0.8mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ0.8mm

    ノーブランド(38件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    3日以内出荷
    No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
    用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.09切断公差(-0、+1)
  • 【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm

    ノーブランド(22件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1枚
    5日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.40参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ2mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ2mm

    ノーブランド(12件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1枚
    3日以内出荷
    2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
    用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
  • 【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1mm

    ノーブランド(19件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    3日以内出荷
    No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
    用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.10切断公差(-0、+1)
  • シノ普及品(色付) ノーブランド

    シノ普及品(色付)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    番線を使って、色々なものの締め付けに使用できる。先端が細く、尖っているので締め付けやすく、抜きやすい。
    用途建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り、その他の物を固定する場合の締め付け
  • 【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mm

    ノーブランド(19件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1枚
    5日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板仕上処理B2切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.10参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
  • アルミレールSSRA(穴なしタイプ) ノーブランド

    アルミレールSSRA(穴なしタイプ)

    ノーブランド(18件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
  • 【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ3mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ3mm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1枚
    3日以内出荷
    2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
    用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
  • 【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ10mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ10mm

    ノーブランド(3件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ1mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ1mm

    ノーブランド(4件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    3日以内出荷
    2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
    用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
  • 【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mm

    ノーブランド(29件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1枚
    5日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.17参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1.5mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1.5mm

    ノーブランド(7件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1枚
    3日以内出荷
    2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
    用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
  • 【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ2mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ2mm

    ノーブランド(20件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    3日以内出荷
    No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
    用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.17切断公差(-0、+1)
  • 【オーダー】A5052Pプライムプレート4F ノーブランド

    【オーダー】A5052Pプライムプレート4F

    ノーブランド(7件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    3日以内出荷
    中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。
    タイププレート種類Al-Mg系・非熱処理合金直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質H112最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1.5mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1.5mm

    ノーブランド(4件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1枚
    3日以内出荷
    No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
    用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.12切断公差(-0、+1)
  • 【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ5mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ5mm

    ノーブランド(22件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1枚
    5日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.70参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
  • 台付シングルレバー混合栓(シャワ) ノーブランド

    台付シングルレバー混合栓(シャワ)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
    用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245
  • 【オーダー】SUS304薄板 2B シャーリング 厚さ3mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 2B シャーリング 厚さ3mm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1枚
    3日以内出荷
    2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
    用途一般用材、建材
  • ハンマー用替柄 ノーブランド

    ハンマー用替柄

    ノーブランド(3件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1本
    当日出荷
    ハンマー用替柄です。
    用途片手ハンマー1・3/4P用です。種類ハンマー柄材質(柄部)本樫
  • 【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C ノーブランド

    【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C

    ノーブランド(12件のレビュー)
    ¥4,303税込¥4,733
    1本
    3日以内出荷
    機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
    材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%)長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SS400仕上げフリープレート ノーブランド

    【オーダー】SS400仕上げフリープレート

    ノーブランド(16件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1枚
    翌々日出荷
    最小1mm単位でご注文できます。
    タイププレート直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】A5052高精度板4F ノーブランド

    【オーダー】A5052高精度板4F

    ノーブランド(6件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1枚
    3日以内出荷
    板厚精度を向上し平坦度を保証。また内部応力を除去していますので余分な切削加工、歪取作業が省略できるなど、加工コストの大幅な削減が実現できます。
    タイププレート種類Al-Mg系・非熱処理合金(材質A5052P-H112)直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質H112最小加工単位(mm)0.1材料メーカー国内メーカーサービス分類オーダー・加工
  • アルミレールSSRB(穴なしタイプ) ノーブランド

    アルミレールSSRB(穴なしタイプ)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
  • タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース ノーブランド

    タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース

    ノーブランド
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。使用温度範囲(℃)-5~+60材質(ホース)合成ゴム使用流体空気材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
  • 【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ0.8mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ0.8mm

    ノーブランド(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    3日以内出荷
    2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
    用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
  • 【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ20mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ20mm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
  • 油圧ラムセット ノーブランド

    油圧ラムセット

    ノーブランド(9件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット
    翌々日出荷
    自動車のボディ、フレーム等板金作業に最適。 押す・広げる・曲げる・伸ばす等の、修正作業に最適。
    材質スチール
  • 【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ3mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ3mm

    ノーブランド(4件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    3日以内出荷
    No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
    用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.22切断公差(-0、+1)
  • アルミレールSSRC(穴なしタイプ) ノーブランド

    アルミレールSSRC(穴なしタイプ)

    ノーブランド(4件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
  • 【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ1.5mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ1.5mm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1枚
    3日以内出荷
    2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
    用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
  • 【オーダー】A2017Pプライムプレート4F ノーブランド

    【オーダー】A2017Pプライムプレート4F

    ノーブランド(4件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1枚
    3日以内出荷
    強度が高く、構造用材として使用される。鍛造用にも適用される。
    タイププレート種類Al-Cu系・熱処理合金直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質T351最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工