カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(238)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 厨房用品(6)
- 作業工具(4)
- 空圧工具(4)
- 機構部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建築金物(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- モノタロウ(128)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(793)
- CKD(245)
- EBM(江部松商事)(136)
- Panasonic(パナソニック)(262)
- ParkerTAIYO(319)
- RS PRO(185)
- TRUSCO(356)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(300)
- アズワン(101)
- エスコ(498)
- オーエッチ工業(124)
- コガネイ(337)
- ホーザン(187)
- メディアカバーマーケット(382)
- 土牛(154)
- 日東工業(101)
- 王将(須佐製作所)(97)
- 盛光(165)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- オーダー・加工(239)
「350mm」の検索結果

ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)
ノーブランド(13件のレビュー)¥759税込¥8351本当日出荷から9日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ2mm
ノーブランド(20件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚3日以内出荷2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1mm
ノーブランド(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚3日以内出荷2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ0.8mm
ノーブランド(38件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚3日以内出荷No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.09切断公差(-0、+1)
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1mm
ノーブランド(19件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚3日以内出荷No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.10切断公差(-0、+1)
【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ2mm
ノーブランド(12件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚3日以内出荷2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ3mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚3日以内出荷2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
アルミレールSSRA(穴なしタイプ)
ノーブランド(18件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷から7日以内出荷用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ1mm
ノーブランド(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚3日以内出荷2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1.5mm
ノーブランド(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚3日以内出荷2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
台付シングルレバー混合栓(シャワ)
ノーブランド(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ2mm
ノーブランド(20件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚3日以内出荷No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.17切断公差(-0、+1)
【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C
ノーブランド(12件のレビュー)¥4,303税込¥4,7331本3日以内出荷機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%)長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1.5mm
ノーブランド(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚3日以内出荷No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.12切断公差(-0、+1)
タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース
ノーブランド¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から3日以内出荷用途振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。使用温度範囲(℃)-5~+60材質(ホース)合成ゴム使用流体空気材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
【オーダー】SUS304薄板 2B シャーリング 厚さ3mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚3日以内出荷2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。用途一般用材、建材
【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ0.8mm
ノーブランド(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚3日以内出荷2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ3mm
ノーブランド(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚3日以内出荷No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.22切断公差(-0、+1)
アルミレールSSRC(穴なしタイプ)
ノーブランド(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から9日以内出荷用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
アルミレールSSRB(穴なしタイプ)
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から7日以内出荷用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ1.5mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚3日以内出荷2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
水用投げ込みヒーター 温度調節器付
ノーブランド¥13,980税込¥15,3781本当日出荷電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。また、ダイヤル式の温度調節器が付いており、お好みの温度に設定してご使用頂けます。用途大工、左官、内装、クロス貼り等材質SUS316L容量(kW)1使用温度範囲(℃)30~120電圧(V)100電線長さ(m)2使用液水RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】SUS304薄板 2B シャーリング 厚さ0.8mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚3日以内出荷2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。用途一般用材、建材
【オーダー】SUS304縞板 厚さ3.0mm
ノーブランド(8件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1枚5日以内出荷すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.40調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工
4.3インチ カラー液晶モニター
ノーブランド(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷IchigoJamに最適なワイド・4.3インチモニター。自宅のテレビでは大きすぎたりテレビを専有できない環境の場合などに、このモニターがあると便利です。映像はビデオ入力(黄色)とカメラ入力(白色)の2系統あるので車載用オンダッシュモニターとしても使用可能です。仕様LCDタイプ:デジタルTFT LCD、画面サイズ:4.3インチ、アスペクト比:4:3/16:9、映像入力:、黄色:ビデオ用(RCAジャック)、白色:カメラ用(RCAジャック)※黄色と白色に映像信号を同時入力した場合、白色が優先します。、赤色:電源用(Φ2.1mm DCジャック)※音声入力はありません。、対応映像信号:NTSC/PAL、コントラスト:350:1、ピクセル:480(W)×272(H)、角度調節機構付スタンド(底面に固定用両面テープ付)、遮光バイザー電源電圧(V)12 ±10%
【オーダー】アルミ縞板 厚さ3.0mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1枚5日以内出荷すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.18調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断切断公差-1、+2参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ縞板 厚さ2.0mm
ノーブランド(16件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚5日以内出荷すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.15調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断切断公差-1、+2参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)サービス分類オーダー・加工
アモルファス除電ブラシ
ノーブランド¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から6日以内出荷【導電性毛材「アモルファス金属繊維ボルファ」】普通の金属は電子が規則的に配列する結晶構造であるのに対し、アモルファスは超急冷固化した非結晶金属です。非結晶のため金属繊維特有の欠点が除かれ引張強度・耐摩耗性・耐食性・磁気特性などに優れた特長を示します。自己放電式除電刷毛として使用すると、塑性変形しにくいため直線性が良く、素線の折れがなく、長期間安定した除電効果が得られます。用途として、毛折れの混入を嫌う医薬品・食品の包装機、印刷機、複写機などのOA機器。電子部品製造業に最適です。仕様繊度(D):981、繊維束(F):45材質Co-Fe-Cr-Si-B、エンボス部:アルミ(A1060)全長(mm)300引張強度450g/1F耐熱温度(℃)500表面抵抗値(Ωcm)10/4線径(μm)20
【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ3mm
ノーブランド(9件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1枚4日以内出荷一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ10mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1枚翌々日出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ5mm
ノーブランド(7件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1枚4日以内出荷一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ5mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚翌々日出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工