カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(3)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(8)
  • Festo(8)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • エスコ(3)
  • カクダイ(3)
  • 第一計器(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • アソー(2)
  • SMC(2)
  • ELPA(2)
  • マザーツール(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • 共立プロダクツ(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • 清水製作所[継手](2)
  • SK11(2)
  • アサダ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt1/4 g1/2」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 ノーブランド

    油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水

    ノーブランド
    ¥10,752~税込¥11,827~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    ・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。・軽量の為、取扱いが簡単です。
    用途油圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム 、 外被:耐候性合成ゴム流体温度(℃)油:-40~+100 、 水グリコール:-40~+60 、 水:0~+60適合流体鉱物性作動油 、 水グリコール 、 水最小破壊圧力(MPa)4.5推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
  • 油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具C+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 ノーブランド

    油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具C+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水

    ノーブランド
    ¥10,733~税込¥11,806~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    ・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。・軽量の為、取扱いが簡単です。
    用途油圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム 、 外被:耐候性合成ゴム流体温度(℃)油:-40~+100 、 水グリコール:-40~+60 、 水:0~+60適合流体鉱物性作動油 、 水グリコール 、 水最小破壊圧力(MPa)4.5推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
  • 油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 ノーブランド

    油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水

    ノーブランド
    ¥9,760~税込¥10,736~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    ・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。・軽量の為、取扱いが簡単です。
    用途油圧配管用材質【口金・アダプタ】SUS304最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム 、 外被:耐候性合成ゴム流体温度(℃)油:-40~+100 、 水グリコール:-40~+60 、 水:0~+60適合流体鉱物性作動油 、 水グリコール 、 水最小破壊圧力(MPa)4.5推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
  • 油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具C+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 ノーブランド

    油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具C+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水

    ノーブランド
    ¥9,760~税込¥10,736~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    ・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。・軽量の為、取扱いが簡単です。
    用途油圧配管用材質【口金・アダプタ】SUS304最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム 、 外被:耐候性合成ゴム流体温度(℃)油:-40~+100 、 水グリコール:-40~+60 、 水:0~+60適合流体鉱物性作動油 、 水グリコール 、 水最小破壊圧力(MPa)4.5推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
  • 1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4) ノーブランド

    1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4)

    ノーブランド
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】19、【X】17、【Y】19最高使用圧力(MPa)1.5PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)6.3使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】80ホース外径(Φmm)13ねじサイズ【メス】G1/4PF【T2】G1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1005+アダプタ付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4) ノーブランド

    1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1005+アダプタ付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4)

    ノーブランド
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】19、【X】17、【Y】19最高使用圧力(MPa)1.5PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)6.3使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】80ホース外径(Φmm)13ねじサイズ【メス】G1/4PF【T2】G1/4材質(口金)SUS304
  • 1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1004+アダプタ付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4) ノーブランド

    1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1004+アダプタ付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4)

    ノーブランド
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】19、【X】17、【Y】19最高使用圧力(MPa)1.5PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)6.3使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】80ホース外径(Φmm)13ねじサイズ【メス】G1/4PF【T2】G1/4材質(口金)SUS304
  • 1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1004+アダプタ付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4) ノーブランド

    1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004+アダプタ付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4)

    ノーブランド
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1.5PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)6.3使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】80ホース外径(Φmm)13ねじサイズ【メス】G1/4PF【T2】G1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
関連キーワード
g1/4 g1/8特集