カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • マルヤス電業(19)
  • CKD(12)
  • 信栄物産(11)
  • VISHAY(8)
  • FYH(日本ピローブロック)(6)
  • NETGEAR(6)
  • EPSON(5)
  • スバル(5)
  • 日進医療器(車イス)(5)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • BIG DAISHOWA(3)
  • ホンダ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • RYOCO(菱高精機)(3)
  • クリスタルアイ(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • SMC(2)
  • 恵宏製作所(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st210」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroelectronics コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin TSSOP STMicroSTMicroelectronics コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin TSSOPSTMicro
859税込945
1袋(25個)
5日以内出荷
仕様●コンパレータタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSSOP●電源タイプ: ±2電源, 単一電源●出力タイプ: オープンコレクタ●回路数: 4●標準応答時間: 1.3μs●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 3 → 28 V●寸法: 5×4.4×1mm●長さ: 5mm●幅: 4.4mm●高さ: 1mm●標準デュアル供給電圧: ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics コンパレータ, 2 → 36 V, CMOS, DL, ECL, MOS, TTL出力 表面実装, 14-Pin TSSOP STMicroSTMicroelectronics コンパレータ, 2 → 36 V, CMOS, DL, ECL, MOS, TTL出力 表面実装, 14-Pin TSSOPSTMicro
49,980税込54,978
1セット(2500個)
5日以内出荷
仕様●コンパレータタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●出力タイプ : CMOS, DL, ECL, MOS, TTL●回路数 : 4●標準応答時間 : 1.3μs●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 2 → 36 V●寸法 : 5.1×4.5×1.05mm●長さ : 5.1mm●幅 : 4.5mm●高さ : 1.05mm●標準電圧ゲイン : 200 V/mVV●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics コンパレータ, 2.7 → 16 V, CMOS、プッシュプル出力 表面実装, 8-Pin SOIC STMicroSTMicroelectronics コンパレータ, 2.7 → 16 V, CMOS、プッシュプル出力 表面実装, 8-Pin SOICSTMicro
129,800税込142,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
コンパレータタイプ = ローパワー実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = ±2電源, 単一電源出力タイプ = CMOS、プッシュプル回路数 = 2標準応答時間 = 2μsピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 2.7 → 16 V寸法 = 5 x 4 x 1.65mm長さ = 5mm幅 = 4mm高さ = 1.65mm標準CMRR = 82dB動作温度 Max = +125 ℃Vコンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics コンパレータ, 5 V, DTL, RTL, TTL出力 表面実装, 8-Pin SOIC STMicroSTMicroelectronics コンパレータ, 5 V, DTL, RTL, TTL出力 表面実装, 8-Pin SOICSTMicro
849税込934
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●コンパレータタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: ±2電源, 単一電源●出力タイプ: DTL, RTL, TTL●回路数: 1●標準応答時間: 200ns●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 5 V●寸法: 5×4×1.65mm●長さ: 5mm●幅: 4mm●高さ: 1.65mm●標準デュアル供給電圧: ±15V●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得
STMicroelectronics コンパレータ, 3~28 V, オープンコレクタ出力, 8-Pin SOIC STMicroSTMicroelectronics コンパレータ, 3~28 V, オープンコレクタ出力, 8-Pin SOICSTMicro
1,098税込1,208
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様コンパレータタイプ = ローパワー実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = デュアル, シングル出力タイプ = オープンコレクタ1チップ当たりのチャンネル数 = 2標準応答時間 = 1.3μsピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 28 V寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mm長さ = 4.9mm幅 = 3.9mm高さ = 1.25mm動作温度 Min = -40 ℃コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics コンパレータ STMicroSTMicroelectronics コンパレータSTMicro
449税込494
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
STMicroelectronics コンパレータ, 3 → 15 V, オープンドレイン出力 表面実装, 8-Pin SOIC STMicroSTMicroelectronics コンパレータ, 3 → 15 V, オープンドレイン出力 表面実装, 8-Pin SOICSTMicro
819税込901
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●コンパレータタイプ: ローパワー●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: ±2電源, 単一電源●出力タイプ: オープンドレイン●回路数: 2●標準応答時間: 2.5μs●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 → 15 V●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●長さ: 4.9mm●幅: 3.9mm●高さ: 1.25mm●標準CMRR: 71dB●標準デュアル供給電圧: ±3 V, ±5 V●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin SOIC STMicroSTMicroelectronics コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin SOICSTMicro
1,398税込1,538
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●コンパレータタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: ±2電源, 単一電源●出力タイプ: オープンコレクタ●回路数: 4●標準応答時間: 1.3μs●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 3 → 28 V●寸法: 8.75×4×1.65mm●長さ: 8.75mm●幅: 4mm●高さ: 1.65mm●標準デュアル供給電圧: ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得RoHS指令(10物質対応)対応