DEMING L/L ロングライフSHINKO(シンコータイヤ)(168件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ
摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス
耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず
タウンユースに必要な安全性を追求
DEMING JETDAIii NEUESHINKO(シンコータイヤ)(12件のレビュー)4日以内出荷から10日以内出荷
独立ブロックトレッドが接地面対して、しなやかに動くことでグリップ力と乗り心地を向上させ、快適で安定した走行を向上させました。
サイドウォールにチェーファ(補強コード布)を追加採用し、高荷重や低空気圧でもしっかりとタイヤを支えてリム打ちパンクを抑えます。
リムラインプロテクターでリム際ゴムの潰れを守り更なるリム打ちパンクを抑えます。
トレッドパターンに滑り止めシボを採用しコーナリング時に路面とのスリップを防ぎます。
トレットゴムのM/C用タイヤ配合採用で耐摩耗性能250%UP (メーカー製品L/Lシリーズと社内摩耗テスト対比)
CTBタイヤ22X1.75 ブロックSHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)7日以内出荷
オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。
用途幅広いサイズに対応したオフロードタイヤです。サイズ22×1.75 HEETRTO規格47-456タイプH/E色ブラック
DEMING L/L ロングライフ(タイヤ・チューブセット)SHINKO(シンコータイヤ)(119件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
安定した品質でゆるぎない信頼を得るロングセラー。
耐摩耗性が75%アップ(メーカー比)。コストパフォーマンスに優れたL/Lが大幅にパワーアップ。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続します。
耐パンク性50%アップ(メーカー比)。耐パンク性が向上し、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求しました。タイヤ、チューブ、リムバンドがセットになった大変お得な商品です。
SR024 電動アシスト自転車向けタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(3件のレビュー)5日以内出荷から13日以内出荷
ファットタイヤ採用小径電動車にも最適な深溝構造。
小径電動車でも長くご使用頂けるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。
サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
耐摩耗タイヤ LTSHINKO(シンコータイヤ)(26件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。
用途スタンダートタイヤパターン採用耐摩耗強化ゴム採用タイプW/O材質EPDMゴム色ブラック
実用車タイヤ+チューブセットSHINKO(シンコータイヤ)(19件のレビュー)当日出荷
重くて頑丈な実用車に装着されるBE タイヤ 郵政自転車から業務用自転車まで幅広く対応します
仕様チューブ英式色黒サイズ26×1 3/8 BEタイプB/E推奨内圧(kPa)300ETRTO規格47-451
MTB用タイヤSHINKO(シンコータイヤ)(12件のレビュー)当日出荷
本格的なオフロード走行に適したMTB専用ブロックタイプ
バランスのとれた構造で配置されたブロックにより、オフ路面で強力なグリップを発揮
サイズ26×2.00適合サイズ26×2.00 H/EETRTO規格54-559色黒
SR501 産業車両用タイヤSHINKO(シンコータイヤ)当日出荷から13日以内出荷
実用車用タイヤ
耳付きB/Eリム用タイヤ
色(トップ)ブラック、(サイド)ブラック標準空気圧250kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
DEMING JETDAIii NEUE(タイヤ・肉厚チューブセット)SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)5日以内出荷から10日以内出荷
業務用自転車(アシスト車)など荷積みした自転車に最適サイドウォールにチェーファ(補強コード布)を追加採用し、高荷重や低空気圧でもしっかりとタイヤを支えてリム打ちパンクを抑制リム際のゴムの潰れを守るリムラインプロテクターで、徹底したリム打ちパンク対策トレッドパターンは、センターの独立ブロックが接地面に対してしなやかに動くことでグリップ力と乗り心地を向上させ、サイドの表面シボ加工がコーナーリング時のスリップを抑制し、快適で安定した走行を実現トレッドゴムにバイク用タイヤと同配合を採用し耐摩耗性能250%アップ(シンコー製L/Lシリーズ比)チューブ厚さ1.2mの肉厚チューブセット
セット内容タイヤ1本、チューブ1本色黒タイプW/Oバルブ形式英式
DEMING L/L カラータイヤSHINKO(シンコータイヤ)(25件のレビュー)3日以内出荷から13日以内出荷
9色展開で、オシャレにドレスアップ可能。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス。耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求。
SタイヤSHINKO(シンコータイヤ)6日以内出荷から8日以内出荷
自転車カラ―タイヤ 20インチ 20×1.75 スリックタイヤ SR-076SHINKO(シンコータイヤ)3日以内出荷から4日以内出荷
愛車のドレスアップにも最適!シンコー カラースリックタイヤ SR-076シリーズ小径サイズのスポーティなスリックパターンタイヤです。ミニベロや折りたたみ自転車など小径車に最適です。アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善しました。
用途自転車 タイヤ 20インチ 20x1.75 カラータイヤ スリック タイヤ シンコー SHINKO ミニベロ 小径車 折りたたみ自転車仕様●PSI:40●kPa:280セット内容タイヤ×1本サイズ20×1.75 H/EタイプH/E適合サイズ20×1.75 H/EETRTO規格47-406
耐摩耗タイヤ・チューブセットSHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)4日以内出荷から7日以内出荷
トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。
同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。
通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
色黒タイプW/Oバルブ形式英式標準空気圧(kPa)300[3.0kgf/cm2・45PSI]
自転車カラ―タイヤ 20インチ 20×1.50 スリックタイヤ SR-076シリーズSHINKO(シンコータイヤ)3日以内出荷
愛車のドレスアップにも最適!シンコー カラースリックタイヤ SR-076シリーズ小径サイズのスポーティなスリックパターンタイヤです。ミニベロや折りたたみ自転車など小径車に最適です。アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善しました。
用途自転車 タイヤ 20インチ 20x1.75 カラータイヤ スリック タイヤ シンコー SHINKO ミニベロ 小径車 折りたたみ自転車仕様●PSI:40●kPa:280セット内容タイヤ×1本サイズ20×1.50 H/EタイプH/E適合サイズ20×1.50 H/EETRTO規格40-406
小径車用スリックタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(81件のレビュー)5日以内出荷から8日以内出荷
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能
EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
DEMING Anti PunkSHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)4日以内出荷
耐パンク性能に優れた「Anti-Punk(アンチパンク)」タイヤ
トレッド内部にゴム厚を増量したガードゾーンを配置し、2層構造にすることで異物による貫通パンクを大幅に低減
ガードゾーンにソフトラバーを採用することでクッション性もアップ
DEMING L/X ラクシャリーSHINKO(シンコータイヤ)(20件のレビュー)5日以内出荷から9日以内出荷
耐摩耗性、耐パンク性に優れた「DEMING MAX 耐丈夫」タイヤがさらに丈夫に進化
トレッド厚が従来より20%アップし、パンクに強く、路面からの衝撃を吸収して快適な走りを実現
特殊コンパウンドの採用と超深溝パターンにより、耐摩耗性とグリップ力が大幅にアップ
トレッドパターンをセンターリッジにすることで転がり抵抗を軽減、滑らかな走り心地で長距離走行をサポート
耐久性、快適性が求められる通勤や通学に最適
SチューブSHINKO(シンコータイヤ)5日以内出荷から17日以内出荷
SR076 スリックタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)6日以内出荷から9日以内出荷
小径サイズから対応した、スポーティなスリックパターンタイヤ。
アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。
MTB用スリックタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)7日以内出荷
オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ
ストリートユースが多いMTBユーザーに最適
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能
EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
サイズ26×1.95 H/E適合サイズ26×1.95 H/EタイプH/EETRTO規格50-559色黒