37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車椅子用・チューブセット
セット内容タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本 グレー
1ペア
3,500 税込3,850
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セットほか
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

チューブが輪型ではなく棒型になっている為、自転車から車輪を取外すことなく簡単にチューブの交換ができる新発想のアイデアチューブです。 棒の先端がフラット構造になっている為、接合部分を接着せずに、タイヤを入れて空気を入れるだけで、空気圧で固定します。 チューブ肉厚1.2mm 走行試験5000km走破の安心設計。
タイプW/O チューブ厚さ(mm)1.2
1個
1,698 税込1,868
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)車椅子用グレータイヤ
車椅子用
付属品- グレー
1本
1,188 税込1,307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)SR501 産業車両用タイヤ
実用車用タイヤ 耳付きB/Eリム用タイヤ
(トップ)ブラック、(サイド)ブラック 標準空気圧250kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファットタイヤ採用小径電動車にも最適な深溝構造。 小径電動車でも長くご使用頂けるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。 サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
1本ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)SR165 小径車用タイヤ
小径自転車に対応できるブラックラインナップ
1セットほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

幼児車向けのスタンダードタイヤ。
ブラック 規格W/O ETRTO規格62-203 標準空気圧2.8(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)280 標準空気圧(PSI)40
1本ほか
899 税込989
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・リム打ちパンクに強い。・業務用電動アシスト車に最適。・スリップ抑制機能付。・荷積みが多い人最適なタフモデル
ブラック 規格W/O
1本ほか
2,498 税込2,748
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

・リム打ちパンクに強い。・電動アシスト車に最適。・スリップ抑制機能付
ブラック 規格W/O 標準空気圧2.4-3.1(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)240-310 標準空気圧(PSI)35-45
1セットほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小径電動車にも最適な深溝構造。小径電動車でも長くご使用頂けるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
その他【ETRTO】50-584 ブラック 寸法(cm)27.5×1.95 空気圧2.5-4.6(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)250-450 標準空気圧(PSI)35-65
1本
2,998 税込3,298
7日以内出荷

リアカー用タイヤ 耳付きB/Eリム用タイヤ
(トップ)ブラック、(サイド)ブラック サイズ26×2.1/2 タイプB/E 標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

小径サイズのスタンダードタイヤ。 折りたたみ自転車、児童用自転車に最適です。
1本ほか
999 税込1,099
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)SR182 産業車両用タイヤ
実用車用タイヤ 耳付きB/Eリム用タイヤ
(トップ)ブラック、(サイド)ブラック サイズ3.25-8 タイプW/O 標準空気圧250kPa[2.5kgf/cm2][35PSI]
1本
1,798 税込1,978
14日以内出荷

独立ブロックトレッドが接地面対して、しなやかに動くことでグリップ力と乗り心地を向上させ、快適で安定した走行を向上させました。 サイドウォールにチェーファ(補強コード布)を追加採用し、高荷重や低空気圧でもしっかりとタイヤを支えてリム打ちパンクを抑えます。 リムラインプロテクターでリム際ゴムの潰れを守り更なるリム打ちパンクを抑えます。 トレッドパターンに滑り止めシボを採用しコーナリング時に路面とのスリップを防ぎます。 トレットゴムのM/C用タイヤ配合採用で耐摩耗性能250%UP (メーカー製品L/Lシリーズと社内摩耗テスト対比)
ブラック
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。 同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。 通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
タイプW/O バルブ形式英式 標準空気圧(kPa)300[3.0kgf/cm2・45PSI]
1セット
3,898 税込4,288
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)Iチューブ1.2mm ノーマルV
ITUBEとは:チューブが輪型ではなく棒型になっている為、自転車から車輪を取外すことなく、簡単にチューブの交換ができる、新発想のアイデアチューブです。 棒の先端がフラット構造になっている為、接合部分を接着せずに、タイヤを入れて空気を入れるだけで、空気圧で固定します。(常に適正空気圧でご使用下さい。) チューブ肉厚1.2mm 走行試験5000km走破の安心設計。 一輪当りの負荷荷重は60kgまで、重量負荷が通常より重いものでのご使用はパンクの原因になりますのでご注意下さい。
用途簡単取付け自転車チューブ ブラック
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅広いサイズに対応したオフロードタイヤ オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。
1本ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。 。耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。 5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。
規格W/O 標準空気圧3(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)300 標準空気圧(PSI)45
1セットほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

業務用自転車(アシスト車)など荷積みした自転車に最適。サイドウォールにチェーファ(補強コード布)を追加採用し、高荷重や低空気圧でもしっかりとタイヤを支えてリム打ちパンクを抑制。リム際のゴムの潰れを守るリムラインプロテクターで、徹底したリム打ちパンク対策。トレッドパターンは、センターの独立ブロックが接地面に対してしなやかに動くことでグリップ力と乗り心地を向上させ、サイドの表面シボ加工がコーナーリング時のスリップを抑制し、快適で安定した走行を実現。トレッドゴムにバイク用タイヤと同配合を採用し耐摩耗性能250%アップ(シンコー製L/Lシリーズ比)。チューブ厚さ1.2mの肉厚チューブセット
セット内容タイヤ1本、チューブ1本 タイプW/O バルブ形式英式
1セット
2,498 税込2,748
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。 耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。 5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。
タイプW/O
1本ほか
989 税込1,088
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

トレッドを厚くし、特殊コンパウンドを使用したことにより、耐摩耗性・耐パンク性が向上しました。 また、転がり抵抗を軽減するトレッドパターンを採用し、滑らかな走り心地を獲得しました。 耐久性・快適性が求められる通勤・通学に最適です。
ブラック 規格H/E 標準空気圧3(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)300 標準空気圧(PSI)45
1セットほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
規格W/O 標準空気圧3(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)300 標準空気圧(PSI)45
1セットほか
1,688 税込1,857
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

小径サイズから対応した、スポーティなスリックパターンタイヤ。 アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。
1本ほか
1,298 税込1,428
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)SR081 MTBタイヤ
オフロード走行で優れたグリップを発揮するMTBタイヤ 本格的なオフロード走行に適した、MTB専用ブロックタイプ。 バランスのとれた構造で配置されたブロックにより、 オフ路面で強力なグリップを発揮します。
サイズ26×2.00 ETRTO規格54-559
1本ほか
1,898 税込2,088
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

荒れた道も硬い道も適格に路面を捕らえるタイヤ。センターをスリック、サイドをブロックタイプにしたセミスリックタイプ。 オンロード/オフロードでの走りをサポートします。
ブラック 規格W/O 標準空気圧3.5-5.3(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)300-525 標準空気圧(PSI)50-75
1本
2,388 税込2,627
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)SR197 セミブロックタイヤ
27インチサイズに対応したセミブロックタイプ。 ストリートとライトなオフロード走行をサポート。
サイズ27×1.1/2 ETRTO規格40-630
1セットほか
1,798 税込1,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)SR089 MTBタイヤ
オフロード走行を追及したMTBタイヤ 本格的なオフロード走行に適した、MTB専用ブロックタイプ。 高いオフロード走破性で、MTBライフに更なる楽しみを。
サイズ26×1.95 ETRTO規格50-559
1セットほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小径サイズのスタンダードタイヤ。 折りたたみ自転車、児童用自転車に最適です。
サイズ20×1.3/8 ETRTO規格37-451
1セットほか
1,588 税込1,747
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オンロード・オフロード幅広い路面環境で使える
(トップ)ブラック、(サイド)ブラック タイプH/E
1本
2,398 税込2,638
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。
ブラック 規格W/O 標準空気圧3(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)300 標準空気圧(PSI)45
1本ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

26×1.95の太幅スリックタイヤ オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ。 ストリートユースが多いMTBユーザーに最適です。
サイズ26×1.95 ETRTO規格50-559
1セットほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

実用車に最適なラグパターンタイヤ 大きなブロックパターンはハードな走りに最適。
サイズ20×2.125
1セットほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。 同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。 通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
タイプW/O 標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
1本
1,098 税込1,208
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)SR187 Deming JETDAIii L/Z
リム打ちパンクに強い 電動アシスト車に最適 スリップ抑制機能付
(トップ)ブラック、(サイド)ブラック タイプW/O
1本
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe
DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。 路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。 ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。
(トップ)ブラック、(サイド)ブラック タイプW/O 標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
1本ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)SR141 スタンダードタイヤ
大型サイズの28インチをカバーするスタンダードタイプタイヤ。 L/Lシリーズと同様に安定した走行性能と安心・信頼のできるタイヤをご用意しました。
サイズ28×1.1/2 ETRTO規格40-635
1セット
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)