特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
937件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ”eSafe シリーズ331”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”eSafe シリーズ331”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:スチール / 真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”eSafe シリーズ320”ロックリング付き(ホース取付用カップリング・保護カバー付) CEJN(セイン)

    ”eSafe シリーズ320”ロックリング付き(ホース取付用カップリング・保護カバー付)

    CEJN(セイン)
    46,980税込51,678
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”eSafe シリーズ320”ロックリング付き(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”eSafe シリーズ320”ロックリング付き(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    41,980税込46,178
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-9334材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気相手側取付サイズG 3/8 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”eSafe シリーズ320”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”eSafe シリーズ320”(ホース取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    43,980税込48,378
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-2561材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ13×18mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ”eSafe シリーズ300”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”eSafe シリーズ300”(ホース取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    34,980税込38,478
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-9313材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ5×8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • eSafe シリーズ331(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)

    eSafe シリーズ331(ホース取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:スチール / 真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • eSafe シリーズ331 (めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    eSafe シリーズ331 (めねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:スチール / 真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ CEJN(セイン)

    ボールバルブ

    CEJN(セイン)
    4,798税込5,278
    1箱(2個)
    22日以内出荷
    レバーを回すことにより、流体を制御できます。
    用途工場設備などの配管用。材質本体:真鍮(鍍金処理)最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンホースジョイント 9.5X13.5mm NPT1/4 オネジ CEJN(セイン)

    ウレタンホースジョイント 9.5X13.5mm NPT1/4 オネジ

    CEJN(セイン)
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    22日以内出荷
    鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
    用途工場設備などの配管用。トラスコ品番682-9215材質本体:真鍮(鍍金処理)タイプウレタンホースジョイント適合チューブ外径(Φmm)13.5最高使用圧力(MPa)1.6使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)9.5接続口径DNPT1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリーウレタンホースジョイント キンクプロテクター付 CEJN(セイン)

    ロータリーウレタンホースジョイント キンクプロテクター付

    CEJN(セイン)
    89,980税込98,978
    1箱(10個)
    22日以内出荷
    鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
    用途空気、水の配管用に。トラスコ品番682-9164材質本体:真鍮(鍍金処理)使用温度範囲(℃)-20~+100呼び径(mm)8.5最高使用圧力(MPa)1.2接続口径DNPT1/2チューブ外径×内径(mm)16.0×11.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ587” ワッシャー/Oリング G1/4オネジ用 CEJN(セイン)

    ”シリーズ587” ワッシャー/Oリング G1/4オネジ用

    CEJN(セイン)
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    22日以内出荷
    セイン ウルトラフローシリーズG3/4オネジ用のワッシャー/Oリングです。
    用途G1/4オネジ用トラスコ品番566-3866材質アルミニウム使用温度範囲(℃)-30~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ287” ワッシャー/Oリング CEJN(セイン)

    ”シリーズ287” ワッシャー/Oリング

    CEJN(セイン)
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    22日以内出荷
    セイン ウルトラフローシリーズG1/4オネジ用のワッシャー/Oリングです。
    用途G1/4オネジ用最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ487” ワッシャー/Oリング G3/8オネジ用 CEJN(セイン)

    ”シリーズ487” ワッシャー/Oリング G3/8オネジ用

    CEJN(セイン)
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    22日以内出荷
    セイン ウルトラフローシリーズG3/8オネジ用のワッシャー/Oリングです。
    用途G3/8オネジ用最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ587” ワッシャー/Oリング CEJN(セイン)

    ”シリーズ587” ワッシャー/Oリング

    CEJN(セイン)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    22日以内出荷
    セイン ウルトラフローシリーズG3/4オネジ用のワッシャー/Oリングです。
    用途G3/4オネジ用トラスコ品番566-3834材質アルミニウム使用温度範囲(℃)-40~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ787” ワッシャー/Oリング CEJN(セイン)

    ”シリーズ787” ワッシャー/Oリング

    CEJN(セイン)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    22日以内出荷
    セイン ウルトラフローシリーズG1オネジ用のワッシャー/Oリングです。
    用途G1オネジ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ787” ワッシャー/Oリング G1 1/4オネジ用 CEJN(セイン)

    ”シリーズ787” ワッシャー/Oリング G1 1/4オネジ用

    CEJN(セイン)
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    22日以内出荷
    セイン ウルトラフローシリーズG1 1/4オネジ用のワッシャー/Oリングです。
    用途G1 1/4オネジ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ487” ワッシャー/Oリング CEJN(セイン)

    ”シリーズ487” ワッシャー/Oリング

    CEJN(セイン)
    6,398税込7,038
    1箱(10個)
    22日以内出荷
    セイン ウルトラフローシリーズG1/2オネジ用のワッシャー/Oリングです。
    用途G1/2オネジ用最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ913” フィーダーホース CEJN(セイン)

    ”シリーズ913” フィーダーホース

    CEJN(セイン)
    8,798税込9,678
    1個
    34日以内出荷
    食品への使用が認められたPVCホースです。柔軟性、耐油性に優れ清掃が容易です。洗剤や化学製品への耐性があります。
    用途シリーズ915ステンレス製リールのフィーダーホース交換用。トラスコ品番683-2471材質PVC最高使用圧力(MPa)【水 70℃の場合】1【水 25℃の場合】2ホース長さ(m)3適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)13
  • ”シリーズ913” フィーダーホース CEJN(セイン)

    ”シリーズ913” フィーダーホース

    CEJN(セイン)
    9,298税込10,228
    1個
    34日以内出荷
    食品への使用が認められたPVCホースです。柔軟性、耐油性に優れ清掃が容易です。洗剤や化学製品への耐性があります。
    用途シリーズ916ステンレス製リールのフィーダーホース交換用。トラスコ品番683-0916材質PVC最高使用圧力(MPa)【水 70℃の場合】1【水 25℃の場合】2ホース長さ(m)1適合ホース外径(Φmm)27適合ホース内径(Φmm)19
  • ”シリーズ913” フィーダーホース CEJN(セイン)

    ”シリーズ913” フィーダーホース

    CEJN(セイン)
    11,980税込13,178
    1個
    34日以内出荷
    食品への使用が認められたPVCホースです。柔軟性、耐油性に優れ清掃が容易です。洗剤や化学製品への耐性があります。
    用途シリーズ917ステンレス製リールのフィーダーホース交換用。トラスコ品番683-2461材質PVC最高使用圧力(MPa)【水 70℃の場合】1【水 25℃の場合】2ホース長さ(m)2適合ホース外径(Φmm)27適合ホース内径(Φmm)19
  • ”シリーズ913” フィーダーホース CEJN(セイン)

    ”シリーズ913” フィーダーホース

    CEJN(セイン)
    6,998税込7,698
    1個
    34日以内出荷
    食品への使用が認められたPVCホースです。柔軟性、耐油性に優れ清掃が容易です。洗剤や化学製品への耐性があります。
    用途シリーズ914ステンレス製リールのフィーダーホース交換用。トラスコ品番683-2450材質PVC最高使用圧力(MPa)【水 70℃の場合】1【水 25℃の場合】2ホース長さ(m)2適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)13
  • ”シリーズ913” フィーダーホース CEJN(セイン)

    ”シリーズ913” フィーダーホース

    CEJN(セイン)
    5,198税込5,718
    1個
    34日以内出荷
    食品への使用が認められたPVCホースです。柔軟性、耐油性に優れ清掃が容易です。洗剤や化学製品への耐性があります。
    用途シリーズ913ステンレス製リールのフィーダーホース交換用。トラスコ品番683-2446材質PVC最高使用圧力(MPa)【水 70℃の場合】1【水 25℃の場合】2ホース長さ(m)1適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)13
  • ”シリーズ913” フィーダーホース CEJN(セイン)

    ”シリーズ913” フィーダーホース

    CEJN(セイン)
    13,980税込15,378
    1個
    34日以内出荷
    食品への使用が認められたPVCホースです。柔軟性、耐油性に優れ清掃が容易です。洗剤や化学製品への耐性があります。
    用途シリーズ918ステンレス製リールのフィーダーホース交換用。トラスコ品番683-0923材質PVC最高使用圧力(MPa)【水 70℃の場合】1【水 25℃の場合】2ホース長さ(m)3適合ホース外径(Φmm)27適合ホース内径(Φmm)19
  • ”シリーズ913” ステンレスホースリール用スペア・スイベル CEJN(セイン)

    ”シリーズ913” ステンレスホースリール用スペア・スイベル

    CEJN(セイン)
    9,398税込10,338
    1個
    34日以内出荷
    耐食性に優れたステンレス製です。
    用途シリーズ913 ステンレス製ホースリールのスイベル交換用に。材質ステンレス(AISI303)
  • ”シリーズ913” ストップボール CEJN(セイン)

    ”シリーズ913” ストップボール

    CEJN(セイン)
    1,798税込1,978
    1個
    34日以内出荷
    シリーズ913 ステンレス製ホースリール用スペア・ストップボールです。
    用途シリーズ913 ステンレス製ホースリールのストップボール交換用に。材質ゴム
  • ステンレス・低圧 アダプター GオネジxNPTオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター GオネジxNPTオネジ

    CEJN(セイン)
    4,598税込5,058
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
  • ステンレス・中圧 対応チューブ CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 対応チューブ

    CEJN(セイン)
    5,498税込6,048
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。最高使用圧力(MPa)138
  • ステンレス・低圧 アダプター NPTオネジ×MPオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター NPTオネジ×MPオネジ

    CEJN(セイン)
    5,498税込6,048
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
  • ゲージスイベルアダプター CEJN(セイン)

    ゲージスイベルアダプター

    CEJN(セイン)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷から34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
  • ステンレス・中圧 アダプター MPメネジ×MPオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 アダプター MPメネジ×MPオネジ

    CEJN(セイン)
    11,980税込13,178
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×1個、カラー×1個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
  • ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxMPオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxMPオネジ

    CEJN(セイン)
    12,980税込14,278
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。トラスコ品番681-8228材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103接続【1】JIC 6 (9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 30Nm【2】3/8 MP (9/16 - 18 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 41Nm
  • ステンレス・中圧 アダプター MPオネジ×MPオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 アダプター MPオネジ×MPオネジ

    CEJN(セイン)
    4,498税込4,948
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
  • ステンレス・中圧 アダプター ユニオンMPメネジ×MPメネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 アダプター ユニオンMPメネジ×MPメネジ

    CEJN(セイン)
    12,980税込14,278
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
  • ステンレス・高圧 対応チューブ CEJN(セイン)

    ステンレス・高圧 対応チューブ

    CEJN(セイン)
    8,198税込9,018
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間圧延最高使用圧力(MPa)414
  • ステンレス・低圧 アダプター タイプMオネジxNPTオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター タイプMオネジxNPTオネジ

    CEJN(セイン)
    4,298税込4,728
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
  • ステンレス・低圧 アダプター HPメネジxNPTオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター HPメネジxNPTオネジ

    CEJN(セイン)
    16,980税込18,678
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×1個、カラー×1個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
  • ステンレス・高圧 アダプター HPユニオン CEJN(セイン)

    ステンレス・高圧 アダプター HPユニオン

    CEJN(セイン)
    17,980税込19,778
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×2個、カラー×2個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414
  • ステンレス・高圧 アダプター HPメネジ×HPオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・高圧 アダプター HPメネジ×HPオネジ

    CEJN(セイン)
    14,980税込16,478
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×1個、カラー×1個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414
  • ステンレス・低圧 アダプター NPTメネジxHPオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター NPTメネジxHPオネジ

    CEJN(セイン)
    11,980税込13,178
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
  • ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxHPオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxHPオネジ

    CEJN(セイン)
    6,798税込7,478
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き