937件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ”検圧ニップル” 24°シーリングコーン型 CEJN(セイン)

    ”検圧ニップル” 24°シーリングコーン型

    CEJN(セイン)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
    用途自動車や油圧装置回路の検圧用。材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:メタル使用温度範囲(℃)-20~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”検圧ニップル” CEJN(セイン)

    ”検圧ニップル”

    CEJN(セイン)
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
    用途自動車や油圧装置回路の検圧用。使用温度範囲(℃)-20~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ860” スイベル インテグラルラバーシール付 ISO1179-2 CEJN(セイン)

    ”シリーズ860” スイベル インテグラルラバーシール付 ISO1179-2

    CEJN(セイン)
    81,980税込90,178
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ840” カップリング Gメネジ ISO228/1 CEJN(セイン)

    ”シリーズ840” カップリング Gメネジ ISO228/1

    CEJN(セイン)
    55,980税込61,578
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ832” カップリング Gオネジ ISO1179-2 インテグラルラバーシール付き CEJN(セイン)

    ”シリーズ832” カップリング Gオネジ ISO1179-2 インテグラルラバーシール付き

    CEJN(セイン)
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ831” カップリング Mオネジ Oリング・ボス付き ISO6149-3 CEJN(セイン)

    ”シリーズ831” カップリング Mオネジ Oリング・ボス付き ISO6149-3

    CEJN(セイン)
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ830” カップリング インテグラルラバーシール付き Gオネジ ISO1179-2 CEJN(セイン)

    ”シリーズ830” カップリング インテグラルラバーシール付き Gオネジ ISO1179-2

    CEJN(セイン)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ826” カップリング UN/Fオネジ、Oリング・ボス ISO 11926ー3(SAE J1926ー3)付き CEJN(セイン)

    ”シリーズ826” カップリング UN/Fオネジ、Oリング・ボス ISO 11926ー3(SAE J1926ー3)付き

    CEJN(セイン)
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ824” カップリング 37°オス・コーン付き、UN/Fオネジ ISO 8434ー2(JIC 37°ー SAE J514) CEJN(セイン)

    ”シリーズ824” カップリング 37°オス・コーン付き、UN/Fオネジ ISO 8434ー2(JIC 37°ー SAE J514)

    CEJN(セイン)
    56,980税込62,678
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ822” カップリング Mオネジ24°メス・コーン付き ISO 8434-1 CEJN(セイン)

    ”シリーズ822” カップリング Mオネジ24°メス・コーン付き ISO 8434-1

    CEJN(セイン)
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ817” カップリング ストレートホース接続 CEJN(セイン)

    ”シリーズ817” カップリング ストレートホース接続

    CEJN(セイン)
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ813” カップリング バルクヘッドMオネジ CEJN(セイン)

    ”シリーズ813” カップリング バルクヘッドMオネジ

    CEJN(セイン)
    55,980税込61,578
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ811” メネジブラインドプラグ CEJN(セイン)

    ”シリーズ811” メネジブラインドプラグ

    CEJN(セイン)
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ810” カップリング Gオネジ DIN3852-2 TypeA CEJN(セイン)

    ”シリーズ810” カップリング Gオネジ DIN3852-2 TypeA

    CEJN(セイン)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ777”(おねじ取付用バルブ無しニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ777”(おねじ取付用バルブ無しニップル)

    CEJN(セイン)
    67,980税込74,778
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
    トラスコ品番566-4792材質ステンレススチール、カップリング:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ777”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ777”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    249,800税込274,780
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
    トラスコ品番566-5003材質ステンレススチール、カップリング:ステンレススチール(AISI 316)、シール:EPDM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ767”(おねじ取付用バルブ無しニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ767”(おねじ取付用バルブ無しニップル)

    CEJN(セイン)
    29,980税込32,978
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
    トラスコ品番566-1639材質真鍮、カップリング:真鍮(ニッケルメッキ)、ニップル:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ767”(おねじ取付用バルブ無しカップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ767”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)

    CEJN(セイン)
    89,980税込98,978
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
    トラスコ品番566-4960材質真鍮、カップリング:真鍮(ニッケルメッキ)、ニップル:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ767”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ767”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    59,980税込65,978
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
    用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番634-0979材質本体:真鍮 (ニッケルメッキ)、シール:EPDM使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)19最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ767”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ767”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    139,800税込153,780
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
    用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番634-0929材質本体:真鍮 (ニッケルメッキ)、シール:EPDM使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)19最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ766”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ766”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    189,800税込208,780
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM(他のシール材も利用可)使用温度範囲(℃)-20~205呼び径(ND)19使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時100、分離時100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ765”(めねじ取付用カップリング) ニップル CEJN(セイン)

    ”シリーズ765”(めねじ取付用カップリング) ニップル

    CEJN(セイン)
    47,980税込52,778
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)19使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ765”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ765”(めねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    89,980税込98,978
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)19使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ765”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ765”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    36,980税込40,678
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)19使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ765”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ765”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    74,980税込82,478
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)19使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ764”(めねじ取付用残圧除去機構付ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ764”(めねじ取付用残圧除去機構付ニップル)

    CEJN(セイン)
    69,980税込76,978
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)19使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ764”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ764”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル)

    CEJN(セイン)
    71,980税込79,178
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。トラスコ品番683-3991材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)19使用流体作動油相手側取付サイズUN 1 5/16-12オネジ最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ727” ニップル UNFオネジ ISO8434―2(JIC37―SAE J514) CEJN(セイン)

    ”シリーズ727” ニップル UNFオネジ ISO8434―2(JIC37―SAE J514)

    CEJN(セイン)
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ724” ニップル GオネジDIN3852―2 TypeA CEJN(セイン)

    ”シリーズ724” ニップル GオネジDIN3852―2 TypeA

    CEJN(セイン)
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ723” オネジブラインドプラグ CEJN(セイン)

    ”シリーズ723” オネジブラインドプラグ

    CEJN(セイン)
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ723” オネジブラインドプラグ CEJN(セイン)

    ”シリーズ723” オネジブラインドプラグ

    CEJN(セイン)
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。トラスコ品番682-7732材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油相手側取付サイズWEO 3/8最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ722” ダブルニップル CEJN(セイン)

    ”シリーズ722” ダブルニップル

    CEJN(セイン)
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ721” ニップル Gメネジ CEJN(セイン)

    ”シリーズ721” ニップル Gメネジ

    CEJN(セイン)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ716” スイベル シリーズ860用ニップル CEJN(セイン)

    ”シリーズ716” スイベル シリーズ860用ニップル

    CEJN(セイン)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ714” ニップル 90°ホース接続 CEJN(セイン)

    ”シリーズ714” ニップル 90°ホース接続

    CEJN(セイン)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ712” ニップル 45°ホース接続 CEJN(セイン)

    ”シリーズ712” ニップル 45°ホース接続

    CEJN(セイン)
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ710” ニップル ストレートホース接続 CEJN(セイン)

    ”シリーズ710” ニップル ストレートホース接続

    CEJN(セイン)
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ677”(おねじ取付用バルブ無しニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ677”(おねじ取付用バルブ無しニップル)

    CEJN(セイン)
    51,980税込57,178
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
    トラスコ品番566-5021材質ステンレススチール、カップリング:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ667”(おねじ取付用バルブ無しニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ667”(おねじ取付用バルブ無しニップル)

    CEJN(セイン)
    24,980税込27,478
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
    トラスコ品番566-4785材質真鍮、カップリング:真鍮(ニッケルメッキ)、ニップル:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~80呼び径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ667”(おねじ取付用バルブ無しカップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ667”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)

    CEJN(セイン)
    65,980税込72,578
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
    トラスコ品番566-4777材質真鍮、カップリング:真鍮(ニッケルメッキ)、ニップル:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~80呼び径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応