カテゴリ
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,079)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,507)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,648)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,114)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: CEJN(セイン)のすべての商品

”シリーズ341”(ホース取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥77,980~税込¥85,778~1箱(10個)23日以内出荷簡単・確実なワンタッチ接続です。予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。用途エアクッションやダイビングなどのアプリケーションに。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ341”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)23日以内出荷呼吸器用途に最適です。用途エアクッションやダイビングなどのアプリケーションに。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ341”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥82,980税込¥91,2781箱(10個)23日以内出荷簡単・確実なワンタッチ接続です。予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。用途エアクッションやダイビングなどのアプリケーションに。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ341”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)23日以内出荷呼吸器用途に最適です。用途エアクッションやダイビングなどのアプリケーションに。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ341”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥68,980~税込¥75,878~1箱(10個)23日以内出荷簡単・確実なワンタッチ接続です。予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。用途エアクッションやダイビングなどのアプリケーションに。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ340”(ホース取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)23日以内出荷呼吸器用途に最適です。押してから分離する安全機能付きです。用途呼吸器用、特H2Sセーフティブリージング・エア及びカスケードシステムに。材質本体:ステンレススチール(AISI 304)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)5.3最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ340”(ホース取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥99,980税込¥109,9781箱(10個)23日以内出荷ブリージング・エア規定に準拠し、100%テスト及びグリース塗布済みです。押してから分離する安全機能付きです。用途呼吸器用、特H2Sセーフティブリージング・エア及びカスケードシステムに。材質本体:ステンレススチール(AISI 304)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)5.3最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ340”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)23日以内出荷呼吸器用途に最適です。押してから分離する安全機能付きです。用途呼吸器用、特H2Sセーフティブリージング・エア及びカスケードシステムに。材質本体:ステンレススチール(AISI 304)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)5.3最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ326”(ホース取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥85,980~税込¥94,578~1箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:ステンレススチール(AISI 316)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ326”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥63,980~税込¥70,378~1箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:ステンレススチール(AISI 316)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ326”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥329,800~税込¥362,780~1箱(10個)23日以内出荷シリーズ326のカップリングと接続が可能です。バルブ付きニップルです。用途食品、造船及びスチームアプリケーション用途に。材質本体:ステンレススチール (AISI 316)、シール:FPM使用温度範囲(℃)-15~100呼び径(ND)6.2最高使用圧力(MPa)7使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ326”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥299,800~税込¥329,780~1箱(10個)23日以内出荷ワンタッチ接続の片路開閉及び両路開閉タイプカップリングです。ダストキャップは標準装備されています。シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。用途食品、造船及びスチームアプリケーション用途に。材質本体:ステンレススチール (AISI 316)、シール:FPM使用温度範囲(℃)-15~100呼び径(ND)6.2最高使用圧力(MPa)7使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ320”(ホース取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥26,980税込¥29,6781箱(10個)23日以内出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-9326材質本体:硬化スチール (亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ13×18mmRoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ315”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥19,980税込¥21,9781箱(10個)23日以内出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番682-7615材質本体:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)相手側取付サイズNPT1/2オネジRoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ307”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥299,800税込¥329,7801箱(10個)23日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)接続時42、分離時42定格流量(L/min)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時168、分離時100RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ307”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥229,800税込¥252,7801箱(10個)23日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)接続時42、分離時42定格流量(L/min)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時168、分離時100RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ300”(ホース取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥20,980税込¥23,0781箱(10個)23日以内出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-0978材質本体:硬化スチール (亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ5×8mmRoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ291”(ホース取付用ミリニップル)
CEJN(セイン)¥7,898税込¥8,6881箱(5個)23日以内出荷シリーズ291のカップリングと接続が可能です。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化スチール (亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ291”(ホース取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥3,598~税込¥3,958~1箱(5個)23日以内出荷シリーズ291のカップリングと接続が可能です。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化スチール (亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ291”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥3,798~税込¥4,178~1箱(5個)23日以内出荷シリーズ291のカップリングと接続が可能です。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化スチール (亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ291”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥3,798~税込¥4,178~1箱(5個)23日以内出荷シリーズ291のカップリングと接続が可能です。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化スチール (亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ277”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥31,980税込¥35,1781箱(5個)23日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-4963材質ステンレススチール、カップリング:ステンレススチール (AISI 316)、シール:FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ277”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥61,980税込¥68,1781箱(5個)23日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-4793材質ステンレススチール、カップリング:ステンレススチール (AISI 316)、シール:FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ267”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥19,980税込¥21,9781箱(10個)23日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-5009材質真鍮、カップリング:真鍮(ニッケルメッキ)、ニップル:真鍮(ニッケルメッキ)、シール材質:NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ267”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥55,980税込¥61,5781箱(10個)23日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。トラスコ品番566-4945材質真鍮、カップリング:真鍮(ニッケルメッキ)、ニップル:真鍮(ニッケルメッキ)、シール材質:NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ265”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥39,980~税込¥43,978~1箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.3最高使用圧力(MPa)接続時50、分離時50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時150、分離時150RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ265”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥59,980税込¥65,9781箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.3最高使用圧力(MPa)接続時50、分離時50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時150、分離時150RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ265”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.3最高使用圧力(MPa)接続時50、分離時50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時150、分離時150RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ265”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥37,980~税込¥41,778~1箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.3最高使用圧力(MPa)接続時50、分離時50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時150、分離時150RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ264”(めねじ取付用残圧除去機構付ニップル)
CEJN(セイン)¥96,980~税込¥106,678~1箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.3最高使用圧力(MPa)接続時50、分離時50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時150、分離時150RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ264”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル)
CEJN(セイン)¥71,980~税込¥79,178~1箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.3最高使用圧力(MPa)接続時50、分離時50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時150、分離時150RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ221”(ホース取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)23日以内出荷ワンタッチ接続です。バルブ付のカップリングとバルブ無しのニップルがございます。用途インジェクションモールドの入口及び戻りラインなど、様々なフルードアプリケーションに。材質本体:真鍮(クロムメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ221”(ホース取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥59,980税込¥65,9781箱(10個)23日以内出荷ワンタッチ接続です。バルブ付のカップリングとバルブ無しのニップルがございます。用途インジェクションモールドの入口及び戻りラインなど、様々なフルードアプリケーションに。トラスコ品番634-0968材質本体:真鍮(クロムメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ1/4インチRoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ221”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)23日以内出荷ワンタッチ接続です。バルブ付のカップリングとバルブ無しのニップルがございます。用途インジェクションモールドの入口及び戻りラインなど、様々なフルードアプリケーションに。材質本体:真鍮(クロムメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ221”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥139,800~税込¥153,780~1箱(10個)23日以内出荷ワンタッチ接続です。バルブ付のカップリングとバルブ無しのニップルがございます。用途インジェクションモールドの入口及び戻りラインなど、様々なフルードアプリケーションに。材質本体:真鍮(クロムメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ221”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥119,800税込¥131,7801箱(10個)23日以内出荷ワンタッチ接続です。バルブ付のカップリングとバルブ無しのニップルがございます。用途インジェクションモールドの入口及び戻りラインなど、様々なフルードアプリケーションに。トラスコ品番634-2560材質本体:真鍮(クロムメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気相手側取付サイズG 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ217” ニップル
CEJN(セイン)¥65,980税込¥72,5781箱(10個)23日以内出荷ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.3最高使用圧力(MPa)72使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)186RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ217” カップリング
CEJN(セイン)¥91,980税込¥101,1781箱(10個)23日以内出荷ワンタッチ接続です。フラットフェイスデザインです。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.3最高使用圧力(MPa)72使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)186RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ116” フラットフェース(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥159,800税込¥175,7801箱(10個)23日以内出荷ワンタッチ接続です。フラットフェイスデザインです。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ116” フラットフェース(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥129,800~税込¥142,780~1箱(8個)ほか23日以内出荷ワンタッチ接続です。フラットフェイスデザインです。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応