カテゴリ
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(545,913)
- MAZDA(マツダ)(216,610)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,133)
- ミツビシ(138,059)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,797)
- スズキ(67,773)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,618)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,744)
- Panasonic(パナソニック)(29,490)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: CEJN(セイン)のすべての商品

”シリーズ116” フラットフェース(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥129,800~税込¥142,780~1箱(8個)ほか23日以内出荷ワンタッチ接続です。フラットフェイスデザインです。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ116” ステンレススチール(おねじ取付用安全ロック機構付カップリング)
CEJN(セイン)¥499,800税込¥549,7801箱(10個)23日以内出荷安全ロック付きで安全です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)150使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ116” ステンレススチール(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥189,800税込¥208,7801箱(10個)23日以内出荷ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)150使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ116” ステンレススチール
CEJN(セイン)¥689,800税込¥758,7801箱(10個)23日以内出荷安全ロック付きで安全です。フラットフェイスデザインです。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。トラスコ品番683-9279材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)150使用流体作動油相手側取付サイズG 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ116” T型接続
CEJN(セイン)¥229,800~税込¥252,780~1箱(5個)ほか23日以内出荷コンパクトな一体型設計です。潜在的な漏れ箇所を減らすことができます。用途ボルトテンショナーやシリンダーなどの高圧油圧ツールの分岐に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)150使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ116” (おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥45,980~税込¥50,578~1箱(10個)23日以内出荷ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)150使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ115”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥88,980~税込¥97,878~1箱(10個)23日以内出荷ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)280RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ115”(おねじ取付用安全ロック機構付カップリング)
CEJN(セイン)¥79,980~税込¥87,978~1箱(10個)23日以内出荷安全ロック付きで安全です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)260RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ115”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥39,980税込¥43,9781箱(10個)23日以内出荷ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。トラスコ品番683-9255材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)100使用流体作動油相手側取付サイズNPT 1/8 オネジ最小破壊圧力(MPa)280RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ115” ハイフロー(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥35,980税込¥39,5781箱(10個)23日以内出荷ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)4最高使用圧力(MPa)80使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)240RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ115” ハイフロー(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥129,800税込¥142,7801箱(10個)23日以内出荷ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)4最高使用圧力(MPa)80使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)240RoHS指令(10物質対応)対応
”エア・フルードガン マルチフロー” ストレートノズルタイプ(エア用)
CEJN(セイン)¥39,980税込¥43,9781箱(5個)23日以内出荷強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りなどに。トラスコ品番682-9257材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)274.8最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)69ノズル口径(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口G1/2メネジ真鍮ノズル取付口M14×1
”eSafe シリーズ471”(ホース取付用ニップル
CEJN(セイン)¥6,998~税込¥7,698~1箱(5個)23日以内出荷シリーズ471のカップリングと接続が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
”eSafe シリーズ471”(ホース取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥91,980~税込¥101,178~1箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。RoHS指令(10物質対応)対応
”eSafe シリーズ471”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥9,998税込¥10,9981箱(5個)23日以内出荷シリーズ471のカップリングと接続が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
”eSafe シリーズ471”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥91,980~税込¥101,178~1箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。RoHS指令(10物質対応)対応
”eSafe シリーズ471”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥8,998~税込¥9,898~1箱(5個)23日以内出荷シリーズ471のカップリングと接続が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
”eSafe シリーズ471”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥91,980~税込¥101,178~1箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。RoHS指令(10物質対応)対応
”eSafe シリーズ416”(ホース取付用ニップル
CEJN(セイン)¥59,980~税込¥65,978~1箱(5個)23日以内出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”eSafe シリーズ416”(ホース取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥359,800~税込¥395,780~1箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”eSafe シリーズ416”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥45,980~税込¥50,578~1箱(5個)23日以内出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”eSafe シリーズ416”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥359,800~税込¥395,780~1箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”eSafe シリーズ416”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥38,980~税込¥42,878~1箱(5個)23日以内出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”eSafe シリーズ416”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥359,800~税込¥395,780~1箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”eSafe シリーズ410”(ホース取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥93,980~税込¥103,378~1箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:スチール / 真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”eSafe シリーズ381”(ホース取付用ミリニップル)
CEJN(セイン)¥9,698~税込¥10,668~1箱(5個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)8最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
”eSafe シリーズ381”(ホース取付用ミリカップリング)
CEJN(セイン)¥64,980税込¥71,4781箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質スチール/真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)8最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
”eSafe シリーズ381”(ホース取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥6,998~税込¥7,698~1箱(5個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)8最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
”eSafe シリーズ381”(ホース取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥57,980税込¥63,7781箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質スチール/真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)8最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
”eSafe シリーズ381”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥6,798~税込¥7,478~1箱(5個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)8最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
”eSafe シリーズ381”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥59,980税込¥65,9781箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質スチール/真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)8最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
”eSafe シリーズ381”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥7,698~税込¥8,468~1箱(5個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)8最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
”eSafe シリーズ381”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥56,980税込¥62,6781箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質スチール/真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)8最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
”eSafe シリーズ331”(ホース取付用ミリカップリング)
CEJN(セイン)¥34,980~税込¥38,478~1箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:スチール / 真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
”eSafe シリーズ331”(ホース取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥5,598~税込¥6,158~1箱(10個)23日以内出荷シリーズ331のカップリングと接続が可能です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
”eSafe シリーズ331”(ホース取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥199,800税込¥219,7801箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”eSafe シリーズ331”(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥4,698~税込¥5,168~1箱(10個)23日以内出荷シリーズ331のカップリングと接続が可能です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
”eSafe シリーズ331”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥199,800~税込¥219,780~1箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
”eSafe シリーズ331”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)23日以内出荷シリーズ331のカップリングと接続が可能です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
”eSafe シリーズ331”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:スチール / 真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)6.4RoHS指令(10物質対応)対応