35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊清浄分散剤により、インジェクター、吸排気バルブ等の燃料系統に堆積した ワニスやカーボン等の汚れを強力に分解し、安定した燃料供給を復元します。 同時に、ガソリンタンク内の水分とガソリンを混合させ、システム内の水分を除去します。 Engine Clean(MOTO)と同時に使用することで、より効果が持続します。
用途ガソリンエンジン用燃料系統洗浄剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(200mL×12本)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊清浄分散剤により、インジェクター、吸排気バルブ等の燃料系統に堆積した ワニスやカーボン等の汚れを強力に分解し、安定した燃料供給を復元します。 同時に、ガソリンタンク内の水分とガソリンを混合させ、システム内の水分を除去します。 Engine Clean(AUTO)と同時に使用することで、より効果が持続します。
用途ガソリンエンジン用燃料系統洗浄剤 適合車ガソリン車 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)が目詰まりする原因となる成分の配合量を低減し、 欧州におけるディーゼルエンジン用オイルの規格であるACEA C3に適合。 VW504 00/507 00、MB229.51、BMW LL-04など欧州車メーカーの主だった承認を正式に取得。 承認毎にオイルを在庫する必要を低減。
用途ガソリン/ディーゼル車用(スポーツ系) SAE5W-30 ベースオイル100%化学合成 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ACEAC3 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本商品は、高い粘度特性を有したベースオイルを、RB26DETT用に設計したオイルです。 ベースオイルの性能向上により、超ワイドレンジエンジンオイル10W60の弱点であった粘度低下を抑止しています。 ベースオイルにはオイルの吸着性向上を狙ってエステルを配合したため、ドライスタートになりにくく、 RB26DETTエンジンを大切に保護したい方に最適な仕様となっています。 また、従来品VERUSPEEDエンジンオイル10W60に対し、高温せん断粘度、 せん断安定性共に大幅に向上しているため、油圧を安定させたい方、油膜切れを防ぎたい方に最適です。
用途ガソリン車用(スポーツ系) SAE10W-60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性と耐熱性に優れ、一般走行から高速走行に至る過酷な使用からエンジンを保護する化学合成(テクノシンテーゼ)オイル。 15W50の粘度は、過酷な条件においても強い油膜保持能力を持ちエンジンの摩耗を防ぎます。 特に、欧州車やオイル消費の多い車輌での使用に最適。
用途ガソリン/ディーゼル車用(ストリート系) SAE15W-50 APISM/CF相当 ベースオイル化学合成 仕様4ストロークエンジン用 適合ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

”本来のパワーを解き放て”をコンセプトにエンジン性能を最大限に引き出すことを期待するユーザーの為に開発されたプレミアムエンジンオイル。MOTUL ならではのエステルテクノロジーを採用。このエステルテクノロジーによる優れた低摩擦係数が、エンジン性能を効率よく引き出すと同時に滑らかなエンジンフィールを実現します。また、安定した粘度と油圧を維持し優れたエンジン保護性能を発揮すると同時に、酸性物質の中和能力が高くスラッジの生成を抑制、エンジン内部をクリーンに維持します。エンジンパワーを追求するスポーツカーはもちろん、滑らかなエンジンフィールを追求するスペシャリティカーやミニバン、SUV にも最適です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ベースオイル全合成油 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

近年急速に普及しているハイブリッドカーに求められる省燃費性能と将来のニーズに応えるべく、 先駆けていち早く専用開発された100%化学合成オイル。 0W20の粘度を保ちながらハイブリッドカー向けに専用開発されており、省燃費性能を最大限に発揮します。
用途ハイブリッド車用(ストリート系) SAE0W-20 ベースオイル100%化学合成 APISN 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ILSACGF-5 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
24,980 税込27,478
翌々日出荷

OPEL/GM Diesel LL B-025の要求する高HTHS粘度と低蒸発性を満足し、オイル消費の低減に貢献する100%化学合成油。高い清浄分散性能を要求するACEA B4に適合し、また高い清浄分散性と省燃費性能を要求するMB229.3に適合し、MB社指定のドレインインターバルに対応します。ヨーロッパ車向けガソリン/ディーゼルエンジン用。特に、高出力スポーツモデルの車輌への使用に最適。
用途ガソリン/ディーゼル車用(スポーツ系) 適合ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン タイプMB229.5/226.5、BMW LL-01、VW502 00-505 00、PORSCHE A40、RENAULT RN0700/0710、GM-OPEL LL B-025(Diesel)相当、FIAT 9.55535-H2/M2/N2相当 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISN/CF相当 SAE5W-40 ベースオイル100%化学合成 ACEAA3/B4 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
35,980 税込39,578
翌々日出荷

NISMO COMPETITION OIL type 2193Eは、VR38DETTエンジンを代表とする最新のエンジンの走行性能を最大限に発揮すべく、 ポリオールエステルの配合によって油膜厚さを最適化し、さらにワイドレンジ化によって低温時の粘性抵抗を減らしました。 また、清浄分散剤の最適化により、過給機で発生するスラッジの析出を抑制しながらフリクションロスを低減させることに成功。 これらテクノロジーの融合により、エンジン出力を最大限に発揮します。 NISMO COMPETITION OILシリーズは、NISSAN NISMO GT-R RCの指定オイルとして採用されています。
用途競技専用 SAE5W-40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CLASSIC OIL SAE50は、添加剤の配合を抑え、オイルのせん断による粘度低下が起きにくく、 長期にわたってエンジン内部の金属を摩耗から保護します。 低温時の分厚い油膜は、エンジンクリアランスの広いエンジンでも低温時の密封性能を高めます。 紙やフェルト製ガスケットが使用されていた1950年以前の車輌への使用を考慮した設計のため、ガスケットからのオイルの滲みを完全に防止します。
用途旧車用(ストリート系) SAE50 ベースオイルミネラル 容量(L)2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(2L)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NISMO COMPETITION OIL type 2212Eは、RB26DETT,RB25DET、RB20DET、SR20DETなど 過給機つき高出力、高トルクチューニングエンジン向けに開発された高性能エンジンオイルです。 急激なトルク増加や、高油温・高濃度の燃料希釈に対して充分に油膜を維持し、エンジントラブルを未然に防ぎます。 NISMO COMPETITION OILシリーズは、NISSAN NISMO GT-R RCの指定オイルとして採用されています。
用途競技専用 SAE15W-50 ベースオイル100%化学合成(ダブルエステル) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
3,898 税込4,288
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エステル配合全合成油。日産 3.5L 自然吸気NAガソリンエンジン VQ35DE、VQ35HR、VQ37HR 用に特別に開発されたオイルです。日産 350 Z、スカイライン V35、スカイライン V36、350GT、米国日産のパスファインダー、アルティマ、マキシマ、ムラーノ、クエスト、インフィニティ EX35、FX35、M35、QX4 にも搭載されています。 I35、G35、および改善されたエンジンレスポンスとMAXパワーを必要とするエンジン。低粘度の潤滑剤を使用し、オイル中の燃料希釈を最小限に抑えるように設計されたエンジンに適しており、 レーシングカー、ドリフトカー、チューニングカーにお奨めします。ご使用前にエンジンチューナー等でご確認ください
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 各種認証【メーカー】NISMO Nissan Motorsport International 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
66,980 税込73,678
3日以内出荷

NISMO COMPETITION OIL type 2108Eは、VQ35DE、VQ35HRなどNAエンジン向けに レースシーンを通して開発された高性能エンジンオイルです。 自然吸気・高回転型エンジンの性能を最大限に引き出すべく「出力向上」に特化させた設計となっております。 NISMO COMPETITION OILシリーズは、NISSAN NISMO GT-R RCの指定オイルとして採用されています。
用途競技専用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
3,898 税込4,288
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新世代エンジン(ガソリン、ディーゼル、LPG、ターボ、直噴)用に特別に開発されています。 あらゆる走行条件に対応 シティ、ロード、高速道路
エンジンタイプ4T 粘度5W-40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 各種認証【メーカー】VW 502 00 505 00 ジャンルH-TECH 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

日産の 2.0L、2.5L、2.6L ターボ、SR20DET、RB20DET、RB25DET および RB26DETT 用に特別に開発されたオイルです。NISSAN 180SX、200SX、240SX シルビア S13、S14、S15、パルサー GTI-R に搭載された NOS (亜酸化窒素システム) の有無にかかわらずN14、ブルーバード U13、U14、NISMO 270R、スカイライン 2000GTS-R、HR31、GT-R R32、GTR-R R33、GT-R R34等の歴代エンジンに対応します。超高温な環境で優れた耐油膜耐性を必要とするエンジンや、中~高燃料希釈を生成するエンジンなどレーシングカー、ドリフトカー、チューニングカーの用途に適しています。エンジンチューナー等でご確認の上ご使用ください
エンジンタイプ4T 粘度15W-50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 各種認証【メーカー】NISMO Nissan Motorsport International ジャンルNISMO 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
3,898 税込4,288
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジンタイプ4T 粘度0W-40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ジャンルMUGEN 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
3,298 税込3,628
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーロ4/5/6いずれかの排ガス規制に準拠し、高HTHS(>3.5 mPa.s)粘度と、硫酸灰(≦0.8%)、リン(0.07%≦x≦0.09%)、硫黄(≦0.3%)含有量を低減した「ミッドSAPS」のエンジンオイルを要する、最新世代のディーゼルおよびガソリンエンジン用に特化して開発された高性能全合成エンジンオイルです。触媒コンバータ(CAT)およびディーゼル粒子状フィルタ(DPF)に対応しています。特に、最新世代のBMW、MERCEDES、PORSCHE、VAG (VW、AUDI、SEAT、SKODA) に適しています。また、ACEA C3規格を要求するあらゆる種類のディーゼルエンジンやガソリンエンジンにも適しています。使用する前に、必ず当該車の取扱説明書やハンドブックをご参照ください。
エンジンタイプ4T 粘度5W-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ACEAACEA C3 各種認証【メーカー】BMW LL-04, PORSCHE C30, VW 504 00 507 00, MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.51 ジャンル8100 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジンタイプ4T 粘度5W-50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIAPI PERFORMANCE SP 各種認証【メーカー(相当)】WSS-M2C931-D, WSS-M2C931-E1 ジャンル8100 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全合成エンジンオイル。ハイブリッド車(H.E.V.)およびプラグインハイブリッド車(P.H.E.V.)用に特化して開発されたもので、ターボチャージャー/自然吸気、直噴/間接噴射の最新のガソリンエンジンを搭載し、低摩擦で非常に低いHTHS(High Temperature High Shear)粘度(≧2.6 mPa.s)のSAE 0W-20オイルを使用するように開発されています。レンジエクステンダーとして使用されるサーマルガソリンエンジン搭載バッテリー電気車種(B.E.V.)にも適しています。粘度グレードSAE 0W-20のエンジンオイル、粘度グレード20の「低燃費」エンジンオイルを要する最新のガソリンエンジンに適しています:規格API SPおよび//ILSAC GF-6A。触媒コンバータとの互換性があります。このオイルは、エンジンによっては使用できない場合があります。不明点については、オーナーマニュアルをご参照ください。
エンジンタイプHybrid 粘度0W-20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ジャンルHYBRID 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

自動車ガソリン・ディーゼルエンジン用全合成油。省燃費性能に優れ、ユーロ4、5、6排出ガス規制を満たす最新世代のガソリン/ディーゼルエンジン向け全合成エンジンオイル。ACEA C5規格、API SP/ILSAC GF-6A規格を取得している他、多くのメーカーアプルーバルに適合しています。BMW LL-01規格値と比較し最大3%の省燃費性能を発揮。LL-14FE+指定車にも使用可能です。MERCEDES-BENZ 229.51規格値と比較し最大1.5%の省燃費性能を発揮。229.71 / 229.72指定車にも使用可能です
エンジンタイプ4T 粘度0W-20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 各種認証【メーカー】BMW LL-17 FE+, MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.71, OPEL OV 040 1547 - A20, VAUXHALL OV 040 1547 - A20, JAGUAR STJLR.03.5006, MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.72、(相当)9.55535-GSX, 9.55535-DSX, WSS-M2C962-A1, MS 12145, WSS-M2C947-B1 ジャンル8100 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能省燃費型全合成エンジンオイルは、低摩擦、低HTHS(≧2.9 mPa.s)粘度を要するOEM向けに特別開発されたもので、硫酸灰(≦0.8%)、リン(≦0.09%)、硫黄(≦0.3%)含有量を低減した「ミッドSAPS」オイルです。「低燃費」エンジンオイルを要件とするユーロ4/5/6いずれかの排ガス規制(ACEA C2規格)準拠の最新世代のガソリン/ディーゼルエンジンに適しています。触媒コンバータやディーゼル粒子状フィルタ(DPF)との互換性があります。
エンジンタイプ4T 粘度0W-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ACEAACEA C2, ILSAC GF-6A, API SERVICE SP-RC 各種認証【メーカー】FORD WSS-M2C950-A, BMW LL-12 FE, MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.61 , VW VWC 530 35、(相当)9.55535-DS1, MS 13340, MS 90047, 9.55535-GS1, MB 227.61 ジャンル8100 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンタイプ4T 粘度0W-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ジャンルMUGEN 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンタイプ4T 粘度0W-20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIAPI PERFORMANCE SP ジャンル8100 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SAE 0W を指定する、ターボまたは自然吸気式NAの直噴またはポート噴射の高年式ガソリンエンジンを搭載したハイブリッド車 (H.E.V) およびプラグイン ハイブリッド車 (P.H.E.V) 用に特化し、低燃費を重視した 全合成エンジンオイルです。低フリクションで非常に低い 高温高せん断性能を持ち省燃費とエンジン保護を両立します。レンジエクステンダーとして使用されるサーマルガソリンエンジンを搭載したバッテリー電気自動車 (B.E.V) にもご使用いただけます。 API SP / ILSAC GF-6B。触媒コンバーターと互換性があります。このタイプのオイルは、省燃費車に特化しているため一部のエンジンでの使用には適さない場合があります。詳しくは各車両の取扱説明書を参照してください
エンジンタイプHybrid 粘度0W-16 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ジャンルHYBRID 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

高い保護性能と低燃費性を両立させた高性能全合成エンジンオイルです。その優れた低燃費性により、BMWグループ、GM(General Motors)、Opel、MERCEDESに認証されています。ガソリン/ディーゼルエンジン、自然吸気/ターボチャージ、直接/間接噴射搭載の最新世代の車種向けに特別に開発されています。ユーロ4/5/6いずれかの排ガス規制に準拠し、高HTHS(>3.5 mPa.s)粘度と 硫酸灰分(≦0.8%)、リン(0.07≦x≦0.09%)、硫黄(≦0.3%)含有量を低減した「ミッドSAPS」のACEA C3エンジンオイル、 または、低摩擦、低HTHS(≧2.9 mPa.s)粘度を持ち硫酸灰分(≦0.8%)、リン(≦0.09%)、硫黄(≦0.3%)含有量を低減した「ミッドSAPS」オイル(ACEA C2オイル)を要する車種向けです。「低燃費」エンジンオイルを要求する場合に適しています(ACEA C2規格)。触媒コンバータ(CAT)やディーゼル粒子状フィルタ(DPF)に対応しています。一部のエンジンでは使用できない場合があります。不明点については、必ず取扱説明書をご参照ください。
エンジンタイプ4T 粘度5W-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ACEAACEA C2, C3, API SERVICE SP 各種認証【メーカー】BMW LL-04, MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.52, RENAULT RN0710 - RN0700, MERCEDES-BENZ MB-Approval 226.5、(相当)OV 040 1547 - G40, OV 040 1547 - D40 ジャンル8100 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
38,980 税込42,878
3日以内出荷

FORD WSS M2C 948Bを取得した、フォード推奨100%化学合成オイル。 エンジンの摩耗を防ぎ油圧を調整しながらエンジン内の温度を最適に保ちます。 低燃費、低排出ガスを実現し、メーカーの厳しい条件であるCO2排出削減もクリアしています。 さらに一部のジャガー、ランドローバー、クライスラー等の車種にも使用できるだけでなく、 フォード従来規格である913A/913B/925A/925Bを指定している車両に使用可能です。
用途ガソリン車用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ACEAA1/B1 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
3,500 税込3,850
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンタイプ4T 粘度5W-40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIAPI PERFORMANCE SP ジャンル8100 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジンタイプ4T 粘度5W-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIAPI PERFORMANCE SP ジャンル8100 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高温時の粘度変化が少なく、油性を保持し、燃料希釈を低減。オイルが酷使されるサマー・シーズン等で威力を発揮します。
用途ガソリン/ディーゼル車用(スポーツ系) SAE15W-50 ベースオイル化学合成 APISL/CF相当 タイプVW 501 01-050 00、MB 229.1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ACEAA3/B4 危険物の性状非水溶性
1箱(4L×4缶)ほか
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100%化学合成油。粘度設定は0W40。最新のAPI SN規格相当の性能を持ち合わせるだけでなく、 欧州の自動車メーカーが合同で策定しており、APIよりも高い性能が求められるACEA A3/B4規格もクリアする。 NRE規定に則ったSuper Formulaの2.0L直列4気筒ターボエンジンは、 高温・高負荷・高効率を達成するべく最新の技術が投入されたエンジンとなっているが、 MS-Rの基本骨格はこのエンジンで設計され、高温・高負荷・高効率エンジンに適した技術が用いられている。
用途ガソリン車用(競技系) APISN相当 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ACEAA3/B4 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(1L×6缶)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寒冷時の始動性に優れた、ヨーロッパに於けるMOTULのベストセラー。 ガソリン/ディーゼル、ターボ/NAとエンジンを選ばないマルチオイル。 フォルクスワーゲン、メルセデス・ベンツ 承認オイル。
用途ガソリン/ディーゼル車用(スポーツ系) SAE10W-40 ベースオイル化学合成 APISL/CF相当 タイプVW 501 01-050 00、MB 229.1、RENAULT RN0700、PSA B71 2300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ACEAA3/B4 危険物の性状非水溶性
1箱(4L×4缶)ほか
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

510 2Tは、一般走行およびスポーツ走行用に開発され、ガソリンとの混合性能を向上して 分離給油型2ストローク・エンジンにも適応させた分離・混合両用の2ストローク・バイク用化学合成オイルです。 アンチ・スモーク性能、アンチ・デポジット性能に最も厳しい、JASO FD規格を取得。 エンジン内部やエキゾーストの堆積物を減少させ、クリーンに保つとともにピストンリングの磨耗を防ぎ、エンジンの初期性能の維持に貢献します。 オンロード/オフロードの区別を問わず、高回転のスポーツバイクからスクーターまで多くの2ストローク・バイクに幅広く適応します。
用途2サイクル2輪用(ストリート系) タイプAPI TC、JASO FD、ISO L-EGD、JASO FD 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォルクスワーゲン車、アウディ車専用オイル。フォルクスワーゲン車のエンジンオイル規格504.00-507.00に適合した、低リン・低イオウ・低硫酸灰分設計により排ガス中の窒素酸化物(NOx)、一酸化窒素(NO)、粒子状物質(PM)の排出を極力押さえ、触媒との適合性に優れます。 ヨーロッパの排ガス規制であるEURO4対応エンジンに適応します。 従来の規格VW 502.00/503.00/503.01/505.00/505.01/506.01を指定しているほぼ全てのフォルクスワーゲン、アウディの車輌に対応します。
用途ガソリン/ディーゼル車用 ベースオイル100%化学合成 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

710 2Tは、2ストローク・バイク用エンジンオイルの最高峰モデルである MOTUL 800 2T FACTORY LINE 並みの強力な油膜特性を保ちつつ、 ガソリンとの混合性能を向上して分離給油型2ストローク・エンジンにも適応させた分離・混合両用の2ストローク・バイク用100%化学合成オイルです。 アンチ・スモーク性能とアンチ・デポジット性能に最も厳しい、JASO FD規格を取得。 さらには、エステルを配合することにより、燃焼時のスモークとデポジットの発生を最小限に抑えます。 オンロード/オフロードの区別を問わず、高回転のスポーツバイクからスクーターまで 多くの2ストローク・バイクに幅広く適応するだけでなく、競技レベルでの使用にも十分に耐える性能を誇ります。
用途2サイクル2輪用(スポーツ系) タイプAPI TC、JASO FD、ISO L-EGD 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VAGグループの最新型の車種(VOLKSWAGEN、AUDI、SKODA、SEAT)に搭載されたユーロ4/5/6いずれかのエンジン用に特化して開発されたもので、低硫化灰、低リン、低硫黄成分(低SAPS)のエンジンオイルを必要とします。MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30は、ガソリンエンジン用VW 501 01、502 00、503 00、503 01、ディーゼルエンジン用VW 505 00、505 01、506 00、506 01等、過去のVWオイル規格との完全な下位互換性があります。2003年~2007年までのVOLKSWAGEN R5およびV10 TDIエンジンには、MOTUL SPECIFIC 506 01 506 00 503 00 0W-30やMOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 0W-30等、粘度グレード0W-30の認証済VW 506 01エンジンオイルのみ使用できます。ドレン間隔は、VW 501 01、502 00、505 00、505 01専用オイルを使用している車であれば、MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30やMOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 0W-30を使用していても、欧州では15,000kmに固定されています。不明な点がある場合は、使用前に必ず取扱説明書をご参照ください。
エンジンタイプ4T 粘度5W-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ACEAACEA C3 各種認証【メーカー】VW 504 00 507 00 ジャンルSPECIFIC 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)