絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30,062件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケースブレーカ コンセント付 屋内用 Panasonic(パナソニック)

    ケースブレーカ コンセント付 屋内用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    単相専用 プラスチックケース(コンセント付)
    用途単体露出工事用仕様コンセント付、屋内用、単体露出工事用寸法(mm)(H)188×(W)118×(D)85定格電流(A)20コンセント仕様15A抜止め接地コンセント(WN1161)適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153B等定格遮断容量(kA)1.5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
  • アース・銅バー Panasonic(パナソニック)

    アース・銅バー

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合機種コスモパネルコンパクト21(埋込形・タテ形を除く)スッキリパネルコンパクト21(ヨコ1列を除く)取付場所配線孔周囲の取り付け穴部適合電線径(Φmm)1.6、2.0、2.6
  • 操作スイッチ Panasonic(パナソニック)

    操作スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    モジュール1P(JIS協約形)定格電圧(V)AC250接点容量2A
  • 制御ユニット Panasonic(パナソニック)

    制御ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    押釦と表示ランプ、制御リレーを一体化し、操作回路と主回路への信号を入出力するユニットです。
    用途リモコンブレーカ専用
  • 回路番号ラベル(ブレーカ用) Panasonic(パナソニック)

    回路番号ラベル(ブレーカ用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    44税込48
    1個
    当日出荷
    番号1~60文字色白地に黒文字
  • NCラッチ Panasonic(パナソニック)

    NCラッチ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    ブラック
  • N-BAK型用ハンドルロックキャップ Panasonic(パナソニック)

    N-BAK型用ハンドルロックキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ハンドルロックキャップを取り付けた場合でも、ブレーカが動作すれば回路は遮断されます。(トリップフリー機構)このとき、ハンドルはONの位置を保持しています。
  • 充電ジグソー純正刃 Panasonic(パナソニック)

    充電ジグソー純正刃

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1組(5本)
    当日出荷
  • ドリルチャック Panasonic(パナソニック)

    ドリルチャック

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合EZ7410LA1S-B、EZ7410LA1S-R、EZ7410LA1S-Aトラスコ品番450-8963種別ワンタッチチャック用寸法L(mm)77(段付部までのサイズは13)寸法D(Φmm)1~6.5適合工具ストレートビット六角6.35・ストレートビット丸Φ1~Φ6.5・段付ビット6.35
  • 金属製換気扇 遠隔操作式 Panasonic(パナソニック)

    金属製換気扇 遠隔操作式

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
    用途台所用仕様遠隔操作式、排気質量(kg)3.6寸法L(mm)157.5寸法H(mm)65寸法A(mm)352寸法F(mm)45寸法D(mm)175寸法E(mm)290寸法B(mm)315寸法C(mm)362羽根(Φmm)250消費電力(W)(50/60Hz)24.5/27.5寸法J(mm)190寸法G(mm)41寸法K(mm)155シャッター電気式、3枚換気風量(m3/h)882/918埋め込み寸法(mm)300角騒音値(dB)(50/60Hz)38.0/38.5
  • ティー Panasonic(パナソニック)

    ティー

    Panasonic(パナソニック)
    379税込417
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    平面状のT形分岐部分に使用します。キャップ取り付けワンタッチ
    形状ティー
  • ジョイントカップリング Panasonic(パナソニック)

    ジョイントカップリング

    Panasonic(パナソニック)
    64税込70
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    キャップ取り付けワンタッチ。
    用途メタルモール相互の直線接続に使用します。形状ジョイントカップリング
  • 丸型露出BOX(3方出) Panasonic(パナソニック)

    丸型露出BOX(3方出)

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • パナソニックPLC接続用ケーブル Panasonic(パナソニック)

    パナソニックPLC接続用ケーブル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 電話線チップ Panasonic(パナソニック)

    電話線チップ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    91税込100
    1個
    当日出荷
    仕様多回線兼用材質ABS樹脂ミルキーホワイト
  • アース付コンセントプラグ Panasonic(パナソニック)

    アース付コンセントプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕様2P15A125V
  • アース付100Vダクト本体 Panasonic(パナソニック)

    アース付100Vダクト本体

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    セラミックメタルハライドスポットライトなど用のアース付配線ダクト本体です。
    仕様2P15A125V・E付長さ(m)1
  • 吊りフック Panasonic(パナソニック)

    吊りフック

    Panasonic(パナソニック)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    用途ファクトライン20から作業標準書や工程表などを吊り下げる場合に使用します。トラスコ品番818-5362質量(kg)0.01クリームグレイ
  • 中型四角ブランクカバー Panasonic(パナソニック)

    中型四角ブランクカバー

    Panasonic(パナソニック)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
    材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)ブラック種類ブランク外形寸法(mm)108×108×3.3規格JIS C8435使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
  • 中型四角アウトレットボックス Panasonic(パナソニック)

    中型四角アウトレットボックス

    Panasonic(パナソニック)
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。 新ノックアウト方式(トロ防止膜付) トロ除去が簡単な内面構造
    材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)ブラック使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
  • すきまノズル Panasonic(パナソニック)

    すきまノズル

    Panasonic(パナソニック)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    EZ37A3・EZ37A5 工事用充電クリーナー用 すきまノズル
  • 24時間200V 別回路・停補無C接点 Panasonic(パナソニック)

    24時間200V 別回路・停補無C接点

    Panasonic(パナソニック)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    形状ボックス型外形寸法(mm)H107.5×W72×D44.5定格電圧(V)AC200接点構成1c駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー動作周期24時間式
  • 表示器 GT703M Panasonic(パナソニック)

    表示器 GT703M

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1台
    欠品中
    業界最高レベルの高画質でお客様の装置を美しく 表現力4倍で使いやすい表示階層を削減しユーザビリティ向上 Ethernet経由で画面編集が可能 [ツールポート対応] Ethernet経由で内蔵SDメモリカードの情報も簡単取得 [複数台の機器情報をIoT化] PLCの配線確認や動作確認が簡単! PCレスでPLCの状況を知るデバイスモニタ機能 電池レスデータバックアップ
    仕様SDメモリカードスロット装備質量(g)約180規格CE液晶モニターTFTモノクロLCD(バックライト : 白/ピンク/赤)
  • ガス当番 天然用(100V 移報接点無) Panasonic(パナソニック)

    ガス当番 天然用(100V 移報接点無)

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    URL公開予定日:2026/4/1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FR光電アナログ式スポット型感知器 Panasonic(パナソニック)

    FR光電アナログ式スポット型感知器

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘアードライヤー イオニティ(アイスブルー) Panasonic(パナソニック)

    ヘアードライヤー イオニティ(アイスブルー)

    Panasonic(パナソニック)
    9,798税込10,778
    1本
    翌日出荷
    1.速乾・大風量でパワフルドライ。2.ダブルミネラル&マイナスイオン(ミネラルとは亜鉛電極を含む放電ユニットから発生される亜鉛粒子です。)で、キューティクルを密着ケア。UV・摩擦ダメージ抑制しながら、指通りのよいさらさら髪へ。3.髪をいたわりながら乾燥、低温ケアモード(※低温ケアモードとは、ミネラル・マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。)搭載。
    アイスブルー質量(g)約550電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200(TURBO/HOT時)電源交流式温風温度(℃)約90(TURBO時) / 約65(低温ケアモード時)風量(m3/min)1.6(TURBO時)電源コード(m)約1.7機能ミネラル★1(ダブル外吹出し)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×85×218RoHS指令(10物質対応)対応マイナスイオン機能あり
  • 仮設用 露出ダブルコンセント ホワイト Panasonic(パナソニック)

    仮設用 露出ダブルコンセント ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    展示会、工事現場などの仮設用におすすめします。電線はずし釦(フル端子)の採用で電線の取り外しが容易に。フル端子式の送り配線採用で複数コンセントの配線が容易に
    ホワイトタイプ仮設用・フル端子種類露出ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルΦ1.6、Φ2.0Cu単線
  • SO-STYLE  埋込ダブルコンセント 金属枠付 セラミックホワイト Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込ダブルコンセント 金属枠付 セラミックホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    3,198税込3,518
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様金属枠枠付セラミックホワイト種類埋込ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートプレート3コ用
  • LED電球E17T形タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17T形タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    種別T形タイプ6.4W長さ(mm)102質量(g)72定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)6.4全光束(Lm)810(小形電球60W形相当)定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz共用色温度(K)2700外径(mm)39光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ
  • アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 2コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 2コ用

    Panasonic(パナソニック)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウスイ―タリフォーム框(1.5mm厚用) Panasonic(パナソニック)

    ウスイ―タリフォーム框(1.5mm厚用)

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷
    1.5mmリフォームフローリング USUI-TA[ウスイ―タ]シリーズとコーディネイトできる専用框をご用意しています。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。一枚のシートに折り溝加工を施しています。現場で簡単に折り曲げて框形状にできます。框サイズに合わせたカットも簡単です。
    適合1.5mmリフォームフローリング USUI-TA[ウスイ―タ]シリーズ基材WPB(ウッドプラスチックボード)表面仕上げオレフィン系樹脂化粧シート
  • 耐突入 24時間式ソーラータイムスイッチ 1回路 Panasonic(パナソニック)

    耐突入 24時間式ソーラータイムスイッチ 1回路

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    仕様1回路型(高容量15A仕様)電圧(V)100-240機能ソーラー機能付RoHS指令(10物質対応)対応回路構成別回路型(無電圧出力)動作周期24時間式停電補償付
  • アミューレ フェイスシェーバー Panasonic(パナソニック)

    アミューレ フェイスシェーバー

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    刃先が丸いので肌を傷つけることなく、やさしくウブ毛が剃れる。ウブ毛をキレイに剃るとファンデのりが良くなる。ファンデをつけた後でも使用可能
    用途お顔のうぶ毛剃りに。パナソニック Panasonic フェイスシェーバー付属品掃除用ブラシピンク質量(g)約19(乾電池除く、キャップ含む)電源乾電池式
  • エアコン用空気清浄/除菌フィルター アクティブクリーンフィルター Panasonic(パナソニック)

    エアコン用空気清浄/除菌フィルター アクティブクリーンフィルター

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    種別エアコン用フィルター材質ポリプロピレン・PET樹脂種類空気清浄/除菌フィルター アクティブクリーンフィルター交換目安約2年対応水洗い不可入数(個)1
  • アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル(ネーム付) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル(ネーム付)

    Panasonic(パナソニック)
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 光電2種/無線連動型親器・火災区域特定 Panasonic(パナソニック)

    光電2種/無線連動型親器・火災区域特定

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。
    仕様IDの数:1兆通り質量(g)134電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3作動方式煙式(光電式2種)警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離)音量(dB)火災時警報:90+10(1m)設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)動作温度範囲(℃)-10~+50面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。電池寿命(年)10
  • ダウンライト 60形 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 60形

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED・電源ユニット:内蔵、適合リニューアルプレート:LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005ブラックつや消し取付天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.5構造高気密SB形ランプLED光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯器具相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100鋼板枠埋込高(mm)80調光の可否×傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • アルカリイオン整水器 交換用カートリッジ TKシリーズ Panasonic(パナソニック)

    アルカリイオン整水器 交換用カートリッジ TKシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
  • 定温式感知器特種60℃防水型自己保持 Panasonic(パナソニック)

    定温式感知器特種60℃防水型自己保持

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ型式感第17~2号本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック質量(g)87使用温度範囲(℃)‐10~+40表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング定格容量DC24V 50mA有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25使用電圧範囲(V)DC15~33防水仕様ウレタン樹脂充填RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)作動温度(℃)公称60突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)