絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(618)
- エスコ(16,407)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,567)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,305)
- 日東工器(1,771)
- TRUSCO(1,551)
- RS PRO(1,551)
- BAHCO(バーコ)(1,493)
- SK11(1,396)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,201)
- Wera(1,169)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
- KNIPEX(クニペックス)(1,067)
- KTC(985)
- 日本紐釦貿易(968)
- ベッセル(957)
- BOSCH(ボッシュ)(941)
- NAC(長堀工業)(905)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(68)

充電ドリルドライバー
Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ3/低速:6ねじ締め能力(mm)高速:Φ3.1×13/低速:3.8×38回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200クラッチ数(段)21適合バッテリーEZ9L10
EXENA 充電ミニドライバー
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷小さく、軽く、使いやすい高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。暗所でも閉所でも作業がしやすい。高輝度LEDライト搭載、明るさ約2.5倍(メーカー従来品比)付属品ミニドライバー用ビットセット(黒染加工)※非売品、USB充電ケーブルEZ1D11L7601長さ(mm)131幅(mm)42高さ(mm)42質量(g)170能力小ネジ・鉄(バネ座金なし、下穴あり)M3×5mm 約2100本、M6×10mm 約2000本最大締付トルク(N・m)電動時:0.4(剛性体最大締付トルク)、手締め時:8.0(最大耐久トルク)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm、11.5mm、13mm)電池内蔵式リチウムイオン電池:3.7V/850mAhバッテリー電圧(V)3.7付属ビット片頭、段付寸法13mm #2×100mm #2×45mm適合ビット六角ビット 対辺6.35mm作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)充電時間(分)約55(メーカーEZ37C4・EZ37C5・EZ37C6からの給電の場合)、約60(市販USB充電器5V1Aの場合)、約45(市販USB充電器5V2Aの場合)バッテリー容量(mAh)850回転数(min-1[回/分])850スピンドルロック機能ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)131×42×42
充電ミニドライバー miniQu(ミニック)
Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1台当日出荷小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。長さ(mm)128幅(mm)42高さ(mm)45適合ビット(mm)六角ビット 6.35適合バッテリーmicroUSB Bタイプ付属品ビットセットセット内容電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル質量(g)165タイプ小型ドライバー能力小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で端子の種類microUSB Bタイプ×1(DC 5V)締付け能力小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)バッテリーリチウムイオンチャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)充電時間(分)約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合)バッテリー容量(mAh)850回転数(min-1[回/分])230スピンドルロック機能あり
ニッケル水素電池パック2.4V(Nタイプ)
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷従来の2.4V商品で使用可能! 電池容量約2.3倍!適合ドリルドライバー(EZ6220X)、シーリングガン(EZ3651)、充電器(EZ0L11)トラスコ品番422-9495質量(kg)0.15質量(g)150タイプNタイプバッテリーニッケル水素電池
片頭プラスビット(磁石付)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥409~税込¥450~1本ほか当日出荷先端形状(+)適合工具段付部までのサイズ11.5mm/EZ7520、EZ7420、EZ7410、EZ7411、EZ6220、EZ6225、EZ503、EZ502、EZ6420(EZ7520・EZ7410・EZ7411は13mm段付ビット、EZ7420は9mm段付ビット・13mm段付ビットも使えます)両頭機能片頭
7.2V電池パック
Panasonic(パナソニック)¥8,698~税込¥9,568~1台ほか当日出荷バッテリー容量(Ah)1.9バッテリー電圧(V)7.2充電池タイプリチウム電池RoHS指令(10物質対応)対応
充電ドリルドライバー(本体のみ)
Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷軽く、小さく、使いやすい。 ネジの締めすぎを防止。 ピストル型にもなります。付属品(磁石付)ドライバービット#1プラス・45mm/ドライバービット#2プラス・45mm/ドライバービット#2プラス・75mmトラスコ品番422-9037全長(mm)238質量(kg)0.28質量(g)400(電池パック装着時)穴あけ能力(mm) 鉄工2ねじ締め能力木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約300本木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約100本小ネジ・鉄(M5×8mm)約650本ねじ締め能力(mm)2.1~3.5ねじ締め能力(mm) 小ねじM2.5~5穴あけ能力金工・鉄(Φ2×1mm)約50穴金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約70穴機能高速・低速、手締め機能寸法(全長×全高×全幅W)(mm)238×127×36(ストレート時)/180×127×36(折り曲げ時)バッテリーニカド (EZ9021)、ニッケル水素(EZ9221)クラッチ多段階穴あけ能力(mm) アルミ2クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])約0.4~2.0{4~20}適合バッテリーニカド(EZ9021)、ニッケル水素(EZ9221)
充電スティックドリルドライバー 7.2V
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ! 作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。 さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。 2WAY LEDライトで暗がりを解消。 まっすぐキレイなネジ締めをサポート。 手で最後の確認締めもOK。 M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。 電池の使い過ぎや高温を防止。 スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。 M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。 クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。 軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)木工・コンパネ(Φ15×12)約55穴、金工・鉄(Φ6×0.8)約60穴締付け能力目安・フル充電で)Highモード:小ネジ・鉄(M4×10バネ座金付)約2300本、木ネジ・米松(Φ3.5×20)約310本Lowモード:小ネジ・鉄(M5×8)約1800本、コーススレッド・米松(Φ3.8×25)約270本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚0.8)約140本バッテリーリチウムイオン(LAタイプ)回転数(min-1[回/分])高速:0~900、低速:0~300(2段変速)穴あけ+ねじ締め能力【ねじ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本、《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本、《Highモード》木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本、《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本、《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴寸法(全長×全高×幅)(mm)243×147×46(折り曲げ時)
電池パック 14.4V 5.0Ah
Panasonic(パナソニック)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷驚きの作業量、5.0Ah。 高負荷・ハイパワー作業でも寿命長持ち。適合EZ0L81トラスコ品番777-1886長さ(mm)130幅(mm)75高さ(mm)56質量(g)610タイプLJタイプバッテリーリチウム電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×130×56
全ネジカッター純正刃(W3/8)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981パック(2枚)当日出荷替刃は両面使えて長寿命 靭性(ねばり)を高め、欠けにくい刃を開発。 しかも両面が使える2面刃なので、寿命が大幅にアップしました。トラスコ品番390-8411適合本体EZ4540、EZ3561質量(g)40切断対象軟鋼・ステンレス寿命(目安)W3/8軟鋼製全ネジ:約7000本、W3/8ステンレス製全ネジ:約1000本
充電器(プロ用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷トラスコ品番760-3479適合本体EZ7521X-H/EZ7521LA1S-H/EZ7410LA2SR1/EZ7410XR1/EZ7410LA1JH1/EZ7411LA1JH1/EZ7521X-R/EZ7521LA1S-R/EZ7411XH1/EZ7410XH1/EZ7410LA2SH1/EZ7410LA2SB1/EZ7410XB1/EZ7521X-B/EZ7521LA1S-B長さ(mm)190幅(mm)96高さ(mm)61質量(g)520電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)27アズワン品番65-1997-32
工事用充電クリーナー 14.4V/18V
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷小型軽量だからラクに取り回しできる、コードレスクリーナー。 指のかかりが良い新グリップで、握りやすく疲れにくいです。 すきまノズルの先端は木材などを痛めないようゴムカバー付き。 クリーンカプセル方式でフィルタ掃除が簡単。 電池を替えるだけで、14.4Vでも18Vでも使えます。 石膏粉も、部屋の隅でも、パワフルに級引。様々なシーンでマルチに活躍します。長さ(mm)452幅(mm)160高さ(mm)124質量(kg)0.89集塵方式カプセル式
充電スティックインパクトドライバー 7.2V
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷【基本機能】 電子スピードコントロール:回転速度を滑らかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい仕様です。 正転・逆転:回転方向が切り換えられ、締める時はもちろん、緩める時もラク。 ブレーキ:スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能です。 【2つのLEDライトを搭載】 暗所・狭所作業を明るくサポートします。 スポットLED:約2m先まで照射。床下や天井裏での確認に便利。 ワイドLED:ダウンライトやスイッチボックスなどの開口部内や、周囲を照らすのに便利。 【使いやすい正逆切り替えスイッチ】 普段お使いの充電工具と同じ操作感覚でご使用いただけます。 上から見て、本体右側を手前に引けば「正転」、本体左側を手前に引けば「逆転」。 左右対称ボディだから、左手でも操作は簡単です。 【こだわりの高品質】 電池の使い過ぎや高温を防止 電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使いすぎ(過放電)や高温になる前に、給電を自動停止して電池を保護します。 スイッチの長寿命化を追求 ON/OFF試験や衝撃試験など、現場での使い方を想定したさまざまな試験を実施しております。 長時間の使用に持ちこたえる耐久性を確保しました。 【パワフルでスピーディ】 パワフル25N・mで堅い木材への締め付けがパワフルです。 高速2,300回転/分なので取り外しもスピーディ。 手締め機能もついており、増し締めも、さびたネジの緩めも可能です。回転数(min-1[r.p.m])0~2600ねじ締め能力コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)/約220本、木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)/約120本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)/約310本ボルト締め能力ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)/約260本、ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト)/約190本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])25[255]本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)(別売り電池パック装着時)235×146×44(折り曲げ時)質量(g)(別売り電池パック装着時)550使用充電器EZ0L21打撃数(min-1[回/分])0~2800適合純正電池型番EZ9L21振動3軸合成値(m/s2)6.2全長(mm)235締付能力(普通ボルト)M10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1寸法(全長×全高×全幅W)(mm)235×146×44(折り曲げ時)締付能力(高力ボルト)M6最大締付トルク(N・m)25本体形状ストレート/ピストル型バッテリー電圧(V)7.2防塵防水性能IP56適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L48/EZ9L47商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売
電池パック 18V 5.0Ah
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷驚きの作業量、5.0Ah。 高負荷・ハイパワー作業でも寿命長持ち。適合EZ0L81トラスコ品番777-1908質量(g)720タイプLJタイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×129×64
インパクトドライバー 本体のみ EZ76A
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ質量(kg)取付時:1.7(18V 5.0Ah)、1.45(18V 3.0Ah)、1.6(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(18V 5.0Ah)、約100穴(18V 3.0Ah)、約160穴(14.4V 5.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)寸法(全長×全高×幅)(mm)127×240×60(18V 5.0Ah)、127×224×60(18V 3.0Ah)、127×232×60(14.4V 5.0Ah)
EXENA 充電インパクトドライバー
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 P series業界最短ヘッド※で自由自在の仕上げ技(※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて)狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー業界最短ヘッドサイズ※98mm(従来品比 -20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。 ※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。 独自の機構でカムアウト低減。 +BRAIN(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。 業界初※!自在のアタッチメント(別売)で狭所作業・隅打ち作業が快適。 ※インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて)新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。 18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。打撃数(min-1[回/分])強モード:0~4100、中モード:0~3100、弱モード:0~2100、テクス用モード:0~2100チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)本体形状ピストル型防塵防水性能IP56回転数(min-1[回/分])強モード:0~2700、中モード:0~1600、弱モード:0~1000、テクス用モード:0~2700適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L48/EZ9L47ライト機能LEDライト:3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)
マルチインパクトドライバー 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。質量(kg)【18V・5h取付時】1.9、【18V・3h取付時】1.7、【14V・5h取付時】1.8ねじ締め能力【18V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本【18V・3h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本【14V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本締付能力(普通ボルト)M6~M14ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.5穴あけ能力【18V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴【18V・3h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴【14V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴ボルト締め能力【18V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本【18V・3h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本【14V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本締付能力(高力ボルト)M6~M12チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)本体形状ピストル型バッテリー電圧(V)18、14六角軸二面幅(mm)6.35クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード時:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)適合バッテリー【18V】EZ9L54/EZ9L53/EZ9L51【14.4V】EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45/EZ9L42振動3軸合成値(m/s2)7.5商品タイプ本体のみねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6
ドリルドライバー 本体のみ EZ74A
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!質量(kg)取付時:2(18V 5.0Ah)、1.75(18V 3.0Ah)、1.85(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:ホルソーSPC(Φ21×1.6)約45穴(18V 5.0Ah)/約25穴(18V 3.0Ah)/約35穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ15×120)約240穴(18V 5.0Ah)/約140穴(18V 3.0Ah)/約160穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ21×120)約150穴(18V 5.0Ah)/約90穴(18V 3.0Ah)/約100穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:ウッディングコアドリル(Φ65×16(窯業系サイディング材)+12(合板))約45穴(18V 5.0Ah)/約30穴(18V 3.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:木ネジ・米松(Φ4.1×25)約1150本(18V 5.0Ah)/約950本(18V 3.0Ah)/約1600本(14.4V 5.0Ah)、Highモード:コーチネジ・米松(M6×80)約300穴(18V 5.0Ah)/約180穴(18V 3.0Ah)チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)寸法(全長×全高×幅)(mm)189×254×68(18V 5.0Ah)、189×238×68(18V 3.0Ah)、189×246×68(14.4V 5.0Ah)
電池パック(ニッケル水素電池)
Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷適合EY3303、EY3358、EY3359、EY3385、EZ3500、EZ3501、EZ3502、EZ3503、EZ3560、EZ3561、EZ3570、EZ3571、EZ3591、EZ3731、EZ3780、EZ3781、EZ3782、EZ3792、EZ3794、EZ3901、EZ3902、EZ6101、EZ6200、EZ6201、EZ6207、EZ6307、EZ6401、EZ6402、EZ6403、EZ6404、EZ6470、EZ6501、EZ6502、EZ6503、EZ6504、EZ6505、EZ6506、EZ6507、EZ6507P、EZ6508、EZ6600、EZ6601、EZ6602、EZ6603、EZ6604、EZ6605、EZ6606、EZ6607、EZ6609、EZ6700、EZ6701、EZ6705、EZ6802、EZ6803、EZ6900、EZ6901、EZ6902、EZ7000、EZ7200、EZ7201、EZ7202、EZ7203、EZ7205、EZ7206、EZ7206P、EZ7270、EZ7271、EZ7300、EZ7301、EZT101 、EZT102、EZT103、EZT104、EZT105、EZT106、EZT107、EZT108、EZT110、EZT111、EZT112、EZT113、EZT113P、EZT114、EZT115、EZT115P、EZT300、EZT301、EZT310、EZT400、EZT401、EZT500、EZT501、EZT502、EZT502P、EZT510、EZT511、EZT600、EZT601、EZT602、EZT603、EZT607、EZT608、EZT609、EZT610、EZT611、EZT612、EZT614トラスコ品番395-0263質量(g)710タイプNタイプバッテリーニッケル水素電池
工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷から4日以内出荷目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1。ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット。隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシ。ローラータイプの新設計フロアノズル。18Vも14.4Vも使えるデュアル式連続使用時間(分)《EZ9L54》強:30、標準:約100、《EZ9L53》強:約18、標準:約60、《EZ9L48》強:約45、標準:約80、《EZ9L46》強:約27、標準:約48、《EZ9L47》強:約18、標準:約32長さ(mm)555幅(mm)160高さ(mm)124質量(kg)1.15適合バッテリーEZ9L48(14.4V 5.0Ah)・EZ9L54(18V 5.0Ah)・EZ9L53(18V 3.0Ah)セット内容本体のみ集塵方式サイクロン式商品タイプ本体のみ