絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30,013件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テレビドアホン VL-SWE210KLA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SWE210KLA

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
  • 誘導灯用吊具 フナ型 L=500 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯用吊具 フナ型 L=500

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26パルック広配光

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    欠品中
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)3500定格入力電流(A)0.072外径(mm)55光色温白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • リモートコントローラー Panasonic(パナソニック)

    リモートコントローラー

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ビエラ/ディーガの全ての操作が1つのリモコンで操作できる。 ビエラ/ディーガの全ての操作が1つのリモコンで操作できる数が増えて邪魔になりがちなリモコンを1つだけで操作できて快適”ディーガ操作モード”でディーガの操作が簡単にディーガの操作性アップで快適にディーガを楽しめる良く使うボタンが大きくて使いやすい使用頻度の高い「チャンネル」「音量」「再生系」のボタンが大きくて使いやすい
  • 非常用埋込押釦1a1bプレート付 Panasonic(パナソニック)

    非常用埋込押釦1a1bプレート付

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    仕様プレート付、ON保持形レッド電流(A)6電源(V)AC250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×39設置場所屋内
  • エネループUSB出入力急速充電器 充電器(モバイルバッテリー)のみ Panasonic(パナソニック)

    エネループUSB出入力急速充電器 充電器(モバイルバッテリー)のみ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    USB経由での急速充電モデル、安全に配慮したセンシング充電機能搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)。 モバイルバッテリー機能付き。 充電池はもちろん、乾電池でもスマホへ給電可能。 LEDライトアタッチメント付き 。 もしもの時の明かりの確保。 1台でUSB入出力付急速充電器・モバイルバッテリー・LEDライトにもなる多機能タイプです。
    用途モバイルバッテリーとして、LEDライトとして。トラスコ品番190-0056質量(g)85ポート数1充電時間単3形1~2本を約2.3時間で充電可能バッテリー容量(mAh)min.1900アズワン品番64-8429-97充電個数最大4
  • フルカラー埋込スイッチC(10コ入) Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込スイッチC(10コ入)

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1セット(10個)
    当日出荷
  • 埋込扉付コンセント(グレー) Panasonic(パナソニック)

    埋込扉付コンセント(グレー)

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    グレー種類埋込コンセント
  • 協約 週間タイムSW クォーツ式 Panasonic(パナソニック)

    協約 週間タイムSW クォーツ式

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    形状盤組込用(JIS協約型)外形寸法(mm)H99×W50×D77定格電圧(V)AC100-220接点構成1c駆動方式クォーツモータ式回路数1回路停電補償時間300時間回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー動作周期週間式
  • SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】 Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】
    定格320VA/100V/AC 適合LED専用適合規格電気用品安全法(特定電気用品)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • 埋込扉付接地コンセント 送り端子付 Panasonic(パナソニック)

    埋込扉付接地コンセント 送り端子付

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    埋込扉付接地コンセント 送り端子付
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合定格電圧(V)125コンセント個数1個口コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
  • SOーSTYLE カバープレート2連用 取付枠付 Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE カバープレート2連用 取付枠付

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷
    SOーSTYLE カバープレート2連用 取付枠付
    表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状(2連用)(取付枠付)
  • LEDランタン(球ランタン)乾電池エボルタ付き Panasonic(パナソニック)

    LEDランタン(球ランタン)乾電池エボルタ付き

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    スタンドに置いて、手で持って。便利に使える2WAYランタン。 ランタンもしくは懐中電灯としても使用可能な2WAY仕様 明るさの強弱切替可能で弱モード時は1100時間・強モード時は60時間 新デザイン(球形状)で広角に照射!枕元灯から暗所での作業まで幅広く活躍!
    付属品乾電池エボルタNEO(単3×3本)質量(g)本体:約150(乾電池エボルタNEO含む)、スタンド:約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドセット時:約70×70×135、本体:約60×60×125光源ワイドパワーLED(電球色) 1個使用電源単3形電池 3本照度(Lx)強点灯:約10、弱点灯:約0.3(50cm前方 電池初期時)電池寿命弱モード時:連続約1100時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約1000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約850時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約300時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)強モード時:連続約60時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約55時間(乾電池エボルタ使用)、連続約44時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約20時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)光束(Lm)約36(参考値)防水仕様防滴形電球の種類LED
  • ドリルドライバー 本体のみ EZ74A Panasonic(パナソニック)

    ドリルドライバー 本体のみ EZ74A

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
    質量(kg)取付時:2(18V 5.0Ah)、1.75(18V 3.0Ah)、1.85(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:ホルソーSPC(Φ21×1.6)約45穴(18V 5.0Ah)/約25穴(18V 3.0Ah)/約35穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ15×120)約240穴(18V 5.0Ah)/約140穴(18V 3.0Ah)/約160穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ21×120)約150穴(18V 5.0Ah)/約90穴(18V 3.0Ah)/約100穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:ウッディングコアドリル(Φ65×16(窯業系サイディング材)+12(合板))約45穴(18V 5.0Ah)/約30穴(18V 3.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:木ネジ・米松(Φ4.1×25)約1150本(18V 5.0Ah)/約950本(18V 3.0Ah)/約1600本(14.4V 5.0Ah)、Highモード:コーチネジ・米松(M6×80)約300穴(18V 5.0Ah)/約180穴(18V 3.0Ah)チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)寸法(全長×全高×幅)(mm)189×254×68(18V 5.0Ah)、189×238×68(18V 3.0Ah)、189×246×68(14.4V 5.0Ah)
  • LED電球DL Panasonic(パナソニック)

    LED電球DL

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    径(Φmm)200電圧(V)100直下近接限度(cm)10埋込穴(Φmm)200材質(反射板)鋼板(ホワイトつや消し仕上)鋼板(ホワイトつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
  • JE3.6V9W-N Panasonic(パナソニック)

    JE3.6V9W-N

    Panasonic(パナソニック)
    479税込527
    1個
    当日出荷
  • LEDシーリング防湿・防雨型 Panasonic(パナソニック)

    LEDシーリング防湿・防雨型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プラスチック:ホワイト、【アクリルカバー】乳白取付方式ねじ込み消費電力(W)10.7構造防湿型・防雨型LED内蔵入力電流(A)0.21(100V)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面取付調光の可否配光タイプ拡散器具相当30形丸形蛍光灯1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • ダウンシーリング60形拡散温白色 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング60形拡散温白色

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(kg)0.3直径(Φmm)110電圧(V)AC100消費電力(W)6色温度(K)3500光源色温白色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否
  • コスモシリーズワイド21 埋込ほたるスイッチC Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 埋込ほたるスイッチC

    Panasonic(パナソニック)
    5,798税込6,378
    1セット(10個)
    当日出荷
    15A-300V AC(表示ランプは100V用)
    仕様3路
  • 工具用ソフトケース Panasonic(パナソニック)

    工具用ソフトケース

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    携帯に便利なソフトケースが登場。 軽くて丈夫な布製。 ファスナー式。 肩掛けベルト付。
  • フロアコンスクエアLフロアプレート Panasonic(パナソニック)

    フロアコンスクエアLフロアプレート

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    フロアコンスクエアのラージタイプ。電源、電話・情報合わせて最大4コ口が取り出せます。
    材質アルミ製種類フロアコンセント口数最大4
  • IDシリーズ 直付型 40形 Dスタイル W230 防湿・防雨形 Panasonic(パナソニック)

    IDシリーズ 直付型 40形 Dスタイル W230 防湿・防雨形

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(kg)3.1材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×86色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • IDシリーズ 直付型 40形 Dスタイル W150 防湿・防雨形 Panasonic(パナソニック)

    IDシリーズ 直付型 40形 Dスタイル W150 防湿・防雨形

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    質量(kg)2.9材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • アドバンスSコンセントP2連接穴用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスSコンセントP2連接穴用

    Panasonic(パナソニック)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    マットホワイトプレート形状2連接穴用
  • アドバンスS埋込ホーム保安灯専用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS埋込ホーム保安灯専用埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    普段はナイトライトとして。 停電時は保安灯として。 非常時は携帯電灯として。
    ホワイト種類埋込コンセント定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15適合プレート2連接穴コンセントプレート
  • アドバンススイッチ+コンセントP2連用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンススイッチ+コンセントP2連用

    Panasonic(パナソニック)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    マットホワイトプレート形状2連用
  • アドバンス埋込熱線センサ付自動SW用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンス埋込熱線センサ付自動SW用

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    来客時に照明をつけっぱなしにしておきたい場合などに便利。
    仕様操作ユニットマットホワイト使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)250定格電流(A)15適合プレートスイッチプレート
  • アドバンスS通線チップ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS通線チップ

    Panasonic(パナソニック)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    仕様ブッシング付セラミックホワイト
  • アドバンス埋込高シールドTVターミナル Panasonic(パナソニック)

    アドバンス埋込高シールドTVターミナル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    高シールド設計で妨害ノイズを遮断します。 3224MHzまでの広帯域に対応します。
    用途テレビターミナル仕様電流通過形セラミックホワイト周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)電圧定在波比(HF)1.3以下、(FM・VHF)1.3以下、(UHF)1.3以下、(BS-IF)1.5以下、(CS-IF)1.5以下、(BS-IF(L))1.5以下、(CS-IF(L))1.8以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)0.3以下、(FM・VHF)0.3以下、(UHF)0.3以下、(BS-IF)0.5以下、(CS-IF)0.5以下、(BS-IF(L))0.8以下、(CS-IF(L))0.8以下電流通過IN・TV接続口
  • 部品 EZ75A3 充電インパクトレンチ Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ75A3 充電インパクトレンチ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    96税込106
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • 定温式スポット型感知器1種ヘッド Panasonic(パナソニック)

    定温式スポット型感知器1種ヘッド

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様プロテクタ付種別熱感知器、定温式スポット型材質(ボディ)変性ABS樹脂、(クリップ端子)ステンレス鋼板、(クリップばね)りん青銅板、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノールグレー質量(g)70定格DC30V・70mA作動方式常時開路
  • 竪樋カット Panasonic(パナソニック)

    竪樋カット

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    60mm径の竪樋を長さ450mmにカットした商品です。
    寸法(mm)Φ60×450
  • 都市ガス(天然ガス)用ヘッド(CO警報付)(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別 Panasonic(パナソニック)

    都市ガス(天然ガス)用ヘッド(CO警報付)(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様(警報ガス濃度)都市ガス/注意報(低濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点滅(自動復帰式)警報(高濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO) /注意報(低濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点滅(自動復帰式)この状態が5分間続くと、警報(高濃度)に切り替わります。音声合成警報音、警報(高濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、AC100V引掛式,有電圧出力型,音声警報付 、(外部出力信号)有電圧出力 3段階有電圧2線式オフホワイト質量(g)145使用温度範囲(℃)0~+50消費電力(W)監視時:0.7、警報:1.2電源AC100V 50/60Hz共用寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×23.8有効期限(年)5対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス),不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO)警報方式都市ガス・CO(高濃度):即時警報即時発信型,CO(低濃度):遅延警報遅延発信型,自動復帰方式検知方式半導体式
  • LED発電ランプ Panasonic(パナソニック)

    LED発電ランプ

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ゴムローラー採用モデル! ワイドに照射・反射する!
    質量(g)約250(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×128×105光源ワイドパワー白色LED×1個使用電源ダイナモ(4.4V-1.2W)
  • テールアップサドル Panasonic(パナソニック)

    テールアップサドル

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    テールアップ ヒップ全体を包み込むため、圧力集中が少なく長時間乗っても痛くなりにくいテールアップ形状。 ヒップがホールドされているので腰が安定し、脚力のロスが少ないペダリングができます。 快適な操作を実現。幅広ガードが持ちやすく、力を入れやすいのでスタンド操作がラクラク。
    適合サイズ(Φmm)22.2
  • 発電ランプ Panasonic(パナソニック)

    発電ランプ

    Panasonic(パナソニック)
    879税込967
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    両サイドが明るく視認性向上。明るさ400cd
    質量(g)約210(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×110×60光源6V-2.4W光度(cd)400
  • ソフトウェア Terminal GTWIN Ver.3 Panasonic(パナソニック)

    ソフトウェア Terminal GTWIN Ver.3

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    サイトライセンスで費用と手間を削減 Terminal GTWIN Ver.3は、サイトライセンスに対応しています。(日本語版のみ) サイトライセンスなら、1工場・1事業所・1営業所単位の同一サイト内で、すべてのユーザ・PCでご利用いただけます。 ※ご利用いただく使用者は全員、制御機器Webサイトにてソフトウェアユーザ登録をお願いしております。 Windows 8/8.1/10に対応(64ビット版にも対応)
    用途表示器GT703/704/707用仕様CD-ROM
  • 露出増設用抜け止め接地リーラーコンセント Panasonic(パナソニック)

    露出増設用抜け止め接地リーラーコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    定格15A/125V/1500Wまで
  • 部品 EZ3743 工事用充電パワークリーナー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ3743 工事用充電パワークリーナー

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    45税込50
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • ザ・タップスイッチe 3コ口 1.5m Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップスイッチe 3コ口 1.5m

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    スイッチONを光ってお知らせできます。 差し込み口のひとつひとつをこまめにON・OFFでき、待機電力の無駄を解消します。
    仕様スナップキャップ付トラスコ品番762-2775ホワイト質量(g)283スイッチ一括・個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125定格電流(A)15電源コード(m)1.5機能ランプ付、耐熱、耐衝撃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×90×49定格容量(W)1500使用場所屋内専用