絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(70)
- SHIMANO(シマノ)(4,675)
- 星工業(501)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(440)
- CAPTAIN STAG(436)
- アサヒサイクル(406)
- サギサカ(SAGISAKA)(382)
- ノーブランド(350)
- Panaracer(パナレーサー)(345)
- MARWI(337)
- ParkTool(パークツール)(294)
- RIDEA(253)
- FSA(238)
- CATEYE(キャットアイ)(237)
- OGK技研(231)
- AVEDIO(エヴァディオ)(187)
- CINELLI(182)
- Kawasumi(川住製作所)(179)
- DIA-COMPE(175)
- ブランドをもっと見る

LED発電ランプ NSKL147
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷お求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ仕様右側平行仕様、鉄ローラー式質量(g)220(本体のみ)定格6V-0.8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110光源高輝度0.5W LED×1個中心光度(cd)1600ライト種類LED
ソフトクッションサドル
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷快適な乗り心地 座り心地の良い厚めのパッドを採用。 長時間でも疲れにくい。 サドルが柔らかく、長時間乗っても疲れにくいソフトな乗り心地。 耐久性とデザイン性の両立を実現。 表面にエンボス加工(凹凸)とステッチ加工を施しデザイン性を追求。 サドル表面から水が浸水しないようシームレス仕様を採用。適合サイズ(Φmm)22.2
電動アシスト用交換タイヤ パンクガードマン
Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷補強材(特殊合成シート)内層で耐パンク強化。 耐摩耗コンパウンド(ゴム)使用で耐摩耗強化。 走行抵抗が少ないトレッド(溝)形状でスムーズな走行感。セット内容タイヤ1本
LED発電ランプ NSKL148
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥889税込¥9781個4日以内出荷リフレクター付きのお求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ仕様リフレクターRR付き、右側平行仕様、鉄ローラー式質量(g)約220(本体のみ)定格6V-0.8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110光源高輝度0.5W LED×1個中心光度(cd)1800ライト種類LED
テールアップサドル
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷圧力集中が少なく長時間乗っても痛くなりにくいテールアップ形状のサドル ヒップがホールドされているので腰が安定し、脚力のロスが少ないペダリングが可能 中央部の圧力集中が少なく、長時間乗っても痛みを生じにくく快適 ヒップを包み込み、前後にずれにくい安定感で快適な乗り心地 シートポスト(Φ22.2mm)組み付け用やぐら付き付属品サドルクランプ(やぐら)寸法(mm)前後260×幅210
明るいLEDダイナモライト NC
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ワイド、に照射・反射します。ゴムローラー採用でタイヤにやさしいフロントリフレクター付き。ワイドに照射・反射で被視認性アップ中心光度:約2200cd。ワイドに照射で走りやすい! 周囲光度 約900cd。低負荷ダイナモ採用で回転トルクが約30%軽くなっています(SKL097比)。用途LED発電ランプ 900cdNSKL138ゴムローラー採用モデル中心光度(cd)2200色シルバー
リヤバスケット
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷材質樹脂製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×約490×約240容量(L)約23最大積載荷重(kg)15適合車種ギュットシリーズ
リヤバスケット
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷から3日以内出荷太いパイプを採用した丈夫なリアバスケット。大容量の約40L。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×約460×約250最大積載荷重(kg)15
発電ランプ
Panasonic(パナソニック)¥879税込¥9671個当日出荷から翌々日出荷両サイドが明るく視認性向上。明るさ400cd光度(cd)400質量(g)約210(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×110×60光源6V-2.4W
LEDスポーツライト
Panasonic(パナソニック)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。 3モード採用(Low/High/点滅)。寸法(mm)98×47×36色ホワイト質量(g)100電池寿命(時間)Low:約16、High:約6、点滅:約75照度(Lx)Lowモード:約8、Highモード:約15ライト種類LED光度(cd)Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方)適合ハンドル径(Φmm)22~32
サークル錠
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から6日以内出荷頑丈設計!丈夫なアルミダイカストボディ。不正開錠に強いディンプルキー3本付。 取付バンド3本入。セーフティ機構ツマミ付。付属品ディンプルキー3本、取付バンド3本 Φ13/16/19mmステー用
電動アシスト用耐摩耗強化タイヤ ハードランナー
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷耐摩耗性に優れた2層コンパウンド(ゴム)を採用し摩耗に強い、 路面との設置面(トレッド部)を細く設計し快適な走行を実現。セット内容タイヤ1本タイプWO
取付ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥909税込¥1,0001個4日以内出荷調整ネジによる締め付けで、工具を使用することなくハンドルに固定できるホルダー。直径22mm~32mmのハンドルに対応。適合機種SKL084、SKL085、SKL087
かしこいランプ取付け金具
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ランプブラケットがついていないフロントフォークにかしこいランプを取り付ける時に使用。適合SKL083、SKL079,SKL080適合サイズ(Φmm)フロントフォーク脚径:18~22
オフタイム 前18型/後20型 折り畳み電動アシスト自転車 2026年モデル【組立・整備済み品】
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801台10日以内出荷ライフスタイルを広げる折りたたみモデル。用途街乗り、アウトドア、お仕事仕様リフレクター:シートステー・バッテリーライト部・前後車輪・ペダルに取り付けブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ寸法(mm)(折りたたみ時)幅:490、長さ:880、高さ:670全長(mm)1520質量(kg)総車両:19(バッテリーを含む)、【バッテリー】約1.9【充電器】約1.0品番【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ075Zタイプ折りたたみペダル、施錠方式後輪:ワイヤ錠種類【バッテリー】リチウムイオンバッテリー形式【充電器】スタンド型電源(V)【充電器】交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)待機:【充電器】約0.5、【充電器】約140全幅(mm)570適合規格BAA適合制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームH形モーター直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)995速度補助:24km/h未満許容積載荷重(kg)68(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【充電器】NKY594B02(ブラック・16Ah) / NKY578B02(ブラック・12Ah) / NKY576B02(ブラック・8Ah)充電時間【充電器】約3.0時間スタンド1本スタンドバッテリー電圧(V)25.2-8Ah(14cells)ハンドル形状フラット形タイヤサイズ前:18×1.75 HE / 後:20×1.75 HE駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)乗車:149-185定格容量(W)ワット時:【バッテリー】202hサドルの高さ(mm)790-950軸間距離(mm)1047走行距離(km)(標準パターン)33km(アシストモード:「パワー」使用時)(充電1回)変速段数外装7段変速機タイプ外装7段シフト総質量(kg)最大:87(自転車+乗員+荷物)
チャイルドシートレインカバー・後用
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷雨の日も晴れの日も便利。下カバーを外すとサンシェードにもなる2WAY仕様。対応クルームリアシート、プレミアムリアチャイルドシート用主要車種ギュットシリーズ
リヤバスケット パイプ&ワイヤー
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷26型用材質スチール製色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×430×240主要車種ビビ・DX、ビビ・MX、ビビ・SX、ギュット・アニーズ・DX・26、ティモシリーズ
リヤキャリヤ
Panasonic(パナソニック)¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷Jコンセプト・プロム用のリアキャリアです材質本体:アルミ製、足:ステンレス製、シルバー塗装色シルバークラス18主要車種プロム
フロント用バスケットアダプター
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷フロントバスケットとして装着用。色ブラック主要車種ギュット・クルーム・EX、ギュット・クルーム・DX
ビビ・SX 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】
Panasonic(パナソニック)¥109,800税込¥120,7801台11日以内出荷使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス18)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式全長(mm)1875質量(kg)バッテリー:約1.7、充電器:約0.5消費電力(W)充電器:約80、(待機)約0.5全幅(mm)580適合規格BAAフレームU形モーター直流ブラシレスモーター 250Wハンドル高さ(mm)1020-1065速度補助速度範囲:24km/h未満許容積載荷重(kg)95照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY576B02(ブラック))スタンド両立スタンドバッテリー容量(Ah)8(14cells)バッテリー電圧(V)25.2充電器形名NKJ074Z スタンド型タイヤサイズ26×1 3/8 WO充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)充電時間(時間)約4.5駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)141以上サドルの高さ(mm)740-890適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1165施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約31(アシストモード:「パワー」使用時)変速段数内装3段シフト総質量(kg)【最大】120、【総車両】25(バッテリーを含む)バッテリー容量(Wh)202
防災サイクル ビビ・SX 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801台11日以内出荷使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様●前照灯:バッテリー式前照灯●搭載バッテリー:14cells●盗難防止装置:後輪サークル錠サイズ26型バッテリーリチウムイオン電池充電時間約4.5時間バッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)25.2適応身長(cm)141以上サドルの高さ(mm)740~890走行距離(km)【一充電(目安】パワー約31、オートマチック約35 、ロング約53変速段数内装3段シマノグリップシフト総質量(kg)26.5
LEDカシコイテールライト
Panasonic(パナソニック)¥3,598税込¥3,9581個欠品中センサー内蔵のAUTO点滅機能付 被視認性を向上させるレンズ加工 連続点滅 約100時間 シートポストとシートステーに取付可能 本体とホルダーを固定するネジ付き色ブラック取付シートポスト/シートステー(3種類のホルダー付属)質量(g)約60(パナソニックアルカリ電池含む、付属品除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×30×60光源赤色LED×3個使用電源単4形乾電池×2本(別売)電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時) :点滅:約100時間取付径(Φmm)シートポスト:25.4~32.0、シートステー:12.7~16.0/19.0~23.0
直付け後輪サークル錠 NSAJ090
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷頑丈設計 不正開錠に強いダブルディンプルキー2本付 スペアキー対応可能 セーフティ機構ツマミ付用途Panasonic製自転車を始めとする自転車の後輪に据付可能仕様スペアキー対応可能、セーフティー機構ツマミ付、10mmカンヌキ付属品不正開錠に強いダブルディンプルキー2本付
ステンレスフロントバスケット
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷通学・通勤に最適な頑丈設計! ステンレス製でサビに強い! ヘコミに強い頑丈設計なので安心!材質ステンレス色シルバー付属品取付金具幅(mm)420高さ(mm)220奥行(mm)295最大積載荷重(kg)3