シマノ純正のグリスです。ローラーブレーキの内部に使用する事で効果を発揮します。プロにも選ばれる定番品です。
タイプノーマル
アズワン品番64-9558-02
1本(100g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
木部のカビ・日焼け落としに最適な汚れ落とし洗浄剤です。
白木の漂白洗浄。
古屋(増改築)あく洗いの仕上げ。
セット内容A・B各1本
形状液体
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
寸法(mm)1.2×2100
付属品インナーキャップ
材質ステンレス
長さ(mm)2100
アズワン品番64-9568-07
ケーブル種類インナーケーブル
1セット
¥689
税込¥758
当日出荷
ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
タイプ2フィンガータイプ
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
Fコートは汚れ除去、素材の保護、金属の変色の修正に最適です。
フッ素樹脂は、汚れをきれいにするだけでなく、保護膜の形成により防汚効果(撥水性、耐磨耗性)及び滑り性を保持します。
弱アルカリ性の洗浄コーティング剤のため、素材にほとんど影響を及ぼさず、安全性に優れています。
用途ステンレス、アルミ、ホーロー、タイル、磁器、硬質プラスチック、クロームメッキ製品などの洗浄コーティング
石材、金属、ガラス等に使用可能
形状液体
商品タイプ業務用
シミトップエコは木材についた手垢・鉄サビ・モルタル・プラスターのあく落しに最適です。
杉材の地黒部の赤味復元。
必ず水拭きしてください。
レブライトの安全タイプです。
用途木部についたモルタル・プラスター・雨ジミ・手あか等のシミ・汚れ落とし。
液性酸性
形状液体
使用希釈倍率5~10m3/L
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1本(1.8L)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
アズワン品番64-9570-40
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
色ブラック
セット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2
アズワン品番64-9568-09
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
色グレー
アズワン品番64-9565-65
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
アズワン品番64-9566-73
1個
¥249
税込¥274
欠品中
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
用途ブレーキシュー(1ペア)
適合BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18
アズワン品番64-9594-07
1組(2個)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
仕様ローラーブレーキのグリス注入口用キャップ
色ブラック
アズワン品番64-9566-31
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
スプレーするだけでコケ・藻も除去し、発生を抑制します。
水洗い・ブラッシングは必要ありません。スプレーするだけの簡単施工です。
基材を傷めにくい中性タイプです。
用途コンクリートやタイル・レンガの外壁・お墓・石像・モニュメント・敷石等の石材構造物、ウッドデッキ等の木製品、樹脂系仕上げ材や塗装した壁・工場の屋根等
使用方法(1)施工面のゴミ・ホコリ等を予め除去し、充分に乾燥させてください。(2)コケシラズの原液を噴霧器やスプレーヤーに入れ、施工箇所が十分湿るまで散布して下さい。(3)水洗い・ブラッシング不要です。ゆっくり効果を現します。※施工後24時間は施工箇所に水がかからないようにしてください。※施工面周辺に植栽がある場合、施工前後に植栽に水を散布してください。※コケ等が厚く付着している所には、繰り返し散布することで効果的に除去できます。
標準使用量5~10m2/L
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
木肌美人は新築白木部分の汚れ防止に最適です。(日焼け防止剤入り)
古屋あく洗い後の汚れ防止
ログハウス、玄関廻り、板壁、門扉、軒天、濡れ縁、下見版、戸袋、柱、長押、欄間、その他建物の内外装構築物の保護・汚れ防止
成分特殊複合シリコーン化合物(シラン系)と防汚剤の結合体
外観無色透明溶液
ブラケット直付け
仕様リア対応スピード:7段/8段兼用
ソフターは酸性洗浄剤を中和しますので、汚れを洗い流すときの排水は環境にほとんど影響がありません。
目地を傷めず、色ぼけ・艶ぼけを防止します。
液性アルカリ性
形状液体
標準使用量15m2/L(原液)
商品タイプ業務用
適合3S
色ブラック
アズワン品番64-9565-90
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
カビシラズはタイル目地・コンクリート・モルタル・天然石等のカビ防止に効果的です
浴室の天井・板壁・床等のカビ防止
丸太・ログハウスのカビ防止
木材、その他呼吸性のある基材のカビ防止
形状液体
商品タイプ業務用
基材を傷めにくい中性タイプです。
用途大理石、御影石、タイル、コンクリートについたサビ、黄ばみ、汚れ落とし。
アルミ、ステンレス、真鍮、銅等に付着したサビ、汚れ落とし。
メッキ、塗装された金属表面に付着したサビ落とし。
自動車やオートバイの車体、アルミホイールに付着した鉄粉やサビの除去。
金属の表面に付着した手あか、黒ずみの除去。
形状液体
標準使用量10~20m2/L
商品タイプ業務用
アズワン品番64-9602-08
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。
色ブラック
セット内容アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップ
アズワン品番64-9568-14
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
FC-7800/M960/M800/M760/M761用。チェーンホイール一体型のBBのクランクの取り付けに使用します。TL-FC32も同時に必要です。
アズワン品番64-9594-27
純正品番Y13009220
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ケストルは木工塗装の塗膜除去に最適なリムーバーです。
木材の塗装・塗料(ラッカー・アクリル・ウレタン・フタル酸)の塗膜除去に効果的です。
第2種有機溶剤含有 メタノール 5~10%含有
液性中性
標準使用量1.25m2/kg
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
クリンカはガラス・鏡に鱗状(ウロコ状)についた水アカ取りに最適な洗浄剤です。
鱗状(ウロコ状)痕・白ぼけ・水あか・水分中の成分による水滴痕等の汚れ落とし。
液性酸性
標準使用量10~20m2/L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ