371件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 2018年トラスコ掲載ページ4 0480
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 2018年トラスコ掲載ページ4 0482
1丁
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

堅牢なつくりで丈夫です。狭い場所でも作業できます。
差込角(mm)凹凸19.0 材質特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ) 2018年トラスコ掲載ページ4 0360
1本
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。
差込角(mm)25.4 全長(mm)75 材質特殊工具鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 0353
1個
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。
材質特殊工具鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 0357
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケットを本体にしっかりと装着するためのピンです。
トラスコ品番858-5954 材質スチール 全長(mm)75 質量(g)0.4 差込角(mm)63.2 径(mm)8 2018年トラスコ掲載ページ4 0325
1個
999 税込1,099
当日出荷

ソケットを本体にしっかりと装着するためのリングです。
トラスコ品番858-5953 材質ゴム 質量(g)0.4 差込角(mm)63.2 2018年トラスコ掲載ページ4 0325
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
差込角(mm)25.4 材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ 2018年トラスコ掲載ページ4 0325
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

自動車のホイルナット向けのレンチです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 2018年トラスコ掲載ページ4 0295
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自動車のホイルナット向けのレンチです。対辺4角タイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 2018年トラスコ掲載ページ4 0295
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

T形ハンドルタイプのラチェットハンドルです。人間工学に基づいたハンドル設計により、手への作業負担を軽減できます。ギアが5°ずつ動くので微調整しやすいです。
差込角(mm)凸6.35 全長(mm)140 トラスコ品番855-6582 材質グリップ:樹脂 歯数72 質量(g)65 2018年トラスコ掲載ページ4 0276
1丁
7,298 税込8,028
当日出荷

作業中に簡単にソケットが落ちない機構になっています。奥まった場所にある箇所にも楽に届きます。
差込角(mm)凹凸6.35 材質バナジウム鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 0232
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
差込角(mm)9.5 材質特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ 全長(mm)94 先端形状トルクス 2018年トラスコ掲載ページ4 0219
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
差込角(mm)12.7 材質特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ 全長(mm)55 先端形状トルクス 2018年トラスコ掲載ページ4 0218
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。
差込角(mm)9.5 材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、ソケット:クロムメッキ仕上げ 2018年トラスコ掲載ページ4 0196
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
差込角(mm)9.5 材質クロムバナジウム鋼(cr-v) 2018年トラスコ掲載ページ4 0153
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ソケットは独自のユニットドライブ構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。プラスチックケース入りです。使い勝手の良いソケットとハンドルのセット品です。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことができます。
セット商品数37 差込角(mm)6.35 2018年トラスコ掲載ページ4 0104
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GEDOREツールワゴンの引き出し1/3サイズにフィットします。フォームに入っているので、整理整頓できます。
トラスコ品番855-8927 質量(kg)1.01 2018年トラスコ掲載ページ4 0017
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

GEDOREツールワゴンの引き出し1/3サイズにフィットします。フォームに入っているので、整理整頓できます。ボルト・ナットを傷つけにくい、面接触のユニットドライブ仕様です。
トラスコ品番855-8912 質量(kg)0.376 2018年トラスコ掲載ページ4 0010
1セット
8,898 税込9,788
当日出荷

六角レンチで事前に指定トルクに設定して使用します。意図せず設定トルクが変わってしまう事がなくトルク管理がしやすいです。独時のスリッピング機構により設定トルク値に達すると空転するのでオーバートルクを防げます。丈夫で高い品質のトルクドライバーです。エルゴノミックデザインのハンドルで握りやすいです。軽量モデルです。
用途電子機器組立、メンテナンス関連。 トラスコ品番693-9685 材質樹脂 全長(mm)140 差込角(mm)6.35 精度(%)±6 トルク調整範囲(N・m)2.5~13.5 適合ビット対辺6.35 負荷方向
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

六角レンチで事前に指定トルクに設定して使用します。意図せず設定トルクが変わってしまう事がなくトルク管理がしやすいです。独時のスリッピング機構により設定トルク値に達すると空転するのでオーバートルクを防げます。丈夫で高い品質のトルクドライバーです。エルゴノミックデザインのハンドルで握りやすいです。軽量モデルです。
用途電子機器組立、メンテナンス関連。 トラスコ品番693-9687 材質樹脂 全長(mm)132 差込角(mm)6.35 精度(%)±6 トルク調整範囲(N・m)0.2~1.5 適合ビット対辺6.35 負荷方向
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

六角レンチで事前に指定トルクに設定して使用します。意図せず設定トルクが変わってしまう事がなくトルク管理がしやすいです。アルミニウムで非常に軽く、正確なトルクで締め付けができます。独時のスリッピング機構により設定トルク値に達すると空転するのでオーバートルクを防げます。何度も同じトルクで締め付けを行う際に非常に便利です。
用途電子機器組立、ミリタリー関連。 材質アルミニウム 差込角(mm)6.35 精度(%)±6 適合ビット対辺6.35 負荷方向 適合ビット(mm)6.35
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両側から引き出しが開けられるので両サイドで同時に作業が可能です。天板はABS樹脂製の作業プラットフォームになっています。大型ベアリングキャスターを搭載しており操作性に優れています。ハンドル付きで移動しやすいです。粉体塗装により傷がつきにくく錆びにくいです。引き出しのガイドレールはベアリング入りで開閉がスムーズです。
トラスコ品番680-0956 材質天板:ABS樹脂、本体:スチール(粉体塗装) 高さ(mm)963 奥行(mm)462 間口(mm)685 引出し寸法(mm)(浅)478×310×74/(深)478×317×119 キャスター径(Φmm)固定140/自在100 均等積載量(kg/段)20 最大積載量(kg/台)200
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

94点入りのコストパフォーマンスに優れたツールセットです。差込角6.35mm、12.7mmのレンチ・ソケット類が一通り揃います。樹脂ケース入りで持ち運びや保管に便利です。
トラスコ品番680-0950 セット内容94点 材質ツール:工具鋼、ケース:樹脂 差込角(mm)6.35/12.7 ケース寸法(mm)382×285 ハンドル内容ラチェットレンチ150mm(差込角:6.35mm・72枚歯)、ラチェットレンチ250mm(差込角:12.7mm・72枚歯) ビット【差込角6.35mmソケットビット】●六角・37mm:3、4、5、6●マイナス・37mm:4.5、5、6.5●プラス・37mm:PH1、PH2●ポジドライブ・37mm:PZ1、PZ2●トルクス・37mm:T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30【5/16ビット】●六角・30mm:8、10、12、14●マイナス・30mm:8、10、12●プラス・30mm:PH3、PH4●トルクス・30mm:T40、T45、T50、T55 ソケット内容(mm)【差込角6.35】●六角ソケット(25:4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14●六角ソケット(50:6、7、8、9、10、11、12、13【差込角12.7】●六角ソケット(25:10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、28、30、32●六角ソケット(77:14、15、17、19●スパークプラグソケット(65:16、21)
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷

ハンドル付きで取り回しが簡単です。本体は丁寧に溶接されており堅牢です。コーナーは丸まった形状で万が一接触しても傷をつけにくいです。オールロック機能で搭載で1か所で全ての引き出しをロックできます。本体の粉体焼き付け塗装により、錆びにくく傷つきにくいです。ベアリングガイドを使いでスムーズに引き出せます。引き出しは同時に複数が開かない安全設計です。天板はABS樹脂で丈夫です。天板には小物を保管できる収納スぺスがあります。
トラスコ品番855-0193 材質本体:スチール、天板:ABS樹脂 引出し数7 ケース寸法(mm)奥行:510、間口:785、高さ:1045 均等積載量(kg/段)20 最大積載量(kg/台)400 引出し高さ(mm)80×5段 162.5×2 引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)640×400×80・162.5
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

スパナの種類 = コンビネーションラチェットスパナ。シリーズ = 7R。インチまたはメートル = Metricmm。全体長さ = 140 mm。ダブルエンド = あり。材質 = バナジウム鋼。オフセット = なし。仕上げ = クロム。サイズ = 8 mm
1個
5,288 税込5,817
5日以内出荷

GEDOREツールワゴンの引き出し2/4サイズにフィットします。フォームに入っているので、整理整頓できます。
用途ボルトなどの締付け、取外しに。 トラスコ品番195-0834 セット内容ダブルエンドL型レンチ25 PK 8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 材質クロムバナジウム鋼 入数11点 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)ケース:316.5×390×35
1セット(11本)
24,980 税込27,478
当日出荷

丁寧に焼き入れされ、先端部分にはさらに高い硬度があります。先端部分はしっかりと研磨されています。耐久性に優れています。
用途コンクリート等の切断、ハツリ作業などに。 トラスコ品番149-1348 全長(mm)125 材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼 質量(g)66 刃幅(mm)5 刃厚(mm)5 八角胴径(Φmm)10
1本
999 税込1,099
当日出荷

1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端は丸みがある外形と、ギザつきの掴み面で狭い場所でも確実に作業できます。口幅が広く、つかみ易いです。複合材のハンドルは握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。焼き入れ処理されたカッティング部分はHRC61‐63の硬度です。
用途細かい手先の作業に。 材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
材質(グリップ)複合材 材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材 商品構成単品 色(グリップ)ブルー
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動、エアドライバとに使用でき、高い耐久性があります。
用途ねじの強い締結用。 セット内容ビット10本 全長(mm)25 材質/仕上特殊バナジウム鋼 ガンメタル 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1パック(10本)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動、エアドライバーに使用でき、高い耐久性があります。
用途ねじやボルトの強い締結用。 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)25 材質/仕上特殊バナジウム鋼 両頭機能片頭
1パック(10本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電動、エアドライバとに使用でき、高い耐久性があります。
用途ねじの強い締結用。 セット内容ビット10本 材質/仕上特殊バナジウム鋼 ガンメタル 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1パック(10本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動、エアドライバとに使用でき、高い耐久性があります。
用途ねじやボルトの強い締結用。 軸径(Φmm)6.35 材質/仕上特殊バナジウム鋼
1パック(10本)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

対辺寸法が6.35mmビットの延長用として使用できます。マグネット付でビットの脱着が簡単にできます。ドライビングハンドル(676)、ビットなどに取り付けて使用できます。
用途ビットホルダー”699” トラスコ品番149-4228 全長(mm)60 材質/仕上特殊工具鋼 質量(g)23 品名699 付属ビット60 ビット二面幅(mm)6.35 刃先マグネットあり
1個
999 税込1,099
当日出荷

電動、エアドライバとに使用でき、高い耐久性があります。
用途ねじの強い締結用。 セット内容ビット10本 全長(mm)25 材質/仕上特殊バナジウム鋼 ガンメタル 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1パック(10本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バネでスパークプラグを保持できます。ローレット加工が施してあります。GEDOREトミーバー(26RS2)を使用することで強いトルクをかけることができます。
用途自動車用スパークプラグ交換用。 全長(mm)63.5 材質/仕上クロムバナジウム鋼 差込角(mm)9.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つかみ、皮むき、切断、圧着など幅広い作業で使用できます。つかみ面には滑り止めのギザが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62~64です。ハンドルは複合ゴムで握りやすく、力が加わりやすいです。
用途つかみ、ストリッピング、カッティング、圧着などに。 材質/仕上特殊工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント ハンドル複合ゴム 皮むき能力0.5、1.5、2.5mm2 切断能力(Φmm)中硬線1.6 圧着能力(mm)Φ0.5~2.5(エンドスリーブ)、Φ1.0~2.5(絶縁平型端子)
1丁
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルには硬さの異なる2種類の素材を使用し、握りやすく力の伝達が良いです。
トラスコ品番149-4232 ブルー 商品構成単品
1本
1,998 税込2,198
当日出荷