371件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッド部はスリムタイプなので狭い箇所での使用に最適です。刃先の硬度は63~65HRCです。
材質/仕上特殊工具鋼(クロムメッキ処理) 規格DIN EN/IEC60900基準適合品 切断能力(Φmm) 硬線1.6
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端はフラット形状です。切断部の刃は硬度61~63HRCです。
規格欧州規格EN60900適合品 先端形状フラット
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ、ボルト、パイプなどもつかみやすい先端形状です。焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62~64です。
用途鉄線などの挟む、切る、つまむ、ねじる作業に。 材質/仕上特殊工具鋼(クロムメッキ処理) 規格欧州規格EN60900適合品 切断能力(Φmm) ピアノ線1.6
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
全長(mm)81 材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合ゴム 商品構成単品
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

交換可能のベンディングホイールにより、太さの異なる軟質管の曲げ加工ができます。軟質銅、アルミ管用の曲げ加工に最適です。ハンドルにPVCコーティングが施されており、片手で握りやすいです。
用途軟質管の曲げ加工に。 トラスコ品番149-4236 全長(mm)260 材質/仕上本体:スチール(ニッケルコーティング)、ハンドル:PVCコーティング 質量(kg)0.58 タイプミリ用 適合管径(Φmm)4.75~6、8~10 曲げ角度(°)0~90
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

最適な切断形状の刃と偏心リベットベアリングで力が加わりやすいです。通常タイプより35%負担を軽減できます。ねじ、ボルト、パイプなどもつかみやすい先端形状です。焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62‐64です。
用途鉄線などの挟む、切る、つまむ、ねじる作業に。 材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント 取付穴落下防止用ひも:無 ハンドルマルチコンポーネント 切断能力(Φmm) ピアノ線Φ1.6
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクス[[R上]]のサイズを簡単に識別できます。
用途トルクス[[R上]]のサイズ識別用。 トラスコ品番137-4473 セット内容E4-E16、T10-T60 12(本) 質量(g)22
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

先端のビットを差し替えて作業可能です。ラチェットハンドルなどと使用できます。
用途ビットアダプター 全長(mm)25 材質/仕上特殊工具鋼 シルバー 付属ビット25 ビット二面幅(mm)6.35
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。 材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼 タイプ穴用 バネ
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

8007V(3084493)用の替え爪6.0mmです。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。
適合機種8007 V-GRIP 適合本体3084493 材質/仕上特殊工具鋼 爪形状直爪 使用範囲(mm)305~1000
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

305~1000mmまでのリングに対応できます。軸穴兼用で使えます。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。ハンドル付でリングに対してV-GRIPを平行に保つことができます。
用途軸穴スナップリングの取外し用。 トラスコ品番149-6246 セット内容スピンドル3/8 材質/仕上特殊工具鋼 質量(kg)2.65 爪形状直爪 使用範囲(mm)305~1000 モデル8007 V-GRIP
1丁
53,980 税込59,378
当日出荷

調整、交換に便利な工具が持ち運びし易いi-Boxxに収納されています。305~1000mmまでのリングに対応できます。軸穴兼用で使えます。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。ハンドル付でリングに対してV-GRIPを平行に保つことができます。
用途軸穴スナップリングの取外し用。 トラスコ品番149-6249 セット内容交換用替爪(3084779、3084795)、爪取付用工具、調整用ラチェットハンドル(差込角9.5mm)、ヘキサゴンソケット(差込角9.5mm)、スピンドル3/8 材質/仕上特殊工具鋼 質量(kg)4.28 爪形状直爪 使用範囲(mm)305-1000 モデルS-8007 V-GRIP
1セット
149,800 税込164,780
当日出荷

爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。 材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼 タイプ軸用 バネ
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最適な切断形状の刃と偏心リベットベアリングで力が加わりやすいです。焼き入れ焼き戻し加工が施された切断部はHRC63-65の硬度です。
用途ピアノ線、鉄線の切断用に。 材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プッシュボタンで簡単に開き幅の調整が可能です。焼付処理された先端のアゴでしっかりとグリップします。
用途パイプ、ナットやボルトを掴む作業に。
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様Gedore VDE MAVO フィリップス磁気電圧検出器およびテスター. 多機能、 VDE はドライバ、電圧検出器、内蔵型磁界テスタなど、すべてを つにまとめたものです。磁気ポンプやバルブの点検や修理に使用できるツールが つになりました。 赤色のライトは付近の電場を示し、磁場は緑色のライトで識別されます。VDE PZ ねじにも適合する pH クロススロットを備えているため、さまざまなねじに対応しています。永久磁場と交流磁場を容易に識別し、電磁弁とスイッチの機能もチェックします。この多機能非接触電圧検出器は、通電している導体を認識し、ミリメートル単位の精度でケーブルの破損を特定できるように設計されており、すべてのエンジニアや技術者に最適です。. 特長と利点:. パワーグリップと人間工学に基づいたハンドル 電圧および磁場が赤と緑で表示されます 通電された導体を検出します 永久磁場と交互磁場を表示します モリブデンバナジウム鋼製ブレード スイッチとバルブをオフラインにする必要がない. よくある質問:. 非接触電圧テスターの用途は何ですか? 電圧テスターまたは検出器を使用して、回路内の電流の流れをチェックします。安全性の確認や、装置が正しく機能していることの確認に使用できます。また、回路が正しく接地されているか、電流が流れていないことを確認して回路の作業を開始できるように、電流の強度をテストすることもできます。 非接触電圧テスターはどのように動作しますか? 電圧検出器、電圧テスターペン、センサー、テストペンとも呼ばれます。これらの端子に触れることなく、電気伝導体をテストできます。非接触テスターは電気分野か電圧を検出する最も安全で、最も容易な方法である。電圧テスターは容量性結合と呼ばれるものを利用し、装置を持っているユーザーはグランド基準を提供する。その後、テスターは AC 電流を供給する物体または物体の周囲の電場変化を検知します。( 交流 電気伝導体の近くにいるときに、ユーザーとテスターのペンを置くだけで、電流が小さな電流でテスターを流れるようになります。このようにして、 AC 電圧を検出します。
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷


差込角(mm)12.7 材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ 全長(mm)140 ビット全長(mm)102
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対辺寸法(mm)10 トラスコ品番114-5521 材質クロムバナジウム鋼、表面処理:クロム仕上げ 質量(g)11 差込角(mm)6.35
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込角(mm)9.5 全長(mm)55 材質特殊バナジウム鋼 先端形状ポジドライブ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込角(mm)6.35 全長(mm)115 トラスコ品番114-5547 材質クロムバナジウム鋼、クロム仕上げ 質量(g)39 モデル2087
1個
789 税込868
当日出荷

1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

差込角(mm)12.7 トラスコ品番116-4542 材質特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ 全長(mm)100 質量(g)96 先端寸法(mm)4.99
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(グリップ)複合材 材質(軸)モリブデンバナジウム鋼 商品構成単品 色(グリップ)ブルー
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

差込角(mm)凸6.35 全長(mm)129 トラスコ品番114-5551 材質クロムバナジウム鋼、グリップ:複合ゴム 歯数24 質量(g)109
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

差込角(mm)6.35 全長(mm)140 トラスコ品番114-5553 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)70
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込角(mm)凸12.7 全長(mm)270 トラスコ品番114-5552 材質クロムバナジウム鋼、グリップ:複合ゴム 歯数48 質量(g)598
1個
14,980 税込16,478
当日出荷


1個
609 税込670
当日出荷

材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:マットクロム処理 厚さ(mm)7.5 商品構成単品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャビネット内に工具を整えて収納できます。
用途収納ケース 2018年トラスコ掲載ページ4 0009
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル付きでスムーズに操作できます。粉じん防錆、防傷効果に優れています。それぞれの引出しを1か所でロックできます。500kgの耐荷重があり頑丈に使えます。
仕様ボールベアリングガイドレール
1台
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)