107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
保護構造操作部:IP65(防油形) フレーム丸フレーム 取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用 取付穴径(Φmm)22 定格使用電流(A)AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1 操作部形状ツマミ形 タイプ標準タイプ 種類セレクタ 耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 定格通電電流(A)10 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
659 税込725
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護 取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用 規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC 接続ねじ端子接続 基準周囲温度(℃)40 開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電) 形名CP30F形 動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと 許容相対湿度(%)45~85 保護方式流体電磁式 フレーム(AF)30 抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
取付穴径(Φmm)30 定格使用電流(A)AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1 定格通電電流(A)10 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 タイプ標準タイプ 種類セレクタ 保護構造操作部:IP65(防油形) フレーム丸フレーム 耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ30.5 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状ツマミ形 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
779 税込857
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類非照光式 ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 ボタン部寸法(mm)Φ24 仕様操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています 材質丸リング:樹脂製 規格UL、CSA、TUV フレーム丸フレーム 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 復帰方式モメンタリ 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 開放熱電流(A)10 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
419 税込461
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

接点・トランスユニットの追加・交換が容易 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています。
種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)30.5 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 ボタン部寸法(mm)Φ24 材質丸リング:樹脂製 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 フレーム丸フレーム 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと) 保存温度(℃)-40~+80 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
取付寸法(mm)Φ30.5 種類非常停止用押しボタン フレーム丸フレーム ボタン色 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 復帰方式ターンリセット 機械的耐久性10万回以上 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 材質(リング)(丸)樹脂製 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リリースアーム方式で簡単着脱。Φ22.3mm/Φ25.5mmのパネルカット寸法に対応。パネル厚の調整が不要。接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ。2方向配線で作業効率アップ。優れた接触信頼性。充電部保護カバーを標準付属。標準品で海外規格の認定を取得
取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用 タイプ非照光タイプ フレーム丸フレーム ボタン色 耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 材質(リング)(丸)樹脂製 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

AS480形は、3.7kW、20Aまでのモータの始動・停止スイッチとして使用できます。 AS482形は、3Φ2.2kW 11.1Aまでのモータの過負荷保護装置付きの スイッチです。電気設備技術基準第65条では屋内に施設するモータの過負荷保護が義務付けられています。 接地中継端子付は、押しボタンスイッチ内部に接地中継端子を設けており、接地の中継工事が簡単にできます。 表面形に埋込金具(ASX001-F)を組合せるだけで、埋込形として使用できます。
種類非照光式 ボタン色ON:黒/OFF:赤 構造表面形 耐電圧(V/min)AC2500、50/60Hz 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度85%RH以下 機械的耐久性10万回以上 電気的耐久性10万回以上(最大適合モータ負荷) 長さ(mm)144 幅(mm)60 品名動力用押しボタンスイッチ 取付方式2-M4用取付穴 奥行(mm)59 動作方式その他 相対湿度(%RH)85以下
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(平形) 端子形状ねじ端子 フレーム丸フレーム 動作方式モメンタリ 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~+80 光源LED 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) ボタン部寸法(mm)Φ24
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類照光式 ボタン形状長角(平形) 取付穴径(Φmm)16 ボタン部寸法(mm)18×24 耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 保存温度(℃)-40~70 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A) 短絡保護装置Fuse 1A 条件付短絡電流1000A 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用: 常時インバータ給電方式と常時商用給電方式の両方の長所を兼ね備えた新方式を採用しました。それにより安定した電圧を出力し、高効率(95%)を達成しました。 グローバル電圧対応: 200、208、220、230、240Vの世界各地の電圧に対応しています。 充実したバッテリチェック機能: 毎起動時および一定時間ごとに自動的にバッテリの劣化をチェックします。 バッテリ劣化状態でチェックを実施した時でも、UPSの出力が途絶えてシステムダウンに至る心配のない安全なバッテリチェック方式を採用しています。 温度センサを内蔵し、バッテリ温度に合わせた交換時期をブザーとLEDでお知らせします。 自立タイプとラックタイプを用意: 1.5~3kVAはラックタイプ、自立タイプ、兼用タイプを、5~10kVAは自立・ラック兼用タイプを用意しています。 バッテリのイージーメンテナンス: バッテリ交換はUPSの出力を停止せずにシステムを稼働した状態で交換可能です。 UPSの全面から簡単に脱着することができます。
用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。 定格電圧(V)入力200 冷却方式強制空冷 出力周波数(Hz)50/60±0.1%(バックアップ時) 出力波形正弦波 バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池 相数入力:単相・出力:単相 入力周波数(Hz)50/60±5% 切換時間無瞬断 周囲温度(℃)0~+40 色(本体) カードスロットあり(標準インタフェースカード搭載) 線数入力:2線・出力:2線
1台
219,800 税込241,780
6日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質丸リング:樹脂製 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ(大形) 端子形状ねじ端子 フレーム丸フレーム 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式モメンタリ 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 機械的耐久性500万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 ボタン部寸法(mm)Φ40
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。
種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状キノコ(大形) 取付穴径(Φmm)30.5 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 ボタン部寸法(mm)Φ40 材質丸リング:樹脂製 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 フレーム丸フレーム 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと) 保存温度(℃)-40~+80 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
1個
729 税込802
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
特価
549 税込604
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能 接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易 2 方向からの配線が可能
タイプ標準タイプ 種類照光セレクタ 定格周波数(Hz)50/60 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状ツマミ形 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

材質丸リング:樹脂製 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 フレーム丸フレーム 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 機械的耐久性500万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 ボタン部寸法(mm)Φ24
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電源品質に合せた給電方式: 入力電源環境を確認し、電源環境が安定している場合には高効率運転(商用給電)、不安定な場合には給電品質運転(インバータ給電)と自動的に運転切換を実施し、効率よくUPSを運転します(高効率運転時の効率93%以上)。 給電方式はオプションのNACまたはフロントパネルから設定可能: 高効率運転、給電品質運転ともにどちらかに固定し、常時運転できます。 LCD表示: LCD表示でさまざまなUPSの状態が監視可能です(入力電圧/電流、出力電圧/電流、アラーム内容など)。 低ノイズ: VCCI Class B(1kVA、1.1kVA、1.5kVAモデル)を取得した低ノイズ設計です。2.4kVA、3kVAモデルはVCCI Class Aを取得しています。 小型・軽量: 体積17%減、質量15%減を達成しました(メーカー1.5kVA RTモデル比)。 RTモデル対応でフレキシブル: ・ラックマウント、タワー設置の両方に対応 ・ラックマウント時、2Uの高出力密度を実現 ・増設バッテリによるバックアップ時間の拡張 ・バッテリホットスワップ機構による無停止交換 環境対応に考慮したRoHS対応設計: 環境負荷物質を排除する調達活動の推進に貢献します。 オンライン対応のインテリジェント: ・セルフテスト、テストコマンドによる自己診断機能 ・急速充電、フロート充電の2ステージでの充電制御 ・バッテリ状態監視機能(充電休止中) ・オートリターン機能付き自動バイパス内蔵 ・通信ケーブル、電源管理ソフトウェア標準搭載 ・ソフトウェアと連携した負荷セグメントの個別制御 セーフティ: ・UL1778認定品 ・VCCI Class B適合品(PEN102、PEN152) ・VCCI Class A適合品(PEN302) ・FCC Part15 Class B適合品(PEN102、PEN152) ・FCC Part15 Class A適合品(PEN302)
用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。 出力電圧(V)100、110、120±3%以内(インバータ給電時) 定格入力交流電圧(V)100/110/120 運転方式常時インバータ給電、常時商用給電方式 冷却方式強制空冷 出力周波数(Hz)50/60(自動選択)±0.1(バッテリ運転時) 出力波形正弦波 バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池 力率(常時インバータ給電方式)0.95以上 許容電圧範囲(V)インバータ給電:80~140・商用給電:定格電圧±15/10/5% 入力周波数(Hz)インバータ給電:50/60(±5)・商用給電:50/60(±5/3/1) 許容相対湿度(%)25~85(結露なきこと) 周囲温度(℃)0~+40 カードスロットあり(X-slot) 線数入力:2線・出力:2線
1台
特価
149,800 税込164,780
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


材質アクリル樹脂 タイプ標準タイプ 種類セレクタ 規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC 保護構造IP65(防油形) フレーム丸フレーム 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 外径(Φmm)30(フレーム) 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結、結露なきこと) 機械的耐久性1万回以上 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 定格通電電流(A)10 操作部形状キー形 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 適合パネル厚さ(mm)1~6 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500 キーの種類A
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用: 常時インバータ給電方式と常時商用給電方式の両方の長所を兼ね備えた新方式を採用しました。それにより、安定した電圧を出力し、高効率(93%)を達成しました。 グローバル電圧対応: 100、105、110、115、120Vの世界各地の電圧に対応しています(ディップスイッチで設定可能)。 入出力電圧100V、200V対応可能: 5、7.5、10kVAは入出力電圧100Vまたは200Vに対応できます。 充実したバッテリチェック機能: システムダウンに至る心配のない、安全なバッテリチェック方式を採用し、毎起動時および一定時間ごとに自動的にバッテリの劣化をチェックします。 バッテリユニットには電気絶縁トレイを採用し、万一のバッテリ液漏れ時の安全対策も万全です。 世界最小クラスのコンパクトボディ: 縦置き・横置き自由自在で、専用の19インチラック用アタッチメントを用いて、19インチラックにも収納できます。 バッテリのイージーメンテナンス: バッテリ交換はUPSの出力を停止せずにシステムを稼働した状態で交換可能です。 UPSの前面から簡単に脱着することができます。
用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。 冷却方式強制空冷 出力周波数(Hz)50/60±0.1%(バックアップ時) 出力波形正弦波 バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池 相数入力:単相・出力:単相 力率0.97以上 切換時間無瞬断 バッテリ交換方法前面部より交換(ホットスワップ可能) カードスロットあり(標準インタフェースカード搭載)
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

フレーム丸フレーム 取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 機械的耐久性10万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 汚染度(使用環境)3 耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

EX100-オンラインシリーズの増設バッテリーモジュールです。
用途EX100-オンラインシリーズの増設バッテリーモジュール 充電時間(時間)(満充電の90%まで/1EBM当り)約18 バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池(期待寿命5年) 最大接続台数2台まで
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保護構造IP65(防油形) フレーム丸フレーム 取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 短絡保護装置Fuse 15A 汚染度(使用環境)3 耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

タイプ標準タイプ 種類照光セレクタ 規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC 保護構造IP65(防油形) フレーム丸フレーム 耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ30.5 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 定格通電電流(A)10 操作部形状ツマミ形 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 適合パネル厚さ(mm)1~6 耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

定格通電電流(A)10 ハンドル形状鍵操作形 タイプ標準タイプ 種類セレクタ 規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC 保護構造IP65(防油形) フレーム丸フレーム 耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ30.5 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 適合パネル厚さ(mm)1~6 耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。
フレーム丸フレーム 操作部形状ボール形 ロック 端子形状ねじ 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 取付寸法(mm)Φ30.5 タイプ多方向スイッチ 種類多方向 保護構造IP65(防油形) 耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじプラス・マイナス両用ねじ、またははんだ兼タブ(#110)端子 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 機械的耐久性25万回以上 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.33Aにて) 短絡保護装置Fuse 1A 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 色(ボール) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類サーキットプロテクタ 取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用 耐電圧AC2000V 1分間 端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ 基準周囲温度(℃)40 動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 許容相対湿度(%)85以下 耐衝撃(m/s2)294 保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 耐振動性能(m/s2)147 開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電) 引はずし方式流体電磁式
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (1411種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22 フレーム丸フレーム 仕様- タイプコントロールタイプ 種類セレクタ 保護構造IP65(防油形) 耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用 保存温度(℃)-40~+80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと) 機械的耐久性20万回以上 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状ツマミ形 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 色(ツマミ) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
929 税込1,022
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

種類照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状丸(透明フルガード形) 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 端子形状ねじ端子 保護構造操作部:IP65(防油形) ボタン部寸法(mm)Φ24 光源LED フレーム丸フレーム 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 保存温度(℃)-40~+80 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a ボタン形状丸(突形) 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 端子形状ねじ端子 保護構造操作部:IP65(防油形) ボタン部寸法(mm)Φ24 光源LED 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 使用電圧(V)AC/DC24 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 方式全電圧式 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 保存温度(℃)-40~+80 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz トランスなし 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
1個
1,188 税込1,307
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

保護構造IP65(防油形) フレーム丸フレーム ボタン色 耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ30.5 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 復帰方式ターンリセット 機械的耐久性3万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

薄型、大風量で機器組込みに最適。独自技術のアウターローターモータを採用し、合理的流体設計により、通常のファンの2/3程度に薄くし、大風量、省スペースを実現しました。 低温形は、高品位グリース密封玉軸受を採用-45℃(限界値-50℃)~+30℃の広範囲にて使用可能です。 貫通部には、デフロスト時の水滴下を考慮して、独自のゴムリング方式を採用しています。 モータ保護装置直切を標準装備しています。
塗装色(マンセル)7.5BG6/1.5
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

エレベータ・立体駐車装置などの搬送用途に適した溝形です。検出体の奥行方向への挿入量が 35mm で安定した特性が得られますので、溝の間を通る鉄板の位置検出に最適です。 磁気形ですので、ノイズの影響を受けず、また密封タイプ接点のため接触信頼性に優れています。 永久磁石操作のため操作用電力が不要です。また交流・直流両方の信号を開閉できます。 動作表示 LED 付をオプションで用意しています。 保護構造は IP67 に適合。優れた耐環境性を有しています。
保護構造IP67(IEC 規格) 定格電圧(V)AC/DC220以下 ケーブル長(m)1 溝幅(mm)25 耐電圧AC1500V 1分間(充電部一括-ケース間) 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括-ケース間:100以上 使用周囲温度(℃)-10~+65 ケーブル延長(m)300 耐衝撃(m/s2)300(X、Y、Z各方向の3方向 各3回) 耐振動振動数10-55Hz 復振幅1.5mm(X、Y、Z各方向の3方向 各2時間) 定格通電電流(A)AC/DC0.2以下 負荷電流(A)(開閉)AC/DC0.2以下(抵抗負荷時) 機械的寿命(開閉)1×107回以上 応答性接点off→on:2ms以下・接点on→off:0.5ms以下 電気的寿命(開閉)2×106回以上(ミニコントロールリレー HH54P AC220V 0.007A)、3×106回以上(ミニコントロールリレー HH54P AC100V 0.014A)、2×106回以上(抵抗負荷 DC24V 0.2A)、1×107回以上(抵抗負荷 DC12V 0.2A) 使用周囲湿度(%RH)45~95 検出体挿入量(mm)35以上
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格) パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています
種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン色 ボタン形状丸(リングセレクト形) 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 ボタン部寸法(mm)Φ24 材質丸リング:樹脂製 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 フレーム丸フレーム 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと) 保存温度(℃)-40~+80 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
定格通電電流(A)10 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 タイプ標準タイプ 種類セレクタ 規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC フレーム丸フレーム 耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ30.5 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状長ツマミ形 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 適合パネル厚さ(mm)1~6 材質(リング)アクリル樹脂 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
999 税込1,099
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)16 種類セレクタ 端子形状はんだ兼タブ(#110)用 フレーム長角フレーム 耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 保存温度(℃)-40~70 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 定格使用電流(A)AC-13(誘導負荷):110V/1、220V/0.7・AC-12(抵抗負荷):110V/1.5、220V/1・DC-13(誘導負荷):24V/0.7(1)、110V/0.15(1)・DC-12(抵抗負荷):24V/1、110V/0.2 機械的耐久性25万回以上 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 短絡保護装置Fuse 1A 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 定格通電電流(A)5 操作部形状ツマミ形 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 色(ツマミ) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質丸リング:樹脂製 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 フレーム丸フレーム 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式モメンタリ 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~+80 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと) 取付穴径(Φmm)30.5 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 ボタン部寸法(mm)Φ24
1個
598 税込658
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)16 種類非常停止用押しボタン 保護構造操作部:IP65F(防油形) ボタン色 耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 保存温度(℃)-40~+70 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと) 復帰方式ターンリセット 機械的耐久性10万回以上 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 短絡保護装置Fuse 1A 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハンドルはON状態でケースに収まるので、不用意な接触による誤作動が無く、しかもON・OFF表示が明確です。
用途産業機械、工作機械、各種制御盤、etc. 取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用 接続ねじ端子接続 基準周囲温度(℃)40 内部回路直列形 開閉寿命(回)10000以上(定格電流通電) 動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと 許容相対湿度(%)45~85 耐電圧性能AC2000V、1分間 保護方式流体電磁式 フレーム(AF)30 抵抗負荷(A)AC125V:3、AC250V:1、DC30V:2、DC60V:1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)