絞り込み
ブランド
- WEICON
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(548,010)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,184)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,801)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,303)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,824)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,465)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: WEICONのすべての商品
特価

ワイヤーストリッパー(カッター付)
WEICON¥11,980税込¥13,1781丁翌日出荷用途スキャンシステムレバーで太さの異なるケーブルに対応するオールラウンダー、被覆の柔らかいケーブルは0.5~16mm2までストリップ可能です 被覆の固いケーブルは0.5~10mm2までストリップ可能です サイドカッターはケーブルΦ3mmまで使用可能です 0.75~1.5mm2(18-15AWG)の2芯PVCフラットケーブルに対応します 本体を貫通させることができるので長いストリップが可能です 上部のスキャンシステムレバーで広い範囲の太さのケーブルに対応します スキャンシステムレバーは太いケーブルは前方へ、細いケーブルは後方にセットします WEICON NO.7 MAGIC全長(mm)175質量(g)216使用範囲(mm)8-24使用範囲(mm2)軟線:0.5-16.0、硬線:0.5-10.0切断能力(Φmm)ワイヤーカッター:3.0使用範囲(AWG)軟線:20-5、硬線:20-7アズワン品番65-0585-63
リペアースティック(プラスティック)
WEICON¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌日出荷WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。 使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。 耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、65N/mm。 約3時間後には、加工が可能です。用途プラスチック部品や繊維複合材料(GRP、CFRP、ファイバーグラス)の弾性補修、金属部品の接着に最適です。使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。色(混合後)ライトブルー剪断強度(N/mm2)2.4(348psi)耐熱温度(℃)-50~120(短時間であれば150℃まで)硬化時間(分)180耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ材質(ベース)エポキシ樹脂、プラスチック充填材貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上完全硬化時間36時間使用可能時間(分間)20危険物の類別非危険物特性耐熱耐圧強度(N/mm2)65硬度(ショア D)65
リペアースティック(木材)
WEICON¥2,498~税込¥2,748~1個翌日出荷WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。 使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。 耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、75N/mm。 約60分後には、加工が可能です。用途木製部品の穴、損傷部分、接合部の、耐久性・弾力性を持たせた収縮しないシーリング、補修に最適です。使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。色(混合後)ライトベージュ剪断強度(N/mm2)6.2(899psi)(ブナサンディング)耐熱温度(℃)-50~120(短時間であれば150℃まで)硬化時間(分)60耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ材質(ベース)エポキシ樹脂、鉱物充填材貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上完全硬化時間24時間使用可能時間(分間)15危険物の類別非危険物特性耐熱耐圧強度(N/mm2)75硬度(ショア D)70
大径ケーブルストリッパー Nо.25
WEICON¥29,980税込¥32,9781個当日出荷直径25mm以上の大径ケーブルの分厚い被膜を確実安全に皮むき出来ます。円周方向と縦方向にカットが出来ます。レバーを操作する事で歯車を動かし尺取虫のようにブレードを進めます。調整ネジで切り込み深さは0~5mmの間で調整できます。ケーブル中間の皮むきも可能です。極低温環境(-10℃)で被膜が硬くても作業可能です。用途直径の大きな丸型ケーブルの被覆皮むきに。トラスコ品番709-8102材質ファイバーグラス強化ポリアミド全長(mm)210適合電線サイズ25.0mm以上RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)外被:5
ケーブルストリッパー
WEICON¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷ケーブルを中心に本体を回転させてから縦カットで丸型ケーブルの外被膜を安全確実に皮むきできます。赤い調整ねじを回すと切り込み深さを無段階で調整できます。ハンドルは滑りにくく、疲労しにくい設計です。用途丸型ケーブルの被膜(シース)の皮むきに。材質ファイバーグラス強化ポリアミド全長(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
金属補修材(超耐熱) WEICON HB300(鉄粉・パテ状)
WEICON¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷短時間であれば280℃まで耐熱性があります。混合比1:1で容易に調合可能です。ペースト状で垂直面にも塗布可能です。硬化後は穴あけやタップ加工も可能です。手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。用途鋳物・金属部品の修理・接着に。巣穴(ブローホール)の充填。コンテナ、車両、機械部品の損傷修復。ポンプや配管のシーリング。機械部品の亀裂修復。模型・金型・治工具等の製造危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名鉄粉危険物の数量0.28kg
金属補修材(耐熱) WEICON TI(チタン粉・パテ状)
WEICON¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷耐熱性、耐圧性、耐薬品性に優れています。ペースト状で垂直面にも塗布可能です。硬化後は穴あけやタップ加工も可能です。手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。用途ポンプ、バルブ、摩耗板、玉軸受シート、シャフト、プロペラの修理に。ポンプハウジング、滑り軸受などの内張り。機械部品の亀裂修復。模型・金型・治工具等の製造危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
金属補修材(耐熱) WEICON CJ(アルミ粉・液状)
WEICON¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷耐熱性と流動性に優れています。軽金属製の工具や模型、金型製作や部品補修など多用途に利用可能です。粘度が低いため亀裂や粗い表面にも均一に浸透します。硬化後は穴あけやタップ加工も可能です。手袋、混合用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。用途大規模接着作業に。金型の鋳込。高温環境で使用する機械部品の補修。模型・金型・治工具等の製造危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.042L危険物の性状非水溶性
金属補修材(湿潤面・水中硬化) WEICON HP(鉱物粉・パテ状)
WEICON¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷湿った面や水中での優れた接着性能を発揮します。衝撃強度と残留弾性、耐摩耗性にも優れています。ペースト状で垂直面にも塗布可能です。手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。用途水中での接着・補修に。湿潤面での接着。強負荷設備の内張り。耐摩耗保護。補修作業全般危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.271L危険物の性状非水溶性
金属補修材 エポキシレジンパテ
WEICON¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷金属を含まない2成分コンパウンドです。あらゆる金属、さらに陶器・ガラス・石・コンクリート・木材・ゴム・多くのプラスチックにも接着可能です。硬化後は機械加工・塗装可能です。耐薬品性(ガソリン、オイル、エステル、海水、ほとんどの酸・アルカリ)に優れています。耐熱性(常時+200℃まで)に優れています。非磁性・非腐食性です。混合比1:1で計量・混合が容易です。用途シャフト、滑り軸受、ポンプ、ハウジング等機械部品の補修に。鋳物の再生・修理。欠損したねじ山の再生。アルミニウム、軽金属、射出成形部品の修理。配管・タンクのシール。腐食損傷・ピッティングの除去。穴や巣穴の修復。機械製造、工具製作、模型・金型製作、その他産業用途危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量465mL
金属補修材 WEICON WP(セラミックビーズ入・パテ状)
WEICON¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷極めて高い耐摩耗性と耐薬品性から表面保護コーティングに最適です。特に横方向からの粒子衝突によって生じる摩耗に大して高い保護効果を発揮します。混合比1:1で容易に調合可能です。ペースト状で垂直面にも塗布可能です。手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。用途高負荷部品表面の保護コーティングに。摩耗した金属表面の再生。補修作業全般危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量740mL
金属補修材 WEICON F2(アルミ粉・液状)
WEICON¥8,498税込¥9,3481セット当日出荷粘度が低く流動性に優れています。軽金属製の工具や模型、金型製作や部品補修など多用途に利用可能です。粘度が低いため亀裂や粗い表面にも均一に浸透します。硬化後は穴あけやタップ加工も可能です。手袋、混合用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。用途模型、金型、テンプレートの鋳造に。気孔や損傷のある鋳物の修理。精度確認用スウェージの鋳込。機械部品の亀裂修復。模型・金型・治工具等の製造危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.062L危険物の性状非水溶性
金属補修材 WEICON F(アルミ粉・パテ状)
WEICON¥8,798税込¥9,6781セット当日出荷アルミニウム等の軽金属向けの補修に適しています。特に巣穴補修や部品再生に適しています。ペースト状で垂直面にも塗布可能です。硬化後は穴あけやタップ加工も可能です。手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。用途アルミニウムその他軽金属部品の補修に。軽金属鋳物の巣穴(ブローホール)充填。機械部品の亀裂修復。模型・金型・治工具等の製造危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.085L危険物の性状非水溶性
金属補修材 WEICON BJ(鉄粉・液状)
WEICON¥8,498税込¥9,3481セット当日出荷粘度が低く流動性に優れています。鋼製の工具や模型、金型製作や部品補修など多用途に利用可能です。粘度が低いため亀裂や粗い表面にも均一に浸透します。硬化後は穴あけやタップ加工も可能です。手袋、混合用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。用途模型、金型、テンプレートの鋳造に。気孔や損傷のある鋳物の修理。精度確認用スウェージの鋳込。機械部品の亀裂修復。模型・金型・治工具等の製造危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.047L危険物の性状非水溶性
金属補修材 WEICON A(鉄粉・パテ状)
WEICON¥8,298税込¥9,1281セット当日出荷様々な対象物に多用途に使用できる補修剤です。腐食やピッティング等の重度損傷にも対応可能です。ペースト状で垂直面にも塗布可能です。硬化後は穴あけやタップ加工も可能です。手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。用途腐食損傷やピッティングの除去に。タンク・配管の補修。機械部品の亀裂修復。模型・金型・治工具等の製造。海事産業での修理・保守作業危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.047L危険物の性状非水溶性