カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(9)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(10)
- オフィスサプライ(7)
- オフィス家具/清掃用品(14)
- 切削工具・研磨材(386)
- 測定・測量用品(69)
- 作業工具/電動・空圧工具(924)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(14)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(6)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(10)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(2)
- ねじ・ボルト・釘/素材(7)
- 自動車用品(56)
- バイク用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
- 農業資材・園芸用品(3)
- 医療・介護用品(3)
- その他(10)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,953)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,624)
- スバル(14,596)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,685)
- TAKEGAWA(武川)(6,482)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,440)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
20ページ目: BOSCH(ボッシュ)のすべての商品
特価

石工チゼル
BOSCH(ボッシュ)¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。クロムバナジウム製で長寿命で錆びにくい。 。大型の保護シールドで安全性を確保。 。熱処理を施すことで高硬度、高強度、高耐久性を実現しました。用途モルタル除去・コンクリート切断・石材加工等幅(mm)チゼル:22
片刃ノコギリ替刃270mm
BOSCH(ボッシュ)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷ボッシュ片刃・胴付のこぎり用替刃です。 。高品質SK5スチール製の刃で抜群の切れ味です。 。両側に異なる山数の刃を採用、縦びき刃は7-10山の両面研磨粗目刃、横引き刃は3面研磨17山細刃です。 。極薄0.6mmの柔軟なブレードでよくしなります。 。六角レンチで簡単にのこぎり刃の交換ができます。用途木材・プラスチック等の切断作業有効長(mm)2701インチ当たり山数17
木工ハンドソー450mm
BOSCH(ボッシュ)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。高品質SK5スチール製の刃で抜群の切れ味です。 。背面はスケールとして使用できます。 。45°/90°の二段階アングルガイド付きです。用途木材・プラスチック等の切断作業有効長(mm)4501インチ当たり山数11
替刃式片刃ノコギリ270mm
BOSCH(ボッシュ)¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷人間工学に基づいたロングソフトグリップで両手持ちも可能です。 。高品質SK5スチール製の刃で抜群の切れ味です。 。3面研磨17山細刃採用で綺麗な切断面を実現します。 。極薄0.6mmの柔軟なブレードでよくしなります。 。六角レンチで簡単にのこぎり刃の交換ができます。用途木材・プラスチック等の切断作業有効長(mm)270主要切断材料木材・プラスチック等1インチ当たり山数17
替刃式両刃ノコギリ250mm
BOSCH(ボッシュ)¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷人間工学に基づいたロングソフトグリップで両手持ちも可能です。 。高品質SK5スチール製の刃で抜群の切れ味です。 。両側に異なる山数の刃を採用、縦びき刃は7-10山の両面研磨粗目刃、横引き刃は3面研磨17山細刃です。 。極薄0.6mmの柔軟なブレードでよくしなります。 。六角レンチで簡単にのこぎり刃の交換ができます。用途木材・プラスチック等の切断作業山数横引き刃(1インチ当たり):17有効長(mm)250主要切断材料木材・プラスチック等1インチ当たり山数縦引き刃:7/10/2026
8-in-1折り畳みヘックスローブレンチ
BOSCH(ボッシュ)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷一般的なヘックスグローブレンチのサイズを1つのツールに組み合わせた折りたたみ式六角レンチセットです。用途ヘックス穴付きボルトの締め付け・緩め作業レンチTX9・TX10・TX15・TX20・TX25・TX27・TX30・TX40
両口ハンマー1000g
BOSCH(ボッシュ)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。ファイバーグラスコアのハンドルにより、最高の打撃効率と低振動を実現した強力なハンマーです。 。硬質炭素鋼で作られた1000gのヘッドにより、打撃力を最大化します。用途釘などの打ち込み作業質量(g)ヘッド部:1000材質(ヘッド)硬質炭素鋼(50-58HRC)
両口スパナセット8ピース
BOSCH(ボッシュ)¥8,598税込¥9,4581式3日以内出荷レンチ毎に6~22mmの範囲の2つの異なるスパナ幅を採用。さまざまなサイズのナットやボルトを加工できます。 。高品質クロムバナジウム鋼を使用しており高耐久です。 。人間工学に基づいたエルゴノミクスデザイン設計で抜群の作業性です。 。持ち運びや保管が簡単なコンパクトな収納ケース。用途ボルトやナット等の締め付け・緩め作業寸法(mm)両口スパナ:6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22硬度HRCスパナ:46
両刃ノコギリ替刃250mm
BOSCH(ボッシュ)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷ボッシュ両刃のこぎり用替刃です。 。高品質SK5スチール製の刃で抜群の切れ味です。 。両側に異なる山数の刃を採用、縦びき刃は7-10山の両面研磨粗目刃、横引き刃は3面研磨17山細刃です。 。極薄0.6mmの柔軟なブレードでよくしなります。 。六角レンチで簡単にのこぎり刃の交換ができます。用途木材・プラスチック等の切断作業山数横引き刃(1インチ当たり):17有効長(mm)2501インチ当たり山数縦引き刃:7/10/2026
ボッシュ ジグソーブレード木工用 T-234X
BOSCH(ボッシュ)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷幅広い厚さに対応。木工用高速切断仕上げ用に最適適合機種ボッシュTシャンク形状取り付け可能の全メーカー材質炭素工具鋼厚さ(mm)1.5全長(mm)117タイプ切断/直線切断能力(mm)木材合板/2.0~651インチ当たり山数8~13有効刃長(mm)91
コードレス投光器
BOSCH(ボッシュ)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷最大3000ルーメンの明るさです。1つのボタンでライトのON・OFF、照射モードが変更可能です。明るさを3段階調整できます。用途屋内、屋外照明質量(kg)1.9定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×271×187防塵防水性能IP64光束(Lm)照度弱1000/照度中2000/照度強3000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(分)約135/Ah
吸じんアダプターTE600用
BOSCH(ボッシュ)¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷GKF18V-8用システムアクセサリー。_x000D_。トリマーアタッチメントTE600着用での溝掘り時の吸じんに最適です。用途木材の加工・溝掘り時に排出される粉じんの吸引仕様GKF18V-8用トリマーアタッチメントTE600使用時の溝加工用吸じんアダプター
面取りアダプターTE600用
BOSCH(ボッシュ)¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷GKF18V-8用システムアクセサリー。_x000D_。トリマーアタッチメントTE600着用での面取り加工時の吸じんに最適です。用途木材の加工・面取り時に排出される粉じんの吸引仕様GKF18V-8用トリマーアタッチメントTE600使用時の面取り加工用吸じんアダプター
木工ヤスリ丸型200mm
BOSCH(ボッシュ)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。高品質の炭素鋼製ヤスリでタフな作業に対応します。用途木材の切削・面取り・面出し作業形状丸単目粒度中目質量(g)133刃長(mm)200刃径(Φmm)8.5本体寸法(mm)30×318×31硬度HRC(刃部)50
木工ヤスリ平型200mm
BOSCH(ボッシュ)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。高品質の炭素鋼製ヤスリでタフな作業に対応します。用途木材の切削・面取り・面出し作業形状平鬼目粒度中目質量(g)210刃長(mm)200本体寸法(mm)30×318×31刃幅(mm)20刃厚(mm)5硬度HRC(刃部)50
木工ヤスリ半円型200mm
BOSCH(ボッシュ)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。高品質の炭素鋼製ヤスリでタフな作業に対応します。用途木材の切削・面取り・面出し作業形状半円鬼目粒度中目質量(g)190刃長(mm)200本体寸法(mm)30×318×31刃幅(mm)20刃厚(mm)5硬度HRC(刃部)50
木工ヤスリ3種セット
BOSCH(ボッシュ)¥3,198税込¥3,5181式3日以内出荷3つの基本形状の木工ヤスリが全て入ったセットです(平型、半円型、丸型)。 。人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。高品質の炭素鋼製ヤスリでタフな作業に対応します。用途木材の切削・面取り・面出し作業形状平鬼目・半円鬼目・丸鬼目粒度中目質量(g)533刃長(mm)200本体寸法(mm)117×328×36刃幅(mm)20(平)/20(半円)/8.5(丸)刃厚(mm)5(平)/5(半円)/8.5(丸)硬度HRC(刃部)50
ジグソーブレード(3本)
BOSCH(ボッシュ)¥1,298税込¥1,4281袋3日以内出荷木材の超仕上げ、表裏両面とも非常にきれいな切断面です。_x000D_。1枚で直線切りと曲線切りの両方に対応できます。_x000D_。厚刃1.7mm、年輪や節に影響されずに正確な切断が可能です。用途木材の超仕上げ用切断作業_x000D_。木材の直線切り・曲線切り適合機種ボッシュTシャンク形状取付可能の全メーカー全長(mm)117タイプ切断:曲線切断刃形研磨刃山数12山本体寸法(mm)8×117×1.7有効長(mm)93切断能力(mm)5.0~50(木材・合板)/5.0~50(化粧板)刃厚(mm)1.7モデルT-308BOP
鉄工ヤスリ平型200mm
BOSCH(ボッシュ)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。高品質の硬質炭素鋼製ヤスリでタフな作業に対応します。用途金属の切削・バリ取り・面取り・面出し作業形状平複目粒度中目質量(g)200刃長(mm)200本体寸法(mm)30×318×31刃幅(mm)20刃厚(mm)5硬度HRC(刃部)63
鉄工ヤスリ丸型200mm
BOSCH(ボッシュ)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。高品質の硬質炭素鋼製ヤスリでタフな作業に対応します。用途金属の切削・バリ取り・面取り・面出し作業形状丸単目粒度中目質量(g)118刃長(mm)200刃径(Φmm)7.5本体寸法(mm)30×318×31硬度HRC(刃部)63
鉄工ヤスリ三角型200mm
BOSCH(ボッシュ)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。高品質の硬質炭素鋼製ヤスリでタフな作業に対応します。用途金属の切削・バリ取り・面取り・面出し作業形状三角複目粒度中目質量(g)136刃長(mm)200本体寸法(mm)30×318×31刃幅(mm)15刃厚(mm)15硬度HRC(刃部)63
鉄工ヤスリ角型200mm
BOSCH(ボッシュ)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。高品質の硬質炭素鋼製ヤスリでタフな作業に対応します。用途金属の切削・バリ取り・面取り・面出し作業形状角複目粒度中目質量(g)219刃長(mm)200本体寸法(mm)30×318×31刃幅(mm)8刃厚(mm)8硬度HRC(刃部)63
鉄工ヤスリ半円型200mm
BOSCH(ボッシュ)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。高品質の硬質炭素鋼製ヤスリでタフな作業に対応します。用途金属の切削・バリ取り・面取り・面出し作業形状半円複目粒度中目質量(g)184刃長(mm)200本体寸法(mm)30×318×31刃幅(mm)20刃厚(mm)5硬度HRC(刃部)63
水平器600mm
BOSCH(ボッシュ)¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷頑丈なアルミボディです。 。耐衝撃吸収のエンドキャップによる高い耐久性です。 。複数の角度から見やすいデザインです。 。水平、垂直蛍光バブルレベル。 。マーキングが簡単にできる2つのスライダー付きです。 。底部にV溝付きフライス加工。 。メートル法0~60cmスケール。用途水平器仕様吊り下げ穴あり長さ(mm)600サイズ(cm)【メートル法スケール】0-60加工【底部】V溝付きフライス加工指示精度0.5(mm/M)気泡管水平および垂直
折り畳み式メジャー折尺2m
BOSCH(ボッシュ)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷様々な作業に使える実用的な万能メジャーです。 。ガラス繊維強化ナイロン製で高耐久です。 。両面に目盛り記載。 。クリックヒンジにより、柔軟な測定と楽な持ち運びが可能です。用途測定作業目盛メートル目盛測定範囲(m)0-2
メジャーリングツールセット3ピース
BOSCH(ボッシュ)¥4,198税込¥4,6181式3日以内出荷測定・マーキングに便利な3アイテムをセットにした商品です。用途測定作業色ブラック(建築用シャープペン芯カラー)寸法(cm)水平器:25精度(mm/m)水平器:0.5
建築用シャープペン&替え芯カラフル6本入
BOSCH(ボッシュ)¥1,598税込¥1,7581袋3日以内出荷替え芯6本が付属した便利なセットです。 。頑丈なハウジングと長いステンレス鋼チューブにより、あらゆる場所であらゆる種類のマーキングが可能です。 。折れにくい2.8mmの極太芯採用。 。紙、木材、金属、石材、塩ビ、コンクリート等あらゆる素材にマーキングができます。 。キャップで芯を削る事が可能、芯を常に鋭利に保つことができます。 。強力なクリップが腰袋やポケットにしっかりフィットします。 。キャップは取り外し可能で、キャップを取り外すと全長39mm、直径5.7mmの深穴用マーカーになります。用途素材への書き込み・マーキング作業本体寸法(mm)19×147×15芯径(mm)2.8芯硬度HB芯色ブラック・レッド・イエロー
建築用シャープペン替え芯ブラック6本入
BOSCH(ボッシュ)¥699税込¥7691袋3日以内出荷ボッシュ建築用シャープペンなどのディープホール用マーカーペンに最適な替え芯セットです。用途素材への書き込み・マーキング作業寸法(mm)【替え芯ケース】128×30×8芯径(mm)2.8芯硬度HB芯色ブラック
建築用シャープペン替え芯カラフル6本入
BOSCH(ボッシュ)¥699税込¥7691袋3日以内出荷ボッシュ建築用シャープペンなどのディープホール用マーカーペンに最適な替え芯セットです。用途素材への書き込み・マーキング作業寸法(mm)【替え芯ケース】128×30×8芯径(mm)2.8芯硬度HB芯色ブラック・レッド・イエロー
建築用シャープペン
BOSCH(ボッシュ)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷頑丈なハウジングと長いステンレス鋼チューブにより、あらゆる場所であらゆる種類のマーキングが可能です。 。折れにくい2.8mmの極太芯採用。 。紙、木材、金属、石材、塩ビ、コンクリート等あらゆる素材にマーキングができます。 。キャップで芯を削る事が可能、芯を常に鋭利に保つことができます。 。強力なクリップが腰袋やポケットにしっかりフィットします。 。キャップは取り外し可能で、キャップを取り外すと全長39mm、直径5.7mmの深穴用マーカーになります。用途素材への書き込み・マーキング作業本体寸法(mm)19×147×15芯径(mm)2.8芯硬度HB芯色ブラック
マグネタイザー
BOSCH(ボッシュ)¥729税込¥8021個3日以内出荷ドライバービットや六角レンチ等の先端部の着磁、脱磁ができます。 。強力なフェライト磁石2個で、着磁されたドライバーはネジをしっかり保持、安定作業ができます。 。コンパクトで軽量な設計で取り扱いが簡単です。用途ドライバービットや六角レンチ等の着磁・脱磁種類磁石:フェライト磁石
オリジナルツールバッグ
BOSCH(ボッシュ)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷丈夫なポリエステル繊維で高耐久です。 。防水プラスチック製の底部が、湿気や汚れからしっかり保護します。 。大容量で多くのツールを収納可能。レンチ、ドライバー、ハンマーなどを収納できる複数のツールポケットに加え、前面と側面のポケットには身の回り品やアクセサリーを収納できます。 。パッド入りの調節可能なショルダーストラップ、安定性を高めるチェストストラップ、クッション性のあるバックパネル、そして重い荷物でも快適に持ち運べるラバーグリップハンドルです。用途ハンドツール等の収納仕様バックパック
SDS-maxコールドチゼル 1本入り
BOSCH(ボッシュ)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_。従来製品に比べ最大約3.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_。セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_。超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_。従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_。パワーリブ爪形状を採用、作業中の目詰まりを防ぎます。_x000D_。位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_。Rtecテクノロジーによりはつり力アップ。_x000D_。全てのメーカーのSDS-maxシャンク工具に適合します。用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)400質量(g)702本体寸法(mm)25×400×24シャンクSDS-max刃幅(mm)25
コールドチゼル20×250mm
BOSCH(ボッシュ)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷コストパフォーマンスに優れたスタンダードなコールドチゼル。_x000D_。すべてのSDSプラスシャンク工具に適合。_x000D_。イタリア自社工場で鍛造。高品質鋼材を使用で長寿命。用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)250質量(g)242本体寸法(mm)20×250×14シャンクSDSプラス刃幅(mm)20
コールドチゼル40×250mm
BOSCH(ボッシュ)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷コストパフォーマンスに優れたスタンダードなコールドチゼル。_x000D_。すべてのSDSプラスシャンク工具に適合。_x000D_。イタリア自社工場で鍛造。高品質鋼材を使用で長寿命。用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)250質量(g)313本体寸法(mm)40×250×14シャンクSDSプラス刃幅(mm)40
SDSプラスコールドチゼル 1本入り
BOSCH(ボッシュ)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_。従来製品に比べ最大約2.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_。セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_。超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_。従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_。パワーリブ爪形状を採用、作業中の目詰まりを防ぎます。_x000D_。位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_。全てのメーカーのSDSプラスシャンク工具に適合します。用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)250質量(g)233本体寸法(mm)20×250×14シャンクSDSプラス刃幅(mm)20
SDS-maxコールドチゼル 10本入り
BOSCH(ボッシュ)¥34,980税込¥38,4781袋3日以内出荷特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_。従来製品に比べ最大約3.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_。セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_。超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_。従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_。パワーリブ爪形状を採用、作業中の目詰まりを防ぎます。_x000D_。位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_。Rtecテクノロジーによりはつり力アップ。_x000D_。全てのメーカーのSDS-maxシャンク工具に適合します。_x000D_。3本分お得な10本入りパック。用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)400質量(g)702本体寸法(mm)25×400×24シャンクSDS-max刃幅(mm)25
SDSプラスコールドチゼル 5本入り
BOSCH(ボッシュ)¥12,980税込¥14,2781袋3日以内出荷特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_。従来製品に比べ最大約2.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_。セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_。超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_。従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_。パワーリブ爪形状を採用、作業中の目詰まりを防ぎます。_x000D_。位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_。全てのメーカーのSDSプラスシャンク工具に適合します。_x000D_。1本分お得な5本入りパック。用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)250質量(g)233本体寸法(mm)20×250×14シャンクSDSプラス刃幅(mm)20
両頭ビットゴールド110mm10本入り
BOSCH(ボッシュ)¥1,698税込¥1,8681袋3日以内出荷充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応です。コストパフォーマンスに優れたスタンダードな両頭ビットです。片側が折れても反転させて使用可能両ビットです。現場で目立つゴールド塗装仕上げ。先端マグネットタイプです。お得な10本入りセットです。用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm・13mm溝シャンク)でのネジ締め作業寸法(mm)六角軸:6.35全長(mm)110シャンク溝:13mm刃先PH2マグネット有り
両頭ビットゴールド45mm2本入り
BOSCH(ボッシュ)¥329税込¥3621袋3日以内出荷充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応です。コストパフォーマンスに優れたスタンダードな両頭ビットです。片側が折れても反転させて使用可能両ビットです。現場で目立つゴールド塗装仕上げ。先端マグネットタイプです。用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm・13mm溝シャンク)でのネジ締め作業寸法(mm)六角軸:6.35全長(mm)45シャンク溝:13mm刃先PH2マグネット有り