絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,519件中 681~720件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Ph2六角ビット BOSCH(ボッシュ)

    Ph2六角ビット

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1セット(2個)
    当日出荷
    溝長(mm)9本体質量(g)23
  • 保護カバー BOSCH(ボッシュ)

    保護カバー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    保護カバーです。
    用途125mm用。トラスコ品番732-5835材質スチール製本体質量(g)220
  • 砥石カバー BOSCH(ボッシュ)

    砥石カバー

    BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    保護カバーです。
    用途100mm用。トラスコ品番732-5843材質スチール製タイプΦ100mm用本体質量(g)260
  • 砥石カバー BOSCH(ボッシュ)

    砥石カバー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    保護カバーです。
    用途125mm用。トラスコ品番732-5851材質スチール製質量(g)350本体質量(g)350アズワン品番65-1940-34
  • maxアスファルトカッター BOSCH(ボッシュ)

    maxアスファルトカッター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アスファルトの溝切 はつりハンマーに使用可です。
    用途アスファルトの溝切。材質クロムバナジューム鋼
  • アンカー打ち込み棒 BOSCH(ボッシュ)

    アンカー打ち込み棒

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    用途アンカー打ち込み作業3/8分用。仕様3/8分用全長(mm)1000
  • ハンマードリル BOSCH(ボッシュ)

    ハンマードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)2.2電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)550打撃数(min-1[回/分])0~5800コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号1619P01777シャンク形状SDSプラスシャンク
  • スポンジカッター GSG-300用アクセサリー BOSCH(ボッシュ)

    スポンジカッター GSG-300用アクセサリー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    翌々日出荷
    適合GSG-300用アズワン品番65-1946-06
  • ハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    ハンマードリル(SDSプラスシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    L字型デザインによるバランスの取れた重量配分で、軽量・コンパクトです。 バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。 バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。
    用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構トラスコ品番374-5384セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ長さ(mm)354質量(kg)3.5高さ(mm)233電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])0~900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×240×80打撃数(min-1[回/分])0~4000コード長さ(m)4.5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート28絶縁方式二重絶縁構造測定振動数範囲・加速度13m/S2シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
  • キーレス振動ドリル BOSCH(ボッシュ)

    キーレス振動ドリル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    翌々日出荷
    安全クラッチを搭載。 ハイパワー920Wモーター。 ギア式2段変速機構で大口径のコアの穴あけにも対応します。 オートロックチャック。 電子無段変速。 正転・逆転機構。
    用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、安全クラッチ機構、回転/回転+打撃、ギア式2段変速、正転・逆転機構、ボッシュ・SDSシステム(キーレスチャック)トラスコ品番378-4991セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ質量(kg)2.85電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)920回転数(min-1[r.p.m])0~900(低速)/0~3000(高速)首径(mm)Φ43寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×82打撃数(min-1[回/分])0~15300(低速)/0~51000(高速)コード長さ(m)4穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13穴あけ能力(mm) 木工Φ40穴あけ能力(mm) コンクリートΦ22絶縁方式二重絶縁構造カーボンブラシ呼び番号1617000525チャック把握範囲(Φmm)1.5~13アズワン品番65-2012-93穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビットΦ80
  • ペーパーダストバッグ BOSCH(ボッシュ)

    ペーパーダストバッグ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1パック(10枚)
    3日以内出荷
    適合機種GAS12-50質量(g)258パッケージサイズ(mm)50×315×140
  • パワーチェンジシャンク用ハイス鋼ドリル BOSCH(ボッシュ)

    パワーチェンジシャンク用ハイス鋼ドリル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥899税込¥989
    1個
    翌々日出荷
    ワンタッチ、工具不要でホールソーの交換が簡単に行えるパワーチェンジシャンク用センタードリル。_x000D_。木材、チップボード、石膏ボード、サイディング、塩ビ、FRP等の位置決め・穴あけに最適なハイス鋼製センタードリルです。
    用途ボッシュパワーチェンジシャンクホールソー各種の下穴開け作業軸径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸錐径(Φmm)7.15
  • 超硬木工ホールソー BOSCH(ボッシュ)

    超硬木工ホールソー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    翌日出荷
    自社製造の高品質超硬チップ効果で超スピードで木材等の穴あけが出来ます。_x000D_。最大厚み60mmまで穴あけ可能で、2x4材を一発貫通します。_x000D_。木材、コンパネ、チップボード、窯業系サイディング、石こうボード、高圧メラミン版、塩ビ等を高速穿孔。_x000D_。工夫されたスロット設計とパワーチェンジシステムで残った切削クズの取り外しが簡単にできます。_x000D_。ホールソー交換は工具不要のパワーチェンジシステム(使用時には別売のパワーチェンジシステムのシャンクとセンタードリルが必要となります)。
    用途木材・コンパネ・チップボード・窯業系サイディング・石こうボード・高圧メラミン版・塩ビ等への穴あけ作業全長(mm)90有効長(mm)60シャンクパワーチェンジシャンク
  • パワーチェンジシャンク六角軸&ドリル BOSCH(ボッシュ)

    パワーチェンジシャンク六角軸&ドリル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1式
    翌日出荷
    ワンタッチ、工具不要でホールソーの交換が簡単に行えるパワーチェンジシャンク。_x000D_。ひとつのシャンクで幅広いサイズの刃物が使えます。_x000D_。ブロック、タイル、スレート等の位置決め・穴あけに最適な超硬センタードリルとセットになったお得なセットです。_x000D_。ボッシュパワーチェンジシステムホールソー用シャンクと超硬センタードリルのセット。
    用途ボッシュパワーチェンジシャンクホールソー各種の取付け・下穴開け作業仕様13mm三爪チャックの電動工具用軸径(Φmm)【パワーチェンジシャンク】11、【センタードリル】6.35シャンク形状【パワーチェンジシャンク】六角軸、【センタードリル】六角軸錐径(Φmm)【センタードリル】8.5
  • ストッパーピン BOSCH(ボッシュ)

    ストッパーピン

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    仕様ストッパーピントラスコ品番212-8962
  • カーボンブラシセット BOSCH(ボッシュ)

    カーボンブラシセット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥699税込¥769
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    カーボンブラシは2個1組です。 交換の際は2個とも交換してください。
    適合機種GMF40-30,GMF40-30L,GMF50-36
  • フランジ 100mm BOSCH(ボッシュ)

    フランジ 100mm

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    適合品番PWS 620-100、PWS 620-100SET
  • 吸じんアダプター BOSCH(ボッシュ)

    吸じんアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    3日以内出荷
  • GST90BE/N用 透明防じんカバー BOSCH(ボッシュ)

    GST90BE/N用 透明防じんカバー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷
    適合品番GST 90BE/N
  • クランプ BOSCH(ボッシュ)

    クランプ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥689税込¥758
    1パック(4個)
    翌々日出荷
    適合品番PWB 600型用
  • ベースプレート BOSCH(ボッシュ)

    ベースプレート

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)113パッケージサイズ(mm)93×17×185
  • コードレスはんだごて BOSCH(ボッシュ)

    コードレスはんだごて

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    作業内容に応じて、2段階のはんだ付け温度設計(350/420℃)を選択できます。コンパクトで操作しやすい形状です。状態表示灯により、はんだごてチップ先端の状態をひと目で確認できます。保護キャップ付きのため、安全に持ち運びできます。LEDライトを搭載し、細かな作業箇所や手元を明るく照らします。
    用途はんだ付け
  • コードレスはんだごて BOSCH(ボッシュ)

    コードレスはんだごて

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    4日以内出荷
    作業内容に応じて、250℃から450℃までの温度設定が可能です。コンパクトで操作しやすい形状を採用し、快適に作業できます。状態表示灯により、加熱・冷却・スリープモードなど、はんだごてチップ先端の状態をひと目で確認できます。本体にはんだごてチップを収納できるほか、作業後に発生したはんだ屑なども収納可能です。
    用途はんだ付け
  • コードレスフィッシュテープ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスフィッシュテープ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    4日以内出荷
    360°回転ノズルを採用し、作業状況に合わせて最適な角度に調整できます。テープの引き込み状態を電子表示で確認できます。ソフトスタート機能により、ケーブルへの負荷や損傷を低減します。送りスピードの調整が可能です。テープ交換が簡単です。LEDライトを搭載し、暗所でも安心して作業できます。
    用途配線の引き込み
  • コードレスパイプカッター BOSCH(ボッシュ)

    コードレスパイプカッター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    4日以内出荷
    32mmΦのパイプが1.5秒で切断可能です。素材に合わせて2つの切断モード(32mmΦ/20mmΦ)を選択できます。軽量かつエルゴノミクスデザインを採用し、片手でも快適に切断作業が行えます。LEDライトを搭載し、切断箇所を見易く照らします。
    用途様々な素材(PEX、 PE、 PP、 PB、 PVDF、 PVC等)のパイプの切断
  • コードレスコンクリートバイブレーター BOSCH(ボッシュ)

    コードレスコンクリートバイブレーター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    4日以内出荷
    コードレスで取り回しが良いバイブレーターです。頑丈なヘッド部分を採用し、ハードな現場でも安心して使用できます。壁面などの垂直方向の作業に最適な、長さ1.2mのウィップです。狭い場所でも快適に作業できるコンパクト設計です。
    用途コンクリートの締固め
  • コードレスアングルインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスアングルインパクトレンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    4日以内出荷
    78mmのコンパクトヘッドを採用し、狭い場所での作業に最適です。作業内容に応じて3段階の速度調整が可能です。自動シャットオフ(金属)モードにより、締めすぎを防止します。自動シャットダウン(ABR)モードを搭載し、ナットが緩むと同時に本体が自動停止するため、ナットの落下を防止します。LEDライトを搭載し、手元を明るく照らして作業性を向上します。
    用途ネジやボルトなどの締め付け
  • X-LOCKコードレスディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCKコードレスディスクグラインダー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    4日以内出荷
    便利で安全なX-LOCKシステムです。安全機能を搭載し、コード式1100W相当のハイパワーを実現 。パドルスイッチを採用し、優れた操作性と高い安全性を実現します。ギアヘッドの向きを調整でき、安全なポジションで作業ができます。キックバック防止機能により、不意の反動による事故を防止します。再起動安全機構を搭載し、バッテリー交換後の不意な始動を防ぎます。ソフトスタート機能により、始動時の反動を低減します。防振サイドハンドルにより、振動を低減し快適に作業できます。
    用途各種金属等への研磨・研削。タイル、コンクリートへの溝入れ。錆び落とし。
  • X-LOCKコードレスディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCKコードレスディスクグラインダー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷
    コード式800W相当のハイパワーを実現します。軽量、細径グリップです。再始動防止安全機構:メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。不意に始動する危険を防ぎます。キックバックコントロール:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を探知した場合、瞬時にモーターを停止し、キックバックを回避します。ソフトスタート:始動時の急な反動を抑え、快適な作業ができます。
    用途各種金属等への研磨、研削。タイルコンクリートへの溝入れ。錆び落とし。
  • 高周波コンクリートバイブレーター BOSCH(ボッシュ)

    高周波コンクリートバイブレーター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    4日以内出荷
    コードレス高周波コンクリートバイブレーターです。頑丈なヘッド部です。サーマルプロテクション搭載でモーターを保護します。壁などの垂直方向での作業に最適な5mのウィップです。バッテリー残量が20%と10%の状態になるとバイブレーターの速度が3倍になりお知らせします。約45分以上の連続時間を実現します。(15Ahバッテリーを2個使用の場合)
    用途コンクリートの締固め周波数(Hz)200電源高周波コンクリートバイブレーターシステムバッテリーユニットGPU18V2DI定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)ケーブル長(m)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)5572×64×75ホース長さ(m)5防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応振動数(v.p.m)11600
  • バッテリーユニット用バックパックアダプター BOSCH(ボッシュ)

    バッテリーユニット用バックパックアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    ヒップベルト、チェストベルト、ショルダーベルトの調整が可能です。幅広い体形にフィットします。簡単に着脱できます。クッション付きヒップベルトは、腰で荷重を支えることで肩への負担を軽減します。リフレクターは現場での視認性を高めます。
    用途GPU18V2DIを背負うためのバックパックシステム質量(kg)2.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)139×540×335RoHS指令(10物質対応)対応ベルト長さ(cm)【ウエストベルト】90~174
  • バッテリーユニットGDI用 BOSCH(ボッシュ)

    バッテリーユニットGDI用

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    4日以内出荷
    高周波コンクリートバイブレーターシステムバッテリーユニットです。GDIシリーズ(バイブレーター)及びGBP(キャリーシステム)と接続して使用します。重作業が可能なパワーを供給します。約45分以上の連続作業が可能です。(15Ahバッテリーを2個使用の場合)。IPX4の保護等級です。リフレクターは現場での視認性を高めます。ボタンひとつでバッテリー残量を確認できます。
    用途バイブレーター(GDI)用コードレス電源ユニット(GPU18V2DI)質量(kg)4.9定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×455×185防塵防水性能IPX4適合バッテリー5.5Ah以上(ProCORE18V、EXPERT18V)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル付き高周波コンクリートバイブレーター BOSCH(ボッシュ)

    ハンドル付き高周波コンクリートバイブレーター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    4日以内出荷
    コードレス高周波コンクリートバイブレーターです。振動を最小限に抑えるハンドルで快適に作業できます。頑丈なヘッド部です。サーマルプロテクション搭載でモーターを保護します。平面での作業に最適な0.65mのウィップとD型ハンドルの組み合わせです。バッテリー残量が20%と10%の状態になるとバイブレーターの速度が3倍になりお知らせします。約45分以上の連続時間を実現します。(15Ahバッテリーを2個使用の場合)
    用途コンクリートの締固め周波数(Hz)200電源高周波コンクリートバイブレーターシステムバッテリーユニットGPU18V2DI定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)ケーブル長(m)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1212×98×238ホース長さ(m)0.65防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応振動数(v.p.m)11600
  • コードレス鉄筋カッター BOSCH(ボッシュ)

    コードレス鉄筋カッター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    4日以内出荷
    充実の安全機能を搭載した、きわ切り可能なコードレス鉄筋カッターです。コード式1500W相当(5.5Ah以上のバッテリー使用時)のハイパワーを実現。超硬チップソーにより、きれいな切断面を実現します。パドルスイッチを採用し、優れた操作性と高い安全性を実現します。ソフトスタート機能により、始動時の反動を低減します。2段階スピード調整機能により、作業内容に応じた最適な切断が可能です。キックバック防止機能により、不意の反動による事故を防止します。再起動安全機構を搭載し、バッテリー交換後の不意な始動を防ぎます。ドロップシャットダウン機構が落下や衝突を検知し、瞬時に停止します。ギアヘッドの向きを調整でき、安全なポジションで作業ができます。保護カバーと超硬チップソーの組み合わせにより火花が散りづらい安心設計です。防振サイドハンドルにより、振動を低減し快適に作業できます。サイドハンドルは左右・上の3方向に取り付けできます。切断幅を簡単に調整できます。超硬チップソーは、12mmΦ鉄筋を約4,000本切断可能な高耐久仕様です。六角レンチを本体に収納できます。
    用途鉄筋(炭素鋼)の切断セット内容本体、超硬チップソー×2、防振ハンドル、六角レンチ質量(kg)3.3回転数(min-1[r.p.m])1700~2000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×186×114チップソー径(Φmm)136切断能力(Φmm)10~32切断速度~2秒 (18mmΦの鉄筋を切断の場合)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレス振動ドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    4日以内出荷
    161mmのコンパクトヘッドです。高精度メタルチャックです。ブラシレスモーター搭載で高効率・長寿命です。電子無段変速+2段変速で幅広い作業に対応します。正転逆転機構。LEDライトで手元を照らします。
    用途ネジの締め・緩め。木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。セット内容本体、充電器(GAL18V-40)、2.0Ahバッテリー(GBA18V-20)×2、L-Case質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])0~500/1900定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)56×204×161打撃数(min-1[回/分])0~27000締付トルク(N・m)【剛性体】73(ドリルポジション)バッテリー容量(Ah)2チャック把握範囲(Φmm)1.5~13能力(Φmm)コンクリート10、鉄工10、木工35、ネジ締め10充電時間(分)24(空→80%ターボ充電)、35(空→フル充電)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスマルチツール BOSCH(ボッシュ)

    コードレスマルチツール

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    4日以内出荷
    ブレード取付1秒スナップインシステムです。スターロック、スターロックプラスのブレードが使用可能です。本体質量1.0kg(本体のみ)の軽量設計です。低振動設計で作業時の疲労を軽減します(振動3軸合成値 切断:3.0m/s2)。握りやすい細径グリップです。EMP機能がモーターを過負荷から保護します。高効率ECモーターを搭載しています。電子無段変速で最適なスピード調整が可能です。
    用途木材、プラスチック、石こうボード、釘などの鉄、非鉄、陶器タイルなどの切断、木材、プラスチック、鉄、非鉄などの研磨作業セット内容本体、ブレード(PAIZ32APB)取付可能対象STARLOCK(スターロック)、STARLOCK PLUS(スターロックプラス)質量(kg)1定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×100×280振動数(min-1)振り子10000~18000RoHS指令(10物質対応)対応振動角度(°)振り子 左右1.5(計3.0)
  • コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    4日以内出荷
    フレキシクリックシステム搭載しています。キックバック防止機能搭載です。1台で様々な作業に対応します。高効率のブラシレスモーター搭載しています。コンパクトヘッドにギア式2段変速を搭載しています。正転・逆転機構。LEDライトを装備しています。
    用途ネジの締め・緩め。木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。セット内容本体、キーレスチャックアダプターGFA-M、GFA-X、GFA-E、充電器(GAL12V-40)、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0AH)×2、L-BOXX102N質量(kg)0.6回転数(min-1[r.p.m])0~475/1800定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×160×54締付トルク(N・m)【弾性体】21(ドリルポジション)【剛性体】32(ドリルポジション)バッテリー容量(Ah)3チャック把握範囲(Φmm)0.8~10能力(Φmm)鉄工10、木工35、ネジ締め8、鉄工ホールソー35充電時間(分)36(空→80%ターボ充電)、50(空→フル充電)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    4日以内出荷
    142mmのコンパクトヘッドです。高精度メタルチャックを採用しています。キックバック防止機能を搭載しています。ギア式2段変速です。高効率ブラシレスモーターを搭載しています。正転・逆転機能付きです。LEDライトを装備しています。バッテリー残量表示ランプ付きです。
    用途ネジの締め・緩め。木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。セット内容本体、充電器(GAL12V-40)、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0AH)×2、L-BOXX102N質量(kg)0.7回転数(min-1[r.p.m])0~475/1800定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142×160×90締付トルク(N・m)【弾性体】21(ドリルポジション)【剛性体】32(ドリルポジション)バッテリー容量(Ah)3チャック把握範囲(Φmm)0.8~10能力(Φmm)鉄工10、木工35、ネジ締め8充電時間(分)36(空→80%ターボ充電)、50(空→フル充電)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷
    ヘッド長132mmのコンパクト設計で、取り扱いに優れています。最大締付トルク215N・mハイパワー仕様です。本体質量1.0Kgの軽量設計です。用途に応じて選べる2段階パワーコントロール機能を搭載しています。スローダウンモード(木材用)により、ネジの締めすぎを防止します。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用しています。
    用途ネジ締め、穴あけ。セット内容本体、2.0Ahバッテリー×1、充電器(AL18V-20)、キャリングケース質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])0~2100/3300定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)能力普通ボルトM6-M16、高力ボルトM6-M14寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)132×204×64打撃数(min-1[回/分])0~3800最大締付トルク(N・m)210バッテリー容量(Ah)2適合ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm)充電時間(分)65(空→フル充電)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国産車・輸入車バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)

    国産車・輸入車バッテリー PS Battery

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    5日以内出荷
    【商品詳細】。商品名:PS-4F/LN0。メーカー:BOSCH ボッシュ。本体サイズ:L175×W175×H190。Ah[20HR]:44Ah。CCA(EN):390A。★充実の製品保証。2年または5万キロのいずれか早期到達時までの、長期製品保証を設けています。
    用途定評の基本スペックを継承しメンテナンス性を大幅に向上したカルシウムバッテリー(液栓付タイプ)。1。★基本性能を高めたカルシウム配合極板。優れた現役抑制と長期寿命を両立しました。★特殊電解液還元構造のトッププレート設計。内蓋上面に傾斜を設け、蒸発水分を素早く電解液に還元。電解液の蒸発を徹底抑制しました。★中央配置電極。振動による片寄り、脱落を防止。★両極パワーエキスパンダ格子。高い機械的強度を保持します。★ハイドロメーターを装備。充電状態を3色でお知らせします。色BLACK