カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(9)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(10)
- オフィスサプライ(7)
- オフィス家具/清掃用品(15)
- 切削工具・研磨材(386)
- 測定・測量用品(69)
- 作業工具/電動・空圧工具(924)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(14)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(6)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(10)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(2)
- ねじ・ボルト・釘/素材(7)
- 自動車用品(56)
- バイク用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
- 農業資材・園芸用品(3)
- 医療・介護用品(3)
- その他(10)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,963)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,649)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,443)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,683)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,442)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
21ページ目: BOSCH(ボッシュ)のすべての商品

両頭ビットゴールド45mm2本入り
BOSCH(ボッシュ)¥329税込¥3621袋3日以内出荷充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応です。コストパフォーマンスに優れたスタンダードな両頭ビットです。片側が折れても反転させて使用可能両ビットです。現場で目立つゴールド塗装仕上げ。先端マグネットタイプです。用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm・13mm溝シャンク)でのネジ締め作業寸法(mm)六角軸:6.35全長(mm)45シャンク溝:13mm刃先PH2マグネット有り
DIYアクセサリーセット43ピース入り
BOSCH(ボッシュ)¥5,698税込¥6,2681式3日以内出荷鉄工、振動ドリルビット、ドライバービットがセットになった43ピースアクセサリーセットです。_x000D_。電気ドリル、振動ドリル、ドライバードリル等に装着し、 穴あけ、ネジ締め作業を行います。_x000D_。スタビードライバー軸付きなので手締めでもネジ締め作業が可能。_x000D_。コンパクトでスタイリッシュなケース入り。用途ドライバードリル・インパクトドライバー等でのネジ締め作業_x000D_。電気ドリル・振動ドリル等での穴あけ作業仕様6.35mm軸9mm溝ドライバービット商品43ピース入りアクセサリーセット
フューエル ポンプ
BOSCH(ボッシュ)¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷燃料噴射システムは燃料中のわずかな水分、不純物で機能に影響がでます。フュエルフィルターは、この不純物を取り除きます。名称 電動燃料ポンプ、ライン内。タイプ規格 EKP-3-D。品目ステータス 標準。定格電圧 12 V。燃料タイプ ガソリン。備考 : 汎用用途輸入車用フューエル ポンプ適合純正型番AUDI - アウディ 893 906 091 B/AUDI - アウディ 893 906 091 E/FERRARI - フェラーリ 119291/FERRARI - フェラーリ 121727/FIAT - フィアット 53719568/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ 002 091 59 01/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ 002 091 88 01/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ 002 091 97 01/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ 003 091 53 01/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ 116 090 00 50/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ 116 091 03 01/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ 20919701/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ A 002 091 59 01/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ A 002 091 88 01/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ A 002 091 97 01/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ A 003 091 53 01/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ A 116 090 00 50/MERCEDES-BENZ - メルセデスベンツ A 116 091 03 01/PUCH (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 72114909921/VW (VOLKSWAGEN) - フォルクスワーゲン 893 906 091 B/VW (VOLKSWAGEN) - フォルクスワーゲン 893 906 091 E/VW (VOLKSWAGEN) - フォルクスワーゲン 8G0 906 091 A
切断砥石 一般鋼材用
BOSCH(ボッシュ)¥7,998税込¥8,7981セット(50個)翌日出荷コストパフォーマンス抜群の切断砥石です。_x000D_。長期耐久性に優れた酸化アルミニウム砥粒です。_x000D_。耐熱性に優れた樹脂マトリックス。_x000D_。ガラス繊維ネットがディスクをしっかりと補強します。用途鉄・その他の金属切断粒度60厚さ(mm)1.2砥材A(アルミナ)硬度N外径(mm)105穴径(mm)15
切断砥石 一般鋼材用 100枚バケツ
BOSCH(ボッシュ)¥13,980税込¥15,3781袋翌日出荷コストパフォーマンス抜群の切断砥石です。_x000D_。長期耐久性に優れた酸化アルミニウム砥粒です。_x000D_。耐熱性に優れた樹脂マトリックス。_x000D_。ガラス繊維ネットがディスクをしっかりと補強します。_x000D_。更にお買い得な100枚入りバケツパックです。用途鉄・その他の金属切断粒度60厚さ(mm)1.2砥材A(アルミナ)硬度N外径(mm)105穴径(mm)15
SDS-maxブルポイント 10本入
BOSCH(ボッシュ)¥34,980税込¥38,4781袋3日以内出荷特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_。従来製品に比べ最大約3.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_。セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_。超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_。従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_。位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_。Rtecテクノロジーによりはつり力アップ。_x000D_。全てのメーカーのSDS-maxシャンク工具に適合します。_x000D_。3本分お得な10本入りパック。用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)400質量(g)705本体寸法(mm)24×400×24シャンクSDS-max
SDSプラスブルポイント 250mm
BOSCH(ボッシュ)¥3,098税込¥3,4081個3日以内出荷特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_。従来製品に比べ最大約2.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_。セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_。超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_。従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_。位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_。全てのメーカーのSDSプラスシャンク工具に適合します。用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)250質量(g)235本体寸法(mm)14×250×14シャンクSDSプラス
SDSプラスブルポイント 5本入
BOSCH(ボッシュ)¥11,980税込¥13,1781袋3日以内出荷特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_。従来製品に比べ最大約2.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_。セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_。超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_。従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_。位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_。全てのメーカーのSDSプラスシャンク工具に適合します。_x000D_。1本分お得な5本入りパック。用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)250質量(g)235本体寸法(mm)14×250×14シャンクSDSプラス
SDSプラス ブルポイント(打撃専用)
BOSCH(ボッシュ)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷コストパフォーマンスに優れたスタンダードな打撃専用ブルポイント。_x000D_。すべてのSDSプラスシャンク工具に適合。_x000D_。イタリア自社工場で鍛造。高品質鋼材を使用で長寿命。用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)250質量(g)221本体寸法(mm)14×250×14シャンクSDSプラス
コードレスディスクグラインダー
BOSCH(ボッシュ)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷パドルスイッチと充実の安全機能。コード式1100W相当のハイパワーを実現しました。再始動防止安全機構。キックバックコントロール。ソフトスタート。用途各種金属等への研磨・研削。タイル コンクリートへの溝入れ。錆び落とし。セット内容サイドハンドル、ナット、フランジ、スパナレンチ、保護カバー(ワンタッチ方式)質量(kg)1.8回転数(min-1[r.p.m])3000~9000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×118×265砥石径(Φmm)100スピンドル径M10×1.5砥石取付穴径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
コードレス丸のこ
BOSCH(ボッシュ)¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷プロ基準の安全性・作業性・耐久性を実現したコードレス丸のこです。最大切り込み深さ66mmです。作業効率を高めるブレーキ付です。堅牢で従来品より軽量化されました。ブラシレスモーター採用です。バッテリーを守るECP機能搭載です。LEDライト付。用途木材の切断セット内容サンプルブレード×1、六角レンチ×1(本体に装着済)厚さ(mm)【使用可能のこ刃】1.0~2.0質量(kg)3.5回転数(min-1[r.p.m])5500定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×335×192最大切込深さ(mm)0°(90°):66、45°:44.5取付穴径(Φmm)【のこ刃】20ノコ刃直径(mm)184~190RoHS指令(10物質対応)対応
コードレス丸のこ
BOSCH(ボッシュ)¥67,980税込¥74,7781台4日以内出荷コード式以上のパフォーマンス・ハイパワー1,800W相当を実現しました。最大切り込み深さ68mmです。ブラシレスモーター採用です。バッテリーを守るECP機能搭載です。LEDライト付。用途木材の切断セット内容キャリングケースL-BOXX238N、六角棒レンチ、平行ガイド、丸のこ刃(184mm)×1枚(本体に装着済)厚さ(mm)【使用可能のこ刃】1.0~2.0質量(kg)4.4回転数(min-1[r.p.m])2500~5000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×228×228最大切込深さ(mm)0°(90°):68mm、45°:50取付穴径(Φmm)【のこ刃】20ノコ刃直径(mm)184~190RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスセーバーソー
BOSCH(ボッシュ)¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷軽量ボディカウンターバランス付きで振動を軽減します。工具不要でブレードの脱着が簡単です。オービタル機構、電子無段変速エルゴノミクスデザイン高効率のブラシレスモーター用途木材・金属切断。解体作業セット内容本体、サンプルブレード×2本質量(kg)2.5定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)423×167×90ストローク数(min-1[回/分])0~3100能力(mm)木材250、パイプ150、軟鋼板20ストローク幅(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスタワーライト
BOSCH(ボッシュ)¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷最大高さ2.2mの高さから照射します。最大5,000ルーメンで抜群の明るさです。3段階の明るさ調整ができます。ヘッドは垂直方向に243°回転、水平方向に117.5°旋回、サイドライト120°用途作業場の照明として質量(kg)6.2使用温度範囲(℃)-20~+50定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)727×2200×727、300×993×245(折り畳み時)寸法(m)高さ調整範囲:~2.2光源LED光束(Lm)1000(レベル1)、2500(レベル2)、5000(レベル3)保管温度範囲(℃)-20~+50RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(分)25/Ah(レベル3)
コードレストランスファーポンプ
BOSCH(ボッシュ)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷最大吐出量2,800L/hのパワフルなポンプです。エコモードとパワーモードを搭載しています。便利なタイマー機能(5分/10分/15分)付きです。内部のインペラを簡単に外せるので楽にメンテナンスができます。用途給水作業。基礎工事やピット内での雨水、漏水の排水やたまり水の排水など。質量(kg)2.2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)タンク容量(L)6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×157×126使用温度(℃)0~+50接続ねじG3/4インチ(平行ネジ)最高吐出揚程(m)20(標準モード)防塵防水性能IP54吸込全揚程(m)最大5(標準モード)使用推奨温度範囲(℃)推奨充電温度:0~+35保管温度(℃)0~+50最高使用水温(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大吐出量(L/h)2800(標準モード)、1800(エコモード)
コードレス集じん機
BOSCH(ボッシュ)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷コンパクトデザイン&軽量ボディで持ち運びが簡単です。エコモードとパワーモードを搭載しています。乾式タイプ付属のアクセサリーを本体に収められるデザインです。粉塵クラス:L用途集じん作業セット内容本体、ホース(0.5~2.8m)、ノズルアダプター、ノズル、パイプ、スキマノズル、床用ノズル、アクセサリーホルダー、キャリーストラップ質量(kg)4.3容量(L)6定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×395×225集塵容量(L)4.5(一般ごみ)風量(m3/min)1.32連続使用時間(分)3.5/Ah(エコモード)、2.5/Ah(パワーモード)真空度(hPa)100クラス粉塵:LRoHS指令(10物質対応)対応
Sia 工業用研磨パッド6120
BOSCH(ボッシュ)¥5,498~税込¥6,048~1セット(20個)翌日出荷表面にパウダー繊維を追加配合し、高い研磨力を発揮します。革新的なファイバー繊維複数層構造技術により高い耐久性を実現しました。特殊設計されたスプレー技術により、砥粒の均一に配置されパフォーマンスの安定性が向上します。用途錆取り、汚れ・付着物の除去。スリ傷のぼかし。塗料・コーティング剥がし作業。木工塗面のつや消し、仕上げ
Sia 研磨スポンジ7979
BOSCH(ボッシュ)¥10,980税込¥12,0781セット(20個)翌日出荷溶剤不使用で劣化を防ぎます。粒度毎に見やすい4色のカラーコードを採用し目安・用途が瞬時に判別できます。長寿命です。用途木材研磨、金属研磨。塗装はがし。サビ落とし。パテの研磨砥材酸化アルミニウム本体寸法(mm)150×5×150
Sia セラミックサンディングフィルム
BOSCH(ボッシュ)¥5,998~税込¥6,598~1セット(50個)翌日出荷高性能セラミック砥粒により、ハイレベルな研磨力を実現します。砥粒・粘着性フィルム・ネットの3層構造で耐久性と柔軟性を両立しました。革新的な独自の粒子配置パターンにより粉じんの流れを作り、研磨力の向上と目詰まりを防止します。独自のマルチホール穴パターンは、標準的な研磨パッドのほぼ全てに適合します。用途木材・金属・プラスチックの表面研磨。塗装の除去。自動車補修粒度#60タイプマジック式
L-BOXXコントラクターCRATE
BOSCH(ボッシュ)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷堅牢。簡単連結。用途電動工具・先端工具・パーツ類などの収納・運搬幅(mm)559質量(kg)3.5、【連結時運搬】100高さ(mm)322奥行(mm)432防塵防水性能IP65収納可能質量(kg)25
L-BOXXコントラクタBACKPACK
BOSCH(ボッシュ)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷各種工具などを最適に収納・整理できる2面開口です。用途電動工具・先端工具・パーツ類などの収納・運搬幅(mm)391質量(kg)3.7高さ(mm)500奥行(mm)210収納可能質量(kg)10
L-BOXXコントラクターSET3
BOSCH(ボッシュ)¥59,980税込¥65,9781個翌日出荷コントラクター170・322・476の3点セットです。堅牢。簡単連結、連結解除(170または322のフロントハンドルを持ち上げると、下のケースから連結解除されます。)。L-BOXXとの連結も可能です。サイドのアルミ製のサイドレールを使用しツールバッグシステムProClick製品とも連結可能です。用途電動工具・先端工具・パーツ類などの収納・運搬幅(mm)559質量(kg)19.7、【連結時運搬】100高さ(mm)936奥行(mm)530防塵防水性能IP65収納可能質量(kg)35(CONTRACTOR170)/50(CONTRACTOR322)/113(CONTRACTOR476)
L-BOXXコントラクター322
BOSCH(ボッシュ)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷堅牢。簡単に、連結と連結解除が行えます。解除は、フロントハンドルを持ち上げると、下のケースから連結解除されます。L-BOXXとの連結も可能です。サイドのアルミ製のサイドレールを使用しツールバッグシステムProClick製品とも連結可能です。用途電動工具・先端工具・パーツ類などの収納・運搬幅(mm)559質量(kg)5、【連結時運搬】100高さ(mm)322奥行(mm)432防塵防水性能IP65収納可能質量(kg)50
研削砥石100mm一般鋼用
BOSCH(ボッシュ)¥4,498税込¥4,9481セット(25式)翌日出荷コストパフォーマンス抜群の研削砥石。耐久性に優れた酸化アルミニウム砥粒用途鉄、その他の金属の研削作業粒度#24厚さ(mm)6砥材A質量(g)105硬度R本体寸法(mm)100×100×6外径(mm)100穴径(mm)15
ブレーキディスクローター; リア
BOSCH(ボッシュ)¥2,898~税込¥3,188~1枚3日以内出荷ベンチレーテッドタイプとソリッドタイプの2タイプをご用意しております。ボッシュのディスクは高い 熱伝導性 を持つ素材で作られており、ブレーキ使用時に発生する熱を効率的に逃がすことで、過熱による 変形・クラック(亀裂)発生を抑制 します。これにより ブレーキフェード(制動力低下)を防ぎ、性能を安定化 させます。高品質な鋳鉄やカーボン含有鋳鉄、合金などで製造され、耐久性・耐磨耗性が高く設計されているため、長期間にわたって安定したブレーキ性能を発揮します。また、均一な素材構造で 歪みや摩耗ムラを抑制 することで、寿命と安全性を向上させています。一般的なディスクに加えて、 ベンチレーテッド(通気)ディスク や コンパウンド(複合材料)ディスク の設計も採用しており、。 高速走行/連続ブレーキでも熱を素早く逃がす設計、 熱による歪みや騒音を低減、 走行安定性の向上しております。多くのボッシュディスクは 表面コーティング(例:Alutherm・ジオメットなど) が施されており、 防錆性の向上、 表面の腐食防止、 パーツ寿命の延長を実現しています。ボッシュでは精密加工による各ディスクの 厚さ公差・面振れ(Run-Out) を厳しく管理しており、 ブレーキ時の 振動やジャダー(ガタ付き/振れ感)を低減、 騒音の軽減、 よりスムーズな制動フィールを実現しています。ボッシュ独自技術として iDisc と呼ばれる技術を採用した一部のブレーキディスクがあります。 非腐食性のタングステンカーバイド被膜を採用、 従来のディスク比で 約90%低いブレーキダスト排出、 連続制動でも安定したパフォーマンス、 腐食に強く、電気自動車などでも高い制動性を維持しやすいという特徴があり、一般的な鋳鉄ディスクを超える 環境性能・耐久性能 を持ちます。メーカーの適合検索よりメーカーお車情報による車種別適合検索がおこなえます。用途自動車用、ブレーキディスクローター厚さ(μm)偏差:12.7キーH9振れ(μm)50(横)
ブレーキディスクローター; フロント
BOSCH(ボッシュ)¥2,998~税込¥3,298~1枚3日以内出荷ベンチレーテッドタイプとソリッドタイプの2タイプをご用意しております。ボッシュのディスクは高い 熱伝導性 を持つ素材で作られており、ブレーキ使用時に発生する熱を効率的に逃がすことで、過熱による 変形・クラック(亀裂)発生を抑制 します。これにより ブレーキフェード(制動力低下)を防ぎ、性能を安定化 させます。高品質な鋳鉄やカーボン含有鋳鉄、合金などで製造され、耐久性・耐磨耗性が高く設計されているため、長期間にわたって安定したブレーキ性能を発揮します。また、均一な素材構造で 歪みや摩耗ムラを抑制 することで、寿命と安全性を向上させています。一般的なディスクに加えて、 ベンチレーテッド(通気)ディスク や コンパウンド(複合材料)ディスク の設計も採用しており、。 高速走行/連続ブレーキでも熱を素早く逃がす設計、 熱による歪みや騒音を低減、 走行安定性の向上しております。多くのボッシュディスクは 表面コーティング(例:Alutherm・ジオメットなど) が施されており、 防錆性の向上、 表面の腐食防止、 パーツ寿命の延長を実現しています。ボッシュでは精密加工による各ディスクの 厚さ公差・面振れ(Run-Out) を厳しく管理しており、 ブレーキ時の 振動やジャダー(ガタ付き/振れ感)を低減、 騒音の軽減、 よりスムーズな制動フィールを実現しています。ボッシュ独自技術として iDisc と呼ばれる技術を採用した一部のブレーキディスクがあります。 非腐食性のタングステンカーバイド被膜を採用、 従来のディスク比で 約90%低いブレーキダスト排出、 連続制動でも安定したパフォーマンス、 腐食に強く、電気自動車などでも高い制動性を維持しやすいという特徴があり、一般的な鋳鉄ディスクを超える 環境性能・耐久性能 を持ちます。メーカーの適合検索よりメーカーお車情報による車種別適合検索がおこなえます。用途自動車用、ブレーキディスクローター厚さ(μm)偏差:12.7キーH9振れ(μm)50(横)
輸入車用スパークプラグ
BOSCH(ボッシュ)¥3,098税込¥3,4081個3日以内出荷強力で確実な着火と耐久性。ボッシュのスパークプラグは、シャープなレスポンスと低燃費を実現します。用途自動車用スパークプラグ仕様市販装備品 (IAM) 0241145528 / 名称 スパーク プラグ、Evo / タイプ規格 YA5KIP80 / 検索番号 (KSN) 8519-4 / マーケティング番号 8519 / 品目ステータス 標準 / 接続方式 ボウル / 締付けトルク 23 Nm / アース電極本数 1 / シート フラットマッシブ / 電極ギャップ 0.75 mm / ノイズ防止抵抗/バーンオフ抵抗 1 kOhm / スパーク装置 2 mm / スレッド長 20.5 mm / レンチ サイズ 16 mm / 備考 / H: 市販装備品 (IAM)メーカー純正品番【AUDI(アウディ)】04E 905 601 B / 04E 905 602 / 04E 905 602 A / 04E 905 612 / 04E 905 612 C【BORGWARD】P500000647【SEAT】04E 905 601 B / 04E 905 602 / 04E 905 602 A / 04E 905 602 D / 04E 905 612 C / 04E 905 612 G【SKODA】04E 905 601 / 04E 905 601 B / 04E 905 601 C / 04E 905 602 / 04E 905 602 A / 04E 905 612 C / 04E 905 612 D / 04E 905 612 G【VW(Volkswagen)フォルクスワーゲン】04C 905 612 C / 04E 905 601 / 04E 905 601 B / 04E 905 601 C / 04E 905 602 / 04E 905 602 A / 04E 905 602 D / 04E 905 602 F / 04E 905 612 / 04E 905 612 B / 04E 905 612 C / 04E 905 612 D / 04E 905 612 G
AMS バッテリー Power EX CV&TAXI
BOSCH(ボッシュ)¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】12万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間1年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
AGM バッテリー Power EX CV&TAXI
BOSCH(ボッシュ)¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】24万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
X-LOCKカーバイドマルチホイール
BOSCH(ボッシュ)¥4,298税込¥4,7281枚3日以内出荷木材、プラスチック系の幅広い材料の切断に最適なマルチホイールです。幅広い材料の切断が1枚でできます。砥石と違い、割れないので安全、外径の減りがありません。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。用途木材、釘の入った木材、石こうボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等の切断本体寸法(mm)125×125×1.6外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12250刃厚(mm)1.6穴径(mm)22.23
超硬セーバーソーブレード(1本)
BOSCH(ボッシュ)¥3,998税込¥4,3981袋3日以内出荷極薄刃形状で抜群の食いつき&最速切断の超硬ブレードです。刃厚1mmと従来のブレードではできなかった面一切断が可能です。先端がコンクリートや壁に当たっても曲がりにくいリバース先端形状です。補強シャンクとスタビライザーにより根元の折れ、曲がりを防ぎ、振動を軽減します。木材金属兼用解体向け。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)用途面一切断に最適。釘入り木材、木質パレット・アンカーボルト・ステンレス・金属全般等の切断全長(mm)225山数8本体寸法(mm)19×225×1有効長(mm)195切断能力(mm)4~12(ステンレス)/~175(木製パレット・釘ネジ)刃厚(mm)1モデルS1123CHM
超硬セーバーソーブレード(10本)
BOSCH(ボッシュ)¥31,980税込¥35,1781袋(10本)3日以内出荷極薄刃形状で抜群の食いつき&最速切断の超硬ブレードです。刃厚1mmと従来のブレードではできなかった面一切断が可能です。先端がコンクリートや壁に当たっても曲がりにくいリバース先端形状です。補強シャンクとスタビライザーにより根元の折れ、曲がりを防ぎ、振動を軽減します。木材金属兼用解体向け。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)用途面一切断に最適。釘入り木材、木質パレット・アンカーボルト・金属全般等の切断全長(mm)225山数8本体寸法(mm)19×225×1有効長(mm)195切断能力(mm)4~12(ステンレス)/~175(木製パレット・釘ネジ)刃厚(mm)1モデルS1123CHM
超硬セーバーソーブレード(10本)
BOSCH(ボッシュ)¥22,980税込¥25,2781袋(10本)3日以内出荷最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。上側にも超硬チップを配置することでブレードの取り外しをすることなく上向き切断、回し切りが効率的に行えます。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)用途木材、生木、釘入り木材、FRPサイディング等の切断全長(mm)150山数3+4本体寸法(mm)25×150×1.25有効長(mm)120切断能力(mm)5~100(釘の入った木材・ALC・土壁)/~100(ステンレス管・塩ビパイプ)刃厚(mm)1.2モデルS681KLHM