絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
107件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FENIX LEDヘッドライト”HM23” FENIX(フェニックス)

    FENIX LEDヘッドライト”HM23”

    FENIX(フェニックス)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    コンパクトで軽く、角度調整可能な万能型ヘッドライトです。明るさは白色ライト3段階・赤色ライト2段階に切り替え可能です。ボディクリップとマグネットが付属いているため、取り外して懐中電灯としても使用するなど柔軟にお使いいただけます。
    付属品AA電池×1本、予備Oリングトラスコ品番679-6642セット内容ヘッドバンド、単3形アルカリ電池(1個)、予備Oリング、取扱説明書材質アルミニウム合金(6061-T6)幅(mm)73.6高さ(mm)36奥行(mm)30保護等級IP68使用電池単3形アルカリ乾電池×1本(付属)、または1.5V 14500型リチウム充電池明るさ(Lm)300照射距離(m)80最大点灯時間100時間落下耐久(m)2
  • マルチ光源高出力 サーチ&レスキューヘッドライト FENIX(フェニックス)

    マルチ光源高出力 サーチ&レスキューヘッドライト

    FENIX(フェニックス)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    最大4000lmの明るさと450mの照射距離を誇る、先進的な分離型サーチ&レスキューヘッドランプです。過酷な環境で強力なライトを必要とするシーンで、多用途で使用可能です。内蔵された2つの5000mAhバッテリーは500時間もち、他のデジタル機器の充電ポートとなります。3つのモードを簡単に切り替えられ、各モードの明るさを4段階から選択できます。危険な高温を回避する明るさダウンシフト機能付きです。
    用途あらゆる暗所作業。高照度を必要とするアウトドア作業など。パトロール。洞窟探検。捜索救助付属品USB Type-Cケーブル、接続ケーブル、ケーブルクリップ×2個、取扱説明書トラスコ品番682-8273幅(mm)218色黒高さ(mm)65奥行(mm)165電源(V)5000mAhバッテリー保護等級IP66光源XHP70ニュートラルホワイトLED×1個、ルミナスSST20ウォームホワイトLED×2個明るさ(Lm)4000(最大)電球の種類LED最大点灯時間120時間
  • 充電式LEDヘッドライト HM75R FENIX(フェニックス)

    充電式LEDヘッドライト HM75R

    FENIX(フェニックス)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    スポットライト・投光照明・赤色灯 各種4モードを有し、合計12モードで 作業現場・アウトドア等あらゆる用途にお使いいただけます。親指サイズのスイッチを採用しており、簡単に素早く操作が可能です。
    用途産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。スポーツやアウトドア。捜索・探索。災害備蓄付属品バッテリー2種類(ARB-L18-3400・ARB-L21-5000 V2.0)、スペアOリング×2個、USBケーブル、取扱説明書トラスコ品番661-6252材質マグネシウム合金幅(mm)91.1色黒高さ(mm)53.5奥行(mm)41保護等級IP68光源ルミナスSST40冷白色LED×1個・ルミナスSST20中性白色LED×2個・オスラムGR QSSPA1.23赤色LED×1個使用電池専用充電池電源タイプ充電式明るさ(Lm)最大1600(ターボモード)ポート充電:USB-Type-C照射距離(m)最大223(ターボモード時)電球の種類LED最大点灯時間530時間(フラッシュモード)エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDヘッドライト HM65RーTV20 FENIX(フェニックス)

    充電式LEDヘッドライト HM65RーTV20

    FENIX(フェニックス)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    SPORTライトベルト調整システム搭載で、片手でヘッドライトベルトを簡単に調整できます。白色光源3モード・温白色光源で4モード・SOSモードがあり、さまざまな用途でお使いいただけます。緊急用ホイッスルがヘッドバンドに付いており、安全性を高めます。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。
    用途産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。スポーツやアウトドア。捜索・探索。災害備蓄付属品バッテリー(ARB-L18-3400)、USBケーブル、スペアOリング、取扱説明書仕様バッテリー残量表示付トラスコ品番659-2697材質マグネシウム合金、ポリカーボネート幅(mm)80色黒高さ(mm)34.9奥行(mm)46.8保護等級IP68光源ルミナスSST40白色LED×1個・オスラムGW PUSTA1.PM温白色LED×1個使用電池専用充電池(付属)電源タイプ充電式明るさ(Lm)最大1600ポート充電:USB-Type-C照射距離(m)最大170(1600lm時)電球の種類LED最大点灯時間約300時間(5lm時)エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト LR60R FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト LR60R

    FENIX(フェニックス)
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    当日出荷
    メカニカルロータリースイッチにより、明るさとモードの選択を素早く行うことができます。取り外し可能な金属製ハンドルにはネジ穴があり、ショルダーストラップをねじ込んで簡単に持ち運ぶことができます。ねじ式の三脚用ソケットにしっかりと取り付けることができ、長時間の使用でも安定した照射が可能です。洞窟探検や野外活動、捜索・救助にも使えるパワフルなライトです。内蔵ディスプレイで明るさレベル、残り時間、バッテリー残量を把握可能です。長距離捜索に最適なサーチモードと広範囲を照らすのに最適なキャンプモードの切り替えが可能です。
    用途狩猟。捜索。アウトドア付属品ストラップ、USB Type-C 充電ケーブル、吊り下げリング用ねじ、ショルダーストラップ、スペアOリング、取扱説明書トラスコ品番612-3167長さ(mm)208幅(mm)91色黒タイプUSB Type-C高速充電/放電ポートおよびUSB-A放電ポート奥行(mm)62.5保護等級IP68使用電池FENIX社充電池 ARB-L56-4000光源色Luminus SFT70 LED充電時間(時間)約1.5バッテリー容量(mAh)4000明るさ(Lm)21000(ターボモード)照射距離(m)1085(ターボモード 21000lm時)電球の種類LED最大点灯時間約113時間(エコモード 50lm時)落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDヘッドライトオプション ヘッドバンド(スポーツタイプ) FENIX(フェニックス)

    充電式LEDヘッドライトオプション ヘッドバンド(スポーツタイプ)

    FENIX(フェニックス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    通気性のあるナイロン素材を使用した、伸縮性のある速乾性スポーツヘッドバンドです。片手で簡単に調節可能です。ヘッドバンドの刻印「FENIX」ロゴには反射性があり、他の人に使用者の存在と位置を知らせることができます。
    トラスコ品番659-2692適合機種HL16・HL18R-T・HL32R-T・HM65R-T・HM65R-DT幅(mm)630色赤高さ(mm)36電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト FENIX(フェニックス)

    LEDヘッドライト

    FENIX(フェニックス)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    懐中電灯とチェストライトとして使用できます。 充電インジケーター機能付きです。
    セット内容ARB-L18-3400リチウム充電池(1本)、充電ケーブル、予備0リング幅(mm)101色ブラック高さ(mm)36奥行(mm)45電源(V)ARB-L18-3400リチウム充電池(1個)保護等級IP68使用電池専用充電池(18650)充電時間(時間)4電源タイプ充電式明るさ(Lm)1600照射距離(m)最大162(1600Lm時)電球の種類LED最大点灯時間約300時間(5Lm時)落下耐久(m)2
  • LEDライト TK35UEV20 FENIX(フェニックス)

    LEDライト TK35UEV20

    FENIX(フェニックス)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    6段階明るさ切替+ストロボ切替機能を搭載しています。最大照射距離は400メートルに到達しています。ワンタッチで点滅し、瞬時に反応します。使用環境に合わせて、タクティカルモード、デューティーモード、ロックアウトモードを簡単に切り替えられるモードセレクターダイヤル機能付きです。
    付属品USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0356材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)143全長(mm)143色ブラック高さ(mm)43奥行(mm)43電源(V)ARB-L18-3500充電池(2個)別売全光束(Lm)5000保護等級IP68充電時間4時間外径(mm)43明るさ(Lm)3500照射距離(m)400最大点灯時間約85hエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDバイクライト BC26R FENIX(フェニックス)

    充電式LEDバイクライト BC26R

    FENIX(フェニックス)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    最大照射距離は169メートルを到達しています。5段階明るさ切替が可能です。迅速な分解・組立設計、2ステップの分解・組立です。ボリューム表示と低電圧警告機能付きです。USB Type-Cで簡単に充電できます。
    付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0353材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)113色ブラック高さ(mm)29奥行(mm)27電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1600保護等級IP68充電時間約4時間明るさ(Lm)1600照射距離(m)169最大点灯時間約65h
  • 充電式LEDライト PD35V30 FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト PD35V30

    FENIX(フェニックス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    5段階明るさ切替+SOSモード切替機能を搭載しています。タクティカルスイッチ、ワンタッチでギアチェンジができるネックディマーボタンを採用しています。
    付属品ARB-L18-2600U (18650 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0348材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)134全長(mm)134色ブラック高さ(mm)22.8奥行(mm)25.4電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1700保護等級IP68充電時間2外径(mm)25.4明るさ(Lm)1700照射距離(m)357最大点灯時間約230hエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト HP25RV20GRAY FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト HP25RV20GRAY

    FENIX(フェニックス)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。様々な環境に対応しやすいように設計された3つの光源を採用しています。8段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。最大照射距離は290メートルを到達しています。USB Type-Cで簡単に充電できます。
    付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0354材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)60色グレー高さ(mm)33奥行(mm)47電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1600保護等級IP66充電時間約4時間外径(mm)60明るさ(Lm)1600照射距離(m)290最大点灯時間約400hエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDワークライト WT25R FENIX(フェニックス)

    充電式LEDワークライト WT25R

    FENIX(フェニックス)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は220メートルに到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。マグネット脱着式の充電端子を搭載。
    付属品ARB-L18-3400 リチウムイオン充電池、マグネット式USB充電ケーブル、ストラップ、Oリングトラスコ品番270-9719材質A6061-T6(アルミニウム合金)、PC幅(mm)135.3全長(mm)130色ブラック高さ(mm)24.1奥行(mm)29.4電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1000保護等級IP66充電時間約4時間30分光源色白明るさ(Lm)1000RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)220最大点灯時間約29時間(50lm時)照射角度(°)105°可動式ヘッドを搭載落下耐久(m)1.5エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDヘッドライト HL18RT FENIX(フェニックス)

    充電式LEDヘッドライト HL18RT

    FENIX(フェニックス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は82メートルに到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。USBで簡単に充電できます。
    付属品ARB-LP1300リチウムポリマー電池、Micro USB充電ケーブルトラスコ品番270-9718材質プラスチック、アルミニウム幅(mm)68.5全長(mm)130色ブラック高さ(mm)45奥行(mm)39.5電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)500保護等級IP66充電時間約2時間30分光源色白明るさ(Lm)500RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)82最大点灯時間約30時間(30lm時)照射角度(°)17(スポットライト)、104(ワイドライト)、84(ワイドライト)落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • LEDランタン”CL09” FENIX(フェニックス)

    LEDランタン”CL09”

    FENIX(フェニックス)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    9日以内出荷
    ナチュラルホワイトLED+赤色、緑色LED搭載のLEDランタンです。テント内、キャンプ地など多目的に使用できます。コンパクトで携帯が便利です。
    付属品スペアOリング、キーチェーン、キーチェーン、スペアOリング材質ポリカーボネート、6463B-T6(アルミニウム合金)高さ(mm)78.5質量(g)140保護等級IP68使用電池FENIX16340充電電池外径(mm)22明るさ(Lm)200照射距離(m)10電球の種類LED最大点灯時間2.5落下耐久(m)1.5
  • 充電式LEDライト ”LR50R” FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト ”LR50R”

    FENIX(フェニックス)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷
    最高の明るさは12000ルーメンで、最長の範囲は950メートルです。近距離で物体を照明する際の高い表面温度の危険を防ぐインテリジェントな誘導ハザード回避機能付きです。ワンキーの非常に明るい機能、緊急事態に迅速に対応。電力表示機能、残り電力をいつでも確認できます。
    付属品専用充電池ARB-L52-16000×1、USBType-C充電ケーブル、USBType-C充電ケーブル、布カバートラスコ品番257-6840材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)163全長(mm)163色黒高さ(mm)60奥行(mm)88電源(V)USB充電タイプ保護等級IP68外径(mm)88明るさ(Lm)12000照射距離(m)950最大点灯時間約58時間エコロジー商品省エネ
  • FENIXライト用オプション ヘッドライトケース FENIX(フェニックス)

    FENIXライト用オプション ヘッドライトケース

    FENIX(フェニックス)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ナイロン素材採用で耐久性に優れています。FENIX製ライト用オプションです。
    トラスコ品番257-6845適合機種FENIX製ヘッドライト幅(mm)80全長(mm)69高さ(mm)56奥行(mm)115
  • FENIXライト用オプション ライト用ヘッドバンド FENIX(フェニックス)

    FENIXライト用オプション ライト用ヘッドバンド

    FENIX(フェニックス)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ヘッドライト用スペアバンドです。FENIX製ライト用オプションです。全機種対応です。
    トラスコ品番257-6836適合機種FENIX製ヘッドライト全長(mm)69
  • 充電式LEDバイクライト”BC30V2” FENIX(フェニックス)

    充電式LEDバイクライト”BC30V2”

    FENIX(フェニックス)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    4段階明るさ+バースト+点滅点灯切替式です。短時間ターボ点灯時の明るさMAX2200lmを実現しました。クイックリリース自転車マウント、組み立てと分解が簡単です。スマートワイヤレスコントロールスイッチを搭載しています。
    付属品バイクマウント、CR1632ボタン型電池、CR1632ボタン型電池、薄いシムトラスコ品番257-6851材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)50色黒高さ(mm)32奥行(mm)120電源(V)リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本電源リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本保護等級IP67バッテリー容量(Ah)0.14明るさ(Lm)2200照射距離(m)187最大点灯時間約50時間
  • LEDライト ”E20V2” FENIX(フェニックス)

    LEDライト ”E20V2”

    FENIX(フェニックス)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    テールのボタン1つですばやく操作でき、4つの異なる輝度レベルを切り替えることができます。定電流回路、定輝度です。テールのリバーススイッチ、テールのボタン1つですばやく操作でき、4つの異なる輝度レベルを切り替えることができます。
    付属品単3形アルカリ電池×2本、スペアOリング、スペアOリング仕様防水トラスコ品番257-7418材質6061-T6(アルミニウム合金)全長(mm)127色黒電源(V)単3型2本電源単3型2本保護等級IP68縦(mm)21横(mm)16.8外径(mm)21明るさ(Lm)350照射距離(m)126最大点灯時間約93時間エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDヘッドライト ”HM65RT” FENIX(フェニックス)

    充電式LEDヘッドライト ”HM65RT”

    FENIX(フェニックス)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    SPORTライトベルト調整システム搭載で、片手でヘッドライトベルトを簡単に調整できます。
    付属品専用充電池ARB-L18-3400×1、USB Type-C充電ケーブル、USB Type-C充電ケーブルトラスコ品番257-6844材質マグネシウム合金、ポリカーボネート幅(mm)80色ブラック高さ(mm)39奥行(mm)47電源(V)専用充電池(付属)保護等級IP68明るさ(Lm)1500最大点灯時間300hエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDランタンライト FENIX(フェニックス)

    充電式LEDランタンライト

    FENIX(フェニックス)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    6段階明るさ+赤色点灯+赤色フラッシュ切替式です。 明るさMAX400lmを実現しました。 1.2tの圧力に耐える強靭なボディです。 引っかけフック付です。 USBで簡単に充電できます。
    仕様赤色点灯機能付セット内容ARB-L18-2600(18650 2600mAh)充電池 1個、USB充電ケーブル、キーリング、予備Oリング全長(mm)97高さ(mm)97質量(g)116電源ARB-L18-2600(18650 2600mAh)充電池×1個(USB充電)外径(Φmm)49保護等級IP66充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)2600明るさ(Lm)400照射距離(m)25点灯時間(時間)400Lm/約5(強)、150Lm/約15(中)、40Lm/約30(弱)、25Lm/約58(前方発光)、25Lm/約58(下向き強)、3Lm/約240(下向き弱)、1Lm/約200(赤点灯)、1Lm/約400(赤点滅)落下耐久(m)1
  • LEDバイクライトBC05R FENIX(フェニックス)

    LEDバイクライトBC05R

    FENIX(フェニックス)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    クリップ付で、バックライト、チェストライト、バッグパックライトとして使用できます赤点灯 2段階明るさ切替+点滅点灯切替式です。USBで簡単に充電できます。
    トラスコ品番160-6525セット内容取付マウント、Type-C充電ケーブル、クリップ、充電池(内蔵)材質ポリカーボネート幅(mm)22色赤高さ(mm)21質量(g)19奥行(mm)51電源充電池(内蔵・USB充電式)保護等級IP66明るさ(Lm)10照射距離(m)6点灯時間(時間)10Lm/約1.8(強)、2Lm/約10(弱)、2Lm/約40(SOSモード)、2Lm/約72(ストロボ)
  • 充電式LEDライトUC35V2.0 FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライトUC35V2.0

    FENIX(フェニックス)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    5段階明るさ切替式です。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX1000ルーメンを実現しました。
    トラスコ品番160-6519セット内容USBコード、充電池(18650)1個、フック、ポーチ、ストラップ全長(mm)140材質/仕上6061-T6(アルミニウム合金)質量(g)89電源充電池18650(1個)付属・USB充電式防塵防水性能IP68外径(mm)25.4明るさ(Lm)1000(ターボ)、350(強)、15(中)、50(弱)、1(エコモード)照射距離(m)266点灯時間約2時間15分(ターボ)、約4時間10分(強)、約10時間40分(中)、約28時間10分(弱)、約800時間(エコモード)電球の種類LED最大点灯時間約800時間(1lm時)落下耐久(m)1.5エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト FENIX(フェニックス)

    LEDヘッドライト

    FENIX(フェニックス)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    電源タイプ電池式電球の種類LED
  • LEDライト LR35RPRO FENIX(フェニックス)

    LEDライト LR35RPRO

    FENIX(フェニックス)
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    翌々日出荷
    コンパクトな手のひらサイズ、クリップ付きで持ち運びも便利です。高硬度タングステン鋼チップ搭載なため、緊急時のガラス破砕や安全確保に役立ちます。対象物に6秒以上近づくと自動で明るさを抑える「ダウンシフト機能」搭載です。ベルトなどに装着できるホルスター付きで、携帯・取り出しが便利です。高出力365nm UVライトで、見えない汚れや痕跡を可視化。点検・調査・探索作業に最適です。
    付属品USB Type-C充電ケーブルトラスコ品番729-4988全長(mm)143外径(Φmm)55保護等級IP68使用電池リチウムイオン充電池6000mAh×2(付属)充電時間(時間)4モード【調整可能】白色スポット3段階、広範囲3段階、スポット+広範囲3段階・赤色の3段階、赤点滅2段階・UVライト・SOSモードバッテリー容量(mAh)12000(60002本)、保護回路機能付き明るさ(Lm)10000照射距離(m)500点灯時間(スポット)強5000ルーメン 約2時間40分・(広範囲)強8000ルーメン 約2時間40分・(スポット+広範囲)10000ルーメン約2時間40分・(赤)260ルーメン 約6時間50分、(UVライト)3.7W 20時間最大点灯時間135時間落下耐久(m)1.5
  • LEDヘッドライトHM55R FENIX(フェニックス)

    LEDヘッドライトHM55R

    FENIX(フェニックス)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ヘッドライトとしても、取り外してハンドライトとしても使える2WAY設計です。磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。約105gの超軽量タイプ、通気性の良いリフレクターバンドで、長時間の装着でも快適です。対象物に6秒以上近づくと自動で明るさを抑える「ダウンシフト機能」搭載です。
    付属品USB type-C充電ケーブルトラスコ品番729-4992幅(mm)64色ブラック高さ(mm)44奥行(mm)34保護等級IP68使用電池ARB-L18-1600バッテリー 1600mAh(付属)充電時間(時間)2.5モード【調整可能】白色スポット4段階・広範囲3段階・赤色の2段階切替明るさ(Lm)1200照射距離(m)175点灯時間(スポット)ターボ 1200ルーメン 約2時間40分、(広範囲)強 350ルーメン 約3.5時間(赤)5ルーメン 44時間、点滅 5ルーメン 88時間最大点灯時間141時間落下耐久(m)2
  • 充電式LEDライト ”TK30R” FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト ”TK30R”

    FENIX(フェニックス)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷
    一般的なライトに比べて光漏れを最小限に抑えているため、対象物を集中的に照射できます。最大照射距離1500mなので、長距離を照らしたい現場に最適です。
    用途狩猟や捜索救助などの長距離作業付属品USBコード、専用充電池(21600)×1個、ストラップ、ホルダー、予備Oリングトラスコ品番700-3205セット内容USBコード、専用充電池(21700)×1個、ホルダー、ストラップ、予備Oリング材質アルミニウム合金(6061-T6)、プレミアムHAIIIハードアルマイト仕上幅(mm)40全長(mm)185色黒高さ(mm)185奥行(mm)25.4保護等級IP68光源YLX A010-D13 LEP White Laser Module色温度(K)約6500使用電池専用充電池(ARB-L21-6000)充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)6000外径(mm)40明るさ(Lm)500照射距離(m)1500最大点灯時間8.8時間落下耐久(m)1
  • 充電式LEDライト 軽量タイプ(アウトドア・プロ兼用) FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト 軽量タイプ(アウトドア・プロ兼用)

    FENIX(フェニックス)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    白色光と赤色光、合計6つのモードであらゆる照明ニーズに応えます。誤作動を防ぐロックアウト機能付きです。使いやすい位置(トップ部分)に配置されたスイッチにより、簡単かつ迅速な操作ができます。
    用途暗所での点検・メンテナンス作業に。トレッキングやアウトドアなどの趣味用に。家庭内の災害備蓄品として。付属品USBコードトラスコ品番692-0419材質アルミニウム合金(A6061-T6)幅(mm)56色ブラック高さ(mm)31.9奥行(mm)40保護等級IP66光源Luminus SST20 white LED×1個、2835 red LED×1個使用電池リチウムイオンバッテリー(950mAh)内蔵充電時間(時間)約3明るさ(Lm)500最大点灯時間112時間
  • 充電式LEDライト ”LD45R”(液晶ディスプレイタイプ) FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト ”LD45R”(液晶ディスプレイタイプ)

    FENIX(フェニックス)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    液晶ディスプレイを採用しているので、明るさレベル・バッテリー残量・充電ステータスを即座に読み取ることができます。過酷な条件下でも使用できるように設計されており、2mまでの水没・1mまでの落下にも対応可能です。270°回転可能なトグルスイッチによりスポットライトとフラッドライトの正確な調整が可能で、片手で簡単に操作できます。
    用途ハードな作業現場。トレッキング・洞窟探検・登山などの過酷なアウトドアシーン付属品USBコード、専用充電池(21500V2.0)×1個、ストラップ、ホルダー、予備Oリングトラスコ品番700-3204セット内容USBコード(Type-C)、リチウムイオン充電池(ARB-L21-5000)1個、ホルダー、ストラップ、予備Oリング材質アルミニウム合金(6061-T6)、プレミアムHAIII硬質アルマイト防錆仕上幅(mm)44.5全長(mm)155.3色黒高さ(mm)155.3奥行(mm)32保護等級IP68色温度(K)約6500使用電池専用充電池(ARB-L21-5000 V2.0)光源色ルミナスSFT70 LED充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)5000外径(mm)44.5明るさ(Lm)2800照射距離(m)480最大点灯時間65時間落下耐久(m)1
  • 充電式 LEDクリップオンライト(赤色ライト) FENIX(フェニックス)

    充電式 LEDクリップオンライト(赤色ライト)

    FENIX(フェニックス)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    白色光・赤色光と2種類の光源を備えており、様々な照明ニーズに対応します。ライトテールには強力なマグネットが付いており、磁気のある表面であればハンズフリーで使用できます。付属のボディクリップはポケットや帽子のつば、バックパックのストラップにしっかりと固定できるため、様々な用途でお使いいただけます。ライトヘッドの角度は200度調整が可能なので、多方向への照射が可能です。
    付属品USBコードトラスコ品番697-4235セット内容Micro USB充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書材質熱可塑性プラスチック(PC-ABS)、アルミニウム合金(A6061-T6)幅(mm)35全長(mm)81.2色ブラック高さ(mm)81.2奥行(mm)18保護等級IPX6色温度(K)6500使用電池USB充電タイプ(Type-C)充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)700(内臓)明るさ(Lm)150照射距離(m)39最大点灯時間49時間落下耐久(m)1
  • 充電式 LEDクリップオンライト(UVライト) FENIX(フェニックス)

    充電式 LEDクリップオンライト(UVライト)

    FENIX(フェニックス)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    白色光・UVライトと2種類の光源を備えており、様々な照明ニーズに対応します。ライトテールには強力なマグネットが付いており、磁気のある表面であればハンズフリーで使用できます。付属のボディクリップはポケットや帽子のつば、バックパックのストラップにしっかりと固定できるため、様々な用途でお使いいただけます。ライトヘッドの角度は200度調整が可能なので、多方向への照射が可能です。
    付属品USBコードトラスコ品番697-4237セット内容Micro USB充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書材質熱可塑性プラスチック(PC-ABS)、アルミニウム合金(A6061-T6)幅(mm)35全長(mm)81.2色ブラック高さ(mm)81.2奥行(mm)18保護等級IPX6色温度(K)6500使用電池USB充電タイプ(Type-C)充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)700(内臓)明るさ(Lm)150照射距離(m)39最大点灯時間49時間落下耐久(m)1
  • リチウムイオン専用充電電池 950mAh FENIX(フェニックス)

    リチウムイオン専用充電電池 950mAh

    FENIX(フェニックス)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
    用途LEDライトの充電。トラスコ品番691-4621材質リチウム・ニッケル・マンガン・コバルト酸化物(NMC)、アルミニウム合金(A6061-T6)幅(mm)16.75高さ(mm)34.5電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)950
  • リチウムイオン専用充電電池 6000mAh(USB充電タイプ) FENIX(フェニックス)

    リチウムイオン専用充電電池 6000mAh(USB充電タイプ)

    FENIX(フェニックス)(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
    用途LEDライトの充電。トラスコ品番691-4622材質リチウム・ニッケル・マンガン・コバルト酸化物(NMC)、炭素(グラフィット)幅(mm)22高さ(mm)77電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)6000
  • ポータブルLEDライト FENIX(フェニックス)

    ポータブルLEDライト

    FENIX(フェニックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    コンパクトながら、様々なシーンで使用できるLEDライトです。
    用途あらゆる暗所作業。アウトドア付属品スペアOリング、USB Type-C充電ケーブル、ホルダー、ストラップトラスコ品番682-6780材質アルミニウム合金(6061-T6)、HAIII硬質アルマイト仕上幅(mm)37.5全長(mm)130色黒高さ(mm)130奥行(mm)81保護等級IP68使用電池専用充電池ARB-L18-1100充電池×1本光源色Osram CSLPM1.TG LEDバッテリー容量(mAh)1100mAh外径(mm)37.5明るさ(Lm)1000照射距離(m)450(強モード)最大点灯時間14.5落下耐久(m)1
  • リチウムイオン専用充電電池 6000mAh FENIX(フェニックス)

    リチウムイオン専用充電電池 6000mAh

    FENIX(フェニックス)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    欠品中
    FENIX製品専用の充電池です。
    トラスコ品番700-3203幅(mm)22高さ(mm)76.6奥行(mm)22電源(V)3.6充電時間約4バッテリー容量(mAh)6000
  • マルチ光源高出力 サーチ&レスキューヘッドライト(難燃性ヘッドバンド) FENIX(フェニックス)

    マルチ光源高出力 サーチ&レスキューヘッドライト(難燃性ヘッドバンド)

    FENIX(フェニックス)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    最大4000lmの明るさと450mの照射距離を誇る、先進的な分離型サーチ&レスキューヘッドランプです。過酷な環境で強力なライトを必要とするシーンで、多用途で使用可能です。内蔵された2つの5000mAhバッテリーは500時間もち、他のデジタル機器の充電ポートとなります。3つのモードを簡単に切り替えられ、各モードの明るさを4段階から選択できます。危険な高温を回避する明るさダウンシフト機能付きです。
    用途あらゆる暗所作業。高照度を必要とするアウトドア作業など。パトロール。洞窟探検。捜索救助付属品USB Type-Cケーブル、接続ケーブル、ケーブルクリップ、ヘルメットフック×4個トラスコ品番682-8272幅(mm)218色黒高さ(mm)65奥行(mm)165電源(V)5000mAhバッテリー保護等級IP66光源XHP70ニュートラルホワイトLED×1個、ルミナスSST20ウォームホワイトLED×2個明るさ(Lm)4000(最大)電球の種類LED最大点灯時間120時間
  • LEDライト FENIX(フェニックス)

    LEDライト

    FENIX(フェニックス)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷
    特許取得済みの3光源TIRレンズ技術により、コンパクトな形状でありながら、多目的な3色照射(白・赤・緑)が可能です。
    色黒容量寿命 約50000時間保護等級IP68落下耐久(m)1
  • ポータブルLEDライト FENIX(フェニックス)

    ポータブルLEDライト

    FENIX(フェニックス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    メインライトは4段階のサイドライトは3段階の出力で、プロ向け・アウトドア向け・災害備蓄品など様々な用途でお使いいただけます。ハンズフリーで使用できるマグネット式ボディクリップで、金属面に取り付け可能です。
    用途普段使い。アウトドア。災害備蓄品付属品ARB-L14-800FENIX充電池、USBType-C充電ケーブル、予備Oリング、ストラップ、取扱説明書トラスコ品番592-8005材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)22色黒容量寿命 約50000時間高さ(mm)121奥行(mm)19対応単3ニッケル水素電池・アルカリ電池保護等級IP68色温度(K)約6500光源色(Luminus社製)SST20コールドホワイトLED/SC1818CLED(サイドライト)充電時間(時間)約2明るさ(Lm)最大600照射距離(m)最大186点灯時間(時間)約110(ムーンライトモード1lm時)落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト HL32RT FENIX(フェニックス)

    LEDヘッドライト HL32RT

    FENIX(フェニックス)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    動きのスピードに応じて明るさを調整するスマートストライドセンサー付きです。
    付属品ARB-LP-1900リチウム充電池(1本)、USB充電ケーブル(タイプC)トラスコ品番552-5079材質マグネシウム合金AZ91D幅(mm)66色黒高さ(mm)30奥行(mm)45電源ARB-LP-1900リチウム充電池(1個)保護等級IP66充電時間(時間)3明るさ(Lm)800RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)132点灯時間(時間)300落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDランタンライト FENIX(フェニックス)

    充電式LEDランタンライト

    FENIX(フェニックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    欠品中
    引っかけフック付です。USBで簡単に充電できます。明るさMAX650lmを実現しました。7段階の明るさ+赤色点灯+赤色フラッシュ切替式で、様々な用途にお使いいただけます。マグネットトップを採用しており、ライトの固定やハンズフリーで使用可能です。
    用途アウトドア。災害備蓄品付属品ARB-L21-5000V2.0(217005000mAh)充電池1個、USBType-C充電ケーブル、取扱説明書、予備Oリングトラスコ品番592-8004幅(mm)66色OD高さ(mm)114奥行(mm)59.5電源ARB-L21-5000V2.0充電池x1個(USB充電)保護等級IP68光源色白・赤充電時間(分)約210(5V/2Aのアダプターを使用した場合)充電方式USB充電タイプ(USBType-C)明るさ(Lm)最大650照射距離(m)最大15点灯時間(時間)約408時間(白色ライト5lm時)落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ