絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,254件中 1,161~1,200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アグリ台 TAKIGEN(タキゲン)

    アグリ台

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ちょっと高い所の作業が安定して行えます。2個連結して広く作業することもできます。CP-668-1とCP-668-2を重ねることで高さ450mmまで嵩上げできます。
    材質特殊ポリエチレンフォーム長さ(m)紐:2.5許容質量(kg)100
  • 沈下防止用ワンタッチフランジ TAKIGEN(タキゲン)

    沈下防止用ワンタッチフランジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1箱(10脚)ほか
    4日以内出荷
    パイプ内の水漏れを防ぎます。ステンレスで耐食性に優れます。高設栽培架台の沈下を防止します。分割式のため、後付けができます。ドリル付きタッピングねじでパイプに固定できます。(M4×13推奨)。ドリル付きタッピングねじの締め込み位置が高いため、電動ドリルで施工できます。接地面にくぎを打ち込むことにより、沈下や横ずれを防止します。
    用途パイプ高設架台材質ポリプロピレン耐候性グレード適合パイプ径(Φmm)Φ22.2
  • クキサポートアーム用スペーサー TAKIGEN(タキゲン)

    クキサポートアーム用スペーサー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    Φ19、Φ22の横パイプに取り付けることでクキサポートアームCP-656、CP656-Bが使用できるようになります。
    材質ポリ塩化ビニル
  • 葉かきカッター TAKIGEN(タキゲン)

    葉かきカッター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1箱(1本)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    刃が0.1mmと薄く、鋭い切れ味!。切断面が乾燥しやすくなるため、病気対策として有効です。刃が果実へ接触することを防ぐバーを必要に応じて出し入れできます。
    用途葉かき使用目的葉かきや収穫作業切断対象果実
  • クキクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    クキクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    きゅうりの誘引に最適です。棒や竹串を使用し、苗の転倒防止にも使用できます。
    用途誘引
  • 取手 TAKIGEN(タキゲン)

    取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    ソフトなタッチ感があり耐候性・絶縁性に優れ軽量です。
    用途通信機器・測定機器・食品機器など材質本体/ポリエステル・エラストマー、固定座・キャップ/ポリアミド66(PA66)色黒推奨ねじなべねじ・M4RoHS指令(10物質対応)対応
  • キースイッチ S-187 TAKIGEN(タキゲン)

    キースイッチ S-187

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    鍵はリバーシブルタイプ 鍵違いは1500通り コインロックC-187-3と共通キーで使用できます。 パネル突出し3mmの薄型タイプ
    用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • 茎ラック 横パイプ用 TAKIGEN(タキゲン)

    茎ラック 横パイプ用

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(500個)
    5日以内出荷
    長く伸びたトマトの茎を簡単にまとめることができます。 通気性を改善し農薬が行き渡るため、カビや病気、害虫対策につながります。 大きめの形状により、茎が飛び出しづらい構造です。
    用途トマトの茎上げ材質ポリプロピレン(PP)/耐候性グレード適合パイプ径(Φmm)19~25
  • ワンタッチファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥309税込¥340
    1袋(10個)
    当日出荷
    ねじを使わずにパネルや厚みのある設置物も簡単に取付けることができます。 不要な部分はニッパーで簡単にカットできます。 難燃性樹脂(UL94 V-0)を使用
    用途パネルの取付材質ポリアミド(PA6)質量(g/個)0.6
  • ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    セキュリティアップのため錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備しました。 ワンタッチで開閉できます。 防塵・防滴構造
    用途特装車・建機・鉄道車両・バス付属品キー2本・取付け板材質(本体)亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1.2~3.0材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)鍵TAK60
  • ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • ステンレス埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥912税込¥1,003
    1個
    当日出荷
    絞り加工で製作しているため隙間にゴミが溜まることもなく清掃を行い易い形状です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 線対称のため開閉操作が容易になります。
    用途キャビネット・厨房機器・計測機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード4689
  • 平面ハンドル(インジケーター付) TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル(インジケーター付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    視認性の高いインジケーターで施解錠状態が一目で分かります。 パネル仮留機能により、取付け作業がスムーズです。 取付け面から止め金までの奥行きが12.5mmの薄型設計。 アルミ製で軽量です。 防水タイプ(Oリング、シートパッキン使用) 左右兼用型
    用途キュービクル・配電盤・分電盤付属品キー2本(A-456-1-1)、止め金:AC-25-E-1仕様インジケーター材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)290適合板厚(mm)0~2.5表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック+クリアコート)鍵番号:0200タキゲンコード4695
  • ステンレス ボールチェイン TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ボールチェイン

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥14~税込¥15~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 封印穴付ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    封印穴付ロックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,092税込¥1,201
    1個
    7日以内出荷
    止め金押さえスプリング付で作動がスムーズです。 封印することができます。 左右兼用型
    用途小型配分電盤・制御盤・コンテナ付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)73表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)タキゲンコード4307
  • パイプレール用キャスター(自在車) TAKIGEN(タキゲン)

    パイプレール用キャスター(自在車)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    31.8~48.6パイプレールの走行用として使用可能です。 軸部にベアリングを設けているため、走行がスムーズです。 パイプレール用自在キャスターとして走行可能です。
    用途パイプレール走行用車輪材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)548材質(車輪)ポリアミド(PA)許容荷重(N)1000適合径(Φmm)31.8~48.6表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31894
  • ペダルロック TAKIGEN(タキゲン)

    ペダルロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軽くて丈夫 操作が簡単 抜群な性能
    用途大型・中型の機器・台車のストッパー材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げペダル/ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、本体/焼付塗装
  • フローティングナット(M10用) TAKIGEN(タキゲン)

    フローティングナット(M10用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥159税込¥175
    1個
    7日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)23MM10表面仕上げC-176/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23984
  • ステンレス 重量用平蝶番(L1:90×W1:150) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用平蝶番(L1:90×W1:150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,217税込¥2,439
    1個
    7日以内出荷
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)635扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地扉質量(kg/本)54タキゲンコード12852
  • ねじ付管筒(L20×Φ20×M10) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L20×Φ20×M10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥139税込¥153
    1個
    7日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法L(mm)20寸法D(Φmm)20MM10表面仕上げ生地タキゲンコード13491
  • ステンレス アイボルト(M22×L34) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アイボルト(M22×L34)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)590寸法L(mm)34表面処理電解処理寸法D1(Φmm)81寸法D2(Φmm)44寸法W(mm)32寸法D3(Φmm)18.5寸法M(mm)22寸法H1(mm)84寸法h(mm)18寸法H2(mm)43寸法D4(Φmm)40タキゲンコード11620
  • ステンレス 自在キャスター(ストッパーなし) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 自在キャスター(ストッパーなし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,909~税込¥2,100~
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
    用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
  • プレス大型固定キャスター(ゴム車) TAKIGEN(タキゲン)

    プレス大型固定キャスター(ゴム車)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    7日以内出荷
    K-50・K-50S・K-52・K-52Sと組合せて使用できます。(K-500・K-520)
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    マリンヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    7日以内出荷
    表面に突起が少ないので床面の使用も安全です
    用途船艇用ハッチ・天蓋適合なべ・バインドねじ用色アイボリー材質(軸)ステンレス(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)
  • 薄型防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    薄型防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ボタンを強く押すことによりハンドルが強制的に押出さ れる機構が採用されています。 パネル面から止め金まで11.5mmの超薄型 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • 押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    押ボタン付平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途配分電盤・制御盤付属品キー2本(No.0050)・ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)鍵No.0050
  • リングラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    リングラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    引手部は約60°引起こした所でストップする為、複数使用の大型扉に最適 ラッチの強さはねじで調整できます。 パネル穴明け加工が容易です。
    用途船舶・特装車・環境機器材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    マグネットキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥733税込¥806
    1個
    当日出荷
    強い吸着力 取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。
    用途分電盤・工作機械材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)105吸着力(N)166材質(ケース)黄銅板(C2801P)表面仕上げケース:ニッケルめっき(MBNi)、受板:ニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード20478
  • ステンレス 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,125~税込¥1,238~
    1個
    7日以内出荷
    開口部に切断面がない為、怪我の心配がありません。 ボルト式(Aタイプ)、ナット式(Bタイプ)、皿穴式(Cタイプ)があります
    用途キャビネット・計測機器付属品ナット・スプリングワッシャー・平座金(Aタイプ)材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,137~税込¥2,351~
    1個
    7日以内出荷
    用途半導体製造装置・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • ステンレス 密閉用セーフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 密閉用セーフティハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    欠品中
    ステンレス製で耐食性に優れています。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質本体/ステンレス鋳物(SUS304)表面仕上げ本体/電解研磨タキゲンコード60932
  • FA-772用受座 TAKIGEN(タキゲン)

    FA-772用受座

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合せを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。
    用途密閉用セフティハンドルFA-772用受座材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ抗菌焼付塗装(シルバー)タキゲンコード60900
  • 密閉連動ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉連動ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 2カ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 錠前・南京錠による施錠の場合も庫内側から連動ハンドル内部解除装置(FA-1742)の作動により開扉できる安全機構です。 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用付属品キー2本材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)、パイプ/バフ研磨鍵0350タキゲンコード60927
  • ローラー締り密閉ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ローラー締り密閉ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    ローラーの働きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。 強力密閉ができます。 左右兼用型
    用途厨房用機器・医療用機器・環境用機器付属品受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60860
  • 回転制御キースイッチ(ソレノイドDC24V) TAKIGEN(タキゲン)

    回転制御キースイッチ(ソレノイドDC24V)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途立体駐車場・各種安全装置・電源装置付属品キー2本材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー/洋白板(C7541P)表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)
  • コントロールキースイッチ ミニ TAKIGEN(タキゲン)

    コントロールキースイッチ ミニ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    ナット径12mm首下全長29mmの超コンパクトサイズ
    付属品キー2本材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ローター/ポリアミド(PA)、キー/黄銅板表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)鍵488A
  • 止め金付キースイッチ TAKIGEN(タキゲン)

    止め金付キースイッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    7日以内出荷
    用途コンピュータ・電源装置付属品キー2本仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。質量(g)65
  • キースイッチ TAKIGEN(タキゲン)

    キースイッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,330~税込¥4,763~
    1個
    7日以内出荷
    付属品キー2本
  • リバーシブル キースイッチ TAKIGEN(タキゲン)

    リバーシブル キースイッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    リバーシブルキー採用 防塵シャッター付
    用途コンピュータ周辺機器・各種電源スイッチ付属品キー2本仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。材質本体・キー・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付)質量(g)55表面仕上げ本体・シリンダー錠部/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MZNi)鍵R0220
  • リニアアクチュエーター TAKIGEN(タキゲン)

    リニアアクチュエーター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥41,601税込¥45,761
    1個
    当日出荷
    本体に制御回路を組込んだ一体型です。 取付け方向を問いません。 推進力、引込み力は一定です。 施解錠信号を出力できます。 遠隔操作で施解錠ができます。
    用途中大型扉仕様推力:49Nストローク(mm)40質量(g)771定格電圧(V)DC24消費電流(A)待機時:0.2以下、最大:1.5以下使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結しないこと)動作時間無負荷時:0.9sec以下出力信号施解錠:DC30V/10mA(フォトカプラ出力)、解錠:茶ー灰、施錠:青ー灰無負荷電流(A)0.5以下タキゲンコード50226