カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,079)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,507)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,648)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,114)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
25ページ目: TAKIGEN(タキゲン)のすべての商品

ステンレス 三方締パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥1,238~税込¥1,362~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 受け金具の中にデッドボルトが入り込むので三方向の締付けが可能です。用途特装車・建設機械・エンジンカバー材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)294表面仕上げバレル研磨
ステンレス 鍵穴付サイドロックファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥2,811~税込¥3,092~1個当日出荷から4日以内出荷振動でラッチが外れない安全機構付です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリングの作用で締付けができます。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計 南京錠で施錠ができます。用途船舶・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス 打掛(アーム長L1=58)
TAKIGEN(タキゲン)¥769税込¥8461個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。用途建築物の出入口・船舶材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)50寸法H(mm)19寸法L1(mm)58寸法t(mm)2寸法L2(mm)46寸法d(Φmm)4寸法P1(mm)37寸法P2(mm)35寸法W1(mm)16寸法W2(mm)16寸法W3(mm)16表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき材質(つまみ)黄銅タキゲンコード20976
ステンレス 大型アジャストファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ドライバーで締代の調整ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 ロック装置付きとロック装置なしがあります。用途工作機械・配電盤・コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板引張荷重(N)588表面仕上げバレル研磨
ステンレス アジャストファスナー
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥10,887~税込¥11,976~1個当日出荷締代の調整ができます。 南京錠で施錠ができます。(C-1220-1-1) ステンレス製で耐食性に優れています。用途特殊車両・工作機械・船舶材質ステンレス鋼鍛造品(SUS304)質量(g)235引張荷重(N)980表面仕上げ電解研磨
ステンレス 接地端子(L50×W20×2-M8)
TAKIGEN(タキゲン)¥884税込¥9721個当日出荷用途配分電盤・キュービクル材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)66寸法H(mm)10寸法L1(mm)50寸法t(mm)6寸法L2(mm)40寸法W(mm)20寸法P(mm)20材質(接続部)銅ブスバー(C1100BB)表面仕上げ銅めっき寸法MM8タキゲンコード23665
ステンレス シールアップボルト
TAKIGEN(タキゲン)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷筐体の扉を蝶ナットで締付けるので完全に密閉します。用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・船舶用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げビーズショット処理
小型埋込みマグネットキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥109税込¥1201個当日出荷ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。 板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。用途事務機器・計測機器・分電盤材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)吸着力(N)12材質(ケース)ポリアセタノール(POM)標準色ホワイト表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード24638
窓枠
TAKIGEN(タキゲン)¥2,193~税込¥2,412~1個当日出荷用途サーバーラック・エンクロージャー適合板厚(mm)0.8~2.3材質(枠)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装材質(窓)強化ガラス(厚:3.0mm)
ワンタッチパネルファスナー(フラットピック)
TAKIGEN(タキゲン)¥155~税込¥171~1個当日出荷から4日以内出荷従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。用途配分電盤の内扉
ワンタッチパネルファスナー(オーバーピック)
TAKIGEN(タキゲン)¥149~税込¥164~1個当日出荷から4日以内出荷従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。用途配分電盤の内扉
マグネットキャッチ用受け金具(W64×L10)
TAKIGEN(タキゲン)¥50税込¥551個欠品中ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの出張りが少なくてすみます。 1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。材質受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)9寸法P(mm)54寸法W4(mm)64表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード70222
セットキャップ・座金(皿ねじ用)
TAKIGEN(タキゲン)¥149~税込¥164~1個当日出荷から4日以内出荷ねじ頭をキャップでカバーするので安全です。 ねじを腐食や塵から守り、防水効果もあります。 座金はボルト・皿ねじ兼用タイプです。用途船舶・車両・屋外用機器
パーソナル コインロックロング
TAKIGEN(タキゲン)¥2,306~税込¥2,537~1個当日出荷から6日以内出荷鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 11本135°のピン配列による豊富な鍵違い数 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。用途自動販売機・アミューズメント機器鍵Z00288
超大型アジャストファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥3,936税込¥4,3301個当日出荷締代が調整できます。 締付け力が優れています。用途大型筺体の蓋止め・コンテナ・工作機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)760引張強度(kN)1.96表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21416
接地端子(2-M8)
TAKIGEN(タキゲン)¥532~税込¥585~1個当日出荷から4日以内出荷用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)表面仕上げ銅めっき
ドライバー錠(六角レンチタイプ)
TAKIGEN(タキゲン)¥810税込¥8911個当日出荷クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 別売の六角レンチキー(キーNo.040)または市販の六角レンチ(呼び6)で施解錠が行えます。 自動販売機基準錠前と取付けに互換性が得られます。用途消防設備・防火設備・小型点検口材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード23820
フローティングナット(M8用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥58税込¥641個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)13寸法H(mm)7寸法d(mm)10.6寸法t(mm)1.6ナット径M8表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM8タキゲンコード20484
ダイヤルファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷密閉用筐体仕様パネル穴明け寸法は、C-1127と同じです。材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20402
ワンタッチ プッシュキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥572税込¥6291個当日出荷扉を軽く押すと閉まり、再度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。 スプリングはステンレス製で耐食性に優れています。 給油口等の外装及びサービスボックス等の内装など両用可能です。用途特装車・コンテナ・振動機器・バス内外装・各種キャビネット扉材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)15材質(受金具)ステンレス鋼板(SUS304)保持力(N)78タキゲンコード21362
ローラーキャッチ(P=24)
TAKIGEN(タキゲン)¥77税込¥851個当日出荷ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。用途キッチンドア・家具仕様抜き荷重:27N材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)16寸法L1(mm)29材質(ローラー部)ポリエチレン(PE)寸法L2(mm)14.7表面仕上げ本体:亜鉛めっきユニクロ処理(MFZn)タキゲンコード20283
難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ30)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥84税込¥921個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDM色ブラック質量(g)18種類ゴム足内径(Φmm)30硬度70°±5°寸法D1(Φmm)40寸法D2(Φmm)36寸法d(Φmm)30寸法H1(mm)27適合パイプ29~32寸法H2(mm)20特性難燃性タキゲンコード24167
ホールプラグ(Φ45.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥77税込¥851個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)5.29寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)48.4寸法D2(Φmm)44.7寸法D3(Φmm)45
ホールプラグ(Φ32.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥48税込¥531個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)3.3寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)34.9寸法D2(Φmm)31.8寸法D3(Φmm)32
ホールプラグ(Φ4.8穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥27税込¥301個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.05寸法H(mm)5.9適合板厚(mm)1.6寸法D1(Φmm)6.4寸法D2(Φmm)4.6寸法D3(Φmm)4.8
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H9)
TAKIGEN(タキゲン)¥14税込¥151個当日出荷UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。用途各種機器の脚部材質エラストマースチレン色ブラック質量(g)1.1種類ゴム足寸法L(mm)5寸法H(mm)9適合板厚(mm)1~2寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)14寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21182材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H8)
TAKIGEN(タキゲン)¥18税込¥201個当日出荷UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。用途各種機器の脚部材質エラストマースチレン色ブラック質量(g)1.9種類ゴム足寸法L(mm)6寸法H(mm)8適合板厚(mm)1.5~2.5寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21181材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H6)
TAKIGEN(タキゲン)¥13税込¥141個当日出荷UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。用途各種機器の脚部材質エラストマースチレン色ブラック質量(g)1種類ゴム足寸法L(mm)5寸法H(mm)6適合板厚(mm)1~2寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)14寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21179材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H4.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥15税込¥171個当日出荷UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。用途各種機器の脚部材質エラストマースチレン色ブラック質量(g)1.2種類ゴム足寸法L(mm)4.7寸法H(mm)4.2適合板厚(mm)0.8~1.8寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21178材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
難燃性グロメット(Φd =7 H2=3)
TAKIGEN(タキゲン)¥27税込¥301個欠品中難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック質量(g)1種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)7硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24152
ステンレス 折戸用ヒンジ(L75×W66×t3)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,984税込¥2,1821個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 潤滑軸受が組込まれているので、開閉がスムーズです。 右型用途バス・特装車・船舶の折戸材質ステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード11856
ステンレス 重量用あおりヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,093~税込¥3,402~1個当日出荷から5日以内出荷溶接付けの重量用あおり蝶番として最適です。 ステンレスで耐食性に優れています。 カール部は溶接してあります。 左右兼用型用途特装車・ダンプカー・平ボディー材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ酸洗処理
ステンレス 抜差旗蝶番(L100×W54 穴なし)
TAKIGEN(タキゲン)¥769税込¥8461個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げヘアライン仕上