絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,264件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス ケーブルフック TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ケーブルフック

    TAKIGEN(タキゲン)
    478税込526
    1個
    当日出荷
    用途ケーブル用のフック材質ステンレス鋼(SUS304)表面仕上げ光沢バレルタキゲンコード24551
  • ステンレス 窓枠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 窓枠

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,060税込5,566
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • カムバックル TAKIGEN(タキゲン)

    カムバックル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,687税込1,856
    1個
    当日出荷
    ベルトを引張るだけで荷物を固定します。
    材質レバー/ベリック(亜鉛合金)、本体/ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げハンドル/クロムめっき、本体/バレル研磨
  • セキュリティ・キージャック(鍵違い) TAKIGEN(タキゲン)

    セキュリティ・キージャック(鍵違い)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,361税込2,597
    1個
    当日出荷
    パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。
    用途情報コンセントの空きポート付属品キー2本仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)適合ジャックRJ45(ISO8877)材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲンタキゲンコード23788
  • D型シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)

    D型シリンダー錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,767税込4,144
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    9本のピン配列により鍵違い1万5,000通り マスターシステムの組込みが可能 スムーズなリバーシブル構造
    用途箱錠・クレモン錠用錠前・住宅用錠前付属品キー3本材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白板(C2801P)鍵違い数1万5,000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • カムロックTVC TAKIGEN(タキゲン)

    カムロックTVC

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,893税込3,182
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来品のC-178、C-178-Tをさらにセキュリティアップしました。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 錠前内部にOリングを内蔵し防水性をアップしました。 ワンタッチキャッチやゲートロックと共通キーで使用できます。(キープランの設定が必要です。) キーの抜差しは施錠時、解錠時ともに行えます。(2ヵ所抜け)
    用途特装車両・小型扉付属品キー2本・止め金材質本体外筒/快削黄銅棒(C3604BD)、本体内筒/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体外筒/クロムめっき(MBCr)、本体内筒/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)TVC230
  • フローティングナット TAKIGEN(タキゲン)

    フローティングナット

    TAKIGEN(タキゲン)
    247税込272
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フックタイプで取付け簡単。差込むだけで固定できます。 丸穴を空けるだけの簡単施工。雌ねじのタップ加工がなくなり、作業時間が短縮されます。 ナットは全周1.5mmの範囲で稼働するため微調整が可能です。
    材質本体/ステンレス鋼板、ナット/亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1.5~2.5寸法H1(mm)3.3寸法H2(mm)1.8表面仕上げ本体/バレル研磨、ナット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • キャップ付シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)

    キャップ付シリンダー錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
    用途自動販売機・屋外用分電盤付属品キー2本・止め金仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)質量(g)135鍵違い数100通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)0600タキゲンコード20408
  • ステンレス 長蝶番(L250×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L250×W32×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)140寸法L1(mm)250寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10603
  • ラバーヒンジ(L1000 t3.7) TAKIGEN(タキゲン)

    ラバーヒンジ(L1000 t3.7)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    ヒンジの長さは任意にカットすることができます。 さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。 スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。 耐久回数5万回以上
    用途特装車・バスリッド・フェンダー材質ベース部/硬質塩化ビニル(PVC)、ヒンジ部/軟質塩化ビニル(PVC)タキゲンコード11432
  • 加工用蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    加工用蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。 ねじれに強い厚板羽根に対して小さい径のピン・カラーが使用可能です。(カール内側を切削しています。) 曲げ・穴加工等の特注品も製作します。お問合せください。
    用途配分電盤・制御盤・サーバーラック材質一般構造用圧延鋼材(SS400)表面仕上げ黒皮(生地)※防錆処理はしておりません。
  • ピン(Φ5×L45) TAKIGEN(タキゲン)

    ピン(Φ5×L45)

    TAKIGEN(タキゲン)
    61税込67
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)8寸法d(mm)4寸法L1(mm)45寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)42表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11599
  • マリンヒンジ (L100×W74)皿ねじ用 TAKIGEN(タキゲン)

    マリンヒンジ (L100×W74)皿ねじ用

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    855税込941
    1個
    当日出荷
    表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
    用途船艇用ハッチ・天蓋材質羽根/ポリアミド(PA)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)アイボリータキゲンコード12417
  • 重量用両抜旗蝶番(L1=123) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用両抜旗蝶番(L1=123)

    TAKIGEN(タキゲン)
    674税込741
    1個
    当日出荷
    左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)60(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)510表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10014
  • ステンレス パイプ取手用座金 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス パイプ取手用座金

    TAKIGEN(タキゲン)
    521税込573
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・耐塩機器・食品機器材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法H5(mm)6
  • 防水カラーロックハンドル用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水カラーロックハンドル用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,518税込1,670
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ本体/切削加工タキゲンコード01672
  • アジャスタブルロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスタブルロック用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,360税込1,496
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。
    用途船舶・車両・コンテナ・屋外機器・振動機器付属品専用止め金材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード01305
  • ステンレス取手(電解研磨) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス取手(電解研磨)

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,522税込7,174
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ステンレスノブファスナー(M8タップ穴) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレスノブファスナー(M8タップ穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
    用途食品機械・医療機器材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)418種類多角形寸法L1(mm)26寸法D1(Φmm)40寸法D2(Φmm)13寸法L2(mm)14寸法P(mm)1.25寸法L3(mm)15寸法d(Φmm)-取付部めねじねじの呼びM8表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)15寸法M8タキゲンコード4570材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
  • ロッドリンク(□8穴、20mmオフセット) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッドリンク(□8穴、20mmオフセット)

    TAKIGEN(タキゲン)
    294税込323
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)69.2寸法H(mm)20寸法□W(mm)8表面仕上げバレル研磨タキゲンコード04282
  • 大型トリガーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    大型トリガーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,373税込3,710
    1個
    4日以内出荷
    扉のロック等を解除するトリガー付ハンドルです。 大型ハンドルのため楽に操作できます。 洗練されたデザインで、車両がイメージアップ。 左右兼用型
    用途塵芥車・特装車材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • 防水ロックハンドル (本体) TAKIGEN(タキゲン)

    防水ロックハンドル (本体)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,181税込1,299
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤
  • ロッド棒キャップ(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒キャップ(Φ6用)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    19税込21
    1個
    当日出荷
    耐熱温度は約80℃ 塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止 ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒に加工を施す必要がありません。
    用途制御盤・配電盤など材質エラストマー質量(g)0.7寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)8標準色ホワイトタキゲンコード04559
  • ステンレス 密閉用ローラーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 密閉用ローラーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    8,840税込9,724
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。 強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
    用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • 密閉用小型ハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用小型ハンドル用受座

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。 受座のねじを緩めローラー付フックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。
    付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)360120表面仕上げクロムめっき(MZCr)400タキゲンコード60021
  • フリーザーハンドル用非常脱出装置付受座 TAKIGEN(タキゲン)

    フリーザーハンドル用非常脱出装置付受座

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    閉込め事故防止のためハンドルだけでなく、受座にも安全装置を採用した二重安全脱出機構 非常時には庫内安全押棒を強く押すと受座はラッチから外れ、扉を押すと開きます。
    用途ウォークインの冷凍冷蔵庫材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)650表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60014
  • FA-603用受座(ローラータイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    FA-603用受座(ローラータイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調整できます。 ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
    用途FA-603用受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • ACソレノイドロック(通電時解錠型) TAKIGEN(タキゲン)

    ACソレノイドロック(通電時解錠型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途パスボックス・各種機器通電率100%(連続定格)
  • ステンレス 重荷重用レベリングフット TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重荷重用レベリングフット

    TAKIGEN(タキゲン)
    9,712税込10,683
    1個
    4日以内出荷
    用途半導体設備・医療設備・工作機械付属品ナット表面仕上げヘアライン仕上
  • リングステップ TAKIGEN(タキゲン)

    リングステップ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    はしご等の取付けスペースがない所に最適です。
    用途消防車・特殊車・鉄道車両材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
  • 低床超重量用固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    低床超重量用固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    取付け高さが低く、許容荷重6kNの超重荷重用キャスターです 同荷重タイプでは取付け高が業界最低床クラスです。
    用途OA機器・大型・中型の機器材質(車輪)ポリアミド(PA)表面仕上げ本体:電着塗装(黒色)
  • 重量用固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    重量用固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    588税込647
    1個
    4日以内出荷
    強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
    用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • レベルアジャスター(M16×L2=150) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M16×L2=150)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    432税込475
    1個
    7日以内出荷
    シャフト部と底部を一体化したローコストタイプです。 耐荷重、耐衝撃性に優れています。
    用途自動販売機材質冷間圧造用炭素綱線材(SWRCH)質量(g)297寸法L1(mm)166寸法L2(mm)150表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)基本使用荷重(kN)(垂直)29.4タキゲンコード21579
  • 難燃性レベルアジャスター(M8×L2=60) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性レベルアジャスター(M8×L2=60)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    383税込421
    1個
    当日出荷
    底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
    質量(g)65寸法L1(mm)78.5寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)60寸法W(mm)13寸法L3(mm)12ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)2.94
  • アジャスターゴムパッド(外径Φ58) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスターゴムパッド(外径Φ58)

    TAKIGEN(タキゲン)
    136税込150
    1個
    当日出荷
    取付けることで防振性が優れます。 床面への傷防止になります。
    用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)質量(g)7.3寸法L1(mm)7寸法D1(Φmm)58寸法D2(Φmm)54寸法L2(mm)5寸法D3(Φmm)44寸法W1(mm)7寸法W2(mm)2.5タキゲンコード31504
  • 重量用低床型キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    重量用低床型キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    〔P.Aポリウレタン車輪〕 金属に勝る耐摩耗性弾性が大きく積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。 騒音が少なく静かで床に損傷を与えません。ホイールハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現。 床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。 〔E.Pエンプラ車輪〕 耐衝撃性が良く過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。 耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。 車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。
    用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂・エンプラ標準色ブラック表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
  • ステンレス 大型角ラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型角ラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,261税込3,587
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 つまみを引張りスライドさせることで簡単に操作できます。 冷凍・保冷・ドライバンなどの中仕切りストッパーに最適です。 ラッシングレールを利用して固定できます。
    用途冷凍・保冷・ドライバン・特装車材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ラッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,193税込2,412
    1個
    当日出荷
  • ステンレス 跳ね上げ式パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 跳ね上げ式パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    板ばねの作用により、ロック・ロック解除の操作時にクリック感があります。 スプリングの作用により、本体掛金部が受け座にかかっていないと跳ね上がります。(目視による閉め忘れ防止機能)
    用途小型分電盤・計測機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード24348