カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,079)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,507)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,648)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,114)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
23ページ目: TAKIGEN(タキゲン)のすべての商品

プッシュボタン式回転取手
TAKIGEN(タキゲン)¥1,349~税込¥1,484~1個当日出荷から4日以内出荷ワンプッシュで取手が飛び出します。 使用しないときは平面で安全です。 防水タイプ(シリコーンケース使用)用途配分電盤・制御盤・点検口付属品取付けビス材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)4表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
アルミインナーハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷左右兼用型材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MACr)タキゲンコード01447
テーパー付角型取手(P=80)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥408税込¥4491個当日出荷から4日以内出荷取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用用途計測機器・引出し材質ABS樹脂質量(g)15寸法L1(mm)100寸法L2(mm)86寸法P(mm)80寸法L3(mm)15寸法L4(mm)7寸法H1(mm)25寸法H2(mm)7寸法W1(mm)12寸法W2(mm)19寸法L5(mm)7使用荷重(N)196
キャップ付表付取手(P=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥799税込¥8791個当日出荷A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。用途冷凍冷蔵庫・計測機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)90寸法L(mm)115寸法D(Φmm)15寸法W(mm)15寸法P(mm)100寸法d(Φmm)5.6材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)30寸法H2(mm)7.5表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード01070
丸型取手(P=188)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 取手部を握りやすく、太くしました。 耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫材質ポリプロピレン(PP)質量(g)151寸法L(mm)212寸法P(mm)188
丸型取手(P=288)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 取手部を握りやすく、太くしました。 耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫材質ポリプロピレン(PP)質量(g)198寸法L(mm)312寸法P(mm)288
小型ローレットつまみ(M4雄ねじL=20)
TAKIGEN(タキゲン)¥159税込¥1751個当日出荷から4日以内出荷ソフトな使用感とカラー調和が得られます。用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ABS樹脂質量(g)5種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)9寸法L2(mm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)20寸法MM4材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
ローレットつまみ(M4×L10)
TAKIGEN(タキゲン)¥260税込¥2861個当日出荷用途配分電盤・制御盤・小型ボックス付属品S.W.・ナット材質(本体)ABS樹脂質量(g)3種類丸形寸法L1(mm)12寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法L3(mm)2取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)10寸法MM4タキゲンコード1368材質(取付部)快削黄銅棒(C3604BD)
ロッド棒用ローラーユニット(Φ8用)
TAKIGEN(タキゲン)¥472税込¥5191個当日出荷ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。用途キュービクル・配分電盤材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)質量(g)24材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01472
接木用カッター
TAKIGEN(タキゲン)¥1,698税込¥1,8681本5日以内出荷通常の刃よりも研磨角度が鋭く、切り口が美しく仕上がる接ぎ木専用に設計した刃です。折る刃式カッターナイフです。切れ味が鈍った時は折れ線で折ることで、1枚あたり5回ご利用いただけます。用途接ぎ木材質ステンレス鋼(SUS304)
強制押出し機構付防水フラットハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,940~税込¥3,234~1個当日出荷から5日以内出荷錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。日東工業K.K.製H-83・84・89とパネル穴明けに互換性があります。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板材質亜鉛合金(ZDC)タイプ鍵付きキー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ユニバーサルフック CP-947シリーズ
TAKIGEN(タキゲン)¥679税込¥7471個翌々日出荷排液バッグ、尿バッグ掛け、ケーブル等のフックとしてご使用できます。PP(ポリプロピレン)製でアルコール消毒が可能です。クリップ式で取り付けが簡単アズワン品番7-673-01
ワンタッチバンド式コードフック 巻き巻きマイマイ
TAKIGEN(タキゲン)¥379税込¥4171個翌々日出荷機器本体に取り付けてケーブルを結束し整理できます。巻いたケーブルをワンタッチで固定できます。撥水性の良い素材のため、汚れにくく洗浄がしやすいです。機器への取り付けはボタン式のため容易です。アズワン品番66-0015-14
ダイヤル南京錠 C-542
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,575税込¥1,7331個当日出荷ダイヤルの暗証番号を合せるだけで解錠できます。 暗証番号の変更も可能です。 暗証番号を合せ本体を少し引いて解錠状態になります。材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ焼付塗装(シルバー)タキゲンコード23886
インジケーター付宅配ボックスラッチ錠
TAKIGEN(タキゲン)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。 鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。 (解錠時は鍵が必要です) 鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。 インジケーター付のため、荷物が届いているか一目で分かります。 非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。用途戸建向けの宅配ボックス付属品キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー材質ハウジング:ポリアミド(PA6)、ラッチ:ポリアセタール(POM)、止め金具:ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)235最大適合板厚(mm)2.5鍵違い数1500通り
カムロックファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥663~税込¥729~1セット当日出荷から4日以内出荷ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉 従来のファスナーのように回す必要がありません。 カムでロックしているので振動で緩むことがありません。 プラグは奥まで確実に押してください。用途軽量の扉付属品止め輪セット内容プラグ、ナット、ソケット
ブッシュ付アルミ平蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥579~税込¥637~1個当日出荷から5日以内出荷樹脂ブッシュを使用して、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。 左右兼用型です。用途デザイン性を求める各種筐体材質本体/アルミニウム合金押出材(A6061)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)表面仕上げアルマイト処理
キャッチ付ストッパー蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥1,213税込¥1,3341個当日出荷ヒンジとストッパー、2つの機能を集約しました。 トランクなどのケースに最適です。 筐体を傷つけない、裏板付き。 オールステンレス製のため耐食性に優れています。用途天蓋タイプのボックス材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)127トルク(N・m)初期キャッチトルク参考値:約0.8/1個表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13482
ステンレス 窓用ねじ止めステー
TAKIGEN(タキゲン)¥4,322~税込¥4,754~1個4日以内出荷から6日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型(本図・写真共右用です。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)用途制御盤・建築・船舶の窓材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)294表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレスレベルアジャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷錆や腐食を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 オールステンレスタイプで耐食性・耐水性に優れたアジャスターです。 4種類のサイズがあり、用途に応じて選択できます。用途自動販売機・計測機器・複写機
ペダルロック
TAKIGEN(タキゲン)¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷軽くて丈夫 操作が簡単 抜群な性能用途大型・中型の機器・台車のストッパー材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げペダル/ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、本体/焼付塗装
ステンレス超小型スライドレール
TAKIGEN(タキゲン)¥556~税込¥612~1個4日以内出荷から12日以内出荷超小型で様々な小型部品のスライド機構に使用できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途精密機器・計測機器・試験機材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
ダンパーヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥6,971税込¥7,6681個当日出荷120°の回転範囲でダンパー特性が得られます。 平蝶番タイプで取付けが簡単です。 扉重量を軽減し、ゆっくりと閉まります。用途医療機器・OA機器材質亜鉛合金(ZDC)、ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げアクリル樹脂塗装(シルバーメタリック)、バレル研磨タキゲンコード13256
平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)鍵No.030
押ボタン付平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,707~税込¥2,978~1個当日出荷から4日以内出荷止め金はカジリ防止タイプを標準装備 パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途配分電盤・制御盤付属品キー2本(No.0200)・ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
リングラッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥2,534~税込¥2,787~1個当日出荷から5日以内出荷引手部は約60°引起こした所でストップする為、複数使用の大型扉に最適 ラッチの強さはねじで調整できます。 パネル穴明け加工が容易です。用途船舶・特装車・環境機器材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
マグネットキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥733税込¥8061個当日出荷強い吸着力 取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。用途分電盤・工作機械材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)105吸着力(N)166材質(ケース)黄銅板(C2801P)表面仕上げケース:ニッケルめっき(MBNi)、受板:ニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード20478
ステンレス縦型密閉用ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥5,847税込¥6,4321個当日出荷ワンタッチで開閉できます。 ラッチ先端はなめらかに回転するローラ付きです。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途冷温蔵庫・密閉用扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)290表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード60911
密閉連動ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 2カ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 錠前・南京錠による施錠の場合も庫内側から連動ハンドル内部解除装置(FA-1742)の作動により開扉できる安全機構です。 左右兼用型用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用付属品キー2本材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)、パイプ/バフ研磨鍵0350タキゲンコード60927
FA-662用受座
TAKIGEN(タキゲン)¥2,551~税込¥2,806~1個当日出荷から4日以内出荷細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けはFA-602用受座FA-602Sと互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 取付けねじが隠れるため、防犯性が向上しています。 長穴により噛合位置を前後3mm調整できます。 受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調整できます。 閉込め事故防止のため非常脱出装置が付けられます。 非常脱出装置をご使用になる場合は取付け部品Aを、表付けの場合は取付け部品Bを使用し、2通りの取付けができます。用途FA-662・FA-602用受座材質本体/亜鉛合金(ZDC)、化粧カバー/抗菌剤練込みAAS樹脂表面仕上げストライカー/サチライトクロムめっき(MZCr)
回転制御キースイッチ(ソレノイドDC24V)
TAKIGEN(タキゲン)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から7日以内出荷用途立体駐車場・各種安全装置・電源装置付属品キー2本材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー/洋白板(C7541P)表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)
ステンレス プッシュキャッチ(鍵なし)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,306税込¥2,5371個当日出荷リッドや小扉のワンタッチロックに最適 スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。用途バス・トラックのリッド・点検口材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ボタン/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21530