絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,264件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平型蝶番(L38×W34×t1.2)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L38×W34×t1.2)穴アキ

    TAKIGEN(タキゲン)
    59税込65
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:3.4質量(g)16寸法L(mm)38寸法t(mm)1.2寸法E(mm)1寸法D1(Φmm)3.1寸法D2(Φmm)5.7寸法W(mm)34寸法N(mm)4寸法d1(Φmm)3.9寸法d2(Φmm)5.7寸法P1(mm)6寸法P2(mm)26扉寸法(縦×横)(mm)500×250表面仕上げ生地タキゲンコード10245
  • ストップ付抜差蝶番1型(L1=40 W=30) TAKIGEN(タキゲン)

    ストップ付抜差蝶番1型(L1=40 W=30)

    TAKIGEN(タキゲン)
    259税込285
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    約90°以下で抜けます。
    用途取外し扉または蓋材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)14寸法L1(mm)40寸法t(mm)1.2寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6寸法L2(mm)36寸法W(mm)30寸法d1(Φmm)4寸法d2(Φmm)6寸法P1(mm)20寸法P2(mm)28表面仕上げクロムめっき(MFCr)
  • 折曲げ用 横型平蝶番(L=30 W1=45) TAKIGEN(タキゲン)

    折曲げ用 横型平蝶番(L=30 W1=45)

    TAKIGEN(タキゲン)
    90税込99
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    質量(g)20寸法L(mm)30寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法N(mm)3寸法W1(mm)45寸法W2(mm)16扉寸法(縦×横)(mm)300×150寸法W3(mm)29
  • スプリング付蝶番(L=38) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリング付蝶番(L=38)

    TAKIGEN(タキゲン)
    136税込150
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)20寸法L(mm)38寸法t(mm)1.6耐荷重(kg)4(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法W(mm)32寸法P1(mm)20寸法P2(mm)26表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)商品タイプ穴なしタキゲンコード10135
  • スプリング付蝶番(L=51) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリング付蝶番(L=51)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)35寸法L(mm)51寸法t(mm)1.6寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法W(mm)38寸法P1(mm)25寸法P2(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10134
  • 長蝶番(L1000×W50×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)

    長蝶番(L1000×W50×t1.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)790寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)50表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10042
  • 角型抜差蝶番(L64×W36×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)

    角型抜差蝶番(L64×W36×t1.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    182税込200
    1個
    当日出荷
    小型扉に最適です。
    用途計測機器・通信機器・オーディオ機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)10(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)45寸法L1(mm)64寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)7.5寸法L2(mm)63寸法W(mm)36寸法P1(mm)24寸法P2(mm)24穴の有無なし表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 重量用両抜旗蝶番(L1=204) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用両抜旗蝶番(L1=204)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,556税込3,912
    1個
    当日出荷
    左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)100(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)1625表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10012
  • ステンレス パイプ取手(ヘアーライン) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス パイプ取手(ヘアーライン)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,929税込2,122
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。(別売) 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・耐塩機器・食品機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス 埋込み取手用パッキン TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 埋込み取手用パッキン

    TAKIGEN(タキゲン)
    166税込183
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステンレス 丸棒ハンドル(L=54) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒ハンドル(L=54)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,462税込1,608
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途配分電盤・制御盤付属品専用止め金材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)85寸法L(mm)54寸法D(Φmm)8寸法d(Φmm)14.5寸法H1(mm)30寸法H2(mm)21.5寸法W1(mm)12寸法W2(mm)12.3寸法H3(mm)11寸法H4(mm)6最大適合板厚(mm)3表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM14タキゲンコード00775
  • 十字穴付ローレットつまみ(M4×L1=8) TAKIGEN(タキゲン)

    十字穴付ローレットつまみ(M4×L1=8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)12.5種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)8寸法MM4タキゲンコード4241材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
  • 十字穴付ローレットつまみ(M4×L1=13) TAKIGEN(タキゲン)

    十字穴付ローレットつまみ(M4×L1=13)

    TAKIGEN(タキゲン)
    443税込487
    1個
    当日出荷
    プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)12.8種類丸形寸法L1(mm)13寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)13寸法MM4タキゲンコード4240材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
  • ステンレス 取手7型(P=105) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 取手7型(P=105)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,249税込2,474
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の中型扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)90寸法L1(mm)120寸法L2(mm)29寸法W(mm)20寸法P(mm)105寸法d(Φmm)5.5寸法H1(mm)30寸法H2(mm)6寸法H3(mm)5表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735タキゲンコード00713
  • ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=55) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=55)

    TAKIGEN(タキゲン)
    250税込275
    1個
    当日出荷
    機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
    用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)10寸法L(mm)59寸法P(mm)55表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード01204
  • 化粧座金(A-1042-C-7用) TAKIGEN(タキゲン)

    化粧座金(A-1042-C-7用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    126税込139
    1個
    当日出荷
    用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-7/A-42-C-7材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)5.2寸法D2(Φmm)7.2寸法D3(Φmm)10寸法H1(mm)1寸法H2(mm)3表面仕上げ研磨タキゲンコード01230
  • 化粧座金 TAKIGEN(タキゲン)

    化粧座金

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    35税込39
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 化粧座金(A-1042-C-4・5用) TAKIGEN(タキゲン)

    化粧座金(A-1042-C-4・5用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    171税込188
    1個
    当日出荷
    用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-4・5/A-42-C-4・5材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)6.2寸法D2(Φmm)10.2寸法D3(Φmm)15寸法H1(mm)1.5寸法H2(mm)3.5表面仕上げ研磨タキゲンコード01228
  • ステンレス 取手(P=68) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 取手(P=68)

    TAKIGEN(タキゲン)
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)30寸法H(mm)30寸法L1(mm)75寸法D(Φmm)7寸法L2(mm)8寸法P(mm)68表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード04387
  • ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=238) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=238)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,520税込1,672
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)265寸法H(mm)50寸法L1(mm)250寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法P(mm)238表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00680
  • 小型ローレットつまみ(首下20×M4全ねじ) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(首下20×M4全ねじ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    436税込480
    1個
    当日出荷
    首下全ねじの小型ローレットつまみ
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)15種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)20寸法MM4タキゲンコード920材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
  • ステンレス アウター付ワイヤロープ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アウター付ワイヤロープ

    TAKIGEN(タキゲン)
    807税込888
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    アウター内部はモリブデンコーティング処理のため、抵抗が少なく動きがスムーズです。
  • プラスチックカバーラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    プラスチックカバーラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    226税込249
    1個
    5日以内出荷
    差込むだけのワンタッチで取付けられます。 樹脂製のため軽量です。 ワンタッチで開閉できます。
    適合板厚(mm)1.2~2.3表面仕上げシボ仕上(意匠面)
  • 角型アルミ取手 TAKIGEN(タキゲン)

    角型アルミ取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 取付けナットの位置を調整できます。
    用途小型機器・小型扉材質(本体)アルミニウム合金押出材(A6N01SS-T5)材質(キャップ)ポリアミド(PA)キャップ色ライトグレー表面仕上げ本体:アルマイト処理タキゲンコード04225
  • ラッチ式大型平面ハンドル(2点締) TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式大型平面ハンドル(2点締)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,373税込3,710
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途大型配分電盤・筺体のワンタッチ開閉に最適材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ焼付塗装
  • 防水フラットハンドル(TAK60仕様) TAKIGEN(タキゲン)

    防水フラットハンドル(TAK60仕様)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • シャッター付埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    シャッター付埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    未使用時はシャッターが閉じ塵などの侵入を防ぎます。 高級感のあるシボ模様仕上
    付属品ナット・スプリングワッシャー材質PC:ABSアロイ標準色ブラック
  • T型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    T型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)191表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00563
  • 大型ローレットつまみ(首下L48・M8) TAKIGEN(タキゲン)

    大型ローレットつまみ(首下L48・M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    653税込718
    1個
    4日以内出荷
    緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    用途配分電盤・制御機器材質(本体)ユリア樹脂(UF)種類丸形取付部おねじねじの呼びM8表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)取付長(mm)43寸法MM8材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)
  • 平面リフトハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面リフトハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,984税込2,182
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • 角型アルミ6号取手 A-190-2 TAKIGEN(タキゲン)

    角型アルミ6号取手 A-190-2

    TAKIGEN(タキゲン)
    687税込756
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。 容易に切断して使用できます。
    用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉材質アルミニウム合金押出し材(A6063S)表面仕上げシルバーアルマイト処理
  • ローレットつまみ(M3×L1=6.5)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)

    ローレットつまみ(M3×L1=6.5)全ネジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)6種類丸形寸法L1(mm)6.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)8取付部おねじねじの呼びM3取付長(mm)6.5寸法MM3
  • 足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=8) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    229税込252
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)19種類丸形寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)3寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)15寸法MM4
  • 足長ローレットつまみ(M5×L1=35×L2=20) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M5×L1=35×L2=20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)26種類丸形寸法L1(mm)35寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.1寸法L2(mm)20寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)35寸法MM5
  • 足長ローレットつまみ(M6×L1=50×L2=35) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M6×L1=50×L2=35)

    TAKIGEN(タキゲン)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)24種類丸形寸法L1(mm)50寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)35寸法L3(mm)9寸法D3(Φmm)4.8取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM6取付長(mm)50寸法MM6
  • 足長ローレットつまみ(M6×L1=26×L2=16) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M6×L1=26×L2=16)

    TAKIGEN(タキゲン)
    278税込306
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM6取付長(mm)26寸法MM6
  • 足長ローレットつまみ(M6×L1=36×L2=21) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M6×L1=36×L2=21)

    TAKIGEN(タキゲン)
    287税込316
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM6取付長(mm)36寸法MM6
  • 簡易ロック付回転取手 TAKIGEN(タキゲン)

    簡易ロック付回転取手

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,247税込1,372
    1個
    当日出荷
    コインで簡単に施解錠できる簡易ロック機構付でいたずら防止や誤動作防止に最適です。 使用しないときは平面となり、行き来が激しい場所でも安全です。
    用途床下収納庫・消火栓点検扉・各種小扉材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)1.2表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(ブラウン)タキゲンコード03975
  • 角型7号取手(P=192) TAKIGEN(タキゲン)

    角型7号取手(P=192)

    TAKIGEN(タキゲン)
    315税込347
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法L1(mm)218寸法W(mm)20寸法P(mm)192
  • 角型 革 取手 TAKIGEN(タキゲン)

    角型 革 取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    本革を使用しソフトな使用感が得られます。
    用途計測機器・通信機器材質皮革薄茶