絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,264件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H4.2) TAKIGEN(タキゲン)

    ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H4.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    15税込17
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
    用途各種機器の脚部材質エラストマースチレンブラック質量(g)1.2種類ゴム足寸法L(mm)4.7寸法H(mm)4.2適合板厚(mm)0.8~1.8寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21178材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
  • 難燃性グロメット(Φd =7 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =7 H2=3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    27税込30
    1個
    欠品中
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)1種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)7硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24152
  • ステンレス 折戸用ヒンジ(L75×W66×t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 折戸用ヒンジ(L75×W66×t3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,984税込2,182
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 潤滑軸受が組込まれているので、開閉がスムーズです。 右型
    用途バス・特装車・船舶の折戸材質ステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード11856
  • ステンレス 重量用あおりヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用あおりヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,093税込3,402
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    溶接付けの重量用あおり蝶番として最適です。 ステンレスで耐食性に優れています。 カール部は溶接してあります。 左右兼用型
    用途特装車・ダンプカー・平ボディー材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ酸洗処理
  • ステンレス 抜差旗蝶番(L100×W54 穴なし) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 抜差旗蝶番(L100×W54 穴なし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=85) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=85)

    TAKIGEN(タキゲン)
    696税込766
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
  • ステンレス U型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス U型裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード11511
  • ステンレス 平蝶番(L1=50 W1=104) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平蝶番(L1=50 W1=104)

    TAKIGEN(タキゲン)
    533税込586
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:21質量(g)100寸法L1(mm)50寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)8.5寸法L2(mm)55寸法N(mm)3寸法W1(mm)104寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)500×250寸法W3(mm)82タキゲンコード10831
  • ステンレス 平蝶番(L1=65 W1=126) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平蝶番(L1=65 W1=126)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,070税込1,177
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:43質量(g)240寸法L1(mm)65寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12.5寸法L2(mm)70寸法N(mm)5寸法W1(mm)126寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)400×200寸法W3(mm)104タキゲンコード10830
  • ステンレス 二段階式ストッパーステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 二段階式ストッパーステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,627税込3,990
    1個
    4日以内出荷
    扉を開くとストッパーがロックし、扉を固定します。 ロック解除はボタンを押して扉を閉めます。 左右兼用型。 二段階でロックできる仕様です。 二段階目のロック状態から扉を閉めても、一段階目のロックにかかりません。(ツーストップワンリターン)
    用途シェルター・キュービクル・キャビネット・配電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード13308
  • ステンレス デッドロックステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス デッドロックステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,205税込3,526
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    振動・衝撃に強い安全構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 開けると完全固定、ストッパーを押すと閉まります。
    用途船舶・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)294表面仕上げ鏡面バブ研磨
  • ステンレス 天蓋用スライドステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 天蓋用スライドステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,250税込2,475
    1個
    当日出荷
    蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。ストッパーつまみを引けばスライド可能になります。 蓋は3ヵ所に固定できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
    用途大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器仕様天蓋用材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)490表面仕上げビーズショット処理
  • ステンレス 軽量扉用ステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 軽量扉用ステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,531税込1,684
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型(本図は左用です。右用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)
    用途配分電盤・計測機器・通信機・船舶仕様扉用材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げビーズショット処理
  • ステンレス 重量扉用ステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量扉用ステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,307税込4,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    強力コイルばねによるストップ機構を採用 左右兼用型(本図・写真共右用にセットされています。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)
    用途工作機械・計測機器・通信機・キュービクル建築・船舶仕様扉用材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス 四軸蝶番内扉タイプ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 四軸蝶番内扉タイプ

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来の単軸蝶番ではできない扉のせり出しが可能です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途配分電盤・制御盤・点検口材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレスワンタッチステー(収縮L1=170) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレスワンタッチステー(収縮L1=170)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,911税込2,102
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 扉を開けるとストッパーの作動により扉を固定します。閉める時は少し持上げるとストッパーが解除されます。
    用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)148許容荷重(N)147表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス アイボルト(M30×L45) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アイボルト(M30×L45)

    TAKIGEN(タキゲン)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)1745寸法L(mm)45ねじ径M30表面処理電解処理寸法D1(Φmm)110寸法D2(Φmm)60寸法D3(Φmm)25寸法H1(mm)110寸法H2(mm)55ねじ寸法MM30寸法D4(Φmm)60ナット幅(mm)46ナット高H(mm)24使用荷重(kN)0.0147使用荷重(N)14.7寸法MM30タキゲンコード10777
  • 平型蝶番(L38×W26×t0.8)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L38×W26×t0.8)アナナシ

    TAKIGEN(タキゲン)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:4.2質量(g)10寸法L(mm)38寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.3寸法W(mm)26寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10719
  • ステンレス ピン(Φ6×L55) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピン(Φ6×L55)

    TAKIGEN(タキゲン)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)14寸法L1(mm)55寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)52寸法d(Φmm)5タキゲンコード11613
  • ステンレス ピン(Φ10×L113) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピン(Φ10×L113)

    TAKIGEN(タキゲン)
    456税込502
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)73寸法L1(mm)113寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)110寸法d(Φmm)8タキゲンコード10705
  • ステンレス 2管丸ヒンジピン(Φ6×L90) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 2管丸ヒンジピン(Φ6×L90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)91寸法L1(mm)84寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)42寸法T(mm)2寸法L3(mm)42寸法D3(Φmm)6寸法L4(mm)90寸法D4(Φmm)12タキゲンコード10703
  • ステンレス 縦型抜差蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 縦型抜差蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,438税込2,682
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    左右兼用型
    用途理化学機器・車両・工作機械材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS316)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレス 重量用裏蝶番(L=55、軸Φ6) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用裏蝶番(L=55、軸Φ6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,001税込1,101
    1個
    当日出荷
    筐体側のヒンジにクッションが付いています。 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。 軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
    用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ生地タキゲンコード10664
  • ステンレス スプリングフック(L=99) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリングフック(L=99)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    材質寸法L1(mm)99寸法L2(mm)17寸法W1(mm)22寸法W2(mm)19使用荷重(N)1200タキゲンコード11523
  • 折曲げ用 横型平蝶番(L=50 W1=92) TAKIGEN(タキゲン)

    折曲げ用 横型平蝶番(L=50 W1=92)

    TAKIGEN(タキゲン)
    517税込569
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:25質量(g)88寸法L(mm)50寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)9.5寸法N(mm)3寸法W1(mm)92寸法W2(mm)36扉寸法(縦×横)(mm)400×200寸法W3(mm)56表面仕上げ光沢仕上タキゲンコード10647
  • ステンレス 平行型蝶番(全長L=60) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平行型蝶番(全長L=60)

    TAKIGEN(タキゲン)
    462税込508
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)65表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10636
  • ステンレス 裏蝶番1型(L=20 固定型) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 裏蝶番1型(L=20 固定型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    317税込349
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)3(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)20寸法L(mm)20寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3寸法N(mm)3寸法H1(mm)22寸法H2(mm)3.1寸法W1(mm)46寸法W2(mm)17寸法W3(mm)29寸法W4(mm)12寸法W5(mm)13表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10612
  • ステンレス 長蝶番(L150×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L150×W32×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)80寸法L1(mm)150寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)20表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10605
  • ステンレス 長蝶番(L200×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L200×W32×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)110寸法L1(mm)200寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10604
  • ステンレス 長蝶番(L1000×W50×t2.0) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L1000×W50×t2.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1160寸法L1(mm)1000寸法t(mm)2寸法D(Φmm)5寸法L2(mm)50寸法W(mm)50表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10590
  • 3管角ヒンジピン TAKIGEN(タキゲン)

    3管角ヒンジピン

    TAKIGEN(タキゲン)
    362税込398
    1個
    4日以内出荷
    材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
  • クリックヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    クリックヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,744税込1,918
    1個
    当日出荷
    ステータイプと異なりスペースを取りません。 ステンレス鋼球により90°間隔でクリックします。 面付けタイプで取付けが簡単です。
    用途バス・列車のハットラック、サービスボックス材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード11677
  • 天蓋用ワンタッチステー(L2=200) TAKIGEN(タキゲン)

    天蓋用ワンタッチステー(L2=200)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,609税込1,770
    1個
    当日出荷
    蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
    用途点検口・制御盤仕様天蓋用材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)395寸法L1(mm)209~306寸法S(mm)17寸法L2(mm)200許容荷重(N)490表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 溶接万能蝶番(L1=106) TAKIGEN(タキゲン)

    溶接万能蝶番(L1=106)

    TAKIGEN(タキゲン)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    アングルの取付けで各種筐体に使用できます。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)105表面仕上げ生地タキゲンコード10505
  • 重量用平蝶番(L1:100×W1:160) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用平蝶番(L1:100×W1:160)

    TAKIGEN(タキゲン)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)扉:24質量(g)700扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地タキゲンコード10501
  • 3管型加工蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    3管型加工蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ生地
  • L型裏蝶番(3管)(L=85 ) TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番(3管)(L=85 )

    TAKIGEN(タキゲン)
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ生地タキゲンコード11703
  • L型裏蝶番(3管)(L1=65 H1=15 H2=4.8) TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番(3管)(L1=65 H1=15 H2=4.8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)58表面仕上げ生地タキゲンコード11691
  • 平蝶番(L1=50 W1=104) TAKIGEN(タキゲン)

    平蝶番(L1=50 W1=104)

    TAKIGEN(タキゲン)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:12質量(g)110寸法L1(mm)50寸法t(mm)2.3寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)9寸法L2(mm)55寸法N(mm)3寸法W1(mm)104寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)500×250寸法W3(mm)82表面仕上げ生地タキゲンコード10476
  • ガスダンパー用ブラケット(L=45×W=20) TAKIGEN(タキゲン)

    ガスダンパー用ブラケット(L=45×W=20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
    用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11311